曜日別特売

シームレスパッカー

シームレスパッカー - FSC藤原産業

グラウンドアンカー・ロックボルト施工に適した製品で、内部にセメントを充填して使用します。
グラウトジャケットに比べて高い強度を備えており、しっかりとした保持性能を発揮します。
一方で伸縮性は控えめなため、強度重視の施工用途に適しています。

全14種類を絞り込む
長さ(m)
内容量
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
径(Φ)
呼び
孔径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76190865NPKKB2401巻50【膨み径】Φ150B-2495・120・133
オープン
¥87,980
¥96,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76192895NPKKB290K1個1【膨み径】Φ185B-29120・133・146
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76192911NPKKB140K1個1【膨み径】Φ90B-14~73
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76190881NPKKB1901巻50【膨み径】Φ120B-1973・95
オープン
¥83,980
¥92,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76190890NPKKB4201巻50【膨み径】Φ270B-42165
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76192920NPKKB420K1個1【膨み径】Φ270B-42165
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76192929NPKKB240K1個1【膨み径】Φ150B-2495・120・133
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76190899NPKKB2901巻50【膨み径】Φ185B-29120・133・146
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76192938NPKKB190K1個1【膨み径】Φ120B-1973・95
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76190908NPKKB3501巻50【膨み径】Φ220B-35133・146・165
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76190917NPKKB5501巻50【膨み径】Φ350B-55165
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76192947NPKKB550K1個1【膨み径】Φ350B-55165
オープン
¥4,298
¥4,728(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76190926NPKKB1401巻50【膨み径】Φ90B-14~73
オープン
¥67,980
¥74,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76192956NPKKB350K1個1【膨み径】Φ220B-35133・146・165
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする