カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(100)
  • 自動車純正部品(21)
  • 制御機器(14)
  • 空調・電設資材(9)
  • メカニカル部品(6)
  • 安全用品(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 切削工具(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 建築金物(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 農業機械(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 医療(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kb-45」の検索結果

225件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDマーカーKB45  黄 24V 小林総研LEDマーカーKB45 黄 24V小林総研(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
長寿命で完全防水、今までのLEDマーカーランプの弱点だった路面照射を完全克服。 色は美しいレモンイエローです。
定格消費電力(W)0.5機能防錆・防水・防振構造消費電流(mA)20LED黄色広角型LED球
コルク文字 KB45 光コルク文字 KB45
999税込1,099
1箱(10枚)
翌々日出荷
部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示に。厚さ(mm)3材質/仕上コルクコルク取付粘着シール質量(g)2.1縦(mm)45横(mm)45
コントロールヒーター (KB45) MAZDA(マツダ)コントロールヒーター (KB45)MAZDA(マツダ)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
ハーネス エミッション (KB45) MAZDA(マツダ)ハーネス エミッション (KB45)MAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
ハーネス ルーム ランプ (KB45) MAZDA(マツダ)ハーネス ルーム ランプ (KB45)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
LEDマーカーKB45用レンズ(ビス付き) 小林総研LEDマーカーKB45用レンズ(ビス付き)小林総研(1件のレビュー)
618税込680
1個
欠品中
適合KB45
LEDマーカーKB45用LEDユニット/24V 小林総研LEDマーカーKB45用LEDユニット/24V小林総研
1,598税込1,758
1個
当日出荷
適合KB45
ニー ボディパッド MT-KB045AY MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ニー ボディパッド MT-KB045AYMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-KB045AY販売備考:キャンセル不可商品です。 Yellow with White, Black & Metallic Silver適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1250R 19-22タイプ:Knee Body Pad色[カラー]:イエロー/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:BMW R1250R (19-22)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートイエロー/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー備考BMW R1250R (19-22)タイプKnee Body Pad
ニー ボディパッド MT-KB045KR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ニー ボディパッド MT-KB045KRMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-KB045KR販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with Grey, Red & Metallic Silver適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1250R 19-22タイプ:Knee Body Pad色[カラー]:ブラック/グレー/レッド/メタリック シルバー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:BMW R1250R (19-22)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グレー/レッド/メタリック シルバー備考BMW R1250R (19-22)タイプKnee Body Pad
Broadcom LED, 青, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), HLMP-KB45-A0000 BROADCOMBroadcom LED, 青, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), HLMP-KB45-A0000BROADCOM
129,800税込142,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
Avago HLMP-DB25及びHLMP-KB45シリーズLED. Avago TechnologiesはHLMP-DB25及びHLMP-KB45シリーズは、標準3 mm及び5 mmパッケージの青色LEDランプです。 光学系は無色・非拡散タイプです。 汎用照明のインジケータとして使用するのに最適です。 他にも、ステータスインジケータ、小型のメッセージパネル、商店等の装飾照明などに適しています。. HLMP-DB25及びHLMP-KB45 LEDの特長: - HLMP-DB25: T-1 3/4 (5 mm)パッケージ - HLMP-KB45: T-1 (3 mm)パッケージ - 汎用リード - 高信頼性、頑丈 - 発光色及び輝度別にパッキング
仕様LED色 = 青パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.2 V光度 = 40 mcdピン数 = 2ビュー角 = 40 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 470 nm寸法 = 3 x 4.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
真鍮洋折釘 TRUSCO真鍮洋折釘TRUSCO(12件のレビュー)
699税込769
1パック(6本)
当日出荷
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋折釘材質真鍮(C2700W)質量(g)70種類洋折釘
丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ)倉敷化工(11件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から9日以内出荷
構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲形状丸形付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
取っ手付きポリ袋 乳白 日本技研工業取っ手付きポリ袋 乳白日本技研工業(2件のレビュー)
679税込747
1個(50枚)
当日出荷
乳白色なので中身が見えにくい。とってがあるので結びやすく、持ち運びもしやすい。
材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.015乳白容量(L)45寸法(横×縦)(mm)(400+250)×800
(18677)LEDマーカー;KB45ー24V いすゞ自動車(18677)LEDマーカー;KB45ー24Vいすゞ自動車(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
防水仕様のLEDランプが周囲に車の存在をアピールします。接触事故や巻き込み事故防止に役立ちます。
用途防水仕様で強度の高い、黄色24VタイプのLEDマーカーランプです。仕様24V黄色適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
取っ手付きポリ袋 半透明 日本技研工業取っ手付きポリ袋 半透明日本技研工業
439税込483
1個(30枚)
当日出荷
取っ手があるので結びやすく、持ち運びもしやすい。備品等の小分け整理や保管時の袋としても便利。
材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.015半透明
タイトロンベルト 100M オーエッチ工業タイトロンベルト 100Mオーエッチ工業(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻
当日出荷から翌々日出荷
ベルトを使用するので、帯鉄、ワイヤロープに比べ荷物に傷がつきにくく、また作業者も安全に作業ができます。
用途荷締めベルト色ホワイト材質ポリエステル長さ(m)100
デーワンブロック(屋上露出配管用ブロック) ネグロス電工デーワンブロック(屋上露出配管用ブロック)ネグロス電工(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
MKB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。 S-MKB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。 チャンネルをブロック上面から3mm出し、水切りを良くすることで配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。
材質(ブロック部)モルタル
便器すき間テープ 2枚入 サンコー[日用品]便器すき間テープ 2枚入サンコー[日用品]
549税込604
1セット(2枚)
当日出荷から7日以内出荷
便器を垂れてきたおしっこを吸収して、便器と床のすきまの汚れを防ぎます。 カテキン入りでアンモニア消臭効果があります。 裏面は吸着で手軽に着脱ができます。おくだけで取り付け、取り外し簡単。 2枚セットしていますので、便器のサイズに合わせてご使用ください。 ハサミで手軽にカットできます。カットしてもほつれません。 お洗濯して繰り返しご使用できます。
ヘルールパッキン シリコン ツバ無 協和ステンレスヘルールパッキン シリコン ツバ無協和ステンレス
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質シリコン形状ヘルールパッキン
打ち込みウエイト 1ピースアルミホイール用 ヤマテ金属打ち込みウエイト 1ピースアルミホイール用ヤマテ金属(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(15個)
当日出荷から9日以内出荷
社外、汎用ワンピースホイール用として使用されているタイプです。
材質適合社外、汎用ワンピースホイール用
ブラッドネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]ブラッドネイルMAX(マックス)[事務用品・工具]
3,998税込4,398
1箱(2150本)
当日出荷から5日以内出荷
単層フロア材に使用しても割れづらく、保持力もフロア釘同等以上です。
頭部径(Φmm)3.7×1.85
刈払作業用熱中対策防災面 セフティー3刈払作業用熱中対策防災面セフティー3(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
防災面の上から帽子がかぶれます。上から麦わら帽子などの帽子を被ることができるので、炎天下の刈払作業でも熱中対策を行いつつ安心して作業することができます。頭部の締付けをダイヤルを回すだけで、調整できます。強靭なワイヤージャンボメッシュシールド付で顔全体をカバーできます。メッシュ部は3段階で角度調整が可能です。
用途草刈作業・飛来物が飛んでくる作業時の顔面保護形状防災面材質メッシュ部:スチール仕様別売り(メッシュシールド・透明シールド・ジャンボサイズ各種あり)でシールドが取替え可能。
パッキン DKB型 NOKパッキン DKB型NOK(4件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途往復運動用ダストシール材質ニトリルゴム(NBR)
瓦棒葺屋根支持金具 ネグロス電工瓦棒葺屋根支持金具ネグロス電工(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
瓦棒葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛めっき仕上げ長期許容引張荷重(kN[kgf])-短期許容引張荷重(kN[kgf])1.176[120]長期許容圧縮荷重(kN[kgf])0.784[80]短期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.176[120]
ヘルールパッキン EPDM ツバ無 協和ステンレスヘルールパッキン EPDM ツバ無協和ステンレス
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途商品画像については代表画像となります。 画像は白色となっておりますが、実際は材質:EPDMにつき、色は黒色となります。材質EPDM形状ヘルールパッキン
ハンドトーチガスバーナー(棒状炎) 桂精機ハンドトーチガスバーナー(棒状炎)桂精機(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
欠品中
火口径×長さ 45×103mm火炎直径×長さ 38×350mm火炎温度 1、200℃ガス消費量 1、835g/h
火炎形状棒状炎火炎温度(℃)1200ホース長さ(m)2TKG品番9-0776-1601TKG品番(2017)6-0688-1101
軸太・笠形アンカーボルトM12 カナイ軸太・笠形アンカーボルトM12カナイ
319税込351
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ボルトの軸径が太く、引抜力とせん断力に優れています。先端部の笠形(面形状)によりL形のアンカーボルトと違って、先端部の向きを気にせずに埋め込むことができます。土台に合わせた所定の埋め込み長さで正しく作業できるように、埋め込み位置の目印が付いています。
用途基礎と土台との緊結に使用します。付属品M12ナット×1個材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2試験機関(財)建材試験センター第00A2940号
ステンレス丸棒貫抜木扉用 TRUSCOステンレス丸棒貫抜木扉用TRUSCO
9,798税込10,778
1本
当日出荷
ステンレス製なので耐食性や耐熱性に優れています。 受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。 取手部にスベリ止め加工を施しています。
用途木製門扉・木製建具。寸法H(mm)4.8寸法d(mm)57寸法a(mm)75寸法C(mm)16
オイルシール NOKオイルシールNOK(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
デーワンブロック(デーワンブロック用ゴムベース) ネグロス電工デーワンブロック(デーワンブロック用ゴムベース)ネグロス電工
999税込1,099
1個
翌日出荷から翌々日出荷
デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 デーワンブロックがずれない様に凹状になっています。 デーワンブロックを直列に並べて使う場合にもご使用できます。
材質エチレンプロピレンゴム
暖色メディカルライト KOOLBEAM(クールビーム)暖色メディカルライトKOOLBEAM(クールビーム)
889税込978
1本
6日以内出荷
付属品単4電池×2本材質アルミニウム質量(g)約40電球暖色LED本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)12×135
タイヤ再生ブロック ネグロス電工タイヤ再生ブロックネグロス電工
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用済みタイヤをリサイクル処理して再加工した製品です。 モルタル製ブロックのように落としても割れたり欠けたりしません。 本体がゴムで屋上の防水塗膜面を傷付ける恐れがありません。 軽量なので持ち運びが容易です。 本体がゴムで振動を減衰します。 凍結融解しません。 チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。 冷媒管ラック等の設置架台としても使用できます。
ハンドトーチバーナー小型セット 桂精機ハンドトーチバーナー小型セット桂精機
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
日本のガスエネルギーを支えて66年。インフラ業界で注目されるガス機器の総合メーカー。業界内トップシェアを誇る、信頼のKATSURAです。 環境に配慮した省エネルギーとコストカットを実現。業界トップの作るハンドトーチバーナー。 国際的スポーツ大会の聖火リレーで使用するトーチでも採用されています。
用途道路舗装工事(補修、ライン工事等)、プラスチック、籐工芸加工、水道管の凍結解凍、貴金属加工、木工の時代焼き、ハンダ付、焼き豆腐の焼目付。ハンドルKB301
ベアリングナット エスコベアリングナットエスコ
440税込484
1個
翌日出荷
SS400製。アダプタスリープを取付たり、ベアリングをシャフトみ固定する際に使用します。
ケッソク君(屋内用アイボリー) アックスブレーンケッソク君(屋内用アイボリー)アックスブレーン
2,498税込2,748
1セット(50本)
4日以内出荷から5日以内出荷
ワイヤー、ケ-ブル、ホ-ス等の結束に幅広く使えます。地球に優しい、RoHS適合品。
用途室内用結束バンド。RoHS指令(10物質対応)対応
450x243x210mm 工具箱(中皿付) エスコ450x243x210mm 工具箱(中皿付)エスコ
2,860税込3,146
1個
当日出荷
幅400mmまで収納可能。 衝撃に強いブロック材使用で強度抜群。 変形、ゆがみに強い丈夫な二重構造仕様。 落ちても開かない強力弓型バックル。
エスコ品番EA505KB-450質量(kg)2.1材質(本体)高耐衝撃性コポリマー樹脂取付穴(mm)19×4.5外寸法・幅(mm)450外寸法・高さ(mm)210外寸法・奥行(mm)243
カイザーCKシャンク BIG DAISHOWAカイザーCKシャンクBIG DAISHOWA
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
500g ひび割れ補修材(グレー) エスコ500g ひび割れ補修材(グレー)エスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
モルタル・コンクリートの隙間の補修ができます。
グレー硬化時間(時間)夏:約3、冬:約6付属品ヘラ・ノズルエスコ品番EA934KB-45種別硬化型パテ危険物の類別非危険物施工量幅3mm深3mmで約30m
作業用バック(簡易型) 大洋製器工業作業用バック(簡易型)大洋製器工業
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
簡易型の作業用バックです。
ケッソク君(耐候性ブラック) アックスブレーンケッソク君(耐候性ブラック)アックスブレーン
2,998税込3,298
1セット(50本)
4日以内出荷から5日以内出荷
ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に幅広く使えます。地球に優しい、RoHS適合品。
用途耐候性結束バンド。RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候