カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(90)
  • 医療(83)
  • 自動車純正部品(35)
  • メカニカル部品(34)
  • 制御機器(29)
  • オフィス家具(10)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • バイク部品(5)
  • 住設機器(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 保管用品(4)
  • 機構部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建築金物(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 厨房用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 安全用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全保護具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kb-60」の検索結果

関連キーワード
369件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ)

    倉敷化工(12件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個形状丸形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • キーボックス カール事務器

    キーボックス

    カール事務器(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    設置方式壁掛け用施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
  • TATAキーボックス スタンダードタイプ KB型 YKC

    TATAキーボックス スタンダードタイプ KB型

    YKC(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。持ち運びに便利な取っ手付き。本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
    付属品鍵2本仕様携帯壁掛け兼用タイプ材質スチール
  • コテライザー ENGINEER(エンジニア)

    コテライザー

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1セット
    当日出荷
    電源不要のコードレスなので屋外等の作業に最適。 ワンタッチ操作。30秒の秒速加熱。 熱源はクリーンで安全なガス触媒方式。 1回のガス充填で1時間以上使用できます。 15ワットから60ワット相当までの温度の調節が可能です。 自動着火方式
    全長(mm)208質量(g)66方式ガス触媒発熱方式ホットブロー(℃)最大約650使用時間(分)約75(レバー中央位置)/1回の充電半田コテ(W相当)15~60ガス充填量(mL)14熱出力半田コテ:最大 約450℃
  • デーワンブロック(屋上露出配管用ブロック) ネグロス電工

    デーワンブロック(屋上露出配管用ブロック)

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    MKB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。 S-MKB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。 チャンネルをブロック上面から3mm出し、水切りを良くすることで配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。
    材質(ブロック部)モルタル
  • スタイリステ 手芸用 両面テープ コニシ

    スタイリステ 手芸用 両面テープ

    コニシ
    439税込483
    1個(10m)
    当日出荷
    裾上げからコスプレまで何でもお任せ。アイロン、ミシンいらずで簡単接着できる手芸用の両面テープです。
    用途各種手芸、ホビー、衣装作り、コスプレグッズの作成、裾上げ接着可能幅(mm)約10厚さ(mm)約0.13長さ(m)約10
  • キーボックス 日本緑十字社

    キーボックス

    日本緑十字社
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    壁掛け・携帯が兼用できるキーボックス 強力ネオジウム磁石により扉がしっかり閉まります。取っ手付きで持ち運びも便利です。
    付属品本体キー×2本、取付ネジ×3本材質(本体)スチール
  • PE製 角底透明パレットカバー 厚めタイプ ホワイトバリーン

    PE製 角底透明パレットカバー 厚めタイプ

    ホワイトバリーン
    27,980税込30,778
    1式(30枚)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    外的要因(雨・花粉・黄砂・ホコリ等)から貨物を保護するパレットカバーです。・カバーの使用によりフィルム巻き付け作業を簡易化。・被せやすい角底袋。・中身を確認しやすい透明タイプ。・豊富なサイズ展開で最適なものを選択可能。・やや厚めの0.05mmフィルム使用
    用途パレット使用時の貨物の保護、養生、雨よけ厚さ(mm)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドブッシュ KB形(ヨーロッパ仕様)標準形 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ KB形(ヨーロッパ仕様)標準形

    NB(日本ベアリング)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    形状ストレート
  • PE製 角底透明パレットカバー ホワイトバリーン

    PE製 角底透明パレットカバー

    ホワイトバリーン
    32,980税込36,278
    1式(50枚)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    外的要因(雨・花粉・黄砂・ホコリ等)から貨物を保護するパレットカバーです。・カバーの使用によりフィルム巻き付け作業を簡易化。・被せやすい角底袋。・中身を確認しやすい透明タイプ。・豊富なサイズ展開で最適なものを選択可能
    用途パレット使用時の貨物の保護、養生、雨よけ厚さ(mm)0.03RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッキン DKB型 NOK

    パッキン DKB型

    NOK(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途往復運動用ダストシール材質ニトリルゴム(NBR)
  • KA・KB プラ五角ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KA・KB プラ五角ノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    (ノブ)黒材質(本体)フェノール樹脂種類多角形
  • ステンレス丸棒貫抜木扉用 TRUSCO

    ステンレス丸棒貫抜木扉用

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    ステンレス製なので耐食性や耐熱性に優れています。 受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。 取手部にスベリ止め加工を施しています。
    用途木製門扉・木製建具。寸法H(mm)4.8寸法d(mm)57寸法a(mm)75寸法C(mm)16
  • 逆数字刻印セット6mm TRUSCO

    逆数字刻印セット6mm

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番228-5096材質炭素鋼(先端焼入)寸法(mm)6質量(g)1040文字種別数字
  • デーワンブロック(デーワンブロック用ゴムベース) ネグロス電工

    デーワンブロック(デーワンブロック用ゴムベース)

    ネグロス電工
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 デーワンブロックがずれない様に凹状になっています。 デーワンブロックを直列に並べて使う場合にもご使用できます。
    材質エチレンプロピレンゴム
  • 木製 カスタートレー EBM(江部松商事)

    木製 カスタートレー

    EBM(江部松商事)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
  • 掲示ボード KBシリーズ ナカキン

    掲示ボード KBシリーズ

    ナカキン
    61,980税込68,178
    1個
    4日以内出荷
    A面は掲示ボード、B面はホワイトボードで、いろんな使い方ができます。
    材質本体/スチール、ボードA面/グレー塩ビ、ボードB面/スチールホワイトボードダークメタリック
  • Amacho 逆字刻印 数字セット 6.0mm 尼崎彫刻工業

    Amacho 逆字刻印 数字セット 6.0mm

    尼崎彫刻工業
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番509-9048セット内容0~9 各1本(10本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)1.1文字種別数字
  • スライドブッシュ KB-W形(ヨーロッパ仕様)ダブル形 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ KB-W形(ヨーロッパ仕様)ダブル形

    NB(日本ベアリング)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    形状ストレート(ロングタイプ)
  • タイヤ再生ブロック ネグロス電工

    タイヤ再生ブロック

    ネグロス電工
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使用済みタイヤをリサイクル処理して再加工した製品です。 モルタル製ブロックのように落としても割れたり欠けたりしません。 本体がゴムで屋上の防水塗膜面を傷付ける恐れがありません。 軽量なので持ち運びが容易です。 本体がゴムで振動を減衰します。 凍結融解しません。 チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。 冷媒管ラック等の設置架台としても使用できます。
  • 浄水器 交換用カートリッジ ろ材 Panasonic(パナソニック)

    浄水器 交換用カートリッジ ろ材

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    整水用交換カートリッジ。JIS規格による指定13物質を除去。(遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)、溶解性鉛等)
    用途ビルトインアルカリ整水器 交換用、浄水器カートリッジ。ろ過に不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜を使用。適合機種PJ-UA48C22、PJ-UA51E1、TKB6000-S、PJ-AS300、PJ-UA35C1、PJ-UA35C2、PJ-AS500、PJ-UA35A1、TK-AB40、TKB600D、PJ-UA48A21、PJ-UA35DA1JT、PJ-UA48C21交換目安約1年(30L/日使用時)ろ過材の種類不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜入数1個
  • チューブフィッティングブラス ティー(カバー付き) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス ティー(カバー付き)

    PISCO(ピスコ)
    7,990税込8,789
    1袋(10個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
    形状ティーカバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • スライドブッシュ KB-AJ形(ヨーロッパ仕様)すきま調整形 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ KB-AJ形(ヨーロッパ仕様)すきま調整形

    NB(日本ベアリング)
    8,698税込9,568
    1個
    翌々日出荷から102日以内出荷
    形状すきま調整形
  • ベース金具 因幡電工

    ベース金具

    因幡電工
    459税込505
    1個ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    用途パイプロックTK用材質SPHC
  • スライドブッシュ KB-OP形(ヨーロッパ仕様)開放形 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ KB-OP形(ヨーロッパ仕様)開放形

    NB(日本ベアリング)
    9,398税込10,338
    1個
    翌々日出荷から109日以内出荷
    形状開放形
  • 首振り継手付固定式金具付パッド PUTKB・PUYKB コンバム(旧:妙徳)

    首振り継手付固定式金具付パッド PUTKB・PUYKB

    コンバム(旧:妙徳)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
  • 樹脂ベアリング(PEEK) 600番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PEEK) 600番台

    鹿島化学金属(UKB)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PEEK使用可能温度範囲-30~200℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 兼常作 波刃スプレッドナイフ専用ケース 兼常作

    兼常作 波刃スプレッドナイフ専用ケース

    兼常作
    1,598税込1,758
    1本
    5日以内出荷
    寸法(mm)230×37質量(g)68
  • CK・CKB・CKD ロングストロークチャック 近藤製作所

    CK・CKB・CKD ロングストロークチャック

    近藤製作所
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
  • ベアリングナット エスコ

    ベアリングナット

    エスコ
    670税込737
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    SS400製。アダプタスリープを取付たり、ベアリングをシャフトみ固定する際に使用します。
  • チューブフィッティングブラス ティー(カバー無し) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス ティー(カバー無し)

    PISCO(ピスコ)
    5,990税込6,589
    1袋(10個)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
    形状ティーカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • アングルヘッドハーフ 固定ブラケット MSTコーポレーション

    アングルヘッドハーフ 固定ブラケット

    MSTコーポレーション
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
  • 樹脂ベアリング(UHMWPE) 6000番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(UHMWPE) 6000番台

    鹿島化学金属(UKB)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。RoHS指令(10物質対応)対応プラスチック種類UHMWPE
  • フードポットブラシ まめいた

    フードポットブラシ

    まめいた
    499税込549
    1個
    6日以内出荷
    油汚れに強いアクリル不織布だからギトギト汚れもすっきり落とせます。立てても吊るしても収納できるので、乾燥が早く清潔です。
    用途フードポット・タンブラー洗いに。材質(ブラシ)ナイロン、(スポンジ)アクリル不織布/ポリウレタンフォーム、(線材)ステンレス鋼、(ハンドル)ポリプロピレン質量(g)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×240×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチ工具バッグGKBシリーズ モトユキ

    マルチ工具バッグGKBシリーズ

    モトユキ
    3,198税込3,518
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    工具を収納するのにちょうどいいジャストサイズ!。充電マルノコやグラインダーなどを収納するのにピッタリなサイズ感と長物などを収納するのに便利な幅600mmの横長タイプの2サイズ展開。取り外しが可能で持ち運びに便利なショルダーストラップ付き!。バックの内側と外側に備品などをしまうのに便利な収納ポケットを多数搭載!。ファスナーの引手に暗闇でも分かりやすい蓄光パーツを採用!
    用途工具入れに。キャンプなどのレジャーに材質ポリエステル高さ(mm)180奥行(mm)160
  • リトラクタブル ツールテザー KEY-BAK

    リトラクタブル ツールテザー

    KEY-BAK
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    高所作業現場での工具落下事故を未然に防ぐ、プロ仕様のツールテザーです。リトラクタブル式のため、従来のランヤードのようなたるみや絡まりを解消し、常に安全で快適な作業環境を提供します。過度な負荷がかかった際に視覚的にわかる「Tell-Taleインジケーター」が装備されており、交換時期が一目で判断でき、安全管理をサポートします。ANSI規格(ANSI-121)に基づき最大約2.3kg対応の認証を取得しており、電動工具やハンドツールなどの保持に適しています。改良された設計により、従来モデルよりも小型・軽量化を実現しながら、Spectraコードを採用することで、コンパクトなケースサイズでも約2.3kg対応を可能にしています。
    仕様巻き取り力:283(10oz)、接続部:カラビナ材質コード:スペクトラコードタイプ取付け:ベルトクリップカラーコードグレーコード長さ(cm)137 (54インチ)各種認証ANSI 121 (落下物防止)
  • 樹脂ベアリング(フェノール) 6000番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(フェノール) 6000番台

    鹿島化学金属(UKB)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。RoHS指令(10物質対応)対応プラスチック種類フェノール
  • 樹脂ベアリング(PP) 6000番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PP) 6000番台

    鹿島化学金属(UKB)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。RoHS指令(10物質対応)対応プラスチック種類PP
  • 樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 600番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 600番台

    鹿島化学金属(UKB)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PEEK使用可能温度範囲-30~200℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 作業用バック(簡易型) 大洋製器工業

    作業用バック(簡易型)

    大洋製器工業
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    簡易型の作業用バックです。