リトラクタブル ツールテザー
高所作業現場での工具落下事故を未然に防ぐ、プロ仕様のツールテザーです。
リトラクタブル式のため、従来のランヤードのようなたるみや絡まりを解消し、常に安全で快適な作業環境を提供します。
過度な負荷がかかった際に視覚的にわかる「Tell-Taleインジケーター」が装備されており、交換時期が一目で判断でき、安全管理をサポートします。
ANSI規格(ANSI-121)に基づき最大約2.3kg対応の認証を取得しており、電動工具やハンドツールなどの保持に適しています。
改良された設計により、従来モデルよりも小型・軽量化を実現しながら、Spectraコードを採用することで、コンパクトなケースサイズでも約2.3kg対応を可能にしています。
- 仕様
- 巻き取り力:283(10oz)、接続部:カラビナ
- 材質
- コード:スペクトラコード
- タイプ
- 取付け:ベルトクリップ
- カラーコード
- グレー
- コード長さ(cm)
- 137 (54インチ)
- 各種認証
- ANSI 121 (落下物防止)
- 内容量
- 1個
落下防止用コード の新着商品
カテゴリ













![リストランヤード PROTEKT(プロテクト)[安全保護具] リストランヤード PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06164072-261021-04.jpg)














