2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。 各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源ケーブルとしてご使用になれます。
プラグ形状2P・ストレート ブラック 規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ× 対応機種ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ 定格容量125V・7A(最大700Wまで使用可能) 機能絶縁キャップ付・二重被覆 電源コードVCTFK マグネット× USBポート数× 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ電源コード
RoHS
トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全なプラグ収納型電源コードです。プラグが収納されているので、持ち運びにも便利です。各社ノートパソコン、周辺機器などのACアダプタ用電源ケーブルとして使用できます。対応機器:ACインデット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ用です。
用途プラグ収納式スイングプラグ付きメガネ型コネクタ対応電源コード。各社ノートパソコン、周辺機器などのACアダプタ用電源ケーブルとして使用可能。 プラグACインレット(メガネ型・ストレートコネクタ)、2Pオス(絶縁キャップ付きプラグ収納型スイングプラグ) 定格容量125V/12A(最大1200Wまで使用可能) 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コネクタ形状ACインレット(メガネ型ストレートコネクタ) 仕様絶縁キャップ:あり、コード導体サイズ:1.5mm2HVFF 外形寸法(mm)コード仕上り:4.2×7.6 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 対応機種ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ RoHS指令(10物質対応)対応 ブラック 機能トラッキング火災予防絶縁キャップ コンセント形状2P
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ