カテゴリ

  • 照明(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「kb-kw」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度80% コクヨコピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度80%コクヨ(12件のレビュー)
739税込813
1冊(500枚)
当日出荷
中性紙なので酸化による紙の劣化を防ぎ、保存性に優れています。紙の品質は印刷物の耐久性にも関わります。使用頻度の高い消耗品だからこそ、リピーターの多い”定番”があんしんです。
用途PPC複写機のほか、インクジェットプリンタ、低速レーザープリンタ、熱転写プリンタなど、いろいろな方式のモノクロプリンタに。入数(枚)500紙質中性紙坪量(g/m2)64適合プリンタモノクロ普通コピー機・モノクロレーザープリンタ・モノクロインクジェットプリンタ・ワープロ熱転写プリンタ
PRXカバコ ワイド TENMA(天馬)PRXカバコ ワイドTENMA(天馬)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
開口部が広く使えてたたんだ衣類も楽に収納できます。 フタが中にしまえるから開口部を広く使えます。
超硬チップ付ケガキ針 TRUSCO超硬チップ付ケガキ針TRUSCO
1,598税込1,758
1本
当日出荷
工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
タイプ標準型(両針付)材質(グリップ)プラスチック材質(先端)超硬チップG2
コードセット 東京メタルコードセット東京メタル
3,598税込3,958
1台
当日出荷から9日以内出荷
仕様ダクトコンセント、瀬戸ソケット、ねじりコード材質アルミ質量(g)205口金E26全長(cm)95コード長さ(cm)84適合電球60Wまで
コードセット 東京メタルコードセット東京メタル
2,998税込3,298
1台
8日以内出荷から9日以内出荷
仕様角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、ねじりコード、セード取り付け可能口金E26全長(cm)91コード長さ(cm)80適合電球60Wまで
スチール製鋼板補強ボディ台車 ブラックライン SISIKU(シシク/シシクアドクライス)スチール製鋼板補強ボディ台車 ブラックラインSISIKU(シシク/シシクアドクライス)
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
鋼板補強運搬台車のカラータイプにブラックキャスタを取り付けました。台車裏面に補強用プレートがついています。衝突時の衝撃緩和に全周にゴムを取り付けています。段差乗り越えに便利な足踏みバー付きです。着脱(交換も)可能なプロテクションマット付きです。
用途各種運搬用。長さ(mm)700幅(mm)440均等荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)875キャスター径(Φmm)100
ハンドベル KCハンドベルKC
25,980税込28,578
1セット
9日以内出荷
クリスマスや結婚式などパーティーの余興にお勧めなハンドベルセット。 持ち手の先端に音階表記がついており演奏性にも優れています。 ベルを振って演奏するほかに、テーブルなどに置いて本体先端部分のボタンを押して鳴らすこともできます。 付属のカワイイ化粧箱は普段使用しないときの収納用としてや持ち運び用としても使用可能。
用途クリスマスや結婚式などパーティーの余興にお勧め仕様音域:A3~E5全長(mm)約150ブラック/ホワイト質量(g)(ベル1個当たり)110~120前後タイプ20音ハンドル長さ(mm)約90
レバーガード 純正ハンドル用 左右SET AGRASレバーガード 純正ハンドル用 左右SETAGRAS
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
適合YZF-R6 17用
超磁力レベル SK(新潟精機)超磁力レベルSK(新潟精機)(24件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。プロテクタ付で落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定ができます。
用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付などの工事や日曜大工などの作業で、水平・垂直・45°の測定に用います。(ML-150KB・ML-150KW)精度±1.50mm/m=0.0859°以内気泡管感度0.50mm/m=0.0286°吸着力(N)マグネット/118
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
ライトニングケーブル サンワサプライライトニングケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
3in1 充電ケーブル ライトニング マイクロUSB USB Type-C巻取りケーブル(Lightning・microUSB・Type-C対応・MFi認証品・通信・3Way・ホワイト)2つの変換アダプタ付で、ライトニングケーブル、USB2.0Type-Cケーブル、microUSBケーブルとして使用できる、巻取り式USBケーブルです。ケーブル1本で、3種類のコネクタを搭載した機器の充電、データ通信をする事ができます。 ※1ケーブルは最長0.8mの巻き取り式で、お好みの長さに調整して使用できます。ライトニングコネクタは、Apple社 MFi認証(Made For iPhone)取得品です。iPhone・iPad、Type-Cコネクタ、microUSBコネクタを搭載した各種スマートフォンやタブレットなどとパソコンを接続して、データの通信や充電ができます。※充電、データ通信に対応した機器に限ります。iPhone・iPad、各種スマートフォンやタブレットとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。
用途ライトニング・Type-C・microUSB Bの3種類のコネクタに対応する巻取りUSBケーブル。ホワイト・0.8m。材質ケーブル被覆:TPE(線材被覆)ホワイトケーブル長(m)約0.8コネクタ形状ケーブル:USB A オス/microUSB B オス、アダプタ:ライトニングコネクタ オス/microUSB B メス、Type-Cオス/microUSB B メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)筐体部分:約38×44×15対応機種<ライトニングコネクタ>Lightning端子を持つiPhone・iPad・iPodなど、マイクロUSB Bコネクタを持つ各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など、USB Type-Cメスポートを搭載した、各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など ※Type-C PD充電モードには対応していません。※Type-Cコネクタは、USB2.0「Hi-Speed」(最大規格値速度480Mbps)に対応しています。取得規格MFI認証ケーブル径(Φmm)約4.4×1.5(フラットケーブル)適合用途データの通信、充電
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
超硬チップ付ケガキ工具セット(3種入) TRUSCO超硬チップ付ケガキ工具セット(3種入)TRUSCO
6,798税込7,478
1セット
当日出荷
使用頻度の高い超硬チップ付工具を3点セットにしました。
トラスコ品番137-1530セット内容ケガキ針KB-KW×1本 センターポンチTCP-M×1本 コンパスPTC-150×1本質量(g)282
ガスケツトセツト 三菱ガスケツトセツト三菱
2,798税込3,078
1個
14日以内出荷
ネ-ムラベル 三菱ネ-ムラベル三菱
359税込395
1個
14日以内出荷