228件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長寿命で完全防水、今までのLEDマーカーランプの弱点だった路面照射を完全克服。 色は美しいレモンイエローです。
定格消費電力(W)0.5 機能防錆・防水・防振構造 消費電流(mA)20 LED黄色広角型LED球
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示に。 厚さ(mm)3 材質/仕上コルク コルク 取付粘着シール 質量(g)2.1 縦(mm)45 横(mm)45
1箱(10枚)
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)






MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ニー ボディパッド MT-KB045AY
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KB045AY。販売備考:キャンセル不可商品です。 Yellow with White, Black & Metallic Silver。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1250R 19-22。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:イエロー/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1250R (19-22)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート イエロー/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー 備考BMW R1250R (19-22) タイプKnee Body Pad
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

Avago HLMP-DB25及びHLMP-KB45シリーズLED. Avago TechnologiesはHLMP-DB25及びHLMP-KB45シリーズは、標準3 mm及び5 mmパッケージの青色LEDランプです。 光学系は無色・非拡散タイプです。 汎用照明のインジケータとして使用するのに最適です。 他にも、ステータスインジケータ、小型のメッセージパネル、商店等の装飾照明などに適しています。. HLMP-DB25及びHLMP-KB45 LEDの特長: - HLMP-DB25: T-1 3/4 (5 mm)パッケージ - HLMP-KB45: T-1 (3 mm)パッケージ - 汎用リード - 高信頼性、頑丈 - 発光色及び輝度別にパッキング
仕様LED色 = 青パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.2 V光度 = 40 mcdピン数 = 2ビュー角 = 40 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 470 nm寸法 = 3 x 4.7mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ニー ボディパッド MT-KB045KR
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KB045KR。販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with Grey, Red & Metallic Silver。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1250R 19-22。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:ブラック/グレー/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1250R (19-22)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート ブラック/グレー/レッド/メタリック シルバー 備考BMW R1250R (19-22) タイプKnee Body Pad
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

防水仕様のLEDランプが周囲に車の存在をアピールします。接触事故や巻き込み事故防止に役立ちます。
用途防水仕様で強度の高い、黄色24VタイプのLEDマーカーランプです。 仕様24V 黄色 適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ) 倉敷化工 動画あり
構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲 形状丸形 付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個 接続方式おねじ・プレート 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
329 税込362
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。 種別洋折釘 材質真鍮(C2700W) 質量(g)70 種類洋折釘
1パック(55本)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

乳白色なので中身が見えにくい。とってがあるので結びやすく、持ち運びもしやすい。
材質高密度ポリエチレン 厚さ(mm)0.015 乳白 容量(L)45 寸法(横×縦)(mm)(400+250)×800
1個(50枚)
679 税込747
当日出荷

防災面の上から帽子がかぶれます。上から麦わら帽子などの帽子を被ることができるので、炎天下の刈払作業でも熱中対策を行いつつ安心して作業することができます。頭部の締付けをダイヤルを回すだけで、調整できます。強靭なワイヤージャンボメッシュシールド付で顔全体をカバーできます。メッシュ部は3段階で角度調整が可能です。
用途草刈作業・飛来物が飛んでくる作業時の顔面保護 形状防災面 材質メッシュ部:スチール 仕様別売り(メッシュシールド・透明シールド・ジャンボサイズ各種あり)でシールドが取替え可能。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

取っ手があるので結びやすく、持ち運びもしやすい。備品等の小分け整理や保管時の袋としても便利。
材質高密度ポリエチレン 厚さ(mm)0.015 半透明
1個(30枚)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベルトを使用するので、帯鉄、ワイヤロープに比べ荷物に傷がつきにくく、また作業者も安全に作業ができます。
用途荷締め ベルト色ホワイト 材質ポリエステル 長さ(m)100
1巻
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

便器すき間テープ 2枚入 サンコー 動画あり
便器を垂れてきたおしっこを吸収して、便器と床のすきまの汚れを防ぎます。 カテキン入りでアンモニア消臭効果があります。 裏面は吸着で手軽に着脱ができます。おくだけで取り付け、取り外し簡単。 2枚セットしていますので、便器のサイズに合わせてご使用ください。 ハサミで手軽にカットできます。カットしてもほつれません。 お洗濯して繰り返しご使用できます。
1セット(2枚)ほか
549 税込604
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


KOOLBEAM(クールビーム)暖色メディカルライト
付属品単4電池×2本 材質アルミニウム 質量(g)約40 電球暖色LED 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)12×135
1本
889 税込978
6日以内出荷

MKB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。 S-MKB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。 チャンネルをブロック上面から3mm出し、水切りを良くすることで配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。
材質(ブロック部)モルタル
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ボルトの軸径が太く、引抜力とせん断力に優れています。先端部の笠形(面形状)によりL形のアンカーボルトと違って、先端部の向きを気にせずに埋め込むことができます。土台に合わせた所定の埋め込み長さで正しく作業できるように、埋め込み位置の目印が付いています。
用途基礎と土台との緊結に使用します。 付属品M12ナット×1個 材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼 表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2 試験機関(財)建材試験センター第00A2940号
1本
259 税込285
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CDM2KB32-45+80Z-XC10 CD Series(CDM2KB32-45+80Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ストロークA(mm)45 ストロークB(mm)80
1個
17,980 税込19,778
28日以内出荷

CDM2KB32-45+75Z-XC11 CD Series(CDM2KB32-45+75Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ストロークA(mm)45 ストロークB(mm)75
1個
17,980 税込19,778
28日以内出荷

瓦棒葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) 仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛めっき仕上げ 長期許容引張荷重(kN[kgf])- 短期許容引張荷重(kN[kgf])1.176[120] 長期許容圧縮荷重(kN[kgf])0.784[80] 短期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.176[120]
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(40個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

火口径×長さ 45×103mm火炎直径×長さ 38×350mm火炎温度 1、200℃ガス消費量 1、835g/h
火炎形状棒状炎 火炎温度(℃)1200 ホース長さ(m)2 TKG品番9-0776-1601 TKG品番(2017)6-0688-1101
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

日本のガスエネルギーを支えて66年。インフラ業界で注目されるガス機器の総合メーカー。業界内トップシェアを誇る、信頼のKATSURAです。 環境に配慮した省エネルギーとコストカットを実現。業界トップの作るハンドトーチバーナー。 国際的スポーツ大会の聖火リレーで使用するトーチでも採用されています。
用途道路舗装工事(補修、ライン工事等)、プラスチック、籐工芸加工、水道管の凍結解凍、貴金属加工、木工の時代焼き、ハンダ付、焼き豆腐の焼目付。 ハンドルKB301
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

単層フロア材に使用しても割れづらく、保持力もフロア釘同等以上です。
頭部径(Φmm)3.7×1.85
1箱(2150本)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アックスブレーンケッソク君(屋内用アイボリー)
エコ商品
ワイヤー、ケ-ブル、ホ-ス等の結束に幅広く使えます。地球に優しい、RoHS適合品。
用途室内用結束バンド。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100本)ほか
199 税込219
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途商品画像については代表画像となります。 画像は白色となっておりますが、実際は材質:EPDMにつき、色は黒色となります。 材質EPDM 形状ヘルールパッキン
1個
179 税込197
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)



ステンレス製なので耐食性や耐熱性に優れています。 受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。 取手部にスベリ止め加工を施しています。
用途木製門扉・木製建具。 寸法H(mm)4.8 寸法d(mm)57 寸法a(mm)75 寸法C(mm)16
1本
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 デーワンブロックがずれない様に凹状になっています。 デーワンブロックを直列に並べて使う場合にもご使用できます。
材質エチレンプロピレンゴム
1個
509 税込560
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)シューズボックス
エコ商品
オープンタイプのシューズボックスです。
材質本体:スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト) ホワイト グリーン購入法適合
1台
46,980 税込51,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オリエンタルモーターJBシリーズ ギヤヘッド
取付角寸法90 材質(シャフト) ギヤヘッドの種類脚取付平行軸
1個
65,980 税込72,578
14日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アックスブレーンケッソク君(耐候性ブラック)
エコ商品
ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に幅広く使えます。地球に優しい、RoHS適合品。
用途耐候性結束バンド。 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候
1セット(100本)ほか
199 税込219
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)