カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(173)
  • 制御機器(32)
  • 物流用品(21)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • 切削工具(9)
  • 自動車純正部品(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • オフィス家具(5)
  • 作業工具(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • ヘルスケア(2)
  • 研磨材(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kb-75」の検索結果

313件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
突っぱり強力伸縮棚 平安伸銅工業突っぱり強力伸縮棚平安伸銅工業(13件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
高さ(mm)33奥行(mm)235
丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ)倉敷化工(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲形状丸形付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
アーバンベンチ KB-75シリーズ モリマーキンキアーバンベンチ KB-75シリーズモリマーキンキ
99,980税込109,978
1台
31日以内出荷
室内空間にもマッチするデザイン・カラーリングで、高級感のあるベンチ。
用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等タイプ背なし奥行D(mm)380
バトルウィン くっつくバンテージ ニチバンバトルウィン くっつくバンテージニチバン
879税込967
1巻
当日出荷から7日以内出荷
肌につかないのでカブレにくい。適度な伸縮性。薄い素材でゴワゴワしない。巻き直しができる。手できれいに切れるので、スピーディに巻ける。
テープ長さ(m)4仕様粘着性なし、伸縮性あり、はくり紙なし、手切れ性ありベージュテープ種類バンデージ
コンパクトバイス TRUSCOコンパクトバイスTRUSCO(17件のレビュー)
7,298税込8,028特価
1台
当日出荷
一台で三台分の働きが可能です。(1.バイス、2.パイプバイス、3.アンビル)
用途軽作業用学校でのプラモデル作りに種類ベンチバイス最大口開き(mm)65口深(mm)40材質(本体)鋳鉄(FC200)主な用途軽作業クランプ開口(mm)(最大)50全長(mm)168高さ(mm)131締付力(kN)4.9
バトルウィン くっつくバンデージ(BOX) ニチバンバトルウィン くっつくバンデージ(BOX)ニチバン(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1式(12缶)
当日出荷から4日以内出荷
肌に貼りつかず、巻くだけで圧迫固定ができる自着包帯。
テープ長さ(m)4テープ種類バンデージ
角バケツ TRUSCO角バケツTRUSCO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
収納バケットとして、コンパクトに折りたためます。
材質ポリエステル
プレス製固定金具ブレーキ TRUSCOプレス製固定金具ブレーキTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
固定車のブレーキ付です。自在ブレーキ付キャスターと併用しますと4輪ともロックされますので台車の固定力が強くなります。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)
仕様固定車S材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ車輪タイプ単輪
欅(けやき) 靴ベラ 75 サワフジ欅(けやき) 靴ベラ 75サワフジ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
5日以内出荷
耐水性、耐久性が良い高級木材(欅)を贅沢に使用
用途耐水性、耐久性が良い高級木材(欅)を贅沢に使用。欅は家具(タンス・机)、彫刻、柱など建物の根幹部分にも使われる木材なので、硬くて強靭です。牛革ひも付き。材質本体/天然木(欅) 紐/牛革ダークブラウン奥行(mm)15寸法(長さL×幅W)(mm)750×400
プレス製ウレタンキャスター 固定ストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)プレス製ウレタンキャスター 固定ストッパー付SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪仕様スタンダードプレスキャスターです(意匠登録NO.968313号)。 耐衝撃性・耐油性に優れています。
材質(車輪)ウレタン(UR)仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式形状固定車S金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー付材質(金具)スチール特性耐油性、耐衝撃性偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
堅バフ H&H堅バフH&H
969税込1,066
1個
翌日出荷
木製品・金属・石工品等の艶出し用 各種研磨剤をご使用になりますと効果的です。
穴径(mm)12.7寸法(mm)75外径(Φmm)75
熱電対プローブ ライン精機熱電対プローブライン精機
14,980税込16,478
1個
当日出荷から52日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン DKB型 NOKパッキン DKB型NOK(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途往復運動用ダストシール材質ニトリルゴム(NBR)
スタンダードプレスキャスターゴム車輪付固定ストッパー付(右) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)スタンダードプレスキャスターゴム車輪付固定ストッパー付(右)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 高弾性のWゴム車輪です。 ストッパー付
用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器ストッパーあり
WKB型 プレート式キャスターストッパー付(ゴム車輪) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)WKB型 プレート式キャスターストッパー付(ゴム車輪)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪仕様のSISIKUスタンダードプレスキャスターです。 高弾性のゴム車仕様です。
材質(車輪)ゴム(SBR)形状固定車S型式固定車S金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー付偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製固定金具ブレーキ付赤ゴム車 ヨドノプレス製固定金具ブレーキ付赤ゴム車ヨドノ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。
用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴムRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ2 0670
アイアン角 正面打・15mm出 Panasonic(パナソニック)アイアン角 正面打・15mm出Panasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
サイズN3.5Ⅱ 勾配なし分類受金具(ステンレス)
プレス製ウレタン固定金具付 TRUSCOプレス製ウレタン固定金具付TRUSCO
2,898税込3,188
1個
当日出荷
固定車のブレーキ付です。自在ブレーキ付キャスターと併用しますと4輪ともロックされますので台車の固定力が強くなります。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)
車輪タイプ単輪
バイスパーツ(Eリング) TRUSCOバイスパーツ(Eリング)TRUSCO
239税込263
1個
当日出荷
質量(g)1
静電気帯電防止キャスター 固定ストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)静電気帯電防止キャスター 固定ストッパー付SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から翌々日出荷
車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー機能です。
材質(車輪)制電性ウレタン仕様プレート式、固定式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリングストッパー回転ストッパー付抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
スタンダードプレスキャスター 金具セット固定ストッパー付(右) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)スタンダードプレスキャスター 金具セット固定ストッパー付(右)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
固定仕様右ストッパー付の金具です。
用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器ストッパーあり
静電気帯電防止キャスターⅠ金具セット 静電気帯電防止専用固定ストッパー付(右) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)静電気帯電防止キャスターⅠ金具セット 静電気帯電防止専用固定ストッパー付(右)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
固定仕様ストッパー付の金具です。
用途電子部品・精密測定装置の運搬用 クリーンルーム内の運搬台車ストッパーあり
帯電防止ウレタンキャスター 固定ブレーキ付き ヨドノ帯電防止ウレタンキャスター 固定ブレーキ付きヨドノ
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトバイスTKB用 ハンドル TRUSCOコンパクトバイスTKB用 ハンドルTRUSCO
699税込769
1本
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番414-9670適合機種TKB-75品名ハンドル
アイアン角 化粧鶴首 Panasonic(パナソニック)アイアン角 化粧鶴首Panasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1箱(5個)
4日以内出荷
サイズN3.5Ⅱ(h=50~74)仕様5丁流れ分類受金具(ステンレス)
ベアリングナット エスコベアリングナットエスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
SS400製。アダプタスリープを取付たり、ベアリングをシャフトみ固定する際に使用します。
アイアン角 打込み丸足 Panasonic(パナソニック)アイアン角 打込み丸足Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1箱(5個)
4日以内出荷から7日以内出荷
サイズN3.5Ⅱ(h=25~45)仕様5丁流れ分類受金具(ステンレス)
伸縮ブラケット 信和(仮設機材)伸縮ブラケット信和(仮設機材)
19,980税込21,978
1袋(4.4kg×4本)
4日以内出荷から5日以内出荷
アイアン角 正面打・30mm出 Panasonic(パナソニック)アイアン角 正面打・30mm出Panasonic(パナソニック)
4,698税込5,168
1箱(5個)
4日以内出荷
サイズN3.5Ⅱ 勾配なししんちゃ分類受金具(ステンレス)
スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付固定ストッパー付(右) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付固定ストッパー付(右)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 抗菌性・高弾性・耐油性のWUWホワイトウレタン車輪です。 右ストッパー
用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器ストッパーあり
タイカブラック クイック2 未来工業タイカブラック クイック2未来工業
2,698税込2,968
1セット
翌々日出荷
付属品認定シール1枚付
樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)固定金具ストッパー付 ヨドノ樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)固定金具ストッパー付ヨドノ
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。
ストッパーありキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
キャップ ベルト (KB) MAZDA(マツダ)キャップ ベルト (KB)MAZDA(マツダ)
88税込97
1個
翌々日出荷
丸小鉢 三信化工丸小鉢三信化工
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質強化磁器電子レンジ食器洗浄機
樹脂製ゴム車輪(ベアリング無)固定金具ストッパー付 ヨドノ樹脂製ゴム車輪(ベアリング無)固定金具ストッパー付ヨドノ
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のゴム車輪付キャスターです。
材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチールストッパーありキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
菊型小鉢 三信化工菊型小鉢三信化工
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
材質強化磁器寸法(mm)112×36質量(g)170電子レンジ食器洗浄機
華小鉢 三信化工華小鉢三信化工
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
材質強化磁器寸法(mm)100×29質量(g)100電子レンジ食器洗浄機
2重管温度計L型 イチネンTASCO2重管温度計L型イチネンTASCO
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
表面クロムメッキ仕上げ冷却配管、ボイラー配管の温度管理用ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
温度範囲(℃)0~+50取付ネジ径R1/2
ギアヘッド SPGギアヘッドSPG
8,598税込9,458
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
計器用変圧器 交流器(CT) 三菱電機計器用変圧器 交流器(CT)三菱電機
30,980税込34,078
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
周波数(Hz)50/60両用RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)22/60最高電圧(V)6900二次電流(A)5