カテゴリ
- 切削工具(103)
- バイク純正部品(46)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
- 安全保護具(18)
- 機構部品(13)
- 制御機器(12)
- 空調・照明・電設資材(11)
- オフィス家具(9)
- 防犯用品(9)
- 住設機器(9)
- 電気材料(7)
- 作業工具(7)
- 自動車純正部品(6)
- 建築金物(5)
- 事務用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測定用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 安全標識(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 京セラ(101)
- ホンダ(49)
- SMC(33)
- タジマツール(TJMデザイン)(14)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(12)
- INAX(LIXIL)(9)
- ELPA(7)
- ケービデバイス(7)
- パイロット(5)
- 未来工業(5)
- トライメイト(5)
- プラス[家具](4)
- ネグロス電工(3)
- 三菱電機(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- TSUNODA(ツノダ)(3)
- TOEX(LIXIL)(3)
- Hager(3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「kbn」の検索結果

空円錐ノズル(極小量噴霧) KBNシリーズ
いけうち¥3,898税込¥4,2881個当日出荷1流体ノズルの中で最高の微粒化性能を持つ。環状スプレーパターンの極小噴量空円錐ノズル。微霧を発生可能。従来品と比較し異物通過径が1.3~2.6倍大きく、目詰まりしにくい。旋流室から噴口までをセラミックで形成しているため耐摩耗性が抜群に優れる。用途冷却、散布、加湿材質セラミック(ノズル本体)、PA(噴口部の他)、ポリエステル・エラストマー(クローザー)噴射角度区分:80、80°(標準圧力時)ねじサイズR1/4圧力(MPa)標準:1
CG Series(CG1KBN20)
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷から30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なし
アルファプラス KBN261
kimony(キモニー)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷H型鉛バランサー。ラケットフレーム内側に、簡単に貼れます。幅(mm)15質量(g)3長さ(cm)5.5入数3g×6枚入り
CG Series(CG1KBN25)
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個3日以内出荷から30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(-) 磁石なし
リードテープスリム KBN263
kimony(キモニー)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷鉛バランサー。幅が狭く取り付け簡単。スチロールケース付き。幅(mm)6色シルバー長さ(cm)(1本あたり)60内容量(g)9×2本入り
溝入れ用チップ KBN05M コーティングCBN
京セラ¥20,980~税込¥23,078~1個翌日出荷から3日以内出荷材質(本体)KBN05M寸法S(mm)4.3刃先E008寸法LE(mm)2.9コーナー数1寸法INSL(mm)20
六角形 ネガチップ KBN010
京セラ¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷から4日以内出荷新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。用途旋削加工用。寸法D1(mm)5.16材種KBN010