カテゴリ

  • 自転車整備工具・アクセサリー(10)
  • 建築金物(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 物流用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kbr」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パッキン プロテクター 18292KBR000 ホンダ

    パッキン プロテクター 18292KBR000

    ホンダ(5件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
  • ガイドCOMP. ブレーキホ 45470KBR000 ホンダ

    ガイドCOMP. ブレーキホ 45470KBR000

    ホンダ(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番45470-KBR-000
  • コックASSY. フューエル 16950KBR000 ホンダ

    コックASSY. フューエル 16950KBR000

    ホンダ(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
  • エレメント エアークリーナー 17213KBR730 ホンダ

    エレメント エアークリーナー 17213KBR730

    ホンダ(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
  • スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(10件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • ベースレール 興和化成

    ベースレール

    興和化成(4件のレビュー)
    469税込516
    1本
    当日出荷
    DIN規格(35mm幅)のアルミレールです。 DIN規格(35mm幅)の機器であれば、任意の位置で取り付け、取り外しができます。
    材質アルミニウム表面処理アルマイト処理定尺(mm)1000
  • 結束バンド リピートタイプ 耐候性 ELPA

    結束バンド リピートタイプ 耐候性

    ELPA(7件のレビュー)
    160税込176
    1パック(15本)ほか
    当日出荷
    リピートタイプ 耐候性 取り外しが簡単で、再結束できる
    材質66ナイロン(紫外線遮蔽材入)種類耐候使用温度範囲(℃)-40~85引張強度(kg)22.2
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    719税込791
    1箱(20g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • スパークプラグ(Z~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(Z~)

    NGK(日本特殊陶業)(132件のレビュー)
    689税込758特価
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • Jレバー 小判座表示錠 GIKEN(川口技研)

    Jレバー 小判座表示錠

    GIKEN(川口技研)(15件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    用途トイレ用(ツマミカギ)材質ハンドル・座:アルミダイカストセット内容レバー・座セット(角芯付)、ラッチ、ストライク、取付ビスセット、取扱説明書種類レバーハンドル記号(座)4KハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能小判座、表示錠(Ⅱ型)、トイレ用(ツマミカギ)、(非常解錠機構付)対応戸厚(mm)24~45バックセット(mm)50
  • サイドワゴン (幅30 高さ70cm) キャスター付き YAMAZEN(山善)

    サイドワゴン (幅30 高さ70cm) キャスター付き

    YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    キッチンやデスクサイドで活躍するマルチワゴン。 棚板は約9cm間隔、5段階で位置調節が可能。キャスター4個(うちストッパー付2個)
    用途キッチンワゴン、デスクサイドワゴン、作業ワゴン、スチールワゴン、収納ワゴンとして。天板寸法(幅W×奥行D)(mm)300×500
  • 保管庫用シール サカエ

    保管庫用シール

    サカエ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    内容物の表記に便利です。裏面粘着。
    外寸(幅W×高さH)(mm)340×100
  • ワンタッチドアホルダー LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチドアホルダー

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    強力なマグネットにより、ワンタッチで扉をホールドします。かがんで掛金の操作をする必要がなく、両手に荷物を持っていても使用できます。キャッチ部が大きく多少の取付誤差をカバーでき、施工が簡単です。床付け、幅木付けのどちらでも使用できます。
    付属品十字穴付座付木ねじ3.8×20(本体用)十字穴付座付木ねじ3.1×13(受座用)材質プラスチック質量(g)100種類ドアホルダー吸着力(N)118
  • 結束バンド リピートタイプ ELPA

    結束バンド リピートタイプ

    ELPA(4件のレビュー)
    131税込144
    1パック(15本)ほか
    当日出荷
    リピートタイプ 取り外しが簡単で、再結束できる
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85
  • 階段用ぴたマット ワタナベ工業

    階段用ぴたマット

    ワタナベ工業(6件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(15枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    気になる足音、足元の冷え防止になります。 裏面吸着で滑りません。 消臭機能付きで何度も洗えて清潔です。
    用途フローリングに最適な階段用マット材質表面:ポリエステル、裏面:アクリル樹脂長さ(mm)220幅(mm)450厚さ(mm)5エコマーク認定認定エコマーク認定番号22 104 020
  • クリーニングブラシ サンワサプライ

    クリーニングブラシ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂、PP、ナイロンブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×300ブラシ長(mm)160アズワン品番64-0897-09
  • 乾電池式ラジオライト STAR&LIGHT

    乾電池式ラジオライト

    STAR&LIGHT(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    LEDライト、サイレン、AMFMラジオ機能、アンテナストラップ付 災害・停電などの緊急時や、夜の散歩や野外活動・アウトドアなどで活用できます。
    電源単四乾電池×3本(別売)機能LEDライト、FM/AMラジオ、防水、サイレン機能寸法(mm)約133×45×46質量(g)約100受信周波数AM:530~1600kHz、FM76~108MHz(ワイドFM対応)LED使用数(個)1灯光度(cd)20スピーカー内蔵材質ABS樹脂防水保護等級IPX3付属品取扱説明書仕様アンテナ兼用ストラップ
  • チェーン式ロールスクリーン 遮光 SIS

    チェーン式ロールスクリーン 遮光

    SIS(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    日光を遮断する遮光性のロールスクリーン。遮光等級1級の遮光性能で、遮光率は99.99%以上!。コード式に比べて操作の負荷が少なく、高さの微調整も簡単。取り付け方法は、「天井付け」「正面付け」ができ、カーテンレールへの取り付けも可能です。ホワイト,カフェ,ブラウンの3カラーからお部屋にあった色を選択できます。
    材質アルミニウム、ポリエステル
  • イグボール ロッドエンド(標準タイプ雌ねじ/Kシリーズ) Igus(イグス)

    イグボール ロッドエンド(標準タイプ雌ねじ/Kシリーズ)

    Igus(イグス)(1件のレビュー)
    169税込186特価
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    無給油で使用できる自動調心性を持った高機能ポリマー製のロッドエンドです。 粉塵ダストの多い悪環境下でも使用が可能です。 高い減振性があり、液体や化学薬品中でも使用可能で、腐食にも耐性があります。
    用途一般機械、搬送機械、包装機械など材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300
  • クリーニングブラシ 回転収納 2種類の毛 帯電防止繊維入り 静電気除去 エレコム

    クリーニングブラシ 回転収納 2種類の毛 帯電防止繊維入り 静電気除去

    エレコム(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ■ディスプレイやOA機器のお掃除に最適な2種類の毛が付いた回転タイプのクリーニングブラシです。 ■帯電防止繊維入りのブラシがホコリと同時に機器表面の静電気も除去し、ホコリをつきにくくします。 ■機器本体を傷つけにくい柔らかい毛とキーボードなどの細かな隙間のお掃除に便利な硬い毛が付いています。 ■グリップ部分を回転させることで硬い毛を収納することができます。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    その他除電タイプ材質柄:ABS、PP 毛材:帯電防止繊維、ポリエステルブラック質量(g)30入数1寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)70×最小200(最大225)×70
  • Jレバー 小判座内締錠 GIKEN(川口技研)

    Jレバー 小判座内締錠

    GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカストセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)3KハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能座:小判座内締錠対応戸厚(mm)29~45
  • 本革製マチ付釘袋 SK11

    本革製マチ付釘袋

    SK11(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    牛本革製で抜群の耐久性です。革本来の持ち味と、抜群の耐久性を備えています。
    用途釘、金槌等の道工具類の収納、携帯。材質牛本革適合ベルト幅(mm)60まで寸法(縦×横)(mm)350×270
  • ソーラー/乾電池/充電池式手回し充電ラジオライト STAR&LIGHT

    ソーラー/乾電池/充電池式手回し充電ラジオライト

    STAR&LIGHT(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    手回し充電機能搭載(ダイナモ内蔵)、サイレン音有り(赤色灯点滅)、ラジオ機能:AM/FM(ワイドFM)対応、スピーカー内蔵 ソーラーパネル内蔵、ランタン(読書灯)有り、外部への給電可能
    電源2モード:単三乾電池×3本(別売)、内蔵充電池リチウムイオン機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能バッテリー容量(mAh)2000寸法(mm)約229×88×150質量(g)約616受信周波数AM:530~1600kHz、FM76~108MHz(ワイドFM対応)アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ充電端子USB TYPE-C給電端子USB-A付属品USBケーブル、取扱説明書スピーカー内蔵LED使用数(個)白色9灯材質ABS樹脂バッテリー電圧(V)3.7
  • Jレバー 小判座表示錠 バックセット60mmタイプ GIKEN(川口技研)

    Jレバー 小判座表示錠 バックセット60mmタイプ

    GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    一般的な室内用レバーハンドルセットです。
    材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト仕様トイレ用(ツマミカギ)セット内容レバー・座セット(角芯付)、ラッチ、ストライク、取付ビスセット、取扱説明書ハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能座:小判座表示錠対応戸厚(mm)29~45バックセット(mm)60
  • 互換インク Brother対応 BR3111 オーム電機

    互換インク Brother対応 BR3111

    オーム電機(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    ブラザー用インクカートリッジです。 ブラザーLC3111BK(ブラック)の代わりに使えます。
    顔料ブラック種別互換品適合機種DCP-J978N-W/B、DCP-J973N-W/B、DCP-J972N、DCP-J577N、DCP-J572N、MFC-J898N、MFC-J893N保証期間5年インク顔料
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    409税込450
    1箱(20g)ほか
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • こたつ 80×60cm 布団セット 折れ脚 折りたたみこたつ YAMAZEN(山善)

    こたつ 80×60cm 布団セット 折れ脚 折りたたみこたつ

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    1人暮らしや新生活で活躍するこたつテーブルと布団のセット。天板はリバーシブル仕様。折れ脚なので収納に困らない。夏はセンターテーブル、冬はこたつとして一年中活躍。どんなお部屋にも合うシンプルなデザイン。 【こたつ布団】 さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり1.4kg。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。無地柄はリバーシブルで使用可能。
    用途テーブル、こたつとして。コタツ 炬燵 テーブル 布団セット こたつセット こたつ布団 折れ脚 コンパクト収納材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)電源(V)AC100 (50Hz/60Hz)消費電力(W)300本体質量(kg)8.8電源コード(m)3電源コード中間入切スイッチ本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)80×60×38-411時間あたりの電気代目安(円)(強)4.03、(弱)1.86
  • AMICORA.R 編み込み後ろカゴ リアバスケット センタン工業

    AMICORA.R 編み込み後ろカゴ リアバスケット

    センタン工業(3件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    16日以内出荷
    プラ製のヒモをワイヤーカゴに編み込み、籐カゴ風。 編みこみとワイヤーバスケットのコラボカゴ。 籐カゴ風のデザイン。カゴ底面を網目状にしているので、小物が落ちにくい設計。 収納力のある大型カゴ。
    (本体)ブラック×(アミ)ダークブラウン付属品取付金具材質スチール質量(g)約1810容量(L)約22内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約325×415×前185/後240外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約335×425×前190/後245材質(取付金具)鉄製RoHS指令(10物質対応)対応底内寸法(mm)約225×335底部寸法(幅×奥行)(mm)約240×350
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 夏用接触冷感バラクラバ ROCKBROS(ロックブロス)

    夏用接触冷感バラクラバ

    ROCKBROS(ロックブロス)(2件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷
    商品特徴。夏のサイクリング・ツーリング対策:日焼け防止と暑さ対策に最適。接触冷感素材で、ひんやりとした快適な着け心地を実現します。エアロ効果:空気抵抗を減らし、走行の安定性を高めます。飛沫防止:周囲へのエチケットとして、飛沫を防止します。虫対策:口への虫の侵入を防ぎます。乾燥対策:のどや唇を乾燥から守ります。花粉・排気ガス対策:道路わきを走行する際の花粉や排気ガスの吸引を軽減します。紫外線予防:UVカット効果があり、日焼けを防ぎます。吸汗速乾素材:通気性に優れ、速乾性素材を使用しているため、汗をかいても快適に使用できます。優れた透湿性:透湿性が高く、蒸れにくいため、長時間の使用でも呼吸がしやすいです。驚異の伸縮性:伸縮性の高い素材でフィット感が良く、口元部分を下にずらしての給水も簡単です。メガネホール付き(該当商品):サングラスをノンストレスで装着できる便利なメガネホール付き。夜間使用時にはリフレクター効果で視認性が向上します。フラットシーム+立体構造(該当商品):フラットシームと立体構造で、スポーツウェアのような快適なフィット感を提供します。
    用途用途。サイクリング:紫外線対策や汗対策が必要な長距離サイクリングに最適です。ツーリング:長時間のツーリングでも快適な着け心地を提供し、日焼けや暑さから守ります。アウトドア活動:夏のアウトドア活動全般で快適に使用できます。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • キーハンガー カール事務器

    キーハンガー

    カール事務器(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    鍵の管理がしやすいマグネット式キーハンガー。1枚ずつ抜き差し可能なネームシート付。スチール面に付けられるマグネット付でキーハンガー単体での使用が可能。CKB-20/40/60/80の本体に装着可能
    セット内容キーハンガー グレー×1個入、キーホルダー 赤×3、青×3、橙×2、緑×2個入、ネームシート質量(g)140対応機種CKB-20/40/60/80寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)247×23×62(キーホルダー含むH130)
  • USB - RS232C シリアル変換ケーブル/1.7m/クロス/1x D-Sub 9 ピン/オス-メス/FTDI/COM番号保持機能/DB9 シリアルコンバーター アダプター StarTech.com

    USB - RS232C シリアル変換ケーブル/1.7m/クロス/1x D-Sub 9 ピン/オス-メス/FTDI/COM番号保持機能/DB9 シリアルコンバーター アダプター

    StarTech.com(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    優れたポータビリティ:追加のアダプターやケーブルが不要なシングルケーブル設計のFTDI搭載USB - シリアルRS232C変換アダプター。幅広い互換性:USB 1.0および2.0(Type-A)ポート対応のWindows、Mac、Linux搭載パソコンで動作するRS232Cコンバーター。DTE/DCEの競合解消:使用可能なUSBポートをヌルモデム(クロスタイプ)RS232C DB9シリアルポートに変換し、DTE/DCEの問題を解決。高速転送:921.6Kbpsまでのボーレートに対応する高速USB - DB9シリアル変換アダプター。仕様:ケーブル長:1.8m/チップセット:FTDI FT232RL 、最大ボーレート:921.6Kbps/FIFO:256バイト/パリティ:None、Odd、Even、Mark、Space/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2/TAA準拠
    用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適。産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続。シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム。衛星放送受信機、シリアルモデム、PDUを接続ブラック高さ(mm)15質量(g)90ポート数1出力D-sub 9ピン、RS-232Cケーブル長(m)1.8対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~95コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス入力USB保存温度(℃)-20~85製品幅(mm)30結線方式クロス動作温度(℃)0~55USBタイプUSB2.0対応プロトコルRS-232Cオス形状USB Type-A[4ピン]メス形状DB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプメス - オス伝送速度(Kbps)921.6
  • 調光スポーツサングラス ROCKBROS(ロックブロス)

    調光スポーツサングラス

    ROCKBROS(ロックブロス)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    商品特徴:。調光レンズ: 紫外線の強さでレンズの濃度が変わり、紫外線が強いときはグレーに、紫外線がないときはクリアに戻ります。これにより、レンズの付け替えやサングラスの掛け替えが不要で、常に明るい視界を確保できます。UV400カット: 紫外線による目へのダメージを軽減し、99%以上の紫外線をカットします。目を紫外線から保護し、疲れを軽減します。スポーツデザイン: 顔に密着するデザインで、空気抵抗を減らし、風防効果も期待できます。スポーツ時に最適です。超軽量設計: 約30gと非常に軽量で、長時間着用しても負担になりません。快適な着用感を提供します。調整可能な鼻あて: スポーツ時に適したフィッティング調整が可能で、好みのフィット感に合わせて鼻の痛みを軽減します。
    用途用途:。ゴミや虫、雨、転倒時に目を保護。厳しい日差しの軽減、紫外線による疲れの軽減。サイクリング、ランニング、テニスなどのアウトドア活動に最適。
  • 調光サングラス ROCKBROS(ロックブロス)

    調光サングラス

    ROCKBROS(ロックブロス)(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    特徴。調光レンズ:紫外線が当たると色が濃くなる「調光レンズ」を採用。昼夜を問わず使用でき、屋外では強い日差しをガードし、屋内ではほぼ透明になります。UV400プロテクション:UVA(紫外線A波)とUVB(紫外線B波)をカットするUV400レンズを採用。波長400nmまでの紫外線を99%カットし、目を紫外線から保護します。柔軟性と耐衝撃性:レンズは柔軟性と耐衝撃性を備えており、激しいスポーツにも対応可能。自転車、登山、その他のスポーツにも最適です。超軽量デザイン:たった25gの超軽量設計で、長時間の使用でも負担が少なく快適です。フレームレスデザイン:スタイリッシュなフレームレスデザインで、どんなシーンにもマッチします。インナーフレーム付き:近視の方も安心のカスタマイズ可能なインナーフレーム付き。レンズはメガネショップで装着可能です。
    用途用途。スポーツ:自転車、登山、ランニングなどのアウトドアスポーツでの使用に最適です。日常生活:日常の紫外線対策として、またドライブや散歩など様々なシーンで活躍します。オフィス・室内:室内では透明になるため、日常の使い勝手が良く、オフィスやショッピングでも使用可能です。
  • RJ45-USB Cisco互換コンソールケーブル 1.8m StarTech.com

    RJ45-USB Cisco互換コンソールケーブル 1.8m

    StarTech.com(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    USB対応ノートパソコン/デスクトップPCをアダプタを使用せず直接ルーターコンソールに接続。コンソールポート搭載ネットワーク機器との接続をサポート。Cisco/Juniper/Ubiquiti/TP-Linkなど、幅広いルーターとの互換性を提供。アダプタを追加せずに、直接USBコンソールとの接続をサポート。高品質資材を使用。460Kbpsの転送レートに対応
    用途コンピュータ端末をルーターコンソールポートに接続。ノートパソコン/デスクトップPCのUSBポートからネットワーク装置を設定。ノートパソコンを対応ルーター、サーバー、ファイヤウォールに接続ブラック高さ(mm)10.9質量(g)40ケーブル長(m)1.8対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、 Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016、 macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、 Linux 2.4.31以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)20~80コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - RJ-45オス保存温度(℃)-20~80製品幅(mm)23.4動作温度(℃)0~70USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、RJ-45変換タイプオス - オス伝送速度(Kbps)460コネクタ1USB Type-Aコネクタ2RJ-45
  • 自在車 ゴム車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    自在車 ゴム車輪(B入)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    中荷重用の自在キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
    用途各種運搬台車に。一般業務用機器に材質(車輪)ゴム(SBR)仕様中荷重用荷重種別中荷重型式自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 調光サングラス ROCKBROS(ロックブロス)

    調光サングラス

    ROCKBROS(ロックブロス)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    特徴。調光レンズ:紫外線に反応し、レンズの濃度が変化する「調光レンズ」を採用。紫外線のない場所ではクリアなレンズになるため、夜間やトンネルでのサングラス付け替えが不要です。スタイリッシュなデザイン:ハーフフレームとシングルレンズのデザインで、広い視界を確保し、スタイルと機能性を兼ね備えています。UV400プロテクション:UVAとUVBをどちらもカットできるUV400レンズを採用。99%の紫外線をカットし、目を紫外線から保護します。軽量設計:軽量かつ耐久性のあるデザインで、長時間の使用でも快適です。
    用途用途。サイクリング:長時間のライドでも快適に過ごせ、視界を確保し、安全性を高めます。釣り:水面の反射を抑え、魚影を見やすくします。アウトドア活動:ハイキング、ランニング、ビーチでの日焼け対策としても効果的です。日常使用:スタイリッシュなデザインで、日常の紫外線対策としても使用できます。レンズ調光