カテゴリ

  • 電気材料(9)
  • 測定用品(6)
  • 制御機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)

「kbt6ar」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バナナプラグ サトーパーツバナナプラグサトーパーツ(15件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)耐電圧(V/min)AC500定格電圧(V)30定格電流(A)3適合規格RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
バナナプラグ T.SIN(テイシン電機)バナナプラグT.SIN(テイシン電機)
599税込659
1セット
当日出荷
圧着式。識別を容易にするための汎用性が高い、赤色と黒色をパッケージにしています。
材質本体:黄銅+リン青銅、メッキ:ニッケル、カバー:ABS
バナナプラグ T.SIN(テイシン電機)バナナプラグT.SIN(テイシン電機)(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1組(10個)
当日出荷
材質樹脂部/ポリスチレン、先端ばね部/りん青銅にニッケルメッキ、先端センターピンシャフト部/黄銅にニッケルメッキ定格電圧(V)30定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)DC500V 50MΩ以上
バナナチップ ELPAバナナチップELPA(16件のレビュー)
341税込375
1セット
当日出荷
サイズ:大 全長:約47.5mm テスター棒用
用途テスター棒用質量(g)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5セット内容赤黒各1個
バナナプラグ ユーボンバナナプラグユーボン(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(2セット)ほか
当日出荷
バナナプラグは、一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
バナナ型チップ アズワンバナナ型チップアズワン(4件のレビュー)
2,590税込2,849
1ケース(10個)
当日出荷
マルチコンタクト バナナプラグ 真鍮 39.7mm 黒 , 赤 MULTI-CONTACTマルチコンタクト バナナプラグ 真鍮 39.7mm 黒 , 赤MULTI-CONTACT
2,198税込2,418
1個
欠品中
仕様色 = 黒 , 赤オス/メス = オス端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金長さ = 39.7mmコンタクト材質 = 真鍮DIN 42802- 2. プラグ. ユーザーによる組み立て用の絶縁付き安全プラグ 2 x 赤及び2 x 黒プラグのキットとして提供. オートクレーブ用 接触保護RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル 中 ELPAターミナル 中ELPA(10件のレビュー)
683税込751
1セット
当日出荷
バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
定格電流(A)10レッド・ブラックセット内容赤黒各1個ずつ質量(g)18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×10
端子用バナナプラグ TJ-3 サトーパーツ端子用バナナプラグ TJ-3サトーパーツ(14件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
絶縁抵抗(MΩ)ハイインパクトスチロール定格電圧(V)30定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller バナナプラグ 真鍮 47.7mm 赤 MUELLER ELECTRICMueller バナナプラグ 真鍮 47.7mm 赤MUELLER ELECTRIC
729税込802
1個
当日出荷
仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 47.7mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル 小 ELPAターミナル 小ELPA(1件のレビュー)
427税込470
1セット
当日出荷
バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
用途弱電回路用レッド・ブラックセット内容赤黒各1個ずつ質量(g)15寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×10
Deltron バナナプラグ 真鍮 48.8mm 黒 標準プラグ DELTRONDeltron バナナプラグ 真鍮 48.8mm 黒 標準プラグDELTRON
399税込439
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = 圧着,ねじ,はんだ定格電圧 = 50V許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 48.8mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = アセタールC 27021 RRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁メスオスソケット エスロコートLX継手 セキスイ絶縁メスオスソケット エスロコートLX継手セキスイ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
異種金属との接触腐食を防止します。 器具などの接続側は、砲金製のインナースリーブを、絶縁接着層で電気的に絶縁しているため、異種金属との接触腐食発生を防止します。 ライニング鋼管ねじ込み側の材質は、黒心可鍛鋳鉄製で、ライニング鋼管接続側には樹脂コアがあり、管端の防食に優れた効果を発揮します。
形状ソケット規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB27-05材質(インナースリーブ)(器具接続側)JIS H 5121の青銅連鋳鋳物6種CAC406C(表面脱鉛処理品)
テスター棒用ジャンプワイヤ サンハヤトテスター棒用ジャンプワイヤサンハヤト(1件のレビュー)
829税込912
1式
当日出荷
ソケット側にテスター棒を挿入し、ピン側をブレッドボードの測定箇所に挿入して使用します。 測定中に手を離して安定した測定ができるジャンプワイヤです。 サンハヤト社製ブレッドボード(SRHシリーズ、SADシリーズ)及びブレッドボード搭載製品で使用できます。
種類その他
マルチコンタクト バナナプラグ 真鍮, 銅合金 49mm 赤 MULTI-CONTACTマルチコンタクト バナナプラグ 真鍮, 銅合金 49mm 赤MULTI-CONTACT
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = クランプ定格電圧 = 600V許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 49mmコンタクト材質 = 真鍮, 銅合金RoHS指令(10物質対応)対応
Φ4mmバナナジャック接続アダプタ 三和電気計器Φ4mmバナナジャック接続アダプタ三和電気計器(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1組
当日出荷
テストリードのピン先に差込み、バナナジャックへ変換
種別Φ4mmバナナジャック接続アダプタ全長(m)約0.2RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 33mm 赤 SchutzingerSchutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 33mm 赤Schutzinger
379税込417
1個
翌々日出荷
仕様色 = 赤オス/メス = メス定格電圧 = 1kV許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 33mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
分岐ケーブル 日動工業分岐ケーブル日動工業(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から7日以内出荷
電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCT