適合機種KC-500Y6-B、KC-500Y6-W、KC-500Y7-B、KC-500Y7-W、KC-50E1-B、KC-50E1-W、KC-50E2-B、KC-50E2-W、KC-50TH1-W、KC-D50-B、KC-D50-W、KC-E50-B、KC-E50-W、KC-E50A1-B、KC-E50A1-W
交換目安約10年
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
適合機種KC-500Y6-B、KC-500Y6-W、KC-500Y7-B、KC-500Y7-W、KC-500Y8-C、KC-500Y8-W、KC-500Y9-H、KC-500Y9-W、KC-50E1-B、KC-50E1-W、KC-50E2-B、KC-50E2-W、KC-50TH1-W、KC-50TH2-W、KC-50TH3-W、KC-50TH4-W、KC-D50-B、KC-D50-W、KC-E50-B、KC-E50-W、KC-E50A1-B、KC-E50A1-W、KC-F50-C、KC-F50-W、KC-F50E3-C、KC-F50E3-W、KC-G50-H、KC-G50-W、KC-H50-W、KC-H500Y-W、KC-J50-W、KC-J500Y-W、KC-L50-W、KC-L500Y-W、KC-N50-W、KC-N500Y-W、KI-GS50-H、KI-GS50-W、KI-HS50-H、KI-HS50-W、KI-JS50-H、KI-JS50-W、KI-LS50-H、KI-LS50-W、KI-NS50-H、KI-NS50-W、KI-S50E5-H、KI-S50E5-W、KI-S50E6-H、KI-S50E6-W、KI-S50E7-H、KI-S50E7-W、KI-S50E8-H、KI-S50E8-W
交換目安約10年
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
適合機種KC-500Y5-B、KC-500Y5-W、KC-50E9-B、KC-50E9-W、KC-B50-B、KC-B50-W、KC-M450-W、KI-BX50-T、KI-BX50-W、KI-DX50-T、KI-DX50-W
交換目安約10年
1枚
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
空気の汚れをしっかりキャッチ!
周囲を囲むスポンジ構造でピッタリ適合!
交換目安約2年(使用頻度や交換時期によって異なります。)
フィルター高性能フィルター
タイプ交換用
適合機種KC-500Y5-B、KC-500Y5-W、KC-50E9-B、KC-50E9-W、KC-B50-B、KC-B50-W、KC-M450-W、KI-BX50-T、KI-BX50-W、KI-DX50-T、KI-DX50-W
交換目安約10年
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
後ろパネルに貼って、汚れたら簡単にはがして交換。
ペットの毛やタバコのヤニなど、面倒な汚れ対策に便利です。
適合機種KI-LS40
アズワン品番65-0411-53
1セット(6枚)
¥849
税込¥934
当日出荷
薄型スリムデザイン。加湿もできて空気環境をしっかり守る空気清浄機。高濃度プラズマクラスター7000搭載。集じん・脱臭一体型フィルターで交換が簡単。静かなたっぷり加湿で学習をサポート、学習タイム運転。スピード循環気流&背面ワイド吸引、3つの高性能フィルター(静電HEPAフィルター搭載)、キレイな水で清潔加湿
用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。
タンク容量(L)約2.5
保証期間1年
適合機種・AHD-D9K ・HD-500A・HD-500B・HD-500C・HD-500D・HD-500E・HD-500F・HD-5010・HD-5011・HD-5012・HD-5013・HD-5014 ・HD-5015・HD-5015E3・HD-5016・HD-5016E4・HD-5017・HD-5017E5・HD-5018・HD-5018E6・HD-5019・HD-5020・HD-5021 ・HD-5022・HD-700C・HD-700D・HD-700E・HD-700F・HD-7010・HD-7011・HD-7012・HD-7013・HD-7014・HD-7015 ・HD-7016・HD-7017・HD-7018・HD-7019・HD-7020・HD-7021・HD-7022・HD-9000T・HD-900C・HD-900D・HD-900E ・HD-900F・HD-9014・HD-9015・HD-9016・HD-9017・HD-9018・HD-9019・HD-9020・HD-9021・HD-9022・HD-KS5017 ・HD-KSRX518・HD-KSRX519・HD-KSRX520・HD-KSRX718・HD-KSRX719・HD-KSRX720・HD-KSRX918・HD-KSRX919・HD-KSRX920・HD-RX500A・HD-RX508 ・HD-RX509・HD-RX511・HD-RX512・HD-RX513・HD-RX514・HD-RX515・HD-RX516・HD-RX517・HD-RX518・HD-RX519・HD-RX519E7 ・HD-RX520・HD-RX520E8・HD-RX700A・HD-RX709・HD-RX711・HD-RX712・HD-RX713・HD-RX714・HD-RX715・HD-RX716・HD-RX717 ・HD-RX718・HD-RX718E6・HD-RX719・HD-RX719E7・HD-RX720・HD-RX720E8・HD-RX900A・HD-RX911・HD-RX912・HD-RX913・HD-RX914 ・HD-RX915・HD-RX916・HD-RX917・HD-RX918・HD-RX918E6・HD-RX919・HD-RX919E7・HD-RX920・HD-RX920E8・HD-RXT521・HD-RXT521E9 ・HD-RXT522・HD-RXT522E2・HD-RXT721・HD-RXT721E9・HD-RXT722・HD-RXT722E2・HD-RXT921・HD-RXT921E9・HD-RXT922・HD-RXT922E2
アズワン品番64-8202-23
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
簡単に貼ってはがせる「使い捨てプレフィルター」
適合機種IKI-AX80/BX85/DX85/EX75/FX75/GS70/GX75/HX75/JX75/J75YX/X75E6/HS70/JS70/WF75/F75E3/S70E4/S70Y9/H75YX/X75E4/X75E5/85Y40/750Y8/IKC-C150/D70/E70/F70/W80/Y80/Z80/70E1/70E2/70TH1/700Y7/700Y6
交換目安約1ヶ月
寸法(縦×横)(mm)455×255
アズワン品番65-0411-54
1セット(6枚)
¥849
税込¥934
当日出荷
1セット(10個)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
基本性能と薄型デザインを両立した空気清浄機エントリーモデル。シャープ独自の空気清浄技術プラズマクラスター7000搭載。「+」と「-」両方の静電気を除去できるので花粉や微小な粒子が壁などへ付着するのを抑制します。お部屋全体に風の流れをいきわたらせるコアンダフローで遠くのホコリも引き寄せ背面全体の吸込み口でパワフルに吸引します。乾燥が気になる季節にパワフルな加湿を実現。タンクのキャップに簡単装着するAG+イオンカートリッジでタンクやトレーのぬめりやニオイの原因となる菌を抑制。キレイな水でたっぷりうるおい加湿が可能です。
仕様●プラズマクラスター空気清浄による効果:〇空気中に浮遊しているもの:浮遊カビ菌、浮遊菌、浮遊アレル物質(ダニのフン・死骸)、浮遊花粉アレル物質、 〇付着しているもの:付着タバコ臭、付着汗臭(スポット消臭)、部屋干し衣類の生乾き臭(スポット消臭)、付着カビ菌(増殖抑制)、静電気、●独自気流:コアンダフロー
質量(kg)約7.5
色ホワイト系
消費電力(W)【加湿空気清浄モード】強:20、中:11、静音:3.6、【空気清浄モード】強:54、中:13、静音:3.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×230×613
風量(m3/min)【加湿空気清浄モード】強:3.4、中:2.4、静音:1、【空気清浄モード】強:5.1、中:2.8、静音:1
フィルター静電HEPAフィルター(交換目安10年)、ダブル消臭フィルター(交換目安約10年)、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター
運転音(dB)【加湿空気清浄モード】強:42、中:35、静音:20、【空気清浄モード】強:52、中:38、静音:20
適合床面積プラズマクラスター:約13畳(21m2)、空気清浄:~23畳(38m2)、加湿空気清浄:~15畳(25m2)、加湿清浄:プレハブ洋室~14畳(23m2)/木造和室~8.5畳(14m2)
水タンク容量(L)約2.5
浄化方式「プラズマクラスター7000」空中浄化&フィルター浄化
清浄時間(分)空気清浄:8畳/12、加湿空気清浄:8畳/17
加湿方式気化方式
加湿量(mL/h)【加湿空気清浄モード】強:500、中:400、静音:200
1時間あたりの電気代目安(円)【加湿空気清浄モード】強:0.62、中:0.34、静音:0.11、【空気清浄モード】強:176、中:0.4、静音:0.1
1台
¥43,980
税込¥48,378
22日以内出荷
トラスコ品番495-8667
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。
◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。
◇適合メーカー: シャープ SHARP
◇適合型番: 210-337-0353 ES-LT1 210-337-0413 210-337-0235 210-337-0337 210-337-0303 0332 210-337-0334 210-337-0249 210-337-0304 210-337-0313 210-337-0285 210-337-0305 210-337-0288 210-337-0306
用途◇適合洗濯機: ES-54V6 ES-55C ES-55E2K ES-55E3 ES-55E4 ES-55E5 ES-55E6 ES-55E8 ES-55HC ES-55JCW ES-55KC ES-55V5 ES-55V7 ES-60D ES-7000CU ES-700S ES-70D ES-70EE ES-71ME ES-72EM ES-73EM ES-74EM ES-75N ES-801EX ES-80EE ES-81ME ES-81SG ES-82EM ES-83EM ES-84EM ES-91ME ES-A116 ES-A117 ES-A60S ES-A70E ES-A70E3 ES-A70E6 ES-A70E7 ES-A70S ES-A75E2 ES-A80E ES-AG70D ES-AG80D ES-B75D ES-BG550 ES-BG551 ES-BG552 ES-BG553 ES-C55S ES-C60S ES-C75D ES-CL75D ES-CY75D ES-D55S ES-D60S ES-D75D ES-D75E2 ES-D7S ES-D85E2 ES-DD8E ES-E71P ES-F505 ES-F556 ES-F73V6 ES-FG54 ES-FG55 ES-FG55F ES-FG55H ES-FG55J ES-FG60F ES-FG60H ES-FG60J ES-FG64 ES-FG65 ES-FG70G ES-FG70H ES-FG73 ES-FG74V ES-FG75 ES-FG84V ES-G55KC ES-G55LC ES-G70 ES-G70V6 ES-G80V6 ES-GE55K ES-GE55L ES-GE60 ES-GE60K ES-GE60L ES-GE70 ES-GE70K ES-GE70L ES-GE80 ES-GE80L ES-GV80M ES-GV90M ES-K700 ES-KG73 ES-KG73V ES-KG83V ES-KS70K ES-KS70L ES-LC70B ES-LC80B ES-M7K ES-N75D ES-N7K ES-R70P ES-S601 ES-S6PB ES-S701 ES-S7PB ES-SD1108 ES-SE71 ES-SE71E ES-SE81 ES-SE91 ES-T550G ES-T55C ES-T55E3 ES-T55E4 ES-T55E5 ES-T55E6 ES-T55E7 ES-T55HC ES-T55KC ES-T701 ES-T702 ES-T703 ES-T704 ES-T705 ES-T70E7 ES-T71E8 ES-T71KS ES-T72E9 ES-T730V ES-T73E1 ES-T805 ES-T80E7 ES-T81E8 ES-T82E9 ES-T830V ES-TG55F ES-TG55G ES-TG55H ES-TG55J ES-TG55K ES-TG55L ES-TG5KC ES-TG5LC ES-TG60F ES-TG60G ES-TG60H ES-TG60J ES-TG60K ES-TG60L ES-TG6NC ES-TG70F ES-TG70G ES-TG72 ES-TG73 ES-TG74V ES-TG80F ES-TG81G ES-TG820 ES-TG830 ES-TG84V ES-TK55J ES-TX70 ES-TX71 ES-TX72 ES-TX72KS ES-TX73 ES-TX73KS ES-TX800 ES-TX810 ES-TX820 ES-TX82KS ES-TX900 ES-TX910 ES-TX920 ES-U70C ES-U70D ES-U80C ES-U80D ES-V73V6 ES-V83V6 ES-Y63S ES-YD55S
適合機種・HD-3008・HD-3009・HD-300A・HD-300B・HD-300C・HD-300CE・HD-300D・HD-300DE・HD-300E・HD-300EE・HD-300F ・HD-300FE・HD-300GE・HD-300HE・HD-300IE・HD-300JE・HD-300R18・HD-300R19・HD-300R20・HD-300R21・HD-300TR・HD-300TR2 ・HD-300TR3・HD-300TR4・HD-3010・HD-3011・HD-3012・HD-3013・HD-3014・HD-3015・HD-3015E3・HD-3016・HD-3016E4 ・HD-3017・HD-3017E5・HD-3018・HD-3018E6・HD-3019・HD-3019E7・HD-3020・HD-3020E8・HD-3021・HD-3021E9・HD-3022 ・HD-3022E2・HD-KS3017・HD-KSRX318・HD-KSRX319・HD-KSRX320・HD-RX308・HD-RX309・HD-RX311・HD-RX311T・HD-RX312・HD-RX313
アズワン品番64-8202-22
1セット
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
スリムで省スペース。様々なシーンに適したスタンダードモデル。[空気清浄]。シャープ独自の空気浄化技術、プラズマクラスター7000を搭載しています。[加湿]。乾燥が気になる時も、パワフルな加湿を実現。しかも、1日24時間使い続けても気にならない電気代です。[使いやすさ]。前吸い込みと上吹き出しによる壁ピタ設置で省スペース化を実現します。
用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。
仕様清浄時間:8畳を12分※「強」運転時
質量(kg)約8.4
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)62/13/3.0
タンク容量(L)約2.5
コード長さ(m)電源:約1.8
風量(m3/min)5.1/2.9/1.2
フィルター静電HEPAフィルター、脱臭フィルター、加湿フィルター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×220×600
機能きれいモニター、3段階湿度モニター、Ag+イオンカートリッジ、ハンドル付き給水タンク
運転音(dB)51/38/20
連続加湿時間(時間)約5.0/約7.6/約16
運転モード強/中/静音
加湿量(mL/h)500/330/160
1時間あたりの電気代目安(円)約1.9/約0.40/約0.09
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
総運転時間 約17500時間(1日24時間連続して運転した場合、約2年)経過すると、本体のランプが点滅し交換時期をお知らせします。
約19000時間(約2年2ヶ月)経過するとプラズマクラスターイオン発生ユニットの運転が停止し、本体表示部のユニット交換ランプが速い点滅をします。
(送風機構は停止しません。空気清浄機としては継続してご使用いただけます)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
昼夜問わずフルカラー撮影。2MP 屋外用フルカラー バレット型ネットワークカメラ。高画質2MP&24時間フルカラー。LightProナイトビジョン。人物&車両の分類。スマート検知。SmartVidによる映像補正。マイク内蔵。IP67 防水・防塵性能。H.265+動画コーデック規格
仕様●DORI距離:【4mm】検知:59m、観察:25m、認識:12m、識別:6m●H.264+:メインストリーム対応●H.264タイプ:ハイプロファイル●H.265+:メインストリーム対応●H.265タイプ:メインプロファイル●Integrated Infrared-White LED:数量:2、距離(赤外線):30m、距離(白色LED):30m、波長:850nm●ONVIF:対応●ROI:1エリア●WDR(ワイドダイナミックレンジ):DWDR●アラーム連携:メールアラート、アラートサーバーに送信、キャプチャをFTPサーバーにアップロード、プッシュ通知●オンスクリーン表示設定:対応●オンボードストレージ:なし●クラウド:対応●サブストリーム:【フレームレート】50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps、【解像度】848×480・704×576・640×480・640×360・352×288・320×240、注:画角を90°に設定すると、フレームレートは最大20fpsに制限されます。●スマートイベント:侵入検知、ライン通過検知、エリア立ち入り検知、エリア離脱検知、人物検知、車両検知●スローシャッター:対応●デイ/ナイト メカニズム:IRカットフィルター●ネットワークインターフェース:10/100Mbps 自己適応型RJ45 LANポート×1・PoE給電対応●ビットレート制御:CBR・VBR●ビデオビットレート:メインストリーム:256Kbps~4Mbps、サブストリーム:64Kbps~512Kbps●プライバシーマスク:最大4●メインストリーム:【フレームレート】50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps、【解像度】1920×1080・1920×960・1280×720、注:画角を90°に設定すると、フレームレートは最大20fpsに制限されます。●人物&車両の分析:なし●内蔵スピーカー:なし●動画圧縮:メインストリーム:H.265+/H.265/H.264+/H.264、サブストリーム:H.265/H.264●同時ライブビュー:メインストリーム×3 & サブストリーム×3●基本イベント:動体検知(人物&車両の分類ではより正確な通知を受け取り可能)、タンパリング検知、例外(不正ログイン等)●日中/夜間切り替え:統合/スケジュール/自動●照明オン/オフ制御:自動/スケジュール/常時オン/常時オフ●環境ノイズフィルタリング:対応●画像パラメーター切り替え:対応●画像設定:ミラー、明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、露出、WDR(ワイドダイナミックレンジ)、ホワイトバランス、赤外線の過度な露出防止、ソフトウェアによるHLC調整●管理(クライアント):VIGI App・Web UI・VIGI VMS・VIGI Cloud VMS・VIGI Config Tool・VIGI PC Client●音声サンプリングレート:8KHz●音声ビットレート:64Kbps(G.711 alaw)●音声圧縮:対応●音声通話:なし
セット内容VIGIカメラ本体、設定ガイド、防水ケーブルアタッチメント、取り付け用アクセサリー
材質金属製
寸法(mm)169.8×74×74
質量(kg)0.353
タイプ単焦点レンズ
電源DC電源ポート、12V DC ±5%・最大7.4W・5.5mm同軸コネクター、PoE: 802.3af/at・クラス0・最大8W
保護等級IP67 防水・防塵性能
保存温度(℃)-40~60(-40°F~140°F)
レンジパン(水平):0°~360°・チルト:(垂直)0°~90°・回転:0°~360°
最大解像度1920×1080
視野【4mm】水平FOV:75.2°、直角FOV:40.8°、対角FOV:88.3°
焦点距離(mm)4
動作温度(℃)-30~60(-22°F~140°F)
動作湿度(%)95以下(結露を避けてください)
保存湿度(%)95以下(結露を避けてください)
絞りF2.0
セキュリティパスワード保護・HTTPS暗号化・IPアドレスフィルター・ダイジェスト認証
シャッタースピード1/3~1/10000秒
APIONVIF プロファイルS/T
プロトコルTCP/IP・UDP・ICMP・HTTP・HTTPS・DHCP・DNS・RTSP・NTP・UPnP UDP・SSL/TLS・FTP/SFTP・RTP・IPv4・IPv6・ARP・SMTP・SNMP
各種認証CE・FCC・BSMI・VCCI・KC・NTRA
画像補正BLC/3D DNR/HLC/Smart IR
アラームなし
レンズマウントM12 P0.5
対応ブラウザGoogle Chrome(R) 57以降、Firefox(R) 52以降、Safari(R) 11以降、Microsoft(R) Edge 91以降
SNR値≧52dB
内蔵マイク搭載(最大5mの範囲をカバー)
オーディオ入力対応(内蔵マイク)
オーディオ出力なし
イメージセンサー1/3” プログレッシブスキャンCMOS
最低照度(Lux)0.01、0(赤外線/スポットライト使用時)
リセットボタンなし
オーディオなし
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
昼夜問わずフルカラー撮影。2MP 屋外用フルカラー ドーム型ネットワークカメラ。高画質2MP&24時間フルカラー。人物&車両の分類。スマート検知。LightProナイトビジョン。マイク内蔵。SmartVidによる映像補正。IP67 防水・防塵性能&IK10 耐衝撃性能。H.265+動画コーデック規格
仕様●DORI距離:検知:59m、観察:25m、認識:12m、識別:6m●H.264+:メインストリーム対応●H.264タイプ:ハイプロファイル●H.265+:メインストリーム対応●H.265タイプ:メインプロファイル●Integrated Infrared-White LED:数量:2、距離(赤外線):30m、波長:850nm、距離(白色LED):30m●ONVIF:対応●ROI:1エリア●WDR(ワイドダイナミックレンジ):DWDR●アラーム連携:キャプチャをFTPサーバーにアップロード、プッシュ通知、アラートサーバーに送信、メールアラート●オンスクリーン表示設定:対応●オンボードストレージ:なし●クラウド:対応●サブストリーム:【フレームレート】50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps、【解像度】848×480・704×576・640×480・640×360・352×288・320×240、注:画角を90°に設定すると、フレームレートは最大20fpsに制限されます。●スマートイベント:侵入検知、ライン通過検知、エリア立ち入り検知、エリア離脱検知、人物検知、車両検知●スローシャッター:対応●デイ/ナイト メカニズム:IRカットフィルター●ネットワークインターフェース:10/100Mbps 自己適応型RJ45 LANポート×1・PoE給電対応●ビットレート制御:CBR・VBR●ビデオビットレート:メインストリーム:256Kbps~4Mbps、サブストリーム:64Kbps~512Kbps●プライバシーマスク:最大4●メインストリーム:【フレームレート】50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps、【解像度】1920×1080・1920×960・1280×720、注:画角を90°に設定すると、フレームレートは最大20fpsに制限されます。●内蔵スピーカー:なし●動画圧縮:メインストリーム:H.265+/H.265/H.264+/H.264、サブストリーム:H.265/H.264●同時ライブビュー:メインストリーム×3 & サブストリーム×3●基本イベント:動体検知(人物&車両の分類ではより正確な通知を受け取り可能)、タンパリング検知、例外(不正ログイン等)●日中/夜間切り替え:統合/スケジュール/自動●照明オン/オフ制御:自動/スケジュール/常時オン/常時オフ●環境ノイズフィルタリング:対応●画像パラメーター切り替え:対応●画像設定:ミラー、明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、露出、WDR(ワイドダイナミックレンジ)、ホワイトバランス、赤外線の過度な露出防止、ソフトウェアによるHLC調整●管理(クライアント):VIGIアプリ・Web UI・VIGI VMS・VIGI Cloud VMS・VIGI Config Tool●音声サンプリングレート:8KHz●音声ビットレート:64Kbps(G.711 alaw)●音声圧縮:対応●音声通話:なし
セット内容VIGIカメラ本体、設定ガイド、防水アタッチメント、取り付け用アクセサリー
材質金属製
寸法(mm)Φ113.5×85.7
質量(kg)0.5
タイプ単焦点レンズ
電源DC電源ポート、12V DC ±5%・最大6.3W・5.5mm 同軸コネクター、PoE:802.3af/at・class 0・最大6.7W
保護等級IP67 防水・防塵性能、IK10 耐衝撃性能
保存温度(℃)-40~60
レンジパン(水平):0°~353.5°・チルト:(垂直)0°~75°・回転:0°~355°
最大解像度1920×1080
視野水平FOV:75.2°、直角FOV:40.8°、対角FOV:88.3°
焦点距離(mm)4
動作温度(℃)-30~60
動作湿度(%)95以下(結露を避けてください)
保存湿度(%)95以下(結露を避けてください)
絞りF2.0
セキュリティパスワード保護・HTTPS暗号化・IPアドレスフィルター・ダイジェスト認証
シャッタースピード1/3~1/10000秒
APIONVIF プロファイルS/T
プロトコルTCP/IP・UDP・ICMP・HTTP・HTTPS・DHCP・DNS・RTSP・NTP・UPnP UDP・SSL/TLS
各種認証CE・NTRA・KC・FCC・VCCI・BSMI・ONVIF・IP67・IK10
画像補正BLC/3D DNR/HLC/Smart IR
アラームなし
レンズマウントM12
対応ブラウザGoogle Chrome(R) 57以降、Firefox(R) 52以降、Safari(R) 11以降、Microsoft(R) Edge 91以降
SNR値≧ 52dB
内蔵マイク搭載(最大4.6mの範囲をカバー)
オーディオ入力対応
オーディオ出力なし
イメージセンサー1/3” プログレッシブスキャンCMOS
最低照度(Lux)0.01、0(赤外線/スポットライト使用時)
リセットボタンなし
オーディオなし
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
昼夜問わずフルカラー撮影。2MP フルカラー タレット型ネットワークカメラ。高画質2MP&24時間フルカラー。人物&車両の分類。スマート検知。LightProナイトビジョン。マイク内蔵。SmartVidによる映像補正。IP67 防水・防塵性能&IK08 耐衝撃性能。H.265+動画コーデック規格
仕様●DORI距離:【2.8mm】検知:47m、観察:19m、認識:9m、識別:5m●H.264+:メインストリーム対応●H.264タイプ:ハイプロファイル●H.265+:メインストリーム対応●H.265タイプ:メインプロファイル●Integrated Infrared-White LED:数量:2、距離(赤外線):30m、距離(白色LED):30m、波長:850nm●ONVIF:対応●ROI:1エリア●WDR(ワイドダイナミックレンジ):DWDR●アラーム連携:キャプチャをFTPサーバーにアップロード、プッシュ通知、アラームサーバーに送信、メールアラーム●オンスクリーン表示設定:対応●オンボードストレージ:なし●クラウド:対応●サブストリーム:【フレームレート】50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps、【解像度】848×480・704×576・640×480・640×360・352×288・320×240、注:画角を90°に設定すると、フレームレートは最大20fpsに制限されます。●スマートイベント:侵入検知、ライン通過検知、エリア立ち入り検知、エリア離脱検知、人物検知、車両検知●スローシャッター:対応●デイ/ナイト メカニズム:IRカットフィルター●ネットワークインターフェース:10/100Mbps 自己適応型RJ45 LANポート×1・PoE対応●ビットレート制御:CBR・VBR●ビデオビットレート:メインストリーム:256Kbps~4Mbps、サブストリーム:64Kbps~512Kbps●プライバシーマスク:最大4●メインストリーム:【フレームレート】50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps、【解像度】1920×1080・1920×960・1280×720、注:画角を90°に設定すると、フレームレートは最大20fpsに制限されます。●内蔵スピーカー:なし●動画圧縮:メインストリーム:H.265+/H.265/H.264+/H.264、サブストリーム:H.265/H.264●同時ライブビュー:メインストリーム×3&サブストリーム×3●基本イベント:動体検知(人物&車両の分類ではより正確な通知を受け取り可能)、タンパリング検知、例外(不正ログイン等)●日中/夜間切り替え:統合/スケジュール/自動●照明オン/オフ制御:自動/スケジュール/常時オン/常時オフ●環境ノイズフィルタリング:対応●画像パラメーター切り替え:対応●画像設定:ミラー、明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、露出、WDR(ワイドダイナミックレンジ)、ホワイトバランス、赤外線の過度な露出防止、ソフトウェアによるHLC調整●管理(クライアント):VIGI App・Web UI・VIGI VMS・VIGI Cloud VMS・VIGI Config Tool・VIGI PC Client●音声サンプリングレート:8KHz●音声ビットレート:64Kbps (G.711 alaw)●音声圧縮:対応●音声通話:なし
セット内容VIGIカメラ本体、設定ガイド、防水ケーブルアタッチメント、取り付け用アクセサリー
材質金属製
寸法(mm)Φ112.2 × 87.2
質量(kg)0.43
タイプ単焦点レンズ
電源DC電源ポート、12V DC ±5%・最大7.4W・5.5mm同軸コネクター、PoE: 802.3af/at・クラス0・最大8W
保護等級IP67 防水・防塵性能、IK08 耐衝撃性能
保存温度(℃)-40~60 (-40°F~140°F)
レンジパン(水平):0°~360°・チルト:(垂直)0°~85°・回転:0°~360°
最大解像度1920×1080
視野【2.8mm】水平FOV:98.8°、直角FOV:53.5°、対角FOV:117°
焦点距離(mm)2.8
動作温度(℃)-30~60 (-22°F~140°F)
動作湿度(%)95以下(結露を避けてください)
保存湿度(%)95以下(結露を避けてください)
絞りF2.0
セキュリティパスワード保護・HTTPS暗号化・IPアドレスフィルター・ダイジェスト認証
シャッタースピード1/3~1/10000秒
APIONVIF プロファイルS/T
プロトコルTCP/IP・UDP・ICMP・HTTP・HTTPS・DHCP・DNS・RTSP・NTP・UPnP UDP・SSL/TLS・FTP/SFTP・RTP・IPv4・IPv6・ARP・SMTP・SNMP
各種認証CE・NTRA・KC・FCC・VCCI・BSMI・ONVIF・IP67・IK08
画像補正BLC/3D DNR/HLC/Smart IR
アラームなし
レンズマウントM12
対応ブラウザGoogle Chrome(R) 57以降、Firefox(R) 52以降、Safari(R) 11以降、Microsoft(R) Edge 91以降
SNR値≧52dB
内蔵マイク搭載(最大5mの範囲をカバー)
オーディオ入力対応(内蔵マイク)
オーディオ出力なし
イメージセンサー1/3” プログレッシブスキャンCMOS
最低照度(Lux)0.01、0(赤外線/スポットライト使用時)
リセットボタンなし
オーディオなし
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
・ワイヤレス接続: Wi-Fiによるワイヤレス接続方式なため設置場所や設置方法に困らず取り付けが簡単。Wi-Fi接続範囲最長120m。・高品質な映像: 200万画素の高解像度で鮮明な映像を撮影。遠距離でもリアルタイムで詳細な情報を把握可能。・音声付き映像: マイク・スピーカー内蔵。双方向の音声通信機能により映像だけでなく音声もリアルタイムで確認。・動体の検知: 動体検知によるアラームのトリガーをサポート。・超低照度性能と長距離赤外線照射技術: 超低照度性能により肉眼では見えないような暗闇でも光を増幅してくっきりとした映像を撮影。放熱性やLED寿命といった点で高い性能を誇る最先端の技術 (EXIR2.0) を採用し安定したモニタリングを実現。・逆光補正技術: 120dbのWDR技術により、逆光下でもしっかりと映像を撮影。・データ容量の効率化: データ管理に高性能なH.265圧縮技術を採用。データ量を効率的に削減して運用可能。・各種microSDカード対応: メモリーカードスロット内蔵。最大で256GBのmicroSD / microSDHC / microSDXCカードに対応。・防水・防塵耐性: IP66の防塵防水性能。
用途屋内/屋外/職場/家庭/駐車場等
仕様【H.264タイプ】ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル、【H.265タイプ】メインプロファイル、【RF】FCC ID (FCC Part 15.247(BT or 2.4G)); CE-RED (EN 301489-1 V2.1.1(BT or 2.4G); EN 301489-17 V3.1.1(BT or 2.4G); EN 300328 V2.1.1(BT or 2.4G); EN 62311:2008(BT or 2.4G));、【オーディオサンプリングレート】8 kHz/16 kHz、【オーディオビットレート】64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32~160 Kbps (MP2L2)/16~64 Kbps (AAC)、【クライアント】有線ネットワーク: Hik-Connect、iVMS-4200、 Wi-Fi: iVMS-4200 カメラ単体では、Wi-Fi 経由で Hik-Connect と接続することはできません【サブストリーム】50 Hz: 25 fps (640 × 480、640 × 360)、 60 Hz: 30 fps (640 × 480、640 × 360)、【チャンネル帯域幅】20/40 MHz、【デイ・ナイト切り替え】自動、スケジュール、デイ、ナイト、【ビデオビットレート】32 Kbps~8 Mbps、【ビデオ圧縮】メインストリーム:H.265+/H.265/H.264+/H.264、 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG、【メインストリーム】50 Hz: 25 fps (1920 × 1080、1280 × 720)、 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080、1280 × 720)、【ユーザー/ホスト】最大32ユーザー、 3種類のユーザーレベル: アドミニストレーター、オペレーター、ユーザー、【リセットキー】あり、【ワイヤレス範囲】 最長 120 m(実際の環境により性能は異なります)、【同時ライブビュー】最大6チャンネル、【安全】CB: IEC 62368-1: 2014+A11、 CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017、【環境ノイズフィルタリング】対応、【画像設定】回転モード、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス(クライアントソフトウェアまたはウェブブラ ウザーで調整可能)、【補助光の種類】IR、【画像処理】BLC、3D DNR
材質ベース:金属、前面カバー: 金属、背面カバー: プラスチック
形状バレット型
質量(g)約345
タイプアイリスタイプ:固定
寸法【DORI】2.8 mm: D: 42 m、O: 17 m、R: 9 m、I: 4 m、175.6 mm × 73 mm × 89.1 mm
電源12 VDC ± 25%、0.5 A、最大6 W、Φ5.5 mm同軸電源プラグ、逆極性保護、 スイッチングアダプターはパッケージに含まれています。
レンズ固定焦点レンズ、2.8 mm
機能スマート補光:対応、デイ&ナイト:IRカットフィルター、アンチフリッカー、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、透かし、IPアドレ スフィルター
波長(nm)IR:850
角度調整範囲パン: 0°~360°、チルト: 0°~90°、回転: 0°~360°
最大解像度1920 × 1080
周波数範囲2.412 GHz~2.472 GHz
保管温湿度範囲-30℃~60℃/湿度95%以下(結露なきこと)
動作温湿度範囲-30℃~60℃/湿度95%以下(結露なきこと)
EMC規格FCC: 47 CFR Part 15、Subpart B、 CE-EMC: EN 55032: 2015、EN 61000-3-2:2019、EN 61000-3-3: 2013+A1:2019、EN 50130-4: 2011 +A1: 2014、 KC: KN32: 2015、KN35: 2015
スピーカー内蔵:あり
撮影距離(m)2.8 mm: 1 ~∞
端子【イーサネット】RJ45 10 M/100 M 自己適応型イーサネット端子×1
アンテナアンテナ 2 本
絞りF1.6
言語表示英語、日本語
音声圧縮形式G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
環境CE-RoHS: 2011/65/EU、WEEE: 2012/19/EU、Reach: Regulation (EC) No 1907/2006
保護IP66: IEC 60529-2013
転送速度(Mbps)【Wi-Fi】11n: 最大 300
シャッタースピード1/3秒~1/100、000秒
APIオープンネットワークビデオインターフェース、ISAPI
プロトコル【Wi-Fi】802.11n: OFDM、 802.11b: DSSS、 802.11g: OFDM、TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、 PPPoE、NTP、UPnP(TM)、SMTP、SNMP、IGMP、802.1X、QoS、IPv6、Bonjour
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.88MB)
イベント種類モーション検知、異常
照射距離(m)最大30
焦点距離2.8 mm: 水平FOV 111°、垂直FOV 59°、対角FOV 133°
変調方式802.11n: BPSK、QPSK、16QAM および 64QAM、 802.11b: DBPSK および DQPSK、CCK、 802.11g: BPSK、QPSK、16QAM および 64QAM
レンズマウントM12
対応ブラウザ【ウェブ】IE 10+: ライブビューにプラグインが必要、 Chrome 57.0+、Firefox 52.0+: ライブビューにプラグイン不要、 Chrome 57.0+、Firefox 52.0+: ローカルサービス
内蔵マイクあり
ダイナミックレンジワイドダイナミックレンジ(WDR):120 dB
イメージセンサー1/2.7″ Progressive Scan CMOS
ストレージ【オンボード】メモリーカードスロット内蔵、micro SD/SDHC/SDXCカードに対応、最大256 GB
最低照度(Lux)カラー: 0.005@ (F1.6、AGCオン)、白黒: IRで0
1個
¥23,980
税込¥26,378
9日以内出荷
関連キーワード