カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 厨房用品(1)

「kc-211」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • まな板シート アール

    まな板シート

    アール(2件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    まな板が汚れない!気になる色移りや、においの気になる食材にも。左右にすべるスライダーで好きなサイズにカット出来る。お肉やお魚の雑菌対策に。アウトドアにも気軽に使える。たっぷり使える大容量
    耐熱温度(℃)80
  • UKC カートリッジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKC カートリッジ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。 軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。 カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。 外径面が円筒状であり、自動調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。 アダプターは付属していません。
    形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • カートリッジ形ユニット テーパー穴 旭精工

    カートリッジ形ユニット テーパー穴

    旭精工
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から57日以内出荷
    形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • カートリッジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    カートリッジ形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    8,198税込9,018
    1個
    4日以内出荷
    形状カートリッジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
  • UKC カートリッジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKC カートリッジ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。外径面が円筒状であり、調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。アダプターは付属していません。
    形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~213・X05~X12・305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8