用途工作機械・自動販売機
付属品六角ナット(一種)
質量(g)1200
寸法L1(mm)192.5
寸法D(Φmm)80
寸法L2(mm)150
寸法W(mm)30
寸法L3(mm)42.5
寸法L4(mm)29.5
基本使用荷重(kN)39.2(垂直時)
寸法MM20×2.5
適合金具KC-1275-C-11
取付けることで防振性が優れます。
床面への傷防止になります。
用途KC-275-A、KC-1275-A専用ゴムパットです。
材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
質量(g)7.3
寸法L1(mm)7
寸法D1(Φmm)58
寸法D2(Φmm)54
寸法L2(mm)5
寸法D3(Φmm)44
寸法W1(mm)7
寸法W2(mm)2.5
タキゲンコード31504
1個
¥136
税込¥150
当日出荷
用途工作機械・自動販売機
付属品六角ナット(一種)
質量(g)740
寸法L1(mm)209
寸法D(Φmm)60
寸法L2(mm)180
寸法W(mm)30
寸法L3(mm)29
寸法L4(mm)17
基本使用荷重(kN)39.2(垂直時)
寸法MM20×2.5
適合金具KC-1275-C-1
質量(g)75
基本使用荷重(kN)(垂直)1.96
寸法MM10×1.5
適合金具KC-1275-C4-4N
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)110
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード21107
1個
¥147
税込¥162
当日出荷
用途工作機械・自動販売機
付属品六角ナット(一種)
質量(g)580
寸法L1(mm)129
寸法D(Φmm)60
寸法L2(mm)100
寸法W(mm)30
寸法L3(mm)29
寸法L4(mm)17
基本使用荷重(kN)39.2(垂直時)
寸法MM20×2.5
適合金具KC-1275-C-1
取付けることで防振性が優れます。
床面への傷防止になります。
用途KC-275-A、KC-1275-A専用ゴムパットです。
材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
質量(g)3.5
寸法L1(mm)5.5
寸法D1(Φmm)41
寸法D2(Φmm)37
寸法L2(mm)3.5
寸法D3(Φmm)30
寸法W1(mm)6
寸法W2(mm)2
タキゲンコード31505
1個
¥90
税込¥99
当日出荷
Φ48.6の単管パイプとM16用レベルアジャスターを簡単に組合せ固定できます。
レベルアジャスターのナットで高さ調節可能です。
用途農業関連・各種架台
材質受座部/冷間圧延鋼板(SPCC)、ボス部/軟鋼線材(SWRM)
表面仕上げ亜鉛めっき三価クロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31816
1個
¥851
税込¥936
当日出荷
基本使用荷重(kN)(垂直)1.96
寸法MM8×1.25
適合金具KC-1275-C5-5N
用途工作機械・自動販売機
付属品六角ナット(一種)
質量(g)640
寸法L1(mm)159
寸法D(Φmm)60
寸法L2(mm)130
寸法W(mm)30
寸法L3(mm)29
寸法L4(mm)17
基本使用荷重(kN)39.2(垂直時)
寸法MM20×2.5
適合金具KC-1275-C-1
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)120
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31343
1個
¥272
税込¥299
4日以内出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)109
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード21108
1個
¥147
税込¥162
当日出荷
用途工作機械・自動販売機
付属品六角ナット(一種)
質量(g)2950
寸法L1(mm)255.5
寸法D(Φmm)100
寸法L2(mm)200
寸法W(mm)46
寸法L3(mm)55.5
寸法L4(mm)36.5
基本使用荷重(kN)68.6(垂直時)
寸法MM30×3.5
適合金具KC-1275-C-13
取付けることで防振性が優れます。
床面への傷防止になります。
用途KC-275-A、KC-1275-A専用ゴムパットです。
材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
質量(g)17
寸法L1(mm)10
寸法D1(Φmm)79
寸法D2(Φmm)75
寸法L2(mm)8
寸法D3(Φmm)59
寸法W1(mm)8
寸法W2(mm)3
タキゲンコード31503
1個
¥155
税込¥171
当日出荷
アジャスターのねじ先端部が六角形状になっているため、ボックスレンチでの調整が可能です。
用途工作機械・自動販売機、他
材質シャフト/軟鋼線材(SWRM)、底部/冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)320
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31660
1個
¥522
税込¥574
4日以内出荷
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機
質量(g)37
材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(底部)ポリ塩化ビニル(PVC)
最大適合板厚(mm)980
材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、受座:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20111
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
KC-1275/275-C-11~13は重荷重用レベルアジャスター(KC-1275-B)に対応した補強用リブ付き押さえ金具です。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)170
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31340
1個
¥367
税込¥404
4日以内出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)34
寸法t(mm)2
寸法L2(mm)23.5
寸法L3(mm)30
寸法H1(mm)18
寸法R(mm)8.5
寸法W2(mm)17
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31487
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)35
寸法t(mm)2
寸法L2(mm)18.5
寸法L3(mm)29
寸法H1(mm)14
寸法R(mm)6.5
寸法W2(mm)13
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31666
1個
¥142
税込¥156
当日出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)34
寸法t(mm)2
寸法L2(mm)23.5
寸法L3(mm)29
寸法H1(mm)14
寸法R(mm)8.5
寸法W2(mm)17
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31665
1個
¥137
税込¥151
当日出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)35
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31488
1個
¥149
税込¥164
4日以内出荷
一般的なレベルアジャスターと比べて、底部の接地面積を大きくしているため、土壌などの柔らかい場所でも安定します。大きな接地面で重さを分散するため、床への負担を軽減します。
用途栽培架台・屋外設置製品
Φ48.6の単管パイプとM16用レベルアジャスターを簡単に組合せ固定できます。レベルアジャスターのナットで高さ調節可能です。
1箱(10個)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)100
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード21106
1個
¥147
税込¥162
当日出荷
一般的なレベルアジャスターと比べて、底部の接地面積を大きくしているため、土壌などの柔らかい場所でも安定します。
大きな接地面で重さを分散するため、床への負担を軽減します。
用途植物工場や温室内の栽培架台、工作機械
材質シャフト/一般構造用圧延鋼材(SS400)、底部/冷間圧延鋼材(SPCC)
付属品オーバータップナット
質量(g)488
表面仕上げ溶融亜鉛めっき
寸法MM16×2.0
タキゲンコード31807
1個
¥952
税込¥1,047
4日以内出荷
一般的なレベルアジャスターと比べて、底部の接地面積を大きくしているため、土壌などの柔らかい場所でも安定します。
大きな接地面で重さを分散するため、床への負担を軽減します。
用途植物工場や温室内の栽培架台、工作機械
付属品オーバータップナット
質量(g)488
材質(底部)冷間圧延鋼材(SPCC)
材質(シャフト)一般構造用圧延鋼材(SS400)
表面仕上げ溶融亜鉛めっき
寸法MM16×2.0
タキゲンコード31808
1個
¥952
税込¥1,047
当日出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)135
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31339
1個
¥309
税込¥340
4日以内出荷
用途工作機械・自動販売機
付属品六角ナット(一種)
質量(g)1550
寸法L1(mm)196.5
寸法D(Φmm)80
寸法L2(mm)150
寸法W(mm)36
寸法L3(mm)46.5
寸法L4(mm)31.5
基本使用荷重(kN)49(垂直時)
寸法MM24×3.0
適合金具KC-1275-C-12
アジャスターのねじ先端部が六角形状になっているため、ボックスレンチでの調整が可能です。
用途工作機械・自動販売機、他
質量(g)280
材質(底部)冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31661
1個
¥476
税込¥524
4日以内出荷
アジャスターのねじ先端部が六角形状になっているため、ボックスレンチでの調整が可能です。
用途工作機械・自動販売機、他
質量(g)360
材質(底部)冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31659
1個
¥589
税込¥648
4日以内出荷
主な適合純正品番90501-KC2-750
1個
¥119
税込¥131
4日以内出荷
材質鉄
種別樹脂無しアジャスター
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
KC-1275/275-C-11~13は重荷重用レベルアジャスター(KC-1275-B)に対応した補強用リブ付き押さえ金具です。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)115
タキゲンコード31344
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
規格6.1X15X1.6
部品名称ワツシヤ
関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(0.9MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(0.85MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(0.91MB) 展開図38(1MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.1MB) 展開図42(1.07MB) 展開図43(0.84MB) 展開図44(0.84MB) 展開図45(0.9MB) 展開図46(0.9MB) 展開図47(0.95MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(0.92MB) 展開図50(1.09MB)
図解NoMLB2200U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.32、GKB2703U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.34、TKS26CS エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.34、MBC235U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.33、GKB2201EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.33、MBC275U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.31、KC26BL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.29、JC23S エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.31、BC23B エンジン(クランクケース、シリンダ、コイル)部品 ワツシヤ_No.30、MB2650L エンジン クラッチケース、シリンダ、コイル部品_No.31、GKB2200UT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.30、BC232 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.31、AC20SA エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ワツシヤ_No.29など
1セット(5個)
¥479
税込¥527
7日以内出荷
関連キーワード