カテゴリ

  • 機構部品(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kc-280-2-ep-ul」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
難燃性レベルアジャスター(M16×L2=70) TAKIGEN(タキゲン)難燃性レベルアジャスター(M16×L2=70)TAKIGEN(タキゲン)
810税込891
1個
当日出荷から4日以内出荷
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M16×2質量(g)240寸法L1(mm)97寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)70寸法W(mm)24寸法L3(mm)16材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)基本使用荷重(kN)(垂直)8.82
足場周辺機器カテゴリ
関連カテゴリ