カテゴリ
- バイク純正部品(122)
- 制御機器(111)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(105)
- 切削工具(86)
- 自動車純正部品(67)
- 農業機械(57)
- 機構部品(28)
- メカニカル部品(26)
- 空調・照明・電設資材(17)
- 建築金物(17)
- パソコン/周辺機器(15)
- 医療(14)
- 自動車補修部品(14)
- 作業工具(13)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
- 科学研究・開発用品(11)
- 作業服(11)
- 店舗什器・備品(10)
- 測定用品(10)
- 家電(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 厨房用品(7)
- トラック純正部品(7)
- 電動工具(7)
- 溶接用品(6)
- 安全用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 日用品(5)
- カー用品(5)
- 学童・教育用品(5)
- 保管用品(4)
- 物流用品(4)
- 清掃用品(4)
- オフィス家具(4)
- 安全保護具(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- バイク部品(3)
- 電気材料(3)
- 防犯用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 介護用品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 事務用品(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 進物(2)
- 研磨材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 防災用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(54)
- FKD(フクダ精工)(6)
- MAZDA(マツダ)(8)
- SIEMENS(6)
- SMC(99)
- TAKIGEN(タキゲン)(21)
- TRUSCO(7)
- エスコ(18)
- オザック精工(8)
- ケナメタル(68)
- サンリーフ(9)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(10)
- シャープ(6)
- スバル(38)
- テンパール工業(30)
- ニッサン(20)
- パトライト(PATLITE)(35)
- ホンダ(119)
- 三桂製作所(6)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

4G/LTEルーター KC4-C-100A
京セラ¥45,980税込¥50,5781台6日以内出荷さまざまな機器をつなぐIoTゲートウェイ 高速で通信エリアの広いLTE Category 4を採用。日本全国でご利用が可能です。 各種GNSS受信機能を搭載し、位置情報の把握が可能です。 ビーコンやセンサーとの無線接続によるさまざまなデータの取得が可能です。 USB Type-A、シリアル通信、接点入出力などの各種インターフェースを備え、有線接続を通してさまざまなモノやセンサーのデータを集約することが可能です。仕様【SIM】nano SIM、【位置測位】GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS(みちびき)、【シリアルID】16pinコネクタ、I/F:RS-232C/RS-485/CAN/接点入出力寸法(mm)約91×68×24質量(g)約105電源(V)DCジャック: DC12、16pinコネクタ:DC12~48表示LED(3色)/OLED(128×36dot)センサー加速度(±16G)、ジャイロ(±2000dp)対応B1/B3/B8/B18/B19/B2保護等級IP4X通信方式LTE Category 4(日本国内向)操作ボタンアンテナ内蔵(外部アンテナ接続可)プロトコルUDP/TCP/SSL/HTTP/HTTPS/MQTT/MQTBluetooth5.1(Long Range対応)動作温度範囲(℃)-20~60 (USB機能のみ0~60)USBタイプUSB Type-A、デバイスクラス:UV
内径ボーリングバー A-DWL-KC04
ケナメタル¥44,980~税込¥49,478~1個8日以内出荷内径ボーリングバー。A-DWLN-KC95°用。スチールシャンク。クーラントスルー形状六角形80°クランプシステムKenclamp(TM)
内径ボーリングバー A-DVU-KC04
ケナメタル¥59,980~税込¥65,978~1個8日以内出荷内径ボーリングバー。A-DVUN-KC93°用。スチールシャンク。クーラントスルー形状ひし形35°チップ逃げ角(°)0クランプシステムKenclamp(TM)ゲージインサートVN_160408





+2
折りたたみコンテナスケルコン 薄型タイプ(スライドロックフタ付)
TRUSCO(39件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。 スライドロックフタ付。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8外寸法・幅(mm)530外寸法・奥行(mm)366フタの有無あり有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・幅(mm)493![丸型打込式オイルゲージ 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46141033-181030-02.jpg)
丸型打込式オイルゲージ
協和[機構部品](9件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から11日以内出荷反射板は白色なので、油の有無を遠くからでも確認でき、朱色の点がはっきり見えます。形状丸形耐熱温度(℃)90
加湿空気清浄機 プラズマクラスター7000
シャープ(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷薄型スリムデザイン。加湿もできて空気環境をしっかり守る空気清浄機。高濃度プラズマクラスター7000搭載。静電HEPAフィルター&ダブル脱臭フィルター。静かなたっぷり加湿で学習をサポート、学習タイム運転。スピード循環気流&背面ワイド吸引、3つの高性能フィルター(静電HEPAフィルター搭載)、キレイな水で清潔加湿。用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。タンク容量(L)約2.5保証期間1年
自動調心玉軸受 1200番台
NTN(エヌティーエヌ)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から7日以内出荷外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
クーラーボックス
ケニス¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から3日以内出荷一般の発泡スチロールより熱伝導率が低い30倍発泡スチロールを使用しています。 KC-2C~12はヒモ付で、持ち運びに便利です。
320ml 速硬化型コンクリート補修材
エスコ(2件のレビュー)¥2,200税込¥2,4201個当日出荷衝撃に強い 独自配合により、強度と硬度に弾力性を持たせた弾性接着補修材を開発しました。 土間目地に使用するとヒールが食い込みにくく、ヒールの踏み抜き防止に最適です。 速硬化タイプ タックフリー約20分(23℃)なので、工期短縮に繋がります。 耐候性良好 主成分が変成シリコーンなので耐候性良好です。 安全・安心のJAIAF★★★★ ノンホルムアルデヒド配合 シックハウス13揮発性有機化合物不使用。 市販コーキングガンで使用できます。用途土間目地充填、 ヒールの踏み抜き防止、 倉庫や工場のコンクリート床のひび割れ補修、 脆くなったコンクリート床などの接着補強、 目地へのイタズラの防止にエスコ品番EA934KC-40容量(mL)320硬度A55伸び(%)【ダンベル3号切断時】350耐熱温度(℃)-30~90不揮発分95%(105℃/3時間)引張強度(MPa)【硬化物物性】2.5密度(g/cm3)1.4外観ペースト状、ライトグレー粘度(Pa・s)400(23℃)タックフリータイム(分)20(23℃)危険物の類別非危険物引張応力(MPa)【50%】1
Cリング 1/2"(12.7mm)SQ.15mm~41mm用セット 小 10ヶ組+プラー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷1/2"(12.7mm)sq.インパクトソケット用のCリングのセットです。Cリング(10個)、セパレータ(1個)のセットです。セット内容Cリング×10個、プーラー×1個
ステンレス製 万能オイスターナイフ ツバ付鋲付
アークランドサカモト¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷ステンレス製の万能オイスターナイフです。ステンレス製でサビにくく、お手入れが簡単です。ツバ付で安全です。用途万能オイスターナイフ仕様ツバ付、鋲付幅(mm)ツバ:約33刃長(mm)約95ハンドル径(Φmm)約30
V形防振ゴム KC
倉敷化工(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から9日以内出荷加振力の大きな機械に対応可能 : ゴムを傾斜配置に用いて、複雑な振動系の防振支持に適すように設計しています。 横方向(Kx)の剛性が大きい : 丸形防振ゴムに比べ、横方向(Kx)の剛性が大きく、安定性がよいので、横方向に加振力のある回転機械などの支持に適しています。 取付方向により特性変更可能 : 取付けが簡単で、その方向を変えることにより、ばね定数が容易に変えられ、目的の防振効果が得られます。 置いただけでも使用可能 : KC-75BP,KC-80BP,KC-100BPは、ベースプレートにゴムパッドを接着していますので、機械を床上に置いただけで使用できます。形状V形材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
スプラッシュ・脚立カバー(リバーシブル)
セイワ(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(4個)当日出荷業務用脚立に取り付けて、床を保護します。汚れたら裏面を使用できるリバーシブルタイプ。用途業務用脚立足カバー寸法(mm)100×70×60質量(g)55繰り返し・詰め替え対応
ステンレス コの字クランプ 捻子径Mー12
水本機械製作所¥6,698税込¥7,3681個当日出荷リングが二方向にあります。用途H鋼などに取り付け、防鳥ネット等の取り付けに使用トラスコ品番849-3323材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)623寸法L(mm)44寸法H(mm)20ねじ径M-12寸法d(mm)35寸法A(mm)30寸法D(mm)8寸法E(mm)50寸法B(mm)65寸法C(mm)7寸法T(mm)9寸法W(mm)40
コーナークランプ
SK11(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ハンドルが左右にフレキシブルに動くので、厚さの異なる角材同士も直角固定が可能です。口幅が広く2×4材など固定に最適です。アルミ合金製で軽量です。用途木工作業での仮止め、固定。全長(mm)250材質(本体)アルミ合金質量(g)730種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)70アゴの深さ(mm)35
鋳鉄製マンホール(普及型・歩道用)蓋のみ 黒色
法山本店(2件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1枚翌々日出荷歩道用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋のみの商品です。呼称はフタ径表示となっております。仕様蓋のみ材質鋳鉄・黒色
Cリング 1/2"(12.7mm)SQ.8mm~14mm用セット 小 10ヶ組+プラー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷1/2"(12.7mm)sq.インパクトソケット用のCリングのセットです。Cリング(10個)、セパレータ(1個)のセットです。セット内容Cリング×10個、プーラー×1個
チューブフィッティングブラス ストレート カバー無
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1袋(10個)当日出荷から16日以内出荷本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。形状ストレートカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ)
テンパール工業(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から12日以内出荷種別配線用遮断器タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)寸法D(mm)79寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
TKクリーナー
BIG DAISHOWA¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷・独自のスライド方式で、ホルダーストレートの内径にスムーズに入ります。・特殊レーザーがジャストフィットし、従来ウエスやエアーガンでも取りきれなかった油膜・切り粉を隅々までキレイにしホルダーの性能を維持します。・チャック本来の把握力で安全加工。
18-8(SUS304) ステンレススコップ
神子島製作所(桃印)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
セラミックハンダコテ
ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌日出荷高性能セラミックヒーター内蔵。 精密ソルダリングに最適のコンパクト設計。定格電圧(V)AC100
ハンディーブレンダー
ツインバード¥6,398税込¥7,0381個当日出荷つぶす・ねる・まぜるの1台3役で日々の調理を手助けする、ハンディーブレンダー KC-4834です。お料理の下ごしらえはもちろん、離乳食やドレッシング作りにも大活躍。食材の臭いや色が移りにくいステンレス製ブレンダーで衛生的にお使いいただけます。付属品専用計量カップ、カップ用ふた容量(mL)500(専用カップ)質量(g)約820(付属品含)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100回転数(min-1[r.p.m])TURBO:16700、ON:15500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約66×66×380、計量カップ(カップ用ふた付き):約 97×97×175電源コード(m)約1.8定格時間1分30秒
標準チェーンカップリングケース
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷ケースはカップリングとOリング固定により一体となって回転する形式になっています。全品種アルミ合金鋳物で製作しています。取付け、点検に便利なように、割形になっています。ケースは、カップリング用スプロケットのボスをしっかりと保持し、しかも偏芯のないように仕上げています。また穴はV形溝を有し、Oリングで油洩れを防ぐとともに、カップリングのフレキシビリティをそこなわないようスプロケットのボスを自由に保持します。種類ケースのみ
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら











![丸型打込式オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46141033-181030-02.jpg)




























![ケーブルカッター KCタイプ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06906497-150415-02.jpg)