1個
¥509
税込¥560
4日以内出荷
1個
¥239
税込¥263
4日以内出荷
1個
¥289
税込¥318
4日以内出荷
主な適合純正品番90006-KC5-000
主な適合車種(ホンダ)Gold wing
1個
¥129
税込¥142
4日以内出荷
主な適合純正品番61313-KC5-000
1個
¥309
税込¥340
4日以内出荷
主な適合純正品番90119-KC5-000
1個
¥339
税込¥373
4日以内出荷
主な適合純正品番52147-KC5-000
1個
¥889
税込¥978
4日以内出荷
主な適合純正品番80105-KC5-000
1個
¥309
税込¥340
4日以内出荷
主な適合純正品番90563-KC5-000
1個
¥149
税込¥164
4日以内出荷
1個
¥46,980
税込¥51,678
欠品中
1患者1引出で与薬管理ができるカートです。カギ付きストッパーを標準装備し、セキュリティを高めます。1引出には与薬ケース8日分がセットされています。
色ピンク
1台
¥209,800
税込¥230,780
16日以内出荷
1患者1引出で与薬管理ができるカートです。カギ付きストッパーを標準装備し、セキュリティを高めます。1引出には与薬ケース8日分がセットされています。
色ライトグリーン
1台
¥209,800
税込¥230,780
16日以内出荷
1患者1引出で与薬管理ができるカートです。カギ付きストッパーを標準装備し、セキュリティを高めます。1引出には与薬ケース8日分がセットされています。
色ホワイト
1台
¥209,800
税込¥230,780
16日以内出荷
1患者1引出で与薬管理ができるカートです。カギ付きストッパーを標準装備し、セキュリティを高めます。1引出には与薬ケース8日分がセットされています。
色ライトブルー
1台
¥209,800
税込¥230,780
16日以内出荷
水道水+専用添加剤+100V電源で簡単・安全に微酸性電解水を生成します。
KC-2000Cは有効塩素濃度35±10ppm仕様、KC-5000Cは有効塩素濃度50±10ppm仕様によりウイルスを除菌します。
超小型・軽量設計のため流し台に設置可能。
ワイヤーやケーブル、伸びやすい金属片などの引張試験に最適です。ワンタッチでサンプルを掴むことができ、効率的に測定を行うことができます。クサビ機構により、変形しやすいサンプルもしっかりと保持します。
用途KC-100/1001/5000は最大荷重5000Nまで対応のクサビチャックです。クサビ機構により、掴んだサンプルが引っ張られると自動的に締付力が高まります。細く抜けやすいサンプルや、薄く変形しやすいサンプルの引張試験に最適です。
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
最大 5,000MB/秒の読み取り速度と最大 4,800MB/秒の書き込み速度を備えたPCIe Gen 4x4 インターフェース。NVMe 1.4 と Host Memory Buffer (HMB) に対応し、高パフォーマンスと低遅延を実現。3D NAND テクノロジーによって、コンパクトなデザインに高密度ストレージ を実現。最大 4TBまでの容量ラインナップ。低密度パリティ検査(Low Density Parity Check : LDPC) コーディングに対応し、テータ送信の精度とデータアクセスの信頼性を確保。SLC Caching 対応でシーケンシャル読み取り/書き込みとランダム読み取り/書き込みパフォーマンスを改善。障害発生時にデータを保護するRAID。データ転送の整合性を強化するための組み込みE2Eデータ保護。コンパクトな筐体 M.2 2280 (80mm) の為、デバイスに簡単に装着可能
寸法(mm)22.0×80.0×3.5
質量(g)8
動作環境PCIe対応のM.2スロットを備え、下記のOSに満たしたPC:Windows 8.1, Windows 10または Windows 11
保証期間5年保証
耐衝撃性1500G/0.5ms
インターフェイスPCIe Gen 4x4
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~70
MTBF(時間)1500000(est)
マージンなしの設計により、摩擦と熱を低減します 。マイクロドリル加工向けに最適化された深溝設計により、ドリル中心部の切り屑排出がスムーズです 。KC7325ha幅広いアプリケーションに対応するダブルコーティング。外部給油用 。ラウンドシャンク
材質超硬
表面処理AlTiN-PVDコーティング
鋼、鋳鉄、ステンレス鋼 加工用。4マージンランドデザイン。スルークーラント。KC7315はTiAlNベースの多層コーティング
材質超硬
表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング
鋼、鋳鉄、ステンレス鋼 加工用。4マージンランドデザイン。クーラント無。KC7315はTiAlNベースの多層コーティング
材質超硬
表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング
鋼、鋳鉄、ステンレス鋼 加工用。4マージンランドデザイン。クーラント無。KC7315はTiAlNベースの多層コーティング
材質超硬
表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング
鋼、鋳鉄、ステンレス鋼 加工用。4マージンランドデザイン。スルークーラント。KC7315はTiAlNベースの多層コーティング
材質超硬
表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング
鋼、鋳鉄、ステンレス鋼 加工用。4マージンランドデザイン。スルークーラント。KC7315はTiAlNベースの多層コーティング
材質超硬
表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング
マージンなしの設計により、摩擦と熱を低減します 。マイクロドリル加工向けに最適化された深溝設計により、ドリル中心部の切り屑排出がスムーズです 。KC7325ha幅広いアプリケーションに対応するダブルコーティング。外部給油用 。ラウンドシャンク
材質超硬
表面処理AlTiN-PVDコーティング
難加工用。不等分フルート間角度を備え設計による不平衡力がマージンランドでの欠損を防止。3マージンランド。TiALN多層コーティング
材質超硬
表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング
難加工用。不等分フルート間角度を備え設計による不平衡力がマージンランドでの欠損を防止。3マージンランド。TiALN多層コーティング
材質超硬
表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング
180°フラットボトムドリル 。4マージンランドデザインが加工穴の真直度と真円度を向上。TiALN多層コーティング
材質超硬
表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング
関連キーワード