カテゴリ

  • 建築金物(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • バイク純正部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)

「kc-h50」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TUBE ホンダ

    TUBE

    ホンダ
    499税込549
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    5,198税込5,718
    1個(500g)
    5日以内出荷
    シトロエン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーシトロエン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 固定式みぞぶた ノンスリップセーファー ヨドグレーチング

    固定式みぞぶた ノンスリップセーファー

    ヨドグレーチング
    35,980税込39,578
    1枚
    15日以内出荷
    グレーチングを溝にボルトで固定することで、金属衝撃による騒音を減らし、快適な空間を創造するみぞぶたです。
    種類みぞぶた寸法b(mm)995
  • 固定式みぞぶた(普及タイプ)ノンスリップセーファー ヨドグレーチング

    固定式みぞぶた(普及タイプ)ノンスリップセーファー

    ヨドグレーチング
    31,980税込35,178
    1枚
    15日以内出荷
    住宅地などの騒音防止区域に適しています。あらゆる路面で横断溝用グレーチングとしてご使用いただけます。
    種類みぞぶた寸法b(mm)995
  • 固定式みぞぶた ノンスリップセーファー ヨドグレーチング

    固定式みぞぶた ノンスリップセーファー

    ヨドグレーチング
    37,980税込41,778
    1枚
    15日以内出荷
    グレーチングを溝にボルトで固定することで、金属衝撃による騒音を減らし、快適な空間を創造するみぞぶたです。
    種類みぞぶた寸法b(mm)995
  • 固定式みぞぶた(普及タイプ)ノンスリップセーファー ヨドグレーチング

    固定式みぞぶた(普及タイプ)ノンスリップセーファー

    ヨドグレーチング
    37,980税込41,778
    1枚
    15日以内出荷
    住宅地などの騒音防止区域に適しています。あらゆる路面で横断溝用グレーチングとしてご使用いただけます。
    種類みぞぶた寸法b(mm)995
  • プラズマクラスターイオン発生ユニット シャープ

    プラズマクラスターイオン発生ユニット

    シャープ
    3,598税込3,958
    1式
    当日出荷
    交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット。安定して高濃度のプラズマクラスターイオンを放出します。
    対応製品CV-NH140-W/CV-PH140-W/CV-RH140-W/CV-TH150-W/FP-AT3-W/FP-FX2-W/FP-S120-T/FP-T120-T/FU-90KK-X1/HV-R120-W/IG-HC15-B/IG-HC15-R/IG-HC15-W/IG-HTA20-W/IG-HTA30-W/IG-JC15-B/IG-JC15-R/IG-JC15-W/IG-KC15-B/IG-KC15-R/IG-KC15-W/IG-KTA20-W/IG-LC15-B/IG-LC15-R/IG-LC15-W/IG-LTA20-W/KI-50SE4-H/KI-50SE4-W/KI-50SE5-H/KI-50SE5-W/KI-GS50-H/KI-GS50-W/KI-GS70-H/KI-GS70-W/KI-HS40-W/KI-HS50-H/KI-HS50-W/KI-HS70-H/KI-HS70-W/KI-JS40-W/KI-JS50-H/KI-JS50-W/KI-JS70-H/KI-JS70-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LD50-W/KI-LS40-W/KI-LS50-H/KI-LS50-W/KI-LS70-T/KI-LS70-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-M851-S/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-ND50-W/KI-NS40-W/KI-NS50-H/KI-NS50-W/KI-NS70-T/KI-NS70-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-PD50-W/KI-PS40-W/KI-PS50-H/KI-PS50-W/KI-RD50-W/KI-RS40-W/KI-RS50-H/KI-RS50-W/KI-S50E2-H/KI-S50E2-W/KI-S50E3-H/KI-S50E3-W/KI-S50E5-H/KI-S50E5-W/KI-S50E6-H/KI-S50E6-W/KI-S50E7-H/KI-S50E7-W/KI-S50E8-H/KI-S50E8-W/KI-S50E9-H/KI-S50E9-W/KI-S70E4-H/KI-S70E4-W/KI-S70Y9-H/KI-S70Y9-W/KI-SD50-W/KI-SS50-H/KI-SS50-W/KI-TD50-W/KI-TS50-H/KI-TS50-W/KI-US50-H/KI-US50-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W交換目安約2年(1日24時間連続して運転した場合。1日8時間毎日使用した場合約6年。)
  • 交換用集じんフィルター (HEPAフィルター) シャープ

    交換用集じんフィルター (HEPAフィルター)

    シャープ(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    適合機種KC-500Y6-B、KC-500Y6-W、KC-500Y7-B、KC-500Y7-W、KC-500Y8-C、KC-500Y8-W、KC-500Y9-H、KC-500Y9-W、KC-50E1-B、KC-50E1-W、KC-50E2-B、KC-50E2-W、KC-50TH1-W、KC-50TH2-W、KC-50TH3-W、KC-50TH4-W、KC-D50-B、KC-D50-W、KC-E50-B、KC-E50-W、KC-E50A1-B、KC-E50A1-W、KC-F50-C、KC-F50-W、KC-F50E3-C、KC-F50E3-W、KC-G50-H、KC-G50-W、KC-H50-W、KC-H500Y-W、KC-J50-W、KC-J500Y-W、KC-L50-W、KC-L500Y-W、KC-N50-W、KC-N500Y-W、KI-GS50-H、KI-GS50-W、KI-HS50-H、KI-HS50-W、KI-JS50-H、KI-JS50-W、KI-LS50-H、KI-LS50-W、KI-NS50-H、KI-NS50-W、KI-S50E5-H、KI-S50E5-W、KI-S50E6-H、KI-S50E6-W、KI-S50E7-H、KI-S50E7-W、KI-S50E8-H、KI-S50E8-W交換目安約10年
  • 脱臭フィルター シャープ

    脱臭フィルター

    シャープ
    4,598税込5,058
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    プラズマクラスター空気清浄機本来の集じん性能を発揮。フィルター寿命もしっかり担保。
    交換目安約10年
  • GKボンド(ガードコーン専用接着剤) ニッタ化工品

    GKボンド(ガードコーン専用接着剤)

    ニッタ化工品
    2,498税込2,748
    1セット(450g)ほか
    3日以内出荷
    用途ガードコーン専用接着剤使用量(1本当たり)K、KC、KS、MK、T、TC、KL:250gK3、KC3(120g/1穴×3/本):360gH、HC、HS、MH、HL:50gS、SC:400gSC-Φ250:450gSS:200gMS:280gSL:260g
  • CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KC32) SMC

    CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KC32)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32
  • サーボモータ用 TERVO減速機(ハイポイドギヤヘッド) 椿本チエイン

    サーボモータ用 TERVO減速機(ハイポイドギヤヘッド)

    椿本チエイン
    88,980税込97,878
    1個
    7日以内出荷から26日以内出荷
  • ステー BIGM(丸山製作所)

    ステー

    BIGM(丸山製作所)
    369税込406
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS072EHR-A 本体部品 ステー_No.20、MS072EHR-A(70M) 本体部品_No.20、BP252 エンジン クランクケース、シリンダ部品 ステー_No.46、GKP250 クランクケース,シリンダ部品 ステー_No.47、KC23BSL(コメリ) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.50、BK23 エンジン シリンダ、リコイルスタータ部品_No.50、MLSE-51H 100M 本体部品 ステー_No.10、MS073EHR 本体部品_No.18、NK23B G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.52、MSE-30HR ホンタイ部品_No.13、CBC230 エンジン クランクケース、シリンダ部品 ステー_No.51、BC20B クランクケース、シリンダ、コイル部品 ステー_No.50、AS51EMR-20 本体部品 ステー_No.15、KC23BL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.48、BC20A エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 ステー_No.53、BC20B(チップソー) クランクケース、シリンダなど
  • 細目正方形ボルト固定 ノンスリップグレーチング ヨドグレーチング

    細目正方形ボルト固定 ノンスリップグレーチング

    ヨドグレーチング
    45,980税込50,578
    1枚
    15日以内出荷
    メインバーのピッチを細かくし、騒音を減少させる固定式集水ますぶたです。
    荷重種別T25(トレーラー程度)種類ますぶた寸法h(mm)50
  • 細目固定式みぞぶた(普及タイプ)ノンスリップグレーチング ヨドグレーチング

    細目固定式みぞぶた(普及タイプ)ノンスリップグレーチング

    ヨドグレーチング
    52,980税込58,278
    1枚
    15日以内出荷
    ボルト固定で不快な金属衝撃音を少なくし、安全性が増した人にやさしいグレーチングです。
    種類みぞぶた寸法b(mm)995
  • 細目固定式みぞぶた ノンスリップグレーチング ヨドグレーチング

    細目固定式みぞぶた ノンスリップグレーチング

    ヨドグレーチング
    54,980税込60,478
    1枚
    15日以内出荷
    ボルト固定で不快な金属衝撃音を少なくし、安全性が増した人にやさしいグレーチングです。
    種類みぞぶた寸法b(mm)995
  • 細目固定式みぞぶた ノンスリップグレーチング ヨドグレーチング

    細目固定式みぞぶた ノンスリップグレーチング

    ヨドグレーチング
    51,980税込57,178
    1枚
    15日以内出荷
    ボルト固定で不快な金属衝撃音を少なくし、安全性が増した人にやさしいグレーチングです。
    種類みぞぶた寸法b(mm)995
  • 細目固定式みぞぶた(普及タイプ)ノンスリップグレーチング ヨドグレーチング

    細目固定式みぞぶた(普及タイプ)ノンスリップグレーチング

    ヨドグレーチング
    36,980税込40,678
    1枚
    15日以内出荷
    ボルト固定で不快な金属衝撃音を少なくし、安全性が増した人にやさしいグレーチングです。
    種類みぞぶた寸法b(mm)995