カテゴリ

  • バイク部品(6)
  • 農業機械(3)
  • バッテリー・電装(2)

「kcー26mx」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストップスイッチ BIGM(丸山製作所)

    ストップスイッチ

    BIGM(丸山製作所)
    689税込758
    1個
    7日以内出荷
    備考ニツテイムセン部品名称ストツプスイツチ図解NoAC23DX 本体部品 ストップスイッチ_No.21、JHC26U-1 本体部品_No.22、MB234MU 本体部品_No.37、BC260RS 本体部品 ストップスイッチ_No.23、DB32D-C B 本体部品_No.38、MB2303MU チップソー 本体部品_No.27、MB2310U-S 本体部品_No.27、DB26D-C B 本体部品_No.37、DB261B 本体部品_No.30、MB320U 本体部品_No.38、MB2330U 本体部品_No.27、DB265SP B 本体部品_No.31、TKA23DX 本体部品_No.21、MB2300U 本体部品_No.30、JC231DX 本体部品_No.23、OS23KU 本体部品_No.24、MB260AU-C 本体部品_No.37、JHC230U(Y13) 本体部品_No.23、MB260AU 本体部品_No.37、AC23SB 本体部品 ストップスイッチ_No.21、MB132RU 本体部品_No.31、MB2330DU 本体部品_No.27、MB325SPU 本体 ハンドル部品_No.10など
  • キルスイッチ(スクエアタイプ) DAYTONA(デイトナ)

    キルスイッチ(スクエアタイプ)

    DAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
    長さ(mm)(ハーネス)700
  • プッシュスイッチ エーモン

    プッシュスイッチ

    エーモン(16件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    スイッチを押している間だけ電装品をONにする自動戻りプッシュスイッチです。
    用途電装品のON(PUSH時)に種類プッシュスイッチスイッチPUSH-ON(自動戻り式)コード長さ(mm)150コードコード:AVS0.5sq相当
  • キルスイッチ KITACO

    キルスイッチ

    KITACO(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    レース用に直結配線された時に必要なエンジンを停止させるスイッチです。 押すと導通があります。
    適合汎用(Φ22.2)
  • クランプタイプハンドルスイッチ KIJIMA(キジマ)

    クランプタイプハンドルスイッチ

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ハンドルへのクランプ固定式。ON/OFF切り替えスイッチ。
  • エンジンストップスイッチ KIJIMA(キジマ)

    エンジンストップスイッチ

    KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    標準ハンドルへクランプ可能。ON/OFF切り替えスイッチ。エンジンストップスイッチに使用。
    付属品クランプ(22.2mmハンドル用)仕様2本配線、2極
  • スイッチAY 三笠

    スイッチAY

    三笠
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
  • バッテリースイッチ サイドターミナル マリンテック

    バッテリースイッチ サイドターミナル

    マリンテック(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ターミナル切断型バッテリー主回路のON-OFFスイッチ! バッテリーターミナルへ直接取り付け ダイヤルを緩めると切断 放電を回避する確実な方法(バッテリーへ直接取り付けるため) 工具を使わず取り付け可能 放電防止用スイッチ バッテリー側取付ボルト:9.5mm/ターミナル側取付ボルト:8mm付 サイドターミナルバッテリー用:GM車・オプティマ(レッドトップ1050U・925U・イエロートップD100U・YT925U)など
    寸法(mm)100×29電圧(V)12・24許容電流(A)最大500/連続125ボルト(mm)バッテリー側:9.5(3/8インチ)、ターミナル側:8
  • ストップスイッチ BIGM(丸山製作所)

    ストップスイッチ

    BIGM(丸山製作所)
    859税込945
    1個
    8日以内出荷
    図解NoDB32D-C B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.56、MB200-1G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.59、BC23 BIG-M エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 ストップスイッチ_No.27、MB200-1L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.59、MB200-1G-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.59、MB260L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.56、BC32DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.27、MBL200 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、DB21D-1 L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.59、MB260G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.56、BC26DX エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.27、DB21D L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、DB21D 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、BC2000 クランクケース、シリンダ部品 ストップスイッチ_No.80など
  • スイッチ プッシュシキ 22.2/25.4クランプタイプ ブラック KIJIMA(キジマ)

    スイッチ プッシュシキ 22.2/25.4クランプタイプ ブラック

    KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ハンドルクランプタイプ。 押している間だけ導通。 22.2/25.4対応。 小振り(Φ20)、スリム(8mm幅)構造で収まり抜群。
    仕様ハンドルクランプタイプ適合22.2/25.4
  • オートバイ 汎用 キルスイッチ 2本配 オン オフ ON/OFF スイッチ キット ハンドル 取付け 可能 ( 電装品用 ) MAD MAX(マッドマックス)

    オートバイ 汎用 キルスイッチ 2本配 オン オフ ON/OFF スイッチ キット ハンドル 取付け 可能 ( 電装品用 )

    MAD MAX(マッドマックス)(10件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    ミニバイク~大型バイクまで幅広い車両に取り付け可能。ハイスロットル交換時や配線加工次第でヘッドライトON/OFFスイッチ、としてもご利用頂けます。
    寸法(mm)スイッチボックス幅:約21、配線長:約650適合車種7/8インチ(22.2mm)ハンドル用