カテゴリ

  • 機構部品(80)
  • 自動車純正部品(77)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(63)
  • 切削工具(45)
  • 農業機械(44)
  • 制御機器(27)
  • 物流用品(24)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • メカニカル部品(19)
  • 清掃用品(15)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 空調・電設資材(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • バイク部品(8)
  • 作業工具(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 厨房用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建築金物(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • オフィス家具(3)
  • 医療(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 塗料(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kc-12」の検索結果

529件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KC-12 日本メカケミカルKC-12日本メカケミカル
10,980税込12,078
1個(5L)ほか
当日出荷
ワイヤーカット加工品の錆落とし。製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去。
用途製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去 ワイヤーカット加工中に発生する錆の除去 塗装・メッキ等の前処理 ステンレス鋼の酸洗い仕上げ 加工材料の錆除去成分りん酸、有機酸、界面活性剤、酸洗抑制剤pH1以下(原液/20℃)外観微淡黄色透明液体動粘度(mm2/s)4.2(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.21(原液)
KC-12A 日本メカケミカルKC-12A日本メカケミカル
13,980税込15,378
1個(5L)ほか
3日以内出荷
銅・真鍮系加工材のワイヤーカット加工品の錆、変色除去。製造工程中に発生した部品・製品の錆除去。
用途製造工程中に発生した部品・製品の錆除去 ワイヤーカット加工中に発生する錆の除去 塗装・メッキ等の前処理 銅・真鍮系加工材料の錆除去成分りん酸、有機酸、界面活性剤pH1以下(原液/20℃)外観無色透明液体動粘度(mm2/s)2.4(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.18(原液)
紙樹脂ケースKC12-6023(無地) cotta紙樹脂ケースKC12-6023(無地)cotta
1,298税込1,428
1枚(100枚)
4日以内出荷
仕様【オーブン】可寸法(mm)底60×高23無地容量80cc耐熱温度(℃)180(30分以内を目安)
クーラーボックス 三商クーラーボックス三商(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
持ち運びに便利なヒモ付のクーラーボックスです。一般の発泡スチロールより保冷性能がある30倍発泡品。要冷蔵品の保管・運搬に。保温にも適しています。
強力Cクランプ E-Value強力CクランプE-Value(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
強度に優れたクランプです。仮止めに最適です。
用途木工作業などの仮止め。
チューブフィッティングブラス ストレート カバー無 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ストレート カバー無PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷から16日以内出荷
本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
形状ストレート使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー無し
角缶 TRUSCO角缶TRUSCO(6件のレビュー)
369税込406
1缶
当日出荷
部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
材質ブリキ(サテン材)
角缶用フタ TRUSCO角缶用フタTRUSCO(6件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶専用フタです。 フタをすると積み重ねが可能です。
用途角缶専用フタ仕様積み重ね(スタッキング)可能なリブ形状材質ブリキ(サテン材)
SKC 固定車(ゴム車輪) ナンシンSKC 固定車(ゴム車輪)ナンシン(19件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
コーナーノズル TRUSCOコーナーノズルTRUSCO(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。先端が細いノズルです。
用途すき間や隅など手が届きにくい場所のゴミを吸引します。トラスコ品番408-9855適合機種TKC-1200質量(g)31品名コーナーノズルパイプ径(Φmm)32
ケッククリップ・テーパージョイント用 ケックケッククリップ・テーパージョイント用ケック
6,398税込7,038
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質POM(ポリアセタール)耐熱温度(℃)150
合成繊維フィルターバック(10枚入り) TRUSCO合成繊維フィルターバック(10枚入り)TRUSCO(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1パック(10枚)
当日出荷
用途業務用掃除機 TKC1200用のフィルターバックです。適合機種TKC-1200質量(g/パック)500トラスコ品番356-5734質量(g)500品名合成繊維フィルターバック(10枚入り)
替刃ポンチ エフケー替刃ポンチエフケー(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
適合ホルダー(FK-P17-H)材質S45C硬度HRC57
ペーパーフィルターバック(10枚入り) TRUSCOペーパーフィルターバック(10枚入り)TRUSCO(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1パック
当日出荷
トラスコ品番356-5742適合機種TKC-1200質量(g)480
除錆剤(錆取り剤) 日本メカケミカル除錆剤(錆取り剤)日本メカケミカル(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個(5L)
当日出荷
リン酸を主成分としており、塩酸や硝酸と比較して人体や周辺金属への影響は少ないです。 金属表面を傷めることもなく、短時間(1~10分)で錆が処理できます。 水で希釈使用(2~10倍)でき、引火性・爆発性はありません。
用途製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去 ワイヤーカット加工により発生した錆の除去 塗装・メッキ等の前処理 ステンレス鋼の酸洗い仕上げ 加工材料の錆除去使用方法水で~10倍に希釈しワークを浸漬。錆が落ち次第すみやかに水で洗い流す。pH1以下外観微淡黄色透明液体危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
ケイフレックス用コンビカップリング 三桂製作所ケイフレックス用コンビカップリング三桂製作所
259税込285
1個
当日出荷から9日以内出荷
厚鋼ねじでガッチリ接続
用途ケイフレックスを厚鋼電線管に接続するためのコンビネーションカップリング
TEFEN PP ネジ継手 キャップ アズワンTEFEN PP ネジ継手 キャップアズワン
369税込406
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
六角軸スパイラルステップドリル コバルト竹ちゃん ユニーズ六角軸スパイラルステップドリル コバルト竹ちゃんユニーズ
5,998税込6,598
1本
当日出荷から4日以内出荷
最高級コバルトハイス使用で圧倒的な長寿命。ステンレス材への使用が可能。六角軸シャンクでインパクトドライバ対応。
用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。面取り・バリ取りに。材質コバルトハイス鋼シャンク径(Φmm)六角軸6.35表面処理コバルトコーティング対応機種充電インパクトドライバ・充電ドリルドライバ・電気ドリル
除錆剤(サビ取液) 日本メカケミカル除錆剤(サビ取液)日本メカケミカル
33,980税込37,378
1缶(20L)
当日出荷
安全・無刺激・無臭の錆落とし剤。 人体に安全成分で構成、刺激性や有毒ガスの発生もなく周囲の金属類を錆びさせません。 金属表面を傷めず、短時間(1~10分)で錆処理可能。 水で希釈使用(1~10倍)でき引火性・爆発性がありません。
用途ワイヤーカット加工品・金属部品・製品の除錆剤無色透明容量(L)20危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
レベルアジャスター(M10×L2=50) TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M10×L2=50)TAKIGEN(タキゲン)
686税込755
1個
当日出荷
質量(g)75基本使用荷重(kN)(垂直)1.96寸法MM10×1.5適合金具KC-1275-C4-4N
ワンタッチ管継手付マルチコネクタ  DMK SMCワンタッチ管継手付マルチコネクタ DMKSMC
319税込351
1個
当日出荷から9日以内出荷
ハリケーンゼロ ナカヤハリケーンゼロナカヤ
8,898税込9,788
1台
当日出荷
新・現場基準。アスベスト除去作業対応の高性能集塵カバー ハリケーンゼロ NKC-125Zは、従来製品NKC-125の密閉性と耐久性を向上させた製品で、国の基準に沿った試験を行い、アスベスト除去作業に使える性能が確認された、画期的な製品です。従来の「密閉フレキシブル構造」がさらに進化。グラインダの自在な操作性を保ちながら、カバー内部の密閉度を極限まで高めることにより強力な吸引力を発生、業界最高クラスの集じん率を達成。
用途コンクリート平面研削ディスク用集塵カバー寸法(mm)対応グラインダ:【100グラインダ】 マキタ,ハイコーキ(旧日立工機) ・京セラ(リョービ),パナソニック,ボッシュ 【125グラインダ】 マキタ,ハイコーキ(旧日立工機) ・京セラ(リョービ),パナソニック、対応研削ディスク:100~125 ダイヤモンドカップ,塗膜はがし用カップ、多羽根ディスク, ラバーパッド式ディスク、プラスチックパッド式ディスク等本体質量(g)340
サクションブラシ TRUSCOサクションブラシTRUSCO(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。回転可動させることができるノズルです。
用途粉などの細かいゴミ、凹凸面のゴミ吸引やブラシを可動させて手が届きにくい場所のゴミを吸引します。トラスコ品番408-9898適合機種TKC-1200質量(g)50品名サクションブラシパイプ径(Φmm)32
コンクリートコンシステンシー スランプ試験器 マイゾックスコンクリートコンシステンシー スランプ試験器マイゾックス
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途フレッシュコンクリートの軟度測定
チューブフィッティングブラス ストレート カバー付 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ストレート カバー付PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1袋(10個)
当日出荷から16日以内出荷
本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます。
形状ストレート使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプ
プリカ用ねじなしコンビカップ 三桂製作所プリカ用ねじなしコンビカップ三桂製作所
1,498税込1,648
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
アジャスター押さえ金具(M8用 W2=13) TAKIGEN(タキゲン)アジャスター押さえ金具(M8用 W2=13)TAKIGEN(タキゲン)
261税込287
1個
当日出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)35
カブセ 光カブセ(4件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷から10日以内出荷
補修やDIYなどに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます
サーモカラーセンサー 標準型1温表示タイプ アセイ工業サーモカラーセンサー 標準型1温表示タイプアセイ工業
4,798税込5,278
1ケース(40枚)
当日出荷から7日以内出荷
不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用(1KC120~1KC200は化学合成インクを採用)。貼り付け可能シールタイプ。RoHS対応。
用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。外形寸法(mm)20×20RoHS指令(10物質対応)対応
SKC 固定車(ナイロン車輪) ナンシンSKC 固定車(ナイロン車輪)ナンシン(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
レベルアジャスター(M12×L2=120) TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M12×L2=120)TAKIGEN(タキゲン)
1,090税込1,199
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法MM12×1.75
プレート式  固定、ゴム(B入り)車 ナンシンプレート式 固定、ゴム(B入り)車ナンシン(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
軽荷重用キャスター SKC型はSTC型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入)種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
TOBI ハッカー差 2丁差 ふくろ倶楽部TOBI ハッカー差 2丁差ふくろ倶楽部
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
革にこだわるすべての職人たちへ使い込むほどに馴染む職人のこだわり!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×80×35
アジャスター押さえ金具(M12用 W2=19) TAKIGEN(タキゲン)アジャスター押さえ金具(M12用 W2=19)TAKIGEN(タキゲン)
301税込331
1個
当日出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)109タキゲンコード21297
プリカ用コンビカップ 三桂製作所プリカ用コンビカップ三桂製作所
149税込164
1個
3日以内出荷
センサブラケット クサビ取付ベースC 岩田製作所センサブラケット クサビ取付ベースC岩田製作所
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質アルミ(A6063)/白色アルマイト付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M5 1本、六角穴付止めネジ(SUSXM7)M6 3本、クサビ(SUS304) 1個RoHS指令(10物質対応)対応
SKセレクトカラー 四国化成SKセレクトカラー四国化成(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(150g)
4日以内出荷から11日以内出荷
自然素材を使った塗り壁にふさわしい色を厳選。
使用方法SKセレクトカラー対応品と混合します。危険物の類別非危険物
KC コネクタ(おす) イハラサイエンスKC コネクタ(おす)イハラサイエンス
289税込318特価
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状コネクタ接続ねじ種類R
微音キャスター 固定 グレーゴム車 ナンシン微音キャスター 固定 グレーゴム車ナンシン(26件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
...