39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途工作機械・自動販売機 付属品六角ナット(一種) 質量(g)1200 寸法L1(mm)192.5 寸法D(Φmm)80 寸法L2(mm)150 寸法W(mm)30 寸法L3(mm)42.5 寸法L4(mm)29.5 基本使用荷重(kN)39.2(垂直時) 寸法MM20×2.5 適合金具KC-1275-C-11
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付けることで防振性が優れます。 床面への傷防止になります。
用途KC-275-A、KC-1275-A専用ゴムパットです。 材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 質量(g)7.3 寸法L1(mm)7 寸法D1(Φmm)58 寸法D2(Φmm)54 寸法L2(mm)5 寸法D3(Φmm)44 寸法W1(mm)7 寸法W2(mm)2.5 タキゲンコード31504
1個
136 税込150
当日出荷

1個
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途工作機械・自動販売機 付属品六角ナット(一種) 質量(g)740 寸法L1(mm)209 寸法D(Φmm)60 寸法L2(mm)180 寸法W(mm)30 寸法L3(mm)29 寸法L4(mm)17 基本使用荷重(kN)39.2(垂直時) 寸法MM20×2.5 適合金具KC-1275-C-1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)110 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード21107
1個
147 税込162
当日出荷

質量(g)75 基本使用荷重(kN)(垂直)1.96 寸法MM10×1.5 適合金具KC-1275-C4-4N
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付けることで防振性が優れます。 床面への傷防止になります。
用途KC-275-A、KC-1275-A専用ゴムパットです。 材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 質量(g)3.5 寸法L1(mm)5.5 寸法D1(Φmm)41 寸法D2(Φmm)37 寸法L2(mm)3.5 寸法D3(Φmm)30 寸法W1(mm)6 寸法W2(mm)2 タキゲンコード31505
1個
90 税込99
当日出荷

用途工作機械・自動販売機 付属品六角ナット(一種) 質量(g)580 寸法L1(mm)129 寸法D(Φmm)60 寸法L2(mm)100 寸法W(mm)30 寸法L3(mm)29 寸法L4(mm)17 基本使用荷重(kN)39.2(垂直時) 寸法MM20×2.5 適合金具KC-1275-C-1
1個
979 税込1,077
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ48.6の単管パイプとM16用レベルアジャスターを簡単に組合せ固定できます。 レベルアジャスターのナットで高さ調節可能です。
用途農業関連・各種架台 材質受座部/冷間圧延鋼板(SPCC)、ボス部/軟鋼線材(SWRM) 表面仕上げ亜鉛めっき三価クロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31816
1個
851 税込936
当日出荷

基本使用荷重(kN)(垂直)1.96 寸法MM8×1.25 適合金具KC-1275-C5-5N
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途工作機械・自動販売機 付属品六角ナット(一種) 質量(g)640 寸法L1(mm)159 寸法D(Φmm)60 寸法L2(mm)130 寸法W(mm)30 寸法L3(mm)29 寸法L4(mm)17 基本使用荷重(kN)39.2(垂直時) 寸法MM20×2.5 適合金具KC-1275-C-1
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)120 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31343
1個
272 税込299
4日以内出荷

レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)109 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード21108
1個
147 税込162
当日出荷

用途工作機械・自動販売機 付属品六角ナット(一種) 質量(g)2950 寸法L1(mm)255.5 寸法D(Φmm)100 寸法L2(mm)200 寸法W(mm)46 寸法L3(mm)55.5 寸法L4(mm)36.5 基本使用荷重(kN)68.6(垂直時) 寸法MM30×3.5 適合金具KC-1275-C-13
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付けることで防振性が優れます。 床面への傷防止になります。
用途KC-275-A、KC-1275-A専用ゴムパットです。 材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 質量(g)17 寸法L1(mm)10 寸法D1(Φmm)79 寸法D2(Φmm)75 寸法L2(mm)8 寸法D3(Φmm)59 寸法W1(mm)8 寸法W2(mm)3 タキゲンコード31503
1個
155 税込171
当日出荷

アジャスターのねじ先端部が六角形状になっているため、ボックスレンチでの調整が可能です。
用途工作機械・自動販売機、他 材質シャフト/軟鋼線材(SWRM)、底部/冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)320 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31660
1個
522 税込574
4日以内出荷

豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機 質量(g)37 材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(底部)ポリ塩化ビニル(PVC) 最大適合板厚(mm)980 材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM) 表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、受座:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード20111
1個
159 税込175
4日以内出荷

レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。 KC-1275/275-C-11~13は重荷重用レベルアジャスター(KC-1275-B)に対応した補強用リブ付き押さえ金具です。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)170 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31340
1個
367 税込404
4日以内出荷

レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)34 寸法t(mm)2 寸法L2(mm)23.5 寸法L3(mm)30 寸法H1(mm)18 寸法R(mm)8.5 寸法W2(mm)17 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31487
1個
149 税込164
当日出荷

レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)35 寸法t(mm)2 寸法L2(mm)18.5 寸法L3(mm)29 寸法H1(mm)14 寸法R(mm)6.5 寸法W2(mm)13 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31666
1個
142 税込156
当日出荷

レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)34 寸法t(mm)2 寸法L2(mm)23.5 寸法L3(mm)29 寸法H1(mm)14 寸法R(mm)8.5 寸法W2(mm)17 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31665
1個
137 税込151
当日出荷

レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)35 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31488
1個
149 税込164
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター
一般的なレベルアジャスターと比べて、底部の接地面積を大きくしているため、土壌などの柔らかい場所でも安定します。大きな接地面で重さを分散するため、床への負担を軽減します。
用途栽培架台・屋外設置製品
1箱(10個)
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ48.6の単管パイプとM16用レベルアジャスターを簡単に組合せ固定できます。レベルアジャスターのナットで高さ調節可能です。
1箱(10個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)100 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード21106
1個
147 税込162
当日出荷

1個
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的なレベルアジャスターと比べて、底部の接地面積を大きくしているため、土壌などの柔らかい場所でも安定します。 大きな接地面で重さを分散するため、床への負担を軽減します。
用途植物工場や温室内の栽培架台、工作機械 材質シャフト/一般構造用圧延鋼材(SS400)、底部/冷間圧延鋼材(SPCC) 付属品オーバータップナット 質量(g)488 表面仕上げ溶融亜鉛めっき 寸法MM16×2.0 タキゲンコード31807
1個
952 税込1,047
4日以内出荷

一般的なレベルアジャスターと比べて、底部の接地面積を大きくしているため、土壌などの柔らかい場所でも安定します。 大きな接地面で重さを分散するため、床への負担を軽減します。
用途植物工場や温室内の栽培架台、工作機械 付属品オーバータップナット 質量(g)488 材質(底部)冷間圧延鋼材(SPCC) 材質(シャフト)一般構造用圧延鋼材(SS400) 表面仕上げ溶融亜鉛めっき 寸法MM16×2.0 タキゲンコード31808
1個
952 税込1,047
当日出荷

レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)135 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31339
1個
309 税込340
4日以内出荷

用途工作機械・自動販売機 付属品六角ナット(一種) 質量(g)1550 寸法L1(mm)196.5 寸法D(Φmm)80 寸法L2(mm)150 寸法W(mm)36 寸法L3(mm)46.5 寸法L4(mm)31.5 基本使用荷重(kN)49(垂直時) 寸法MM24×3.0 適合金具KC-1275-C-12
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アジャスターのねじ先端部が六角形状になっているため、ボックスレンチでの調整が可能です。
用途工作機械・自動販売機、他 質量(g)280 材質(底部)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31661
1個
476 税込524
4日以内出荷

アジャスターのねじ先端部が六角形状になっているため、ボックスレンチでの調整が可能です。
用途工作機械・自動販売機、他 質量(g)360 材質(底部)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31659
1個
589 税込648
4日以内出荷



レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。 KC-1275/275-C-11~13は重荷重用レベルアジャスター(KC-1275-B)に対応した補強用リブ付き押さえ金具です。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)115 タキゲンコード31344
1個
589 税込648
当日出荷

BIGM(丸山製作所)ワッシャー
規格6.1X15X1.6 部品名称ワツシヤ 関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(0.9MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(0.85MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(0.91MB) 展開図38(1MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.1MB) 展開図42(1.07MB) 展開図43(0.84MB) 展開図44(0.84MB) 展開図45(0.9MB) 展開図46(0.9MB) 展開図47(0.95MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(0.92MB) 展開図50(1.09MB) 図解NoMLB2200U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.32、GKB2703U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.34、TKS26CS エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.34、MBC235U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.33、GKB2201EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.33、MBC275U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.31、KC26BL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.29、JC23S エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.31、BC23B エンジン(クランクケース、シリンダ、コイル)部品 ワツシヤ_No.30、MB2650L エンジン クラッチケース、シリンダ、コイル部品_No.31、GKB2200UT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.30、BC232 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.31、AC20SA エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ワツシヤ_No.29など
1セット(5個)
479 税込527
7日以内出荷

Top Notch用インサート。溝入れ及び旋削、切り屑排出
1セット(5個)
9,498 税込10,448
8日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (499種類の商品があります)