軟鋼、降伏点450N/mm2の高品質溶接ワイヤー。溶接姿勢、下向・立向・上向・横向。低電流域でもアークは安定してスパッタも少なく良好なビード形状が得られます。薄板溶接に適しています。
用途自動車、造船、車両、産業機械、建築、コンテナなどの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。
JIS規格Z3312 YGW12
AWS規格A5.18 ER70S-6
ワイヤー種類ソリッド
自動車、産業機械、橋梁、造船などの軟鋼、490MPa級高張力鋼の突合せ及び、全姿勢すみ肉溶接に使用されます。低電流域のアーク安定性に優れ薄板や全姿勢溶接に適します。シールドガスは、ArーCO2混合ガスも使用できます。
種別パックワイヤ
JIS規格Z3312 YGW12
伸び(%)100%CO2:30、Ar+20%CO2:31
含有量(%)【溶着金属の化学成分の一例】C:0.07、Si:0.86、Mn:1.53、P:0.012、S:0.017、Cu:0.10-0.35
引張強度(MPa)100%CO2:550、Ar+20%CO2:590
耐圧力(MPa)100%CO2:450、Ar+20%CO2:520
シールド100%CO2、Ar+20%CO2
吸収エネルギー(J)100%CO2:110(0℃)、70(ー30℃)、Ar+20%CO2:80(ー30℃)
最高級コバルトハイス使用で圧倒的な長寿命。ステンレス材への使用が可能。六角軸シャンクでインパクトドライバ対応。
用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。面取り・バリ取りに。
材質コバルトハイス鋼
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
表面処理コバルトコーティング
対応機種充電インパクトドライバ・充電ドリルドライバ・電気ドリル
厚鋼ねじでガッチリ接続
用途ケイフレックスを厚鋼電線管に接続するためのコンビネーションカップリング
本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途計測機器・事務機器
色底/本体:ブラック
材質(本体)ポリアミド(PA)
質量(g)71
寸法L1(mm)54
寸法D(Φmm)40
寸法L2(mm)32
許容荷重(N)(垂直)588
材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU)
材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法MM8×1.25
タキゲンコード21258
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
シャフト部と底部を一体化したローコストタイプです。
耐荷重、耐衝撃性に優れています。
用途自動販売機
材質冷間圧造用炭素綱線材(SWRCH)
質量(g)200
寸法L1(mm)91
寸法L2(mm)75
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
基本使用荷重(kN)(垂直)29.4
タキゲンコード21568
1個
¥343
税込¥377
当日出荷
本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途計測機器・事務機器
色底/本体:ブラック
材質(本体)ポリアミド(PA)
質量(g)35
寸法L1(mm)23
寸法D(Φmm)40
寸法L2(mm)24
許容荷重(N)(垂直)588
材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU)
材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法MM8×1.25
タキゲンコード21259
1個
¥299
税込¥329
欠品中
自販機専用アンカーボルトKC-282-B用アジャスター押さえ金具です。
用途自動販売機・アミューズメント機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)311
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード22234
1個
¥506
税込¥557
欠品中
本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途計測機器・事務機器
色底/本体:ブラック
材質(本体)ポリアミド(PA)
質量(g)58
寸法L1(mm)24
寸法D(Φmm)50
寸法L2(mm)25.5
許容荷重(N)(垂直)588
材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU)
材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法MM10×1.5
タキゲンコード21257
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途計測機器・事務機器
色底/本体:ブラック
材質(本体)ポリアミド(PA)
質量(g)113
寸法L1(mm)54
寸法D(Φmm)50
寸法L2(mm)34
許容荷重(N)(垂直)588
材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU)
材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法MM10×1.5
タキゲンコード21256
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
多目的に作られた強力な浸透力で潤滑を与え錆を防止します。
腐食した金属表面にすばやく浸透し錆の下の金属表面に作用し潤滑性を与えます。
錆ついて固着したボルトや水溶性のナット等にスプレーしますと驚くほどの速さで動くようになります。
用途金属の防錆・潤滑剤・水置換性。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×24本)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
自然素材を使った塗り壁にふさわしい色を厳選。
使用方法SKセレクトカラー対応品と混合します。
危険物の類別非危険物
小型軽量でさまざまな機器に対応できます。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
用途通信機器・事務機器・試験機など各種筐体
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード22814
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
超硬先ムクキーシードカッター
用途スクエア溝加工
材質超硬 K10
表面処理ノンコート
主に半月キー溝の加工に用いますが、精度を要する浅い溝加工にも用います。外周に切れ刃をもち、わずかに側面に逃げ勾配を付けて、摩擦抵抗を小さくします。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金
材質SKH51
表面処理ノンコート
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました
底部のゴムは非移行性です。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25
質量(g)65
寸法L1(mm)78.5
寸法D(Φmm)40
寸法L2(mm)60
寸法W(mm)13
寸法L3(mm)12
材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
基本使用荷重(kN)(垂直)2.94
こだわりの質感のカーボンレザー調「黒」シリーズのサポートベルトセットです。
サポートベルトとサスペンダーセットです。
裏側メッシュ素材&滑り止め加工です。
クッション付きサスペンダーで快適に。
用途腰袋・工具の携帯、腰の負担の軽減。
材質ナイロン PVC ポリエステル
幅(mm)140
色ブラック
質量(g)約565
ベルト長さ(mm)800
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約140×800×80
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
ケイフレックスと鋼製電線管類を接続するための亜鉛合金ダイカスト製のコンビネーションカップリングです。
本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途計測機器・事務機器
材質シャフト/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、本体/ポリアミド(PA)(ブラック)、底部/熱可塑性ポリウレタン(TPU)(ブラック)
質量(g)69
寸法L1(mm)24
寸法D(Φmm)60
寸法L2(mm)26
許容荷重(N)垂直:588
表面仕上げシャフト/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法MM10×1.5
タキゲンコード21255
1個
¥429
税込¥472
4日以内出荷
深紅に染まる逸品「紅」シリーズのサポートベルトセットです。
サポートベルトとサスペンダーセットです。
裏側メッシュ素材&滑り止め加工です。
クッション付きサスペンダーで快適に。
用途腰袋・工具の携帯、腰の負担の軽減。
材質ナイロン PVC ポリエステル
幅(mm)140
色レッド
質量(g)約565
ベルト長さ(mm)800
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約140×800×80
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました
底部のゴムは非移行性です。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75
質量(g)145
寸法L1(mm)94
寸法D(Φmm)50
寸法L2(mm)70
寸法W(mm)19
寸法L3(mm)15
材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
基本使用荷重(kN)(垂直)7.84
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました
底部のゴムは非移行性です。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M20×2.5
質量(g)456
寸法L1(mm)160
寸法D(Φmm)60
寸法L2(mm)130
寸法W(mm)30
寸法L3(mm)16
材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました
底部のゴムは非移行性です。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5
色シルバー
質量(g)80
寸法L1(mm)70
寸法D(Φmm)40
寸法L2(mm)50
寸法W(mm)17
寸法L3(mm)12
材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
基本使用荷重(kN)(垂直)3.92
金属の防錆・潤滑剤・水置換性。本品は多目的に作られた強力な浸透力で潤滑を与え錆を防止いたします。腐食した金属表面にすばやく浸透し錆の下の金属表面に作用し潤滑性を与えます。錆について固着したボルトや水溶性のナット等にスプレーしますと驚くほどの速さで動くようになります。
用途内容量:420ml。ケース入数:24本
容量(mL)420
危険物の類別非危険物
1本
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました
底部のゴムは非移行性です。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M16×2
質量(g)240
寸法L1(mm)97
寸法D(Φmm)60
寸法L2(mm)70
寸法W(mm)24
寸法L3(mm)16
材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
基本使用荷重(kN)(垂直)8.82
外周に切れ刃をもち、わずかに側面に逃げ勾配を付けて、摩擦抵抗を小さくします。刃先の強度大(スクイ角15°)、バッキング刃付け。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質超硬Z20
表面処理ノンコート
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました
底部のゴムは非移行性です。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
材質シャフト/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、カバー/冷間圧延鋼板(SPCC)、底部/エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック
使用荷重(N)垂直:9.80
ピッチ(mm)2.5
質量(g)456
硬度80°±5°
表面仕上げシャフト・カバー/亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31627
1個
¥855
税込¥941
当日出荷
小型軽量でさまざまな機器に対応できます。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
用途通信機器・事務機器・試験機など各種筐体
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカースバル
保証期間2年又は2万km
基本交換部品アウタージョイント(新品)、IN・OUTブーツ、INジョイントケージ、INジョイントレース、ボール、グリス
シャフト部と底部を一体化したローコストタイプです。
耐荷重、耐衝撃性に優れています。
用途自動販売機
材質冷間圧造用炭素綱線材(SWRCH)
質量(g)297
寸法L1(mm)166
寸法L2(mm)150
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
基本使用荷重(kN)(垂直)29.4
タキゲンコード21579
1個
¥432
税込¥475
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ