カテゴリ

  • バイク純正部品(270)
  • 科学研究・開発用品(72)
  • 制御機器(46)
  • 自動車純正部品(44)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
  • 物流用品(24)
  • 事務用品(18)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 切削工具(9)
  • 測定用品(8)
  • 安全用品(6)
  • 医療(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 作業工具(6)
  • バイク部品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • メカニカル部品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 保管用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 農業機械(3)
  • 厨房用品(2)
  • 塗料(2)
  • 介護用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kc100」の検索結果

633件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダストホルダー脱着タイプ KC-100W ニックス(KNICKS)ダストホルダー脱着タイプ KC-100Wニックス(KNICKS)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
自立型
全長(mm)220内寸法(mm)Φ100
ドライバーホルダー型押ペン型 KC-100JN ニックス(KNICKS)ドライバーホルダー型押ペン型 KC-100JNニックス(KNICKS)
2,998税込3,298
1個
欠品中
押し型EVA内蔵型 縫製糸ステッチは赤色になります
全長×幅W(mm)280×105
EVAマッキー3Pホルダー KC-100MH ニックス(KNICKS)EVAマッキー3Pホルダー KC-100MHニックス(KNICKS)
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷
縫製糸ステッチは赤色になります
仕様太マッキー1本 or 細マッキー2本収納可
小物キャビネット アイリスオーヤマ小物キャビネットアイリスオーヤマ(29件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
小物の収納に便利な引出しがついた、環境に配慮した再生原料を使用したキャビネットです。 引出しが飛び出しにくい、簡易ロック構造です。
用途小物、パーツ等の収納ライトグレーグリーン購入法適合
強力Cクランプ E-Value強力CクランプE-Value(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
強度に優れたクランプです。仮止めに最適です。
用途木工作業などの仮止め。
チューブフィッティングブラス ストレート カバー無 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ストレート カバー無PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
329税込362
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
形状ストレート使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー無し
SKC 固定車(ゴム車輪) ナンシンSKC 固定車(ゴム車輪)ナンシン(19件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
キトークリップ KITO(キトー)キトークリップKITO(キトー)(11件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ワイヤーをフレームに通し、引くだけでワイヤーを確実につかみます。 ワイヤーの場所を問わず、どこでも簡単に取付けられます。 独特のみぞ機構によりワイヤーをいためません。 安価で経済的ですので、手軽にお使いいただけます。
用途荷物の引き寄せ作業 山林での原木搬出作業 抜根作業 機械の引き寄せ作業など
ノズルポンプ付ボトル ケニスノズルポンプ付ボトルケニス(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
噴射ポンプ付のボトルで、手指消毒剤等の詰め替え容器として最適です。 廃棄する際は折りたたんで小さくできます。
材質本体/ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン口内径(Φmm)22.5
キトー クリップ ワイヤー KITO(キトー)キトー クリップ ワイヤーKITO(キトー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
レバーブロック、チェンブロックなどとワイヤロープとの併用作業用に開発されたワイヤロープ専用固定器具です。 ワイヤ場所を問わず、どこでも簡単に取り付けられます。 ワイヤをフレームに通し、引くだけでワイヤを確実につかみます。 独特のみぞ機構により、ワイヤをいためません。
セット内容カム、フレーム、カムジク
LEDチューブ キタムラ産業LEDチューブキタムラ産業(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
高輝度LEDを24個使用し、12個ずつ交互に点滅します。 最大約50本まで継ぎ足し接続が可能です。 電源は単相100Vです。
用途夜間の工事現場に。長さ(m)10質量(kg)1.8トラスコ品番328-2040材質チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)電源(V)単相100消費電力(W)3.5LED使用数(個)24
ペーパーリング 卓上カレンダー キングコーポレーションペーパーリング 卓上カレンダーキングコーポレーション
499税込549
1冊
当日出荷
サイズ卓上枚数13枚縦(mm)160横(mm)180
バーディーカッター 興和化成バーディーカッター興和化成
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
刃部を硬質および軟質プラスチックの切断に最適な形状としたプラスチック切断用ツールです。 受け部の凹部と付属スライドカバー・付属直角アタッチメントを併用することで配線ダクト・端子台カバー等各種プラスチック材料の切断が容易に行えます。
用途配線ダクト、端子台カバー、通信モール他各種プラスチックの切断。トラスコ品番322-0818全長(mm)270質量(g)436刃長(mm)115
不正燃料判別器 デジタル軽油判別器(チェッカマン) 三晃精機不正燃料判別器 デジタル軽油判別器(チェッカマン)三晃精機
49,980税込54,978
1台
当日出荷
軽油、灯油、A重油を判別。不正燃料は点滅表示。見やすい5桁表示。 屋外での誤作動を防ぐレンズカバー付き。 油滴を1~2滴落とすだけ。読み取り後、異常数値は点滅します。 数値が温度補正されているから、判別が簡単です。
付属品単4電池、ソフトケース、スポイト、精製水付寸法(mm)62×116×31測定範囲1.33330~1.5318質量(g)130(電池含まず)精度(測定)±0.0003、(温度)±1℃機能自動電源オフ表示桁数5使用電池単4電池×1個使用環境温度(℃)5~40
直取付型組端子台 東洋技研直取付型組端子台東洋技研(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷から3日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ定格絶縁電圧(V)AC/DC600
SKC 固定車(ナイロン車輪) ナンシンSKC 固定車(ナイロン車輪)ナンシン(5件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から翌日出荷
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
引張用アタッチメントクサビチャック開き幅10mm イマダ引張用アタッチメントクサビチャック開き幅10mmイマダ
34,980税込38,478
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス ストレート カバー付 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ストレート カバー付PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます。
形状ストレート使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプ
プレート式  固定、ゴム(B入り)車 ナンシンプレート式 固定、ゴム(B入り)車ナンシン(3件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
軽荷重用キャスター SKC型はSTC型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入)種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
クサビチャック イマダクサビチャックイマダ(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
クサビ機構で高いサンプル保持力。
用途薄い金属片のクランプなど最大使用荷重(N)1000本体質量(g)約95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×14.5×59開き幅(mm)最大/2
庖丁研ぎ器 ウォーターロールシャープナー両刃用 EBM(江部松商事)庖丁研ぎ器 ウォーターロールシャープナー両刃用EBM(江部松商事)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
EBM品番6592300
LEDソーラーチューブ キタムラ産業LEDソーラーチューブキタムラ産業
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
環境に優しいソーラー式なので電源のない所で使用できます。 暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。(夜間自動点滅機能) 無日照で約8日は点滅します。(使用状況や場所によって例外有) NETIS登録商品(KK-210071-VE)
用途夜間の工事現場などに仕様約8日(1日8時間使用)(無日照)トラスコ品番494-6791セット内容10mチューブ2本、ソーラーユニットのセット質量(kg)3.2電源ニッケル水素機能ON-OFFスイッチ付寸法(Φmm×m)22×10点灯方式交互点滅ソーラーパネル種類1WLED赤・24個
強度チェッカー INAX(LIXIL)強度チェッカーINAX(LIXIL)
3,198税込3,518
1ケース
当日出荷
仕様20個/ケース材質ステンレス質量(kg)0.1/ケース
ステンレス製 クーラーキャップ 宇佐美工業ステンレス製 クーラーキャップ宇佐美工業(5件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
ビス脱着式です。
種類クーラーキャップ材質(本体・蓋)SUS304、(パッキン)エラストマ仕上HL(ヘアーライン)RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーロープ専用固定器具 キトークリップ KC KITO(キトー)ワイヤーロープ専用固定器具 キトークリップ KCKITO(キトー)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
・ワイヤーの場所を問わず、どこでも簡単に取り付けられます。・ワイヤーをフレームに通し、引くだけでワイヤーを確実につかみます。・独特のみぞ機構により、ワイヤーをいためません。・安価で経済的ですので、手軽にお使いいただけます。
質量(kg)0.9定格荷重(t)0.75ワイヤーロープ直径(Φmm)【適合】8~10
折りたたみ簡易型クリーンブース OKCシリーズ アズワン折りたたみ簡易型クリーンブース OKCシリーズアズワン(1件のレビュー)
128,000税込140,800
1個
当日出荷
必要なときだけセットできるお手軽クリーンブースカンタン組立式!不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面はめくり上げてマジックテープで固定できますので、楽に作業が行えます。イオナイザー付きはフィルターを通したクリーンエアーの除電を行えます。
ピカチューブ 日本緑十字社ピカチューブ日本緑十字社
9,398税込10,338
1本
当日出荷
自動点滅するコントローラー内蔵タイプ。 1本にLED24個使用し高視認性を発揮します。50本まで継ぎ足し延長可能。 強度・耐寒に優れ、ハードな屋外環境にもぴったりです。 明るい間は点灯せず、暗くなると自動的に点灯する省エネタイプです。
材質エンビ質量(kg)1.7消費電力(W)約3.5寸法(Φmm×m)23×10点灯方式交互点灯LED使用数(個)24日本緑十字社品番275002
お薬束(R) サンポーウェルズお薬束(R)サンポーウェルズ
2,398税込2,638
1袋(10個)
当日出荷
一包化薬を管理する薬箱です。約1ヶ月分をまとめて充填できます。引っぱって切るだけの簡単操作で服薬管理ができます。収納に便利な箱型です。箱面に服薬に必要な情報を記入して確認しながらお薬が飲めます。
仕様-lite 1袋 10個入材質質量(g)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×130×130アズワン品番66-0035-14
金型温調継手 標準タイプ(プラグのみ) PISCO(ピスコ)金型温調継手 標準タイプ(プラグのみ)PISCO(ピスコ)
749税込824特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100(空気)タイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し)
強力防鳥網(800D)ブルー 東京戸張強力防鳥網(800D)ブルー東京戸張
9,498税込10,448
1枚
5日以内出荷
PE防鳥網に比べ強さは約2~6倍あります。網の両端(耳糸)は高強力糸で補強してあります。巾18mのものについては、網の中央部も強力異色糸で補強してあります。網張りの目じるしにもなって便利です。網目は30m/m・20m/mと細かく防鳥効果は抜群です。
ブルー関連資料(4.63MB)適合作物水稲/麦/キャベツ/トウモロコシ/梨/ブドウ/ブルーベリー/イチジク対象動物ヒヨドリ/スズメ/カラス/ハト/ムクドリ
折りたたみ簡易型クリーンブース OKCシリーズ アズワン折りたたみ簡易型クリーンブース OKCシリーズアズワン
140,000税込154,000
1個
当日出荷
不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。 工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。 シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVCサイズ(HEPAフィルター)200×200×50mmタイプ制電カバー電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター風量(吹出)約1m3/min表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9吹出風速約0.5m/s集塵効率(%)99.97%以上(0.3μm粒子)
SKC 固定車(ウレタン車輪) ナンシンSKC 固定車(ウレタン車輪)ナンシン
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
調光信号渡りコード DNライティング調光信号渡りコードDNライティング
799税込879
1個
翌日出荷から19日以内出荷
器具を離して調光信号を送る場合に使用します
定格DC24V・2A品種調光信号渡りコード
汎用キャスター SKCシリーズ ナンシン汎用キャスター SKCシリーズナンシン
929税込1,022
1個
翌日出荷から翌々日出荷
取付プレート式自在ストッパー
YPS・作業台用 端部感知チェーン YAMAZEN(山善)YPS・作業台用 端部感知チェーンYAMAZEN(山善)
14,980税込16,478
1台
翌日出荷
YPS作業台のオプション品。
可動式・1本脚KCタイプΦ200 ニッタ化工品可動式・1本脚KCタイプΦ200ニッタ化工品
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
取外し可能なタイプです。
用途一般道/駐車場他オレンジ寸法B(Φmm)200寸法A(Φmm)80
キーボックス ACE(エース)キーボックスACE(エース)
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
キーハンガーは脱着可能です。 扉はマグネットでピッタリ閉じます。 シリンダー錠の鍵は2本付いています。
ブラック間口(mm)350材質スチール仕上アクリル焼付塗装
コーナーカバー 未来工業コーナーカバー未来工業
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
天井、壁から配管を引き出す際の化粧カバーとして使用します。
種類ダクト寸法l(mm)70
アイソレーションガウン イエロー 袖口ニット加工 IGD-PKCシリーズ アズワンアイソレーションガウン イエロー 袖口ニット加工 IGD-PKCシリーズアズワン
14,400税込15,840
1箱(10袋×10枚)
当日出荷
静電防止加工された生地により着脱し易くチリ・ホコリの付着を防ぎます。ニット袖です。
仕様【首回り】テープ留め材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布イエロー加工【袖口】ニットアズワン品番8-624-52ひも長(mm)870×2身幅(cm)74身丈(cm)117生地目付28gsm
PCKC型 固定キャスター(静流タイプ) ウカイ(岐阜産研工業)PCKC型 固定キャスター(静流タイプ)ウカイ(岐阜産研工業)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
車輪にラジアルベアリングを使用し、車輪の走行がスムースで静かなキャスターです。
材質(車輪)ゴム使用軸受鋼板製ベアリング入り特性静音取付穴径(mm)11車輪タイプ単輪
...