カテゴリ

  • 農業機械(41)
  • 制御機器(17)
  • バイク純正部品(14)
  • メカニカル部品(12)
  • 機構部品(10)
  • 切削工具(10)
  • 自動車純正部品(9)
  • 自動車補修部品(7)
  • 測定用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kc35」の検索結果

160件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シ-ル(オイル),KC35X45X6  92049-0017 Kawasakiシ-ル(オイル),KC35X45X6 92049-0017Kawasaki
919税込1,011
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:92049-0017
小物キャビネット アイリスオーヤマ小物キャビネットアイリスオーヤマ(29件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
小物の収納に便利な引出しがついた、環境に配慮した再生原料を使用したキャビネットです。 引出しが飛び出しにくい、簡易ロック構造です。
用途小物、パーツ等の収納ライトグレーグリーン購入法適合
クーラーボックス 三商クーラーボックス三商(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から6日以内出荷
一般の発泡スチロールより保冷性能がある30倍発泡品。要冷蔵品の保管・運搬に。保温にも適しています。
クーラーボックス ケニスクーラーボックスケニス
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
一般の発泡スチロールより熱伝導率が低い30倍発泡スチロールを使用しています。 KC-2C~12はヒモ付で、持ち運びに便利です。
バイク用ヘルメット KC-035 ダックテール バイクパーツセンターバイク用ヘルメット KC-035 ダックテールバイクパーツセンター
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
製品安全規格PSCマーク・SGマーク付コストパフォーマンスに優れたハーフキャップヘルメットです。防災用にもどうぞ!
タイプハーフタイプヘルメット型番KC-035対象125cc以下
替刃ポンチ エフケー替刃ポンチエフケー(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から7日以内出荷
適合ホルダー(FK-P17-H)材質S45C硬度HRC57
カセットコンロ マイコンロ グッドシェフ ニチネンカセットコンロ マイコンロ グッドシェフニチネン(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
薄型なのに強力ハイカロリー!軽量で使い易さ抜群!熱効率と安全性に優れた直立炎バーナー採用。ヒートパネル搭載でガスが最後まで無駄なく使えて経済的。ボンベの着脱が楽々簡単なマグネット式。
用途テーブルコンロ、卓上コンロ、カセットガスコンロ、ガスコンロとして。災害対策、防災用品としても。発熱量(kW[kcal/h])最大3.5(3000)燃焼時間(分)(連続)60質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)342×270×86保証期間お買い上げ日より1年アズワン品番64-3283-06ガス消費量(g/h)250着脱方式【容器】マグネット着脱式
V形防振ゴム KC 倉敷化工V形防振ゴム KC倉敷化工(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
加振力の大きな機械に対応可能 : ゴムを傾斜配置に用いて、複雑な振動系の防振支持に適すように設計しています。 横方向(Kx)の剛性が大きい : 丸形防振ゴムに比べ、横方向(Kx)の剛性が大きく、安定性がよいので、横方向に加振力のある回転機械などの支持に適しています。 取付方向により特性変更可能 : 取付けが簡単で、その方向を変えることにより、ばね定数が容易に変えられ、目的の防振効果が得られます。 置いただけでも使用可能 : KC-75BP,KC-80BP,KC-100BPは、ベースプレートにゴムパッドを接着していますので、機械を床上に置いただけで使用できます。
形状V形材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
エンドカバー カメダデンキエンドカバーカメダデンキ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
軟質塩ビ製でアングル・チャンネルの切り口にはめ込むだけで安全に保護できます。取付、取り外しが容易で再使用ができます。人の手が振れ易い場所では接着剤を塗って固定してください。
製本テープ布 ニチバン製本テープ布ニチバン(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
テープ長さ(m)10
小型スライドレール(L200) TAKIGEN(タキゲン)小型スライドレール(L200)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
キーシードカッター EIKO(栄工舎)キーシードカッターEIKO(栄工舎)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
HSSキーシードカッター
用途スクエア溝加工材質SKH51
超重量用スライドレール(L1000) TAKIGEN(タキゲン)超重量用スライドレール(L1000)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
13,492税込14,841
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロールフォーミング加工を採用したことで、従来の重量用スライドレールより軽量で耐荷重にも優れています。
用途特装車・建設機械・バス材質冷間圧延鋼材(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
小型スライドレール(L300) TAKIGEN(タキゲン)小型スライドレール(L300)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
ケーブルカッター 350mm アーム[作業工具]ケーブルカッター 350mmアーム[作業工具]
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
鍛造品で耐久性抜群/刃の形状はケーブルを包み込み力を逃がさず切断
用途IV線・CVT線の切断に切断能力(Φmm)IV線:21/CVT線:21
SKセレクトカラー 四国化成SKセレクトカラー四国化成(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(150g)
4日以内出荷から11日以内出荷
自然素材を使った塗り壁にふさわしい色を厳選。
使用方法SKセレクトカラー対応品と混合します。危険物の類別非危険物
透けるトンクリップ小5P ベロス透けるトンクリップ小5Pベロス
469税込516
1セット(5個)
当日出荷
カラー分類に便利なオシャレな透明カラークリップです。 書類をはさんで吊り下げできる! 引っ掛け穴が大きいので、ベロスダルマ画鋲に吊り下げO.K
材質PS樹脂、ステンレスバネ、鉄線寸法(mm)36×40×22カラーアソート繰り返し・詰め替え対応
小型スライドレール(L400) TAKIGEN(タキゲン)小型スライドレール(L400)TAKIGEN(タキゲン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
小型スライドレール(L250) TAKIGEN(タキゲン)小型スライドレール(L250)TAKIGEN(タキゲン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
小型軽量でさまざまな機器に対応できます。 コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 消音バンパー付属
用途コンピュ-タ・コピ-機・計測機器・精密機器・通信機器・事務機器・試験機など各種筐体材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)370許容荷重(N)353タキゲンコード21965
キーシードカッター KC 大洋ツールキーシードカッター KC大洋ツール
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
主に半月キー溝の加工に用いますが、精度を要する浅い溝加工にも用います。外周に切れ刃をもち、わずかに側面に逃げ勾配を付けて、摩擦抵抗を小さくします。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
超硬キーシードカッター EIKO(栄工舎)超硬キーシードカッターEIKO(栄工舎)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬先ムクキーシードカッター
用途スクエア溝加工材質超硬 K10表面処理ノンコート
マルチチャンネル カメダデンキマルチチャンネルカメダデンキ
6,998税込7,698
1セット(2本)
翌々日出荷から3日以内出荷
配電盤の構造材として、また配管工事、電気工事、空調工事などに便利なマルチチャンネルです。 受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。
板厚(mm)2
スライドブッシュ(ダブル・センター角フランジ形 SMKC) NB(日本ベアリング)スライドブッシュ(ダブル・センター角フランジ形 SMKC)NB(日本ベアリング)
20,619税込22,681
1個
当日出荷から121日以内出荷
スマート・ズィー NBK(鍋屋バイテック会社)スマート・ズィーNBK(鍋屋バイテック会社)
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
TRKC スライドブッシュ(トリプル・センター角フランジ形) NB(日本ベアリング)TRKC スライドブッシュ(トリプル・センター角フランジ形)NB(日本ベアリング)
20,883税込22,971特価
1個
当日出荷から86日以内出荷
形状角フランジ形材質(本体)スチールシール両シール
キーシートカッター KC FKD(フクダ精工)キーシートカッター KCFKD(フクダ精工)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
SMKC スライドブッシュ(ダブル・センター角フランジ形) NB(日本ベアリング)SMKC スライドブッシュ(ダブル・センター角フランジ形)NB(日本ベアリング)
13,904税込15,294
1個
翌日出荷から66日以内出荷
キーシートカッター FKD(フクダ精工)キーシートカッターFKD(フクダ精工)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
オイルコン(AKC9シリーズ クーラント用循環形) ダイキン工業オイルコン(AKC9シリーズ クーラント用循環形)ダイキン工業
899,800税込989,780
1台
当日出荷
別置きタイプなので、クーラントタンクの深さによらず設置できます。既設タンクにも後付けが可能です。 負荷全領域(無負荷から100%負荷まで)でクーラント温度を±0.1℃に制御し、加工精度アップに貢献します。 ダイキン独自の高効率IPMモータを採用しました。空調で培ったインバータ制御と高COP特性の冷媒R410Aで高い省エネ性を実現しています。 詰まりにくい蒸発器を採用し、メンテナンス時にも分解・洗浄し易い蒸発器構造です。 電装ボックス保護等級の向上や(IP54相当)硫化対策電子部品の採用等、使用環境への耐力を向上しました。 パソコンでアラーム情報・運転時間等をモニタできます。
用途工作機械(マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など)、産業機械(成形機、プレスなど)での作動油冷却、切削油冷却揚程(m)ポンプ総揚程(標準点):10/15(50/60Hz)、ポンプ自給吸入揚程:0.5外装色アイボリーホワイト適合流体潤滑油、油圧作動油・切削油、(水溶性)クーラント液、研削液(※40メッシュ以上のろ過装置を通過できる洗浄な液をご使用ください)使用粘度範囲(mm2/sec)~200(水溶性~ISO VG32)RoHS指令(10物質対応)対応電動機(kW)ポンプ:0.4(2P)供給電圧(V)3相AC 200/200・220 50/60Hz
超硬ソリッドキーシードカッター C-KC 大洋ツール超硬ソリッドキーシードカッター C-KC大洋ツール
44,980税込49,478
1本
翌々日出荷
外周に切れ刃をもち、わずかに側面に逃げ勾配を付けて、摩擦抵抗を小さくします。刃先の強度大(スクイ角15°)、バッキング刃付け。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質超硬Z20表面処理ノンコート
<LFDKC>センター角フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工<LFDKC>センター角フランジ付 ダブル リニアベアリングオザック精工
31,980税込35,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングナット用座金 エスコベアリングナット用座金エスコ
70税込77
1個
翌日出荷
冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
キーシートカッター FKD(フクダ精工)キーシートカッターFKD(フクダ精工)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質HSS
小型スライドレール(L350) TAKIGEN(タキゲン)小型スライドレール(L350)TAKIGEN(タキゲン)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
小型軽量でさまざまな機器に対応できます。 コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 消音バンパー付属
用途コンピュ-タ・コピ-機・計測機器・精密機器・通信機器・事務機器・試験機など各種筐体材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)530許容荷重(N)353タキゲンコード21967
小型スライドレール(L450) TAKIGEN(タキゲン)小型スライドレール(L450)TAKIGEN(タキゲン)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
小型軽量でさまざまな機器に対応できます。 コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 消音バンパー付属
用途コンピュ-タ・コピ-機・計測機器・精密機器・通信機器・事務機器・試験機など各種筐体材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)690許容荷重(N)304表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード21969
強力型キーシードカッター TiCNコーティング T-STKC 大洋ツール強力型キーシードカッター TiCNコーティング T-STKC大洋ツール
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
刃先の強度大(スクイ角15°)、バッキング刃付け。難削材加工に有効です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理TiCNコーティング
ポリカ傘釘 若井産業ポリカ傘釘若井産業
1,734税込1,907
1箱(50本)
5日以内出荷
用途ポリカ製波板+木材材質(釘SUS304長さ(mm)35寸法(mm)2.4
キヤノン互換インク 351XL350XL オーム電機キヤノン互換インク 351XL350XLオーム電機
3,798税込4,178
1個
当日出荷
この商品はプリンター5年間保証対象品です。キヤノンの純正インクカートリッジBCI-351XL+350XL/5MP/5色パックの代わりに使える互換インクカートリッジです。顔料ブラック/染料ブラック/染料シアン/染料マゼンタ/染料イエロー、各1個入り残量表示完全対応増量タイプ
メーカー純正品番BCI-351XL+350XL/5MP/5色パック
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
389税込428
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
レール式端子台、CTシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプ・ラッピング仕様、と豊富に揃っています。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。
形状1段取付方式直付結線方式セルフアップ