カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(79)
  • 農業機械(57)
  • 建材・エクステリア(53)
  • バイク純正部品(47)
  • 切削工具(46)
  • 医療(41)
  • 自動車純正部品(41)
  • オフィス家具(25)
  • 制御機器(22)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • メカニカル部品(17)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 溶接用品(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 物流用品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 家電(5)
  • 作業工具(5)
  • 電気材料(4)
  • 厨房用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 測定用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建築金物(3)
  • 機構部品(2)
  • マスク(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)

「kc8」の検索結果

554件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーネスリヤー (1KC8) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (1KC8)MAZDA(マツダ)
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (1KC8) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1KC8)MAZDA(マツダ)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
(1KC8-)ABS ハイドロリック ユニット MAZDA(マツダ)(1KC8-)ABS ハイドロリック ユニットMAZDA(マツダ)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
コンセントキャップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンセントキャップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(14件のレビュー)
199税込219
1パック(10個)
当日出荷
空いているコンセントを保護し、トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。
クリア適合2Pコンセントエスコ品番EA815HZ-19質量(g)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×20×14RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプキャップタイプ
多目的クーラー カルックス多目的クーラーカルックス(13件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から翌々日出荷
発泡倍率30倍のため、一般的な発泡スチロールに比べ熱伝導率が極めて低く、高密度です。強度・保冷力を維持することができます。
材質発泡スチロール
チューブフィッティングブラス ストレート カバー無 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ストレート カバー無PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
形状ストレート使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー無し
SOTO業務用ハイパワーガス ねじ込み缶 新富士バーナーSOTO業務用ハイパワーガス ねじ込み缶新富士バーナー(3件のレビュー)
619税込681
1本(250g)
当日出荷
250gの大容量! プロパン配合による 強火力!
用途点火後すぐに傾けても生火が出ずに安心。 適合トーチ KC-800 KC-810取付方式ねじ込み式成分液化ブタン、液化プロパントラスコ品番835-7671質量(g)460外径×高さH(Φmm×mm)66×243主な適合トーチKC-800、KC-810RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番7-0727-1401TKG品番(2017)6-0687-1401
クーラーボックス 三商クーラーボックス三商(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から6日以内出荷
一般の発泡スチロールより保冷性能がある30倍発泡品。要冷蔵品の保管・運搬に。保温にも適しています。
クーラーボックス ケニスクーラーボックスケニス
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
一般の発泡スチロールより熱伝導率が低い30倍発泡スチロールを使用しています。 KC-2C~12はヒモ付で、持ち運びに便利です。
ケミカルポンプ KC-8 1液用 友定建機ケミカルポンプ KC-8 1液用友定建機
79,980税込87,978
1セット
4日以内出荷
1.防水工事用シーリングポンプのベストセラーです。タンク容量は約10L、小型で持ち運びが簡単で、どんな作業にも適しています。 2.タンクとは、4本の堅牢な止め金で確実にホールドされ、運搬時、作業時のこぼれの心配はありません。 3.ポンプはボールバルブ型で効率よく、清掃も容易です。
付属品2mホース、1液ノズル適合セメントミルク、エポキシ、止水剤寸法(mm)H480(概略)質量(kg)5.6タンク容量(L)約10吐出量40ml/ストローク最大吐出圧力(MPa)5.0吐出口1/4"(ユニオンアダプター付)タンク寸法(mm)Φ200
抗菌クリアブックカバー TTC抗菌クリアブックカバーTTC(2件のレビュー)
469税込516
1枚
当日出荷から翌々日出荷
抗菌・防カビ対応、冊子の印刷面が移りにくい耐コピー生地を使用
材質PVCクリア
Danchi(ダンチ)  用オプション 端部感知チェーン ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 用オプション 端部感知チェーンピカコーポレイション
10,980税込12,078
1式
翌日出荷
作業台Danchiシリーズ用の端部感知チェーンです。 手すりに取付け、作業可能エリアを認識させることで落下を防止したり進入禁止を示すことができます。 ※片手すり・天場L手すり・片手すり天場Lには取付けできません。 ※画像は代表画像を使用しています。お使いのDanchiの正面幅にあわせて4種類からお選びください。
用途工場内での安全対策に。適合機種天場三方手すり/両手すり/フルセット手すり/両手すり天場L関連資料図面(0.04MB)
炙りマスター Pro 新富士バーナー炙りマスター Pro新富士バーナー
2,498税込2,748
1個
当日出荷
軽量で頑丈なプロ向き料理用バーナーです。点火ボタンは操作しやすいトリガー式。 スタビライザー(安定台)、オリジナルレシピ付。
火炎温度(℃)1500~1700直径(Φmm)(火口)16質量(g)130(本体のみ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50点火方式圧電点火発熱量(kW[kcal/h])KC-860_使用時:2.7(2300)、KC-870_使用時:2.3(2000)ガス消費量(g/h)(KC-860_使用時)194、(KC-870_使用時)169RoHS指令(10物質対応)対応燃焼時間(時間)(KC-860_1本使用時)約1時間30分、(KC-870_1本使用時)約2時間10分
Cリング3/4"(19mm)SQ.47mm~70mm、 1"(25.4mm)SQ.17mm~46mm用セット 小 10ヶ組+プラー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Cリング3/4"(19mm)SQ.47mm~70mm、 1"(25.4mm)SQ.17mm~46mm用セット 小 10ヶ組+プラーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
3/4"(19mm)sq.インパクトソケット用のCリングのセットです。Cリング(10個)、セパレータ(1個)のセットです。
セット内容Cリング×10個、プーラー×1個
V形防振ゴム KC 倉敷化工V形防振ゴム KC倉敷化工(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
加振力の大きな機械に対応可能 : ゴムを傾斜配置に用いて、複雑な振動系の防振支持に適すように設計しています。 横方向(Kx)の剛性が大きい : 丸形防振ゴムに比べ、横方向(Kx)の剛性が大きく、安定性がよいので、横方向に加振力のある回転機械などの支持に適しています。 取付方向により特性変更可能 : 取付けが簡単で、その方向を変えることにより、ばね定数が容易に変えられ、目的の防振効果が得られます。 置いただけでも使用可能 : KC-75BP,KC-80BP,KC-100BPは、ベースプレートにゴムパッドを接着していますので、機械を床上に置いただけで使用できます。
形状V形材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
骨材マス マイゾックス骨材マスマイゾックス
7,898税込8,688
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途骨材単位容積質量の測定
チューブフィッティングブラス ストレート カバー付 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ストレート カバー付PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます。
形状ストレート使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプ
アジャスタB SUS(エスユーエス)アジャスタBSUS(エスユーエス)
369税込406
1個
当日出荷から9日以内出荷
エアーマシンバイス KC型 共立精機エアーマシンバイス KC型共立精機
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
エアーバルブは本体に付いていないので、遠隔操作としてどこにでもバルブを付ける事ができます。
用途小物加工用エアーマシンバイス口開き(mm)50トラスコ品番751-2830材質本体:FC250、口金:S50C焼き入れ全長(mm)300質量(kg)7全幅(mm)120全高(mm)80最大締付力(kN)2.16口幅(mm)80ホース取付口PT1/8×8口深(mm)32
標準チェーンカップリングケース KANA(片山チエン)標準チェーンカップリングケースKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から5日以内出荷
ケースはカップリングとOリング固定により一体となって回転する形式になっています。全品種アルミ合金鋳物で製作しています。取付け、点検に便利なように、割形になっています。ケースは、カップリング用スプロケットのボスをしっかりと保持し、しかも偏芯のないように仕上げています。また穴はV形溝を有し、Oリングで油洩れを防ぐとともに、カップリングのフレキシビリティをそこなわないようスプロケットのボスを自由に保持します。
種類ケースのみ
紙コップ 三和[店舗什器・備品]紙コップ三和[店舗什器・備品]
11,980税込13,178
1箱(50個×40袋)
4日以内出荷
材質適合規格食品衛生法
作業台用踏台用オプション 端部感知チェーン TRUSCO作業台用踏台用オプション 端部感知チェーンTRUSCO
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
落下などの事故予防や安全対策に。 手すりに取り付けてご使用ください。 作業エリアを感知できる端部感知チェーンです。 落下防止や進入禁止用に。
ケーブルカッター KCタイプ アーム[作業工具]ケーブルカッター KCタイプアーム[作業工具]
25,980税込28,578
1丁
当日出荷
アラミド繊維&牛革 簡易防火・耐切創手袋 KC800 ユアサグローブ(トンボレスキュー)アラミド繊維&牛革 簡易防火・耐切創手袋 KC800ユアサグローブ(トンボレスキュー)
5,198税込5,718
1双
当日出荷から7日以内出荷
甲側・平側の両面をアラミドWニット使用した強化タイプ。
用途簡易防火・耐切創
30mmx4m 結露吸水テープ(シルバー) エスコ30mmx4m 結露吸水テープ(シルバー)エスコ(2件のレビュー)
1,100税込1,210
1巻
当日出荷
材質不織布(アクリル50% レーヨン30% ポリエステル20%)アズワン品番64-7955-90
ラクチンフックスーパーⅡ(50本入) アルファラクチンフックスーパーⅡ(50本入)アルファ
3,998税込4,398
1箱
当日出荷
3.5kgまで吊り下げ可能!天井への取付けがらくらくワンタッチ
材質ステンレス寸法(mm)80寸法(Φmm)(フック部)10
標準チェーンカップリング KANA(片山チエン)標準チェーンカップリングKANA(片山チエン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
コンパクトで、伝動効率は他のカップリングよりも高く経済的。取扱いはシンプルで芯出しが容易。雰囲気と衝撃に強く寿命が長い。カップリングとケースは両側共Oリング固定しているため、完全な共回り回転ができ運転中の事故を防ぎます。スプロケットとチェーンのクリアランスによりフレキシブルな回転伝動をします。
種類本体のみ
SOTO ハイパワーガス 新富士バーナーSOTO ハイパワーガス新富士バーナー
2,298税込2,528
1セット(3本)
翌々日出荷
プロパン43%の強火力。炎のパワーが違う!つなぎ目の無いシームレス間の採用で通常のカセットボンベに比べ耐圧強度が2倍アップ。残ガス量が少なく経済的。吸収体に腰を使用しており、環境にやさしいです。
成分液化ブタン、液化プロパン質量(g)410外形寸法(mm)Φ66×H224内容量(g)220
炙りマスター プロ 新富士バーナー炙りマスター プロ新富士バーナー
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
プロ仕様のフラッグシップモデル!片手操作で安全&効率改善
質量(g)140外形寸法(mm)150×25×H100点火方式圧電点火方式火炎温度(℃)最高:1400~1600 最低:1000燃焼時間(分)KC-860 1本使用時:約70分 KC-870 1本使用時:約100分発熱量(kW[kcal/h])KC-860使用時:3.5(3000) KC-870使用時:2.8(2400)ガス消費量(g/h)KC-860使用時:253 KC-870使用時:203火口径(Φmm)20
逆英字刻印セット8mm TRUSCO逆英字刻印セット8mmTRUSCO
48,980税込53,878
1セット
当日出荷
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
文字種別英字文字寸法(mm)8トラスコ品番228-5304材質/仕上S45C先端焼入質量(g)2800最小寸法(mm)10.0
SMKC スライドブッシュ(ダブル・センター角フランジ形) NB(日本ベアリング)SMKC スライドブッシュ(ダブル・センター角フランジ形)NB(日本ベアリング)
2,728税込3,001
1個
翌日出荷から66日以内出荷
超硬裏ザグリカッター EIKO(栄工舎)超硬裏ザグリカッターEIKO(栄工舎)
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
偏芯裏ザグリ加工
用途裏ザグリ加工 鉄用材質超硬 P20表面処理ノンコート
超硬裏ザグリカッター EIKO(栄工舎)超硬裏ザグリカッターEIKO(栄工舎)
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷
偏芯裏ザグリ加工
用途裏ザグリ加工 鋳物用材質超硬 K10表面処理ノンコート
スライドブッシュ KBKC形(ヨーロッパ仕様)ダブルセンター角フランジ形 NB(日本ベアリング)スライドブッシュ KBKC形(ヨーロッパ仕様)ダブルセンター角フランジ形NB(日本ベアリング)
3,371税込3,708
1個
翌日出荷から41日以内出荷
形状角フランジ形
キーボックス ACE(エース)キーボックスACE(エース)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
キーハンガーは脱着可能です。 扉はマグネットでピッタリ閉じます。 シリンダー錠の鍵は2本付いています。
ブラック間口(mm)350材質スチール仕上アクリル焼付塗装
アルミ製折りたたみ式リヤカー アルミスアルミ製折りたたみ式リヤカーアルミス
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
アウトドアや緊急時の運搬車で大活躍!ノーパンクタイヤ装備でパンクしません。折りたたみ式なのでコンパクトに収納可能!
炙りマスター プロ 新富士バーナー炙りマスター プロ新富士バーナー
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
プロの作業向き高出力のスタンダードモデル
質量(g)210外形寸法(mm)160×30×H60点火方式圧電点火方式火炎温度(℃)1400~1600燃焼時間(分)KC-860 1本使用時:約80分 KC-870 1本使用時:約110分発熱量(kW[kcal/h])KC-860使用時:3.3(2800) KC-870使用時:2.4(2100)ガス消費量(g/h)KC-860使用時:236 KC-870使用時:177火口径(Φmm)22
Amacho 逆字刻印 英字セット 8.0mm 尼崎彫刻工業Amacho 逆字刻印 英字セット 8.0mm尼崎彫刻工業
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
文字種別英字トラスコ品番509-9366セット内容A~Z 各1本(26本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)2.8
アルコール検知器 アズワンアルコール検知器アズワン
2,790税込3,069
1台
5日以内出荷
呼気でアルコール濃度を簡単に測ります使用回数2500回まで対応、もしくは使用開始後1年経過
仕様●サイズ:40×109×14mm●重量:約28.5g●検知方式:半導体ガスセンサー●センサー寿命:ご使用開始後1年経過、又はセンサー使用回数が2500回になった場合(どちらか早い方)●電源:DC3.0V 単4乾電池×2本(別売)●呼気中アルコール温度測定範囲:0.00~0.95mg/L単位(0.05mg/L以下は0.00mg/L表示)アズワン品番67-2521-52
TRKC スライドブッシュ(トリプル・センター角フランジ形) NB(日本ベアリング)TRKC スライドブッシュ(トリプル・センター角フランジ形)NB(日本ベアリング)
4,876税込5,364特価
1個
当日出荷から86日以内出荷
形状角フランジ形材質(本体)スチールシール両シール
...