カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
  • 医療(32)
  • 農業機械(18)
  • 自動車純正部品(10)
  • 自動車補修部品(6)
  • 切削工具(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 制御機器(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • メカニカル部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 作業工具(1)

「kc8-01」の検索結果

関連キーワード
137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブフィッティングブラス ストレート カバー付 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ストレート カバー付PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます。
形状ストレート使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプ
標準チェーンカップリングケース KANA(片山チエン)標準チェーンカップリングケースKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から5日以内出荷
ケースはカップリングとOリング固定により一体となって回転する形式になっています。全品種アルミ合金鋳物で製作しています。取付け、点検に便利なように、割形になっています。ケースは、カップリング用スプロケットのボスをしっかりと保持し、しかも偏芯のないように仕上げています。また穴はV形溝を有し、Oリングで油洩れを防ぐとともに、カップリングのフレキシビリティをそこなわないようスプロケットのボスを自由に保持します。
種類ケースのみ
ケミカルポンプ KC-8 1液用 友定建機ケミカルポンプ KC-8 1液用友定建機
79,980税込87,978
1セット
4日以内出荷
1.防水工事用シーリングポンプのベストセラーです。タンク容量は約10L、小型で持ち運びが簡単で、どんな作業にも適しています。 2.タンクとは、4本の堅牢な止め金で確実にホールドされ、運搬時、作業時のこぼれの心配はありません。 3.ポンプはボールバルブ型で効率よく、清掃も容易です。
付属品2mホース、1液ノズル適合セメントミルク、エポキシ、止水剤寸法(mm)H480(概略)質量(kg)5.6タンク容量(L)約10吐出量40ml/ストローク最大吐出圧力(MPa)5.0吐出口1/4"(ユニオンアダプター付)タンク寸法(mm)Φ200
標準チェーンカップリング KANA(片山チエン)標準チェーンカップリングKANA(片山チエン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
コンパクトで、伝動効率は他のカップリングよりも高く経済的。取扱いはシンプルで芯出しが容易。雰囲気と衝撃に強く寿命が長い。カップリングとケースは両側共Oリング固定しているため、完全な共回り回転ができ運転中の事故を防ぎます。スプロケットとチェーンのクリアランスによりフレキシブルな回転伝動をします。
種類本体のみ
ホースクランプ 14.2mm手締めタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCOホースクランプ 14.2mm手締めタイプ(オールステンレス・SUS304)TRUSCO
3,698税込4,068
1箱(10個)
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.65バンド幅(mm)14.2材質(バンド)ステンレス
スピードコントローラ定流量 ストレート PISCO(ピスコ)スピードコントローラ定流量 ストレートPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
479税込527
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
形状ストレートタイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用温度範囲(℃)0~60逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
(51300)スプリング ホンダ(51300)スプリングホンダ
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
(81110)プッシュ,スタビライザーホルダー ホンダ(81110)プッシュ,スタビライザーホルダーホンダ
369税込406
1個
4日以内出荷
BLOCK COMP CY   11100KC8010 ホンダBLOCK COMP CY 11100KC8010ホンダ
369,800税込406,780
1個
5日以内出荷
ヘツドランプアツシ  35710-08KC1 スズキヘツドランプアツシ 35710-08KC1スズキ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキメーカー品番:35710-08KC1
BLOCK,CYL GL400E    11100KC8010HA ホンダBLOCK,CYL GL400E 11100KC8010HAホンダ
369,800税込406,780
1個
5日以内出荷
ハーネスリヤー (1KC8) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (1KC8)MAZDA(マツダ)
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (1KC8) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1KC8)MAZDA(マツダ)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
チューブフィッティングブラス ストレート カバー無 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ストレート カバー無PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
形状ストレート使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー無し
(1KC8-)ABS ハイドロリック ユニット MAZDA(マツダ)(1KC8-)ABS ハイドロリック ユニットMAZDA(マツダ)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
MBK-Z/MDBK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形 SMCMBK-Z/MDBK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形SMC
32,980税込36,278
1個
30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
1,100税込1,210
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
オイルフィルター PITWORK(日産)オイルフィルターPITWORK(日産)(79件のレビュー)
6,698税込7,368特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
交換用集じんフィルター (HEPAフィルター) シャープ交換用集じんフィルター (HEPAフィルター)シャープ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
適合機種KC-500Y6-B、KC-500Y6-W、KC-500Y7-B、KC-500Y7-W、KC-500Y8-C、KC-500Y8-W、KC-500Y9-H、KC-500Y9-W、KC-50E1-B、KC-50E1-W、KC-50E2-B、KC-50E2-W、KC-50TH1-W、KC-50TH2-W、KC-50TH3-W、KC-50TH4-W、KC-D50-B、KC-D50-W、KC-E50-B、KC-E50-W、KC-E50A1-B、KC-E50A1-W、KC-F50-C、KC-F50-W、KC-F50E3-C、KC-F50E3-W、KC-G50-H、KC-G50-W、KC-H50-W、KC-H500Y-W、KC-J50-W、KC-J500Y-W、KC-L50-W、KC-L500Y-W、KC-N50-W、KC-N500Y-W、KI-GS50-H、KI-GS50-W、KI-HS50-H、KI-HS50-W、KI-JS50-H、KI-JS50-W、KI-LS50-H、KI-LS50-W、KI-NS50-H、KI-NS50-W、KI-S50E5-H、KI-S50E5-W、KI-S50E6-H、KI-S50E6-W、KI-S50E7-H、KI-S50E7-W、KI-S50E8-H、KI-S50E8-W交換目安約10年
シールキット 制研化学工業シールキット制研化学工業(160件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM カーエアコンフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(48件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から翌日出荷
確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質【三層構造フィルターの機能と4つの力】高除塵(特殊静電不織布) 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み) 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙) 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ) 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
シャフトサポート 3KC1、3KC2、3KD2、3KF1、8 UD ハンドル 3KD1用 83mm Sentron 8UD SIEMENSシャフトサポート 3KC1、3KC2、3KD2、3KF1、8 UD ハンドル 3KD1用 83mm Sentron 8UDSIEMENS
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
8UD ハンドル 3KD1、3KD2、3KF1、3KC1、3KC2 用の Siemens ガイドです。CSA、EAC、UL 認定です。正味重量は 160 グラムです
仕様●種類:ハンドルガイド●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●コード番号:226-2920アズワン品番65-7815-38
汎用空気清浄機フィルター ELPA汎用空気清浄機フィルターELPA(3件のレビュー)
2,752税込3,027
1個
当日出荷から4日以内出荷
空気の汚れをしっかりキャッチ! 周囲を囲むスポンジ構造でピッタリ適合!
交換目安約2年(使用頻度や交換時期によって異なります。)フィルター高性能フィルタータイプ交換用
与薬カート(1Week・36床用) KC-506-01S(ヨヤクケース8カセ ピンク ケルン与薬カート(1Week・36床用) KC-506-01S(ヨヤクケース8カセ ピンクケルン
519,800税込571,780
1台
16日以内出荷
1患者1引出で与薬管理ができるカートです。カギ付きストッパーを標準装備し、セキュリティを高めます。1引出には与薬ケース8日分がセットされています。
ピンク
与薬カート(1Week・27床用) KC-504-01S(ヨヤクケース8カセ ライトグリーン ケルン与薬カート(1Week・27床用) KC-504-01S(ヨヤクケース8カセ ライトグリーンケルン
389,800税込428,780
1台
16日以内出荷
1患者1引出で与薬管理ができるカートです。カギ付きストッパーを標準装備し、セキュリティを高めます。1引出には与薬ケース8日分がセットされています。
ライトグリーン
与薬カート(1Week・11床用) KC-501-01S(ヨヤクケース8カセ ホワイト ケルン与薬カート(1Week・11床用) KC-501-01S(ヨヤクケース8カセ ホワイトケルン
249,800税込274,780
1台
16日以内出荷
1患者1引出で与薬管理ができるカートです。カギ付きストッパーを標準装備し、セキュリティを高めます。1引出には与薬ケース8日分がセットされています。
ホワイト
与薬カート(1Week・9床用) KC-500-01S(ヨヤクケース8カセ ピンク ケルン与薬カート(1Week・9床用) KC-500-01S(ヨヤクケース8カセ ピンクケルン
209,800税込230,780
1台
16日以内出荷
1患者1引出で与薬管理ができるカートです。カギ付きストッパーを標準装備し、セキュリティを高めます。1引出には与薬ケース8日分がセットされています。
ピンク
与薬カート(1Week・33床用) KC-505-01S(ヨヤクケース8カセ ライトブルー ケルン与薬カート(1Week・33床用) KC-505-01S(ヨヤクケース8カセ ライトブルーケルン
439,800税込483,780
1台
16日以内出荷
1患者1引出で与薬管理ができるカートです。カギ付きストッパーを標準装備し、セキュリティを高めます。1引出には与薬ケース8日分がセットされています。
ライトブルー
与薬カート(1Week・33床用) KC-505-01S(ヨヤクケース8カセ ライトグリーン ケルン与薬カート(1Week・33床用) KC-505-01S(ヨヤクケース8カセ ライトグリーンケルン
439,800税込483,780
1台
16日以内出荷
1患者1引出で与薬管理ができるカートです。カギ付きストッパーを標準装備し、セキュリティを高めます。1引出には与薬ケース8日分がセットされています。
ライトグリーン
与薬カート(1Week・27床用) KC-504-01S(ヨヤクケース8カセ ホワイト ケルン与薬カート(1Week・27床用) KC-504-01S(ヨヤクケース8カセ ホワイトケルン
389,800税込428,780
1台
16日以内出荷
1患者1引出で与薬管理ができるカートです。カギ付きストッパーを標準装備し、セキュリティを高めます。1引出には与薬ケース8日分がセットされています。
ホワイト
与薬カート(1Week・27床用) KC-504-01S(ヨヤクケース8カセ ピンク ケルン与薬カート(1Week・27床用) KC-504-01S(ヨヤクケース8カセ ピンクケルン
389,800税込428,780
1台
16日以内出荷
1患者1引出で与薬管理ができるカートです。カギ付きストッパーを標準装備し、セキュリティを高めます。1引出には与薬ケース8日分がセットされています。
ピンク
与薬カート(1Week・18床用) KC-502-01S(ヨヤクケース8カセ ライトグリーン ケルン与薬カート(1Week・18床用) KC-502-01S(ヨヤクケース8カセ ライトグリーンケルン
319,800税込351,780
1台
16日以内出荷
1患者1引出で与薬管理ができるカートです。カギ付きストッパーを標準装備し、セキュリティを高めます。1引出には与薬ケース8日分がセットされています。
ライトグリーン
与薬カート(1Week・9床用) KC-500-01S(ヨヤクケース8カセ ホワイト ケルン与薬カート(1Week・9床用) KC-500-01S(ヨヤクケース8カセ ホワイトケルン
209,800税込230,780
1台
16日以内出荷
1患者1引出で与薬管理ができるカートです。カギ付きストッパーを標準装備し、セキュリティを高めます。1引出には与薬ケース8日分がセットされています。
ホワイト
与薬カート(1Week・36床用) KC-506-01S(ヨヤクケース8カセ ホワイト ケルン与薬カート(1Week・36床用) KC-506-01S(ヨヤクケース8カセ ホワイトケルン
519,800税込571,780
1台
16日以内出荷
1患者1引出で与薬管理ができるカートです。カギ付きストッパーを標準装備し、セキュリティを高めます。1引出には与薬ケース8日分がセットされています。
ホワイト
与薬カート(1Week・33床用) KC-505-01S(ヨヤクケース8カセ ホワイト ケルン与薬カート(1Week・33床用) KC-505-01S(ヨヤクケース8カセ ホワイトケルン
439,800税込483,780
1台
16日以内出荷
1患者1引出で与薬管理ができるカートです。カギ付きストッパーを標準装備し、セキュリティを高めます。1引出には与薬ケース8日分がセットされています。
ホワイト
与薬カート(1Week・33床用) KC-505-01S(ヨヤクケース8カセ ピンク ケルン与薬カート(1Week・33床用) KC-505-01S(ヨヤクケース8カセ ピンクケルン
439,800税込483,780
1台
16日以内出荷
1患者1引出で与薬管理ができるカートです。カギ付きストッパーを標準装備し、セキュリティを高めます。1引出には与薬ケース8日分がセットされています。
ピンク