カテゴリ
- 卓上消耗品(4)
- 店舗什器・備品(2)
- 医療(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「kc860」の検索結果

SOTO ハイパワーガス
SOTO¥2,298税込¥2,5281セット(3本)翌々日出荷プロパン43%の強火力。炎のパワーが違う!。つなぎ目の無いシームレス間の採用で通常のカセットボンベに比べ耐圧強度が2倍アップ。残ガス量が少なく経済的。吸収体に腰を使用しており、環境にやさしいです。成分液化ブタン、液化プロパン質量(g)410外形寸法(mm)Φ66×H224内容量(g)220
SOTOハイパワーガス ねじ込み缶
SOTO¥619税込¥6811本(220g)6日以内出荷プロパン43%の 強火力!用途点火後すぐに傾けても生火が出ずに安心。 適合トーチ KC-800 KC-810成分液化ブタン、液化プロパントラスコ品番835-7670質量(g)410取付方式ねじ込み式外径×高さH(Φmm×mm)66×224主な適合トーチKC-800、KC-810RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番7-0727-1501TKG品番(2017)6-0687-1501
SOTOハイパワーガス 3本パック
SOTO¥1,998税込¥2,1981セット(220g×3本)6日以内出荷プロパン混合率アップ、吸収体とロング缶で高出力、低温時に強い用途ねじ込み式ガスカートリッジ仕様ねじ込み式ガスの種類可燃性ガス:液化プロパン、液化ブタン対応寒冷地使用可
ミキシングカートモデルFケースセット
ケルン¥389,800税込¥428,7801台22日以内出荷アルミ製で軽量なミキシングカート。空間にゆとりがあり、薬剤を入れやすく、取り出しやすい仕様です。そのままの状態で、施用未実施を目視で確認できます。材質本体/アルミ(粉体塗装)、取手/ステンレス(粉体塗装)キャスター径(Φmm)125(対角ストッパー付)
炙りマスター Pro
SOTO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷軽量で頑丈なプロ向き料理用バーナーです。点火ボタンは操作しやすいトリガー式。 スタビライザー(安定台)、オリジナルレシピ付。直径(Φmm)(火口)16質量(g)130(本体のみ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50点火方式圧電点火火炎温度(℃)1500~1700発熱量(kW[kcal/h])KC-860_使用時:2.7(2300)、KC-870_使用時:2.3(2000)ガス消費量(g/h)(KC-860_使用時)194、(KC-870_使用時)169RoHS指令(10物質対応)対応燃焼時間(時間)(KC-860_1本使用時)約1時間30分、(KC-870_1本使用時)約2時間10分