カテゴリ

  • 家電(47)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 卓上消耗品(23)
  • 制御機器(20)
  • カー用品(13)
  • 測定用品(10)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 切削工具(3)
  • 電動工具(3)
  • テープ(2)
  • 機構部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kcc」の検索結果

191件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロングコネクタ KCC イハラサイエンス

    ロングコネクタ KCC

    イハラサイエンス
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    NE形鋼管用くい込み継手は、油圧用溶接レス高圧継手です 【くいこみ継手の特長】 配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。 ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。 分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。 Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。 使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。 【エンベロープ付きスリーブの特長】 スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。 スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
    質量(kg)0.206サイズミリサイズ使用温度範囲(℃)-20~250定格圧力(MPa)31接続ねじ(R) 3/8適合管外径(Φmm)16スリーブ形状エンベロープ付
  • KCC ロングコネクタ イハラサイエンス

    KCC ロングコネクタ

    イハラサイエンス
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    形状コネクタ寸法ミリサイズ接続ねじ種類R
  • KCC-2H規格標準仕様補償導線 10M 八光電機

    KCC-2H規格標準仕様補償導線 10M

    八光電機
    9,798税込10,778
    1本
    5日以内出荷
    Kタイプの熱電対と組み合わせてご使用ください。
    トラスコ品番632-8138種類KCC-2-H(外径2.0×3.4)使用温度範囲(℃)0~150(被覆)全長(m)10温度(℃)補償接点温度:0~100構成芯線:0.3×7
  • 修正テープ モノYX 3個パック トンボ鉛筆

    修正テープ モノYX 3個パック

    トンボ鉛筆(8件のレビュー)
    859税込945
    1パック(3個)
    当日出荷
    エコマーク認定認定商品タイプ本体(詰め替え)エコマーク認定番号16 112 003繰り返し・詰め替え対応
  • 簡易流量調節器 近畿製作所

    簡易流量調節器

    近畿製作所(16件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    エアーダスター、エアーサンダー、インパクトレンチ等、空圧工具の手元などにピッタリです。エアーの強弱をダイヤルで簡単に行えます。
    材質鉄、真鍮、NBR他最高使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-20~80使用流体圧縮空気
  • 反転式ケーブルカッター TSUNODA(ツノダ)

    反転式ケーブルカッター

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    ハンドルを反転させることにより、ケーブルの外側被覆の切り込み、切り裂きの作業がこれ1つで可能になりました。
    全長(mm)162質量(g)160呼び寸法(mm)150頭部厚(mm)10頭部幅(mm)25柄幅(mm)47切断能力(Φmm)ケーブル(鋼芯)9.0切断能力(mm2)IV線22皮むき能力Φ30
  • 炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)ローレット軸シャフト 共立電子産業

    炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)ローレット軸シャフト

    共立電子産業(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6ローレットシャフト。
    用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。タイプシャフト:ローレット(18T)シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15
  • フィブロックNEO片側施工用 セキスイ

    フィブロックNEO片側施工用

    セキスイ
    28,980税込31,878
    1セット(10回分)
    当日出荷
    幅(mm)110厚さ(mm)4シルバー長さ(m)110基材プラスチック主な用途隙間用特性耐火
  • KRS.B.R(ドウ-ドウ 大阪魂

    KRS.B.R(ドウ-ドウ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(15個)
    翌々日出荷
  • ケーブルホルダー マグネット式 断線防止 配線整理 収納・まとめるグッズ エレコム

    ケーブルホルダー マグネット式 断線防止 配線整理 収納・まとめるグッズ

    エレコム
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ケーブルの落下防止・導線整理に便利なケーブルホルダー。端子のブッシュ部分まで覆える断線防止構造と、端子をワンタッチで固定できるマグネット内蔵設計によって、散らかりがちな配線環境をスッキリ整理。
    質量(g)約72
  • Type-C 充電ケーブル マリンテック

    Type-C 充電ケーブル

    マリンテック
    109税込120
    1式
    6日以内出荷
    急速充電もデータ転送も、これ1本。コンパクトで使いやすいType-C充電ケーブル。最大40W対応の急速充電。データ転送対応。両端Type-Cコネクタ仕様。デスク周りやモバイルバッテリーとの接続に便利な50cmタイプ。3芯構造を採用し、シンプルで扱いやすい設計
    用途USB-C搭載のスマートフォン/タブレット/ノートPCなど幅広い機器に
  • PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C オーム電機

    PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C

    オーム電機
    589税込648
    1個
    当日出荷
    PD対応、最大20V/3A/60Wの高出力で高速充電。 最大480Mbps高速データ転送。 ロングブッシュ形状と強化メッシュで断線しにくい。 メーカー従来品より約2倍の耐久性。 コンパクト設計。 USB2.0対応
    コネクタ形状USB(Type-C)‐USB(Type-C)
  • 専用カセットケース IKURATOOLS(育良精機)

    専用カセットケース

    IKURATOOLS(育良精機)
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
  • デジタル吊りはかり 関西衡機

    デジタル吊りはかり

    関西衡機
    189,800税込208,780
    1セット
    5日以内出荷
    本体には、標準でバッテリーが内蔵されています。さらに、予備バッテリーを1つ追加したセット品です。製品を使用しながら、予備バッテリーを充電できるため、便利にご利用いただけます。アルミニウムダイキャストケースで、軽量かつ頑丈。キログラムとニュートンのデュアル表示が可能。明るく見やすい、赤色LED表示(5段階で明るさ変更可能)。リモコン操作により風袋引きなどの基本操作が可能。計量値ホールド機能搭載。累計操作もリモコンで可能。電圧表示によるバッテリー残量確認。オートパワーオフ機能付き(約15分で節電モード、1時間で完全OFF)。オプションで予備バッテリー単体の販売もございます。
    仕様●操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド (4個)●表示文字高さ:30mm(1文字)×5桁使用温度範囲(℃)-10~40電源フルシールド充電用バッテリー 6V/5Ah表示高輝度赤色LED機能ワンタッチ風袋引き、ワンタッチ固定表示(ホールド)、単位切替機能(kg or N)表示形式デジタル表示内容[質量表示部]バッテリー残量、エラー表示、累計回数、累計総質量 [LEDランプ部]センターゼロ、風袋引き、ホールド、安定、単位充電時間(時間)8使用時間(時間)可能時間:約50 (フル充電時)
  • TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ 75kΩ 0.25W ±0.1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ 75kΩ 0.25W ±0.1%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    739税込813
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 75kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = R温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.6mm精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(10 kΩ → 99.9 kΩ). TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造過程で抵抗値と抵抗許容差のテストを受け、合格した確かな製品ばかりです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • アナログ温度調節器TAシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    アナログ温度調節器TAシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ON/OFF制御/PID制御選択可能(外部スイッチ)。 偏差表示灯採用による制御状態確認が容易:偏差LED(赤色、緑色)表示、出力LED(赤色)表示。 センサ断線表示機能。
    制御方式ON/OFF制御+PID制御(セルフオートチューニング採用)電源電圧(V)AC100~240制御出力リレー出力取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 裏ザグリカッター(一体型・偏芯タイプ・TINコート付) EIKO(栄工舎)

    裏ザグリカッター(一体型・偏芯タイプ・TINコート付)

    EIKO(栄工舎)
    57,980税込63,778
    1本
    翌々日出荷
    一体型・偏芯タイプ
    用途裏ザグリ材質SKH51表面処理TiN
  • ワーク小物ケース SK11

    ワーク小物ケース

    SK11
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    ワークから普段使いまで活躍してくれる小物ケースです。取り出しやすいダブルジッパーポケットです。内側ポケット付きです。
    用途デジタルカメラ・スマホ・タバコの収納仕様カラビナ付材質ポリエステル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×180×10
  • KCCSⅡ用予備バッテリ 関西衡機

    KCCSⅡ用予備バッテリ

    関西衡機
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    KCCSII用予備バッテリーです。
  • モノポケット色込3P トンボ鉛筆

    モノポケット色込3P

    トンボ鉛筆
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    高さ(mm)117質量(g)30縦(mm)75横(mm)16繰り返し・詰め替え対応
  • カメラバッグ king(撮影・写真用品)

    カメラバッグ

    king(撮影・写真用品)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    小型ミラーレスカメラの収納に最適なカメラバッグです。ほどよいクッション性でカメラをしっかり保護します。メインの収納スペースには中仕切りが2枚付属しており、機材に合わせて位置を調整可能。バッグ上部の持ち手を掴んでの持ち運びのほか、付属のショルダーベルトをつけてショルダーバッグとしても使用できます。
    用途カメラ機材収納材質ナイロングレー質量(g)350外寸(mm)240×140×160内寸(mm)200×120×140
  • ウクレレ用ギグバッグ KC

    ウクレレ用ギグバッグ

    KC
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    コンサートウクレレ用ギグバッグ 肉厚なクッションでウクレレを安全に持ち運び・保管ができます 大型収納ポケット搭載 背面にショルダーストラップ付
    ブラックタイプコンサート
  • 汎用トレー バイオ アールケース 30-20B リスパック リスパック

    汎用トレー バイオ アールケース 30-20B リスパック

    リスパック
    2,398税込2,638
    1袋(25点)
    5日以内出荷
    中身を立体的に見せる大型の透明ケース。鍋セットなどに最適です。段積み可能。蓋は別売り。AC・Jトレーシリーズとの組み合わせで野菜と魚など数種の具材を一緒に入れられ、セットメニューのアイデアが広がります。[対応トレー]AC-25タイプ/J-25タイプ。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)299×196×58容量(mL)1800
  • 汎用トレー バイオ アールケース 25-20B リスパック リスパック

    汎用トレー バイオ アールケース 25-20B リスパック

    リスパック
    2,798税込3,078
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    中身を立体的に見せる大型の透明ケース。鍋セットなどに最適です。段積み可能。約1370ml。AC・Jトレーシリーズとの組み合わせで野菜と魚など数種の具材を一緒に入れられ、セットメニューのアイデアが広がります。[対応トレー]AC-20タイプ/J-20タイプ。蓋は別売り。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)247×202×58容量(mL)1370
  • バイオ 角ケース 14ーOCZ リスパック

    バイオ 角ケース 14ーOCZ

    リスパック
    2,498税込2,748
    1袋(100点)
    5日以内出荷
    蓋のみ、本体は別売りです。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)140×140×26
  • 釜 佐文工業所

    佐文工業所(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • ハンドフリー(ドライバーホルダー旋回式) ベッセル

    ハンドフリー(ドライバーホルダー旋回式)

    ベッセル
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    手腕のように自在に動く、ツールアーム。 垂直を保って真っすぐにネジ締めでき、精度アップ。 メッキ部品を使用し、塗装剥がれを嫌う電子分野に最適。 ツール取付部が旋回するので、移動の多い作業でもツール操作が容易。
    用途生産ラインやセル作業台などで作業環境の改善に。外径(Φmm)取付工具:35~45可動範囲(mm)450~600
  • 仮眠カーテン チンチラZERO 雅

    仮眠カーテン チンチラZERO

    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    トラックインテリアでは定番の「チンチラ」はゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材で高級感を漂わせます。表地はカラー、裏地にブラックという2枚の生地を使用する事により、遮光率100%の試験結果を得た完全遮光のカーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます。(一級遮光・難燃/カーテンフック付:50個)
    寸法(mm)2400×850枚数2枚
  • TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ 392kΩ 0.25W ±0.1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ 392kΩ 0.25W ±0.1%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    899税込989
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 392kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = R温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.6mm精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(100 kΩ → 1 MΩ). TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造過程で抵抗値と抵抗許容差のテストを受け、合格した確かな製品ばかりです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーリングファンウィング6畳モデル CIRCULIGHT

    シーリングファンウィング6畳モデル

    CIRCULIGHT
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    サーキュライトウィングシリーズは、下の空気を吸い上げたり、上の空気を送り込んだり。気流のポンプのようにお部屋の空気を循環します。夏は天井から扇風機のようにさわやかな風をそよがせ、冬は逆回転で冷気を吸い上げて、暖かい空気を足元へ。
    用途6畳用備考【調光】7段階【調色】5段階消費電力(W)(50/60Hz)38機能ライト、ファン独立運転可、逆回転モード、風量調節ターボモード搭載電池単4×2本(テスト用付属)本体サイズ(mm)Φ600×225光束(Lm)3200光色昼光色~電球色
  • KCCSⅡ用ACアダプタ 関西衡機

    KCCSⅡ用ACアダプタ

    関西衡機
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
    KCCSII用ACアダプターです。
  • TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    749税込824
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 汎用トレー バイオ アールケース 38-22B 黒 リスパック リスパック

    汎用トレー バイオ アールケース 38-22B 黒 リスパック

    リスパック
    1,298税込1,428
    1袋(10点)
    5日以内出荷
    中身を立体的に見せる大型の透明ケース。鍋セットなどに最適です。段積み可能。約2590ml。蓋は別売り。AC・Jトレーシリーズとの組み合わせで野菜と魚など数種の具材を一緒に入れられ、セットメニューのアイデアが広がります。[対応トレー]短側AC-20タイプ/J-20タイプ、長側AC-33タイプ/J-33タイプ。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)381×221×58容量(mL)2590
  • バイオ 角ケース 22-OC リスパック

    バイオ 角ケース 22-OC

    リスパック
    2,198税込2,418
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    サラダ、フルーツ、日配品などに。角ケース22に対応する蓋です。蓋のみ、本体は別売りです。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)223×193×25
  • バイオ 角ケース 22L-OCZ リスパック

    バイオ 角ケース 22L-OCZ

    リスパック
    1,998税込2,198
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。蓋のみ、本体は別売りです。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)223×163×25質量(g)14
  • バイオ 角ケース 22L-OCH リスパック

    バイオ 角ケース 22L-OCH

    リスパック
    3,598税込3,958
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。蓋のみ、本体は別売りです。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)223×163×73質量(g)29
  • バイオ アールケース 25-20 OC リスパック

    バイオ アールケース 25-20 OC

    リスパック
    2,598税込2,858
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    カチッとはまる外嵌合蓋。蓋のみ、本体は別売り。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)247×202×35
  • サラダ容器 バイオ 角ケース 22-1500B リスパック リスパック

    サラダ容器 バイオ 角ケース 22-1500B リスパック

    リスパック
    3,198税込3,518
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    サラダ、フルーツ、日配品などに。正方形型の汎用角型カップ。本体のみ、蓋は別売りです。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)223×193×50容量(mL)1500
  • サラダ容器 バイオ 角ケース 19-570BZ リスパック リスパック

    サラダ容器 バイオ 角ケース 19-570BZ リスパック

    リスパック
    1,398税込1,538
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    サラダ、フルーツ、日配品などに。透明の汎用角型カップ。本体のみ、蓋は別売りです。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)188×105×50質量(g)11
  • サラダ容器 バイオ 角ケース 14-600BZ リスパック リスパック

    サラダ容器 バイオ 角ケース 14-600BZ リスパック

    リスパック
    2,998税込3,298
    1袋(100点)
    5日以内出荷
    サラダ、フルーツ、日配品などに。長方形型の汎用角型カップ。約600ml。本体のみ、蓋は別売りです。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)140×140×50容量(mL)600