曜日別特売

Type-C 充電ケーブル

Type-C 充電ケーブル - マリンテックType-C 充電ケーブル - マリンテック

急速充電もデータ転送も、これ1本
コンパクトで使いやすいType-C充電ケーブル
最大40W対応の急速充電
データ転送対応
両端Type-Cコネクタ仕様
デスク周りやモバイルバッテリーとの接続に便利な50cmタイプ
3芯構造を採用し、シンプルで扱いやすい設計

用途
USB-C搭載のスマートフォン/タブレット/ノートPCなど幅広い機器に
仕様
芯線:3芯
型式
K-CC
最大出力(W)
40
コネクタ形状
両端USB Type-C
ケーブル長(cm)
50
内容量
1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03773800K-CC-55
¥500
¥499
¥549(税込)
6日以内出荷
返品不可
03773827K-CC1
¥110
¥109
¥120(税込)
6日以内出荷
返品不可
03773949K-CC-1010
¥800
¥799
¥879(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする