「kcl 3.3mol」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
比較電極内部液 RE-4  500ml 東亜DKK比較電極内部液 RE-4 500ml東亜DKK(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(500mL)
当日出荷
pH値中性成分塩化カリウム(KCl)25%、水75%TGK品番606-66-42-12容量(mL)500アズワン品番61-8518-10濃度(mol/L)3.3KCl
比較電極内部液KCL HORIBA比較電極内部液KCLHORIBA(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(250mL)
当日出荷
容量(mL)250
3.3mol電極内部溶液 セムコーポレーション3.3mol電極内部溶液セムコーポレーション(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
内部溶液として、原液のまま使用できるKCl溶液です。
容量(mL)500
3.3mol/L 塩化カリウム溶液【電極用】(研究実験用) 林純薬工業3.3mol/L 塩化カリウム溶液【電極用】(研究実験用)林純薬工業
2,998税込3,298
1本(500mL)
当日出荷
名称3.3mol/L 塩化カリウム溶液等級pH電極用 PH規格規定液 VS化学式KCl化学組成KClアズワン品番89-0062-53危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)濃度(mol/L)3.3CAS登録番号7447-40-7
3.3mol電極内部溶液粉末 セムコーポレーション3.3mol電極内部溶液粉末セムコーポレーション
3,998税込4,398
1箱(6袋)
当日出荷
内部溶液として、純水に溶解して使用するKCl粉末です。
pH計比較電極内部液 横河pH計比較電極内部液横河(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1ケース(250mL×8袋)ほか
当日出荷から翌々日出荷
濃度(mol)3.3成分塩化カリウム
比較電極内部液RE-4 東亜DKK比較電極内部液RE-4東亜DKK(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(50mL×3本)
当日出荷
アズワン品番61-8517-79
pH標準液 モノタロウpH標準液モノタロウ(70件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(500mL)
当日出荷
pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度±0.025使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
比較電極内部液330 HORIBA比較電極内部液330HORIBA
2,998税込3,298
1本(250mL)
当日出荷
原液のまま使用
仕様3.33mol/L KClゲルタイプ250mL型式F-21質量(g)330
電極保存液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)電極保存液HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(7件のレビュー)
3,098税込3,408
1本(230mL)ほか
当日出荷
使用方法pH電極は適度な湿り気がある時に正常な値を示し、乾燥していると正確な測定が出来ません。乾燥している場合は使用前に電極先端部を電極保存液に数時間浸けてください。測定終了後は保護キャップ内に少量の電極保存液を入れて電極に嵌めてください。テスターの場合は保護キャップの電極が当たる部分に小さく切ったスポンジまたは脱脂綿を入れ、数滴の電極保存液で湿らせてから蓋をして下さい。その後長く使わないと電極保存液は蒸発してしまいますので、時々補充してください。RoHS指令(10物質対応)対応
塩化カリウム(研究実験用) 林純薬工業塩化カリウム(研究実験用)林純薬工業
1,598税込1,758
1本(500g)
当日出荷
名称塩化カリウム等級一級化学式KCl濃度(%)≧99化学組成KClアズワン品番89-0065-94危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量74.55CAS登録番号7447-40-7
pH比較電極内部液 アズワンpH比較電極内部液アズワン
2,390税込2,629
1本ほか
当日出荷
容量(mL)500濃度(mol/L)3.33
比較電極内部液用粉末 RE-P 500g 東亜DKK比較電極内部液用粉末 RE-P 500g東亜DKK
1,998税込2,198
1包
当日出荷
容量(g)500
3mol/L 塩化カリウム溶液(研究実験用) 林純薬工業3mol/L 塩化カリウム溶液(研究実験用)林純薬工業
2,998税込3,298
1本(500mL)
当日出荷
名称3mol/L 塩化カリウム溶液規格規定液 VS等級容量分析用規定液 VS化学式KCl化学組成KClアズワン品番89-0062-48危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)濃度(mol/L)3CAS登録番号7447-40-7
試薬塩化カリウム 米山薬品工業試薬塩化カリウム米山薬品工業(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(500g)
当日出荷
質量(g)500化学組成KClアズワン品番2-5963-03危険物の類別非危険物
ノンリーク塩化銀電極内部液 3M 東亜DKKノンリーク塩化銀電極内部液 3M東亜DKK
1,998税込2,198
1本(500mL)
当日出荷
容量(mL)500アズワン品番61-8518-09
PH標準液 東亜DKKPH標準液東亜DKK(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(500mL)
当日出荷
PH標準液 横河電機PH標準液横河電機(16件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(250mL)ほか
翌々日出荷
pH標準液セット(pH4/7/9/KCL) HORIBApH標準液セット(pH4/7/9/KCL)HORIBA(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット
当日出荷
原液のまま使用。標準液と内部液が同梱されたセットです。
pH値(+25℃)(中性リン酸塩標準液)6.86、(フタル酸塩標準液)4.01、(ホウ酸塩標準液)9.18、(比較電極内部液(♯300))-容量(mL)(中性リン酸塩標準液)500、(フタル酸塩標準液)250、(ホウ酸塩標準液)250、(比較電極内部液(♯300))250
比較電極内部液用粉末 HORIBA比較電極内部液用粉末HORIBA
1,998税込2,198
1個(500g)
当日出荷
500g 2Lの純水に溶解して使用。3.3mol/L 相当 KCl。
プラスチックボディ防水白金複合形ORP電極 HORIBAプラスチックボディ防水白金複合形ORP電極HORIBA
25,980税込28,578
1本
当日出荷
プラスチックボディを採用した防水型の酸化還元電位(ORP)測定用複合電極。 ゲルタイプの内部液採用によりKClを補充する必要がなく、ハンドヘルド計と組合わせた現場での測定に最適です。
使用温度範囲(℃)0~60内部液無補充 (3.3mol/Lゲル状KCl)仕様【極材】Pt
ロングチューブpHメーター MMK SCIENTIFICロングチューブpHメーターMMK SCIENTIFIC
19,700税込21,670
1台
4日以内出荷
測定範囲:0.00~14.00pH(分解能0.01pH)、測定精度:±0.1pHと高精度です。 プローブ径:Φ12mm、プローブ長:130mとロングタイプのプローブのため、細くて深いサンプルボトル等での測定も可能です。 視認性に優れた角度45°の大型LCDディスプレイ採用により、あらゆる環境下で測定値を確認しやすくなりました。3ポイントのワンタッチ自動校正機能搭載 任意の校正値に調整が可能で、ご使用目的に沿った校正値にカスタマイズができます。 比較電極内部液は3.33mol/L KClゲルタイプを採用しており、電極の早期劣化を防止します。 電極劣化防止用保存ボトルの標準付属 防水性能IP65、温度補正機能搭載
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品校正粉末(pH4.01、pH6.86、pH9.18)、取扱説明書、電池(CR2032)×2個、電極保存ボトル質量(g)115電源CR2032×2個寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187.4×40×58.4測定範囲(pH)0.00~14.00使用湿度範囲80%相対湿度以下(ただし結露しないこと)測定原理ガラス電極法測定温度範囲(℃)0~80寸法(高さH×幅W)(mm)ディスプレイ:29×22.5
pH計用 pH電極 GST-2419C 東亜DKKpH計用 pH電極 GST-2419C東亜DKK
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
用途一般用仕様●比較電極内部液:3.3mol/L-KCl●計量法型式承認:第S0012号適合機種HM-10P/11P/12P/14P測定範囲(℃)0~100測定範囲(pH)0~14
Fine pH複合電極 TGK(東京硝子器械)Fine pH複合電極TGK(東京硝子器械)
19,800税込21,780
1本
17日以内出荷から102日以内出荷
測定範囲pH0~pH14使用温度範囲(℃)0~60内部液3.3mol kcl温度補償なし仕様●pH感応膜:常温用ガラス膜●比較電極:Ag-Agcl●ロケット:なし
Fine 白金ORP複合電極 TGK(東京硝子器械)Fine 白金ORP複合電極TGK(東京硝子器械)
21,780税込23,958
1本
23日以内出荷から102日以内出荷
測定範囲±2000mV使用温度範囲(℃)0~60内部液3.3mol kcl温度補償なしケーブルフジクラ 1m端子BNCキャップ段付きベーク仕様●pH感応膜:PtΦ5●比較電極:Ag-Agcl●ロケット:なし