カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
  • 切削工具(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 物流用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)

「kcm」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KCM標準ローラチェーン KANA(片山チエン)

    KCM標準ローラチェーン

    KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(1.5m)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
  • 自転車用チェーン KCM(加賀工業)

    自転車用チェーン

    KCM(加賀工業)(32件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷
    主に自転車チェーンとして使用されておりますが、特殊なアタッチメントを取りつけて自動販売機などの軽機械の伝動、搬送、リレー伝達用としても使用されております。
    ピッチ12.7寸法d(Φmm)3.64ローラ外径D(Φmm)7.75リンクプレート高さH(mm)9.5リンクプレート厚さT(mm)1.0
  • モーターサイクル用ノンシールチェーン KCM(加賀工業)

    モーターサイクル用ノンシールチェーン

    KCM(加賀工業)(51件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    K.C.M.モーターサイクルチェーンは、疲労強度の向上と摩耗伸びを追求して開発され、厳格な品質管理のもとに製作されております。一般走行に使用される普及型ドライブチェーンです。高度の品質管理の下で製造され、安定した性能を発揮します。クリップジョイント付属。
    ピッチ12.7リンクプレート高さH(mm)11.7リンクプレート厚さT(mm)1.5
  • 標準形ローラーチェーン KANA(片山チエン)

    標準形ローラーチェーン

    KANA(片山チエン)(34件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
    用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • ジョイントリンク KANA(片山チエン)

    ジョイントリンク

    KANA(片山チエン)(17件のレビュー)
    88税込97
    1個
    当日出荷
    JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
    用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • オフセットリンク KANA(片山チエン)

    オフセットリンク

    KANA(片山チエン)(11件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • ジョイントリンク KANA(片山チエン)

    ジョイントリンク

    KANA(片山チエン)(4件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
    材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1
  • 丸型打込式オイルゲージ 協和[機構部品]

    丸型打込式オイルゲージ

    協和[機構部品](9件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    反射板は白色なので、油の有無を遠くからでも確認でき、朱色の点がはっきり見えます。
    耐熱温度(℃)90形状丸形
  • ステンレスローラーチェーン KANA(片山チエン)

    ステンレスローラーチェーン

    KANA(片山チエン)(9件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷
    酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
    ユニット長さ(m)3列数1付属品ジョイントリンク1個材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    719税込791
    1箱(20g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • iceG 2.0 Y'sGOD

    iceG 2.0

    Y'sGOD(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    アイスジーは、アメリカ航空宇宙局(NASA)が、宇宙飛行士を急激な温度変化から守る為に研究開発されたP.C.M(Phase-change material)冷却素材を使用しております。首元冷却暑さ対策品!! リバーシブルデザインなので、気分や服に合わせ、表裏をチェンジして装着できます。作業現場、農作業時、ビジネスシーン、寝苦しい夜、キャンプ場、勉強に集中したい時、コンサート会場、スポーツのクルーダウン、通勤時やドライブ時など様々なシーンで活躍!!。冷却すると液体から個体に変わる特殊特殊素材。22℃以下の気温や水でも冷却固体化することが可能。外気温25~35度の場合、約60分~約120分冷やすことが出来ます!!繰り返し使えて経済的!!。周囲の温度が上昇しても一定の温度帯で止まり、熱を吸収して一定の温度を維持します。また、急激な温度変化による結露も起きません。冷えすぎないので、敏感肌の方、女性やお子様でも安心してご使用頂けます。
    用途暑さ対策用首元冷却リング。材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、P.C.M(冷却素材)厚さ(mm)20タイプ保冷剤入タイプ種類ネッククーラー首廻り(cm)39使用時間(時間)約1~2冷却温度(℃)22
  • iceG 3.0 Y'sGOD

    iceG 3.0

    Y'sGOD(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    アイスジーは、アメリカ航空宇宙局(NASA)が、宇宙飛行士を急激な温度変化から守る為に研究開発されたP.C.M(Phase-change material)冷却素材を使用しております。首元冷却暑さ対策品!! リバーシブルデザインなので、気分や服に合わせ、表裏をチェンジして装着できます。作業現場、農作業時、ビジネスシーン、寝苦しい夜、キャンプ場、勉強に集中したい時、コンサート会場、スポーツのクルーダウン、通勤時やドライブ時など様々なシーンで活躍!!。冷却すると液体から個体に変わる特殊特殊素材。22℃以下の気温や水でも冷却固体化することが可能。外気温25~35度の場合、約120分~約180分冷やすことが出来ます!!繰り返し使えて経済的!!。周囲の温度が上昇しても一定の温度帯で止まり、熱を吸収して一定の温度を維持します。また、急激な温度変化による結露も起きません。冷えすぎないので、敏感肌の方、女性やお子様でも安心してご使用頂けます。
    用途暑さ対策用首元冷却リング。材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、P.C.M(冷却素材)厚さ(mm)30タイプ保冷剤入タイプ
  • ポケッタブル肺活量計専用マウスピースKC用 ツツミ

    ポケッタブル肺活量計専用マウスピースKC用

    ツツミ(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1式(50個)
    当日出荷
    適合品番KC松吉医科器械コード02-3795-01
  • 連結可能くるくるコード巻き大C YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    連結可能くるくるコード巻き大C

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    お互いのコード巻き同士を連結可能です。ふたを開けてコードを巻き付けるだけの簡単な手順で、電話機やAV器機などのコードを巻くことができます。 約5mのテレホンコードを巻くことができます。
    質量(g)37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×48×80
  • オフセットリンク KANA(片山チエン)

    オフセットリンク

    KANA(片山チエン)(3件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
    列数1材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン
  • トレビーノ カセッティ カートリッジコンパクトサイズ高除去(13項目クリア) TORAY(東レ)

    トレビーノ カセッティ カートリッジコンパクトサイズ高除去(13項目クリア)

    TORAY(東レ)(5件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1箱(2個)
    当日出荷
    蛇口直結型「カセッティシリーズ」用カートリッジ。13項目除去の、高除去タイプ。交換目安600L
    交換目安600L=2ヶ月(1日10L使用の場合)タイプ交換用カートリッジ浄水能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムろ過材の種類活性炭、中空糸膜、イオン交換体
  • ジョイントリンク 2列 KANA(片山チエン)

    ジョイントリンク 2列

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
    用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
  • くるくるコード巻き YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    くるくるコード巻き

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    148税込163
    1個
    当日出荷
    ゴムのふたをひっくり返して、コードを巻き付けてふたを元に戻すだけの簡単な手順で、電話機やAV器機などのコードを巻くことができます。 約3mのテレホンコードを巻くことができます。
    用途電話機やAV器機などのコードをスッキリ収納させたい時に質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×30×78RoHS指令(10物質対応)対応
  • くるくるコード巻きミニ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    くるくるコード巻きミニ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    118税込130
    1個
    当日出荷
    ゴムのふたをひっくり返して、コードを巻き付けてふたを元に戻すだけの簡単な手順で、電話機やAV器機などのコードを巻くことができます。 約1mのテレホンコードを巻くことができます。
    用途電話機やAV器機などのコードをスッキリ収納させたい時に質量(g)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×63
  • アタッチメント付ジョイントリンク KANA(片山チエン)

    アタッチメント付ジョイントリンク

    KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途各種機器の伝動用、駆動用。ピン形式割ピン形材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1
  • 標準形ローラーチェーン2列 KANA(片山チエン)

    標準形ローラーチェーン2列

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    6,198税込6,818特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
    用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ユニット長さ(m)3
  • タクティルスイッチ JFシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    タクティルスイッチ JFシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6件のレビュー)
    218税込240
    1個
    当日出荷
    ショートストローク、軽操作力、軽タッチで、はぎれの良い操作感をもっています。 基板上の高さが、5.08mmと薄形のため機器の薄形化に貢献します。また、端子部がインチピッチ間隔(2.54mm×n)のため、高密度実装が可能です。 端子部は、インチピッチ間隔で、曲げ加工がほど施されているため、プリント基板へ取付けた時の浮き上がりがなく、仮固定ができ、はんだ付け作業が容易です。 スイッチ接点部が密閉されているため、フラックス等の浸入がなく、条件による丸洗い洗浄が可能です。また防水性・防塵性に優れ、高接触信頼性を保ちます。
    使用温度範囲(℃)-25~85端子形状PC端子操作力(N)3±0.8回路単極単投RoHS指令(10物質対応)対応
  • グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー(ファインメタル) FM モトユキ

    グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー(ファインメタル) FM

    モトユキ(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    シャープな切れ味で長寿命
  • KAZ大容量気化式加湿器(42畳タイプ) Kaz

    KAZ大容量気化式加湿器(42畳タイプ)

    Kaz(3件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷
    乾いた大きなお部屋や事務所に最適な安全&クリーン加湿器! 1時間あたり1500mLの大加湿能力。 12Lの大容量で、長時間の連続運転が可能。 気化方式で、適度な過湿状態を維持します。 3段階の加湿量コントロール機能付き。 6段階の湿度コントロール機能付き。 移動に便利なキャスター付き。
    タンク容量(L)12(6×2タンク)仕様タンクから本体ベースに水を供給/タンクの水をフィルターで吸収しミネラルや不純物を補う/室内の乾いた空気がフィルターを通じて水分を吸収/水分を多く含んだきれいな空気がお部屋に潤いを与える質量(kg)7.2電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)55(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×350×460(キャスター含む)機能通電ランプ付適合床面積一戸建木造住宅和室42m2(25畳)・一戸建プレハブ住宅洋室69m2(42畳)定格加湿能力(mL/H)強1500・中1200・弱960連続加湿時間(時間)約8(強)~約12(弱)湿度コントロール6段階(35・40・45・50・55%、連続)
  • アタッチメント付ローラチェーン KANA(片山チエン)

    アタッチメント付ローラチェーン

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷から14日以内出荷
    高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
    用途各種機器の伝動用、駆動用。ユニット長さ(m)3ピン形式リベット形列数1仕様1つとびリンクアタッチ付です。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    409税込450
    1箱(20g)ほか
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ラフレイングローブ ラフアンドロード

    ラフレイングローブ

    ラフアンドロード(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1双
    4日以内出荷から6日以内出荷
    とにかく憂鬱になりがちな雨天のライディングを天気に煩わされずに使える全天候型のグローブ。透湿防水素材HIPORAで外からの雨を防ぎながら、体から発せられる蒸気(汗)を排出するという優れた性質に加え、内装を吸汗速乾素材のクールマックスにすることでサラサラな快適さをキープ。左手親指にはシリコンワイパー付きでシールドの水滴を弾き視界を確保し、雨天走行の負担を軽減、曇りがちな気分を晴れやかにしてくれるレイングローブです。
    材質甲側/タスラン、クロロプレン 掌側/合成皮革、インナー/ハイポーラグローブインサート 裏地/クールマックス機能リフレクター、雨天用ワイパー(左手親指)
  • CS-MTW/THHW (CE) タツタ電線

    CS-MTW/THHW (CE)

    タツタ電線(1件のレビュー)
    7,098税込7,808特価
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    国内外向け規格ケーブル
    定格電圧(V)600定格温度(℃)60各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
  • ISO インサート SNMG-RP ケナメタル

    ISO インサート SNMG-RP

    ケナメタル(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷から10日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角90°。M級。5°すくい角。8コーナー仕様。粗加工用
    形状正方形穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
  • ISO インサート CNMG-RP ケナメタル

    ISO インサート CNMG-RP

    ケナメタル(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個ほか
    8日以内出荷から10日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。4コーナー仕様。粗加工用
    形状ひし形80°穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
  • EM 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシン

    EM 車輪のみ(ゴム車輪)

    ナンシン(27件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    ナイロンをホイルセンターに用いることにより回転抵抗が現行品の約半分まで減少。 旋回抵抗おいても20%ダウンと改善されています。 また、回転性能においてはハンマー品より優れた性能を発揮します。
    適合品番STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SSC・TM・KM・SM・GM・SU-SM・10シリーズ材質(ホイール)ゴム
  • シガーチャージャー/Type-C(QuickCharge3.0対応)100cm/1USBポート(自動識別)/2.4A エレコム

    シガーチャージャー/Type-C(QuickCharge3.0対応)100cm/1USBポート(自動識別)/2.4A

    エレコム(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    Qualcomm(R)Quick Charge(TM) 3.0対応で激速充電。 USB Type-CケーブルとUSBポートを搭載し、合計最大出力30Wでスマートフォンなど2台を同時に車で充電できる車載充電器。
    定格入力電圧(V)DC12/24ブラックコネクタ形状USB Type-C(USB-C)コネクタ(オス) USB Aポート(メス)その他USBポートにおまかせ充電機能 充電状況お知らせLED機能質量(g)約54対応機種USB Type-C(USB-C)コネクタからQualcommのQuickCharge3.0(TM)以下で充電可能な機器、またはUSB Aポートから最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×70×32(突起部含まず)発光色赤・青使用電源アクセサリソケット保証期間1年間使用地区日本ケーブルストレート 同軸ケーブル定格出力電圧(V)USB Type-C(USB-C)コネクタは5/9/12 USB Aポートは5ケーブル長(cm)約100各種認証QuickCharge3.0定格出力電流USB Type-C(USB-C)コネクタは最大3A USB Aポートは最大2.4Aソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
  • HSSメタルソー(普通鋼用) 大同興業

    HSSメタルソー(普通鋼用)

    大同興業(5件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    厳選された素材から製作された強靱な粘りと剛性を持ったメタルソーです。丸棒・アングル・角パイプ等一般鋼材の切断に適しています。
    用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。材質高速度鋼(HSS)
  • HSSスペシャルソー(ステンレス用) 大同興業

    HSSスペシャルソー(ステンレス用)

    大同興業(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    チタンとアルミニウムの特殊コーティング処理を施した”硬度が高く”、”耐摩擦性に優れ”、”サイドウエルディングが起こりにくい”、ステンレス鋼や合金鋼の切断に最適なメタルソーです。
    用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。材質高速度鋼(HSS)
  • 車輪、ナイロン車 ナンシン

    車輪、ナイロン車

    ナンシン(3件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    TE、SRシリーズ交換用
    適合品番STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SU-TEL・SU-KEL・SU-SR・SU-SEL・SU-SM・TE・KD・TEL・KEL・TM・KM・SR・SEL・SM・GR・GM・SSC・10シリーズ