カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • 自転車部品(7)
  • 物流用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「kcnc」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギア固定ボルト(シルバー/M8×8.5)& ナット(各5個) SHIMANO(シマノ)ギア固定ボルト(シルバー/M8×8.5)& ナット(各5個)SHIMANO(シマノ)(5件のレビュー)
969税込1,066
1個
8日以内出荷
ギア固定ボルト(M8×6)& ナット(各5個) SHIMANO(シマノ)ギア固定ボルト(M8×6)& ナット(各5個)SHIMANO(シマノ)
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
ディレイラーガード MINOURA(箕浦)ディレイラーガードMINOURA(箕浦)(1件のレビュー)
899税込989
1個
4日以内出荷
ブラック
CSV V-Brake CNC RIDEACSV V-Brake CNCRIDEA
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
7075-T6アルミをCNC加工したショートアームタイプ。 剛性が高く、軽量な仕上がり。 ピボット部にベアリングを使用し、スムーズな可動を実現。 前後兼用。
ブレーキ種類Vブレーキ質量(g)78アーム長さ(mm)80前後区分前後兼用
Tスロットカッター FKD(フクダ精工)TスロットカッターFKD(フクダ精工)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
溝加工やフライス切削に最適です。
材質HSS刃幅公差(mm)0~+0.1
XFH V-Type Lever CNC RIDEAXFH V-Type Lever CNCRIDEA
18,980税込20,878
1セット
4日以内出荷
CNC加工による高強度7075-T6アルミをレバーと本体に使用し、優れたブレーキング性能を発揮。 6-4チタン製ボルト採用。Vブレーキ用(MTB等)。
質量(g)90
Tスロットカッター TC FKD(フクダ精工)Tスロットカッター TCFKD(フクダ精工)
9,698税込10,668
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
Tスロットカッター  10X3 岡崎精工Tスロットカッター 10X3岡崎精工
5,398税込5,938
1本
当日出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数8全長(mm)65首径(mm)Φ4刃径(Φmm)10刃幅(mm)3柄径(Φ)10首長(mm)15
TQXG-R5 Chainring Screw for Single RIDEATQXG-R5 Chainring Screw for SingleRIDEA(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
4日以内出荷
AL7075-T6アルミ製チェーンリングボルト。 RIDEA、シマノ、スラム、FSA等に対応。 シングルチェーンリング用。5個セット。
材質アルミニウム(AL7075-T6)長さ(mm)5質量(g)8(5個セット)
5x-FR5ST-DG Single Speed Chain Ring with Chain Ring Guards RIDEA5x-FR5ST-DG Single Speed Chain Ring with Chain Ring GuardsRIDEA
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
フォールディングバイク用シングルスピードチェーンリング(正円)。 CNC加工による専用ガードおよびガード固定ボルト付き。 5アーム仕様 (対応クランク : シマノ、スラム、FSA、RIDEA)。
材質アルミニウム(AL7075)ブラック
吊りチェーン用クランプ KCM コンドーテック吊りチェーン用クランプ KCMコンドーテック
47,980税込52,778
1セット(20個)
当日出荷
本体は型打鍛造品で、板プレス品、圧延品に比べてフトコロを大きくしても、強靭で、形も美しく、品質も安定しています。 吊り部が大きな輪なので、チェーンが吊りやすく、大型のフック「しずか」も入ります。 吊り輪をたためば、コンパクトになり収納スペースをとりません。 丸鋼なので横曲げ、溶接部が当たるような事はなく、チェーン本来の引張強さを発揮します。
仕様仮設工業会認定品材質(本体)SS400、(押しボルト)SCM435、(つり輪)SWCH、(丸リベット)SWRM/SWCH質量(g)610RoHS指令(10物質対応)対応
吊りチェーン用クランプ 皿付 KCMCS コンドーテック吊りチェーン用クランプ 皿付 KCMCSコンドーテック
41,980税込46,178
1セット(20個)
当日出荷
本体は型打鍛造品で、板プレス品、圧延品に比べてフトコロを大きくしても、強靭で、形も美しく、品質も安定しています。 吊り部が大きな輪なので、チェーンが吊りやすく、大型のフック「しずか」も入ります。 吊り輪をたためば、コンパクトになり収納スペースをとりません。 丸鋼なので横曲げ、溶接部が当たるような事はなく、チェーン本来の引張強さを発揮します。
仕様仮設工業会認定品材質(本体)SS400、(押しボルト)SCM435、(つり輪)SWCH、(丸リベット)SWRM/SWCH質量(g)710RoHS指令(10物質対応)対応
GH Seat Post Clamp Q/R RIDEAGH Seat Post Clamp Q/RRIDEA
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
7075アルミ合金のボディーにチタン製のネジを組み合わせ、超軽量を実現。 工具不要のレバー式クイックリリース仕様。 レバーの接合部に真鍮製のスペーサーを採用し、滑らかな操作性。
寸法(Φmm)40材質7075アルミ合金質量(g)29
NC旋盤用超硬ソリッドキーシードカッター C-NCKC 大洋ツールNC旋盤用超硬ソリッドキーシードカッター C-NCKC大洋ツール
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
NC旋盤用に最適なシャンク径と全長を採用。キー溝、半月キー溝、スリット加工用。ワシ刃型により、切削性、切粉排出性が向上。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質超硬K10全長(mm)60表面処理ノンコート首長(mm)5
超硬 ミニTSカッター(Tスロットカッター) 岡崎精工超硬 ミニTSカッター(Tスロットカッター)岡崎精工
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
超硬素材にこだわりました。刃型にこだわりました。コーティングにこだわりました。
材質超硬表面処理OK-Aコートプレミアム
キーシードカッター EIKO(栄工舎)キーシードカッターEIKO(栄工舎)
6,898税込7,588
1本
当日出荷から3日以内出荷
HSSキーシードカッター
用途スクエア溝加工材質SKH51
超硬スーパーミニコンケーブ EIKO(栄工舎)超硬スーパーミニコンケーブEIKO(栄工舎)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
用途R加工材質超硬 超微粒子表面処理-R公差(mm)±0.01
超硬スーパーミニ千鳥刃キーシードカッター EIKO(栄工舎)超硬スーパーミニ千鳥刃キーシードカッターEIKO(栄工舎)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
超硬ミニ千鳥刃キーシードカッター
用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート外径公差(mm)0/-0.05公差(mm)【刃厚】0/-0.035