カテゴリ

  • 物流用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「kct-15」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(オス) イハラサイエンス

    NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(オス)

    イハラサイエンス(3件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
    材質炭素鋼形状テーパー種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
  • コルゲートチューブ TRUSCO

    コルゲートチューブ

    TRUSCO
    ¥3,198税込¥3,518
    1袋
    当日出荷
    縦方向にスリットが入っているため、電線の収納を容易に行えます。持ち運びにも便利な10m仕様です。電線の保護にぴったりな、丈夫で軽くフレキシブルな仕様です。
    仕様屋内用材質難燃性ポリプロピレン色黒長さ(m)10使用可能温度範囲-40~95℃2018年トラスコ掲載ページ3 1002
  • コルゲートチューブ カメダデンキ

    コルゲートチューブ

    カメダデンキ(7件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    軽くてフレキシブルでありながら丈夫でつぶれにくく、電線を確実に保護します。 延長方向にスリット(切れ目)加工を施しておりますので電線が容易に収納できます。
    仕様RoHS対応品外観延長方向にスリットがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーニングクロス 液晶用 超繊細繊維 「ザヴィーナ(R) ミニマックス(R)」 水洗い可能 ノートパソコン モニター スマホ タブレット クリーナー エレコム

    クリーニングクロス 液晶用 超繊細繊維 「ザヴィーナ(R) ミニマックス(R)」 水洗い可能 ノートパソコン モニター スマホ タブレット クリーナー

    エレコム
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    ■スマートフォンやタブレットPCのタッチパネルをきれいに拭き取るクリーニングクロスです。 ■超極細繊維ワイピングクロス「ザヴィーナ(R) ミニマックス(R)」を使用し、指紋や手垢などの皮脂汚れをしっかりと除去します。 ■0.1デシテックスの超極細繊維で編んだ生地を、特殊加工によりさらに高密度化した高性能ワイピングクロスです。 ■水洗い可能なので、洗ってきれいな状態で繰り返し使用可能です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    材質ポリエステル70%、ナイロン30%色ブルー外形寸法(mm)150×150入数1枚
  • 固定(正方プレート) ゴム車 ナンシン

    固定(正方プレート) ゴム車

    ナンシン
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    STCシリーズ、自在と同ピッチの固定車
    種別産業用キャスター形状固定車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-プレート寸法X×Y(mm)102×114取付穴径P(Φmm)11取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • クリーニングクロス 液晶用 超繊細繊維 「ベリーマ(R)X」 水洗い可能 ノートパソコン モニター スマホ タブレット クリーナー エレコム

    クリーニングクロス 液晶用 超繊細繊維 「ベリーマ(R)X」 水洗い可能 ノートパソコン モニター スマホ タブレット クリーナー

    エレコム
    ¥809税込¥890
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ■タブレットPCやスマートフォンなどのタッチパネルや保護フィルムの指紋、手垢、皮脂汚れなどをきれいに拭き取るクリーニングクロスです。 ■超極細分割繊維「ベリーマ(R)X」を使用し、指紋や手垢などの皮脂汚れをしっかりと除去します。 ■断面がくさび状になっており、微細な凹凸にもフィットするので、ホコリ・汚れを繊維の間に確実に捉えます。 ■親水性のナイロンと親油性のポリエステルの複合糸のため、水性から油性まで、あらゆる汚れに払浄性能を発揮します。 ■拭き取りやすくソフトな風合いの起毛タイプです。 ■iPadの液晶画面にぴったりのサイズで、クロスを広げたままケースに収納可能です。 ■水洗い可能なので、洗ってきれいな状態で繰り返し使用可能です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    材質ポリエステル80%、ナイロン20%寸法(mm)150×230入数1枚
  • カクテルシェーカー用ホルダー scinics(サイニクス)

    カクテルシェーカー用ホルダー

    scinics(サイニクス)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    3日以内出荷
  • 固定(正方プレート)ゴム車(ベアリング入) ナンシン

    固定(正方プレート)ゴム車(ベアリング入)

    ナンシン
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌日出荷
    STCシリーズ、自在と同ピッチの固定車
    材質(車輪)ゴム(B入り)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしプレート寸法X×Y(mm)102×114取付穴径P(Φmm)11取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 汎用キャスター ナンシン

    汎用キャスター

    ナンシン
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    タイプ固定T型プレート寸法(mm)102×114取付穴径(Φmm)11.0
  • コルゲートチューブ治具 カメダデンキ

    コルゲートチューブ治具

    カメダデンキ(16件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    コルゲートチューブに電線を素早く収納することができます。
  • ウスイータ階段踏板CT Panasonic(パナソニック)

    ウスイータ階段踏板CT

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,598税込¥9,458
    1箱(5枚)
    6日以内出荷
    省施工でスピーディにリフォームが可能です。
    用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。厚さ(mm)2.7色カームチェリー柄グリーン購入法適合
  • ウスイータ階段段鼻材直部用CT Panasonic(パナソニック)

    ウスイータ階段段鼻材直部用CT

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(5枚)
    6日以内出荷
    省施工でスピーディにリフォームが可能です。
    用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。幅(mm)41厚さ(mm)47.5色カームチェリー柄グリーン購入法適合
  • ショート吊戸棚 クリナップ

    ショート吊戸棚

    クリナップ
    取扱い終了
    付属品可動棚板1段材質(扉面)低圧メラミン化粧板、(取手)ABS樹脂高さ(mm)500奥行(mm)375
  • 流し台 クリンプレティ クリナップ

    流し台 クリンプレティ

    クリナップ
    取扱い終了
    仕様-材質(扉面)低圧メラミン化粧板、(取手)ABS樹脂、(流し台)ステンレス高さ(mm)800奥行(mm)550
  • 水冷式角形電磁チャック カネテック

    水冷式角形電磁チャック

    カネテック
    取扱い終了
  • 小物ケース ナイキ

    小物ケース

    ナイキ
    取扱い終了
  • 水冷式可傾形電磁チャック カネテック

    水冷式可傾形電磁チャック

    カネテック
    取扱い終了