曜日別特売

ショート吊戸棚

ショート吊戸棚 - クリナップ
付属品
可動棚板1段
材質
(扉面)低圧メラミン化粧板、(取手)ABS樹脂
高さ(mm)
500
奥行(mm)
375
内容量
1台
注意
※品番にFを含む商品は底面および左右どちらかが不燃材貼りになります。(R)が棚に向かって左側の面、(L)が棚に向かって右側の面です。
※左右どちらかに不燃材が貼ってある面側の棚は棚板なしになります。
28件中 1~28件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
間口W×奥行D×高さH(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87441812WKCT-180アイボリー1800×375×5001800
¥34,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
87441821WKCZ-180ナチュラル1800×375×5001800
¥34,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
87441837WKCT-150アイボリー1500×375×5001500
¥31,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
87441846WKCZ-150ナチュラル1500×375×5001500
¥31,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
87441855WKCT-120アイボリー1200×375×5001200
¥23,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
87441864WKCZ-120ナチュラル1200×375×5001200
¥23,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
87441873WKCT-120F(R)アイボリー1200×375×5001200
¥30,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
87441882WKCT-120F(L)アイボリー1200×375×5001200
¥30,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
87441891WKCZ-120F(R)ナチュラル1200×375×5001200
¥30,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
87441907WKCZ-120F(L)ナチュラル1200×375×5001200
¥30,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
87441916WKCT-105アイボリー1050×375×5001050
¥20,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
87441925WKCZ-105ナチュラル1050×375×5001050
¥20,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
87441934WKCT-105F(R)アイボリー1050×375×5001050
¥28,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
87441943WKCT-105F(L)アイボリー1050×375×5001050
¥28,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
87441952WKCZ-105F(R)ナチュラル1050×375×5001050
¥28,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
87441961WKCZ-105F(L)ナチュラル1050×375×5001050
¥28,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
87441977WKCT-100F(R)アイボリー1000×375×5001000
¥27,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
87441986WKCT-100F(L)アイボリー1000×375×5001000
¥27,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
87441995WKCZ-100F(R)ナチュラル1000×375×5001000
¥27,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
87442004WKCZ-100F(L)ナチュラル1000×375×5001000
¥27,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
87442013WKCT-60アイボリー600×375×500600
¥14,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
87442022WKCZ-60ナチュラル600×375×500600
¥14,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
87442031WKCT-30アイボリー300×375×500300
¥10,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
87442047WKCZ-30ナチュラル300×375×500300
¥10,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
87442056WKCT-30F(R)アイボリー300×375×500300
¥14,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
87442065WKCT-30F(L)アイボリー300×375×500300
¥14,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
87442074WKCZ-30F(R)ナチュラル300×375×500300
¥14,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
87442083WKCZ-30F(L)ナチュラル300×375×500300
¥14,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする