クリナップ
流し台 クリンプレティ
仕様
-
材質
(扉面)低圧メラミン化粧板、(取手)ABS樹脂、(流し台)ステンレス<SUS430>
高さ(mm)
800
奥行(mm)
550
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
種別
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87441313
KCT-180MF
1800
右シンク
アイボリー
¥
64,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
87441322
KCT-180MF
1800
左シンク
アイボリー
¥
64,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
87441331
KCZ-180MF
1800
右シンク
ナチュラル
¥
64,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
87441347
KCZ-180MF
1800
左シンク
ナチュラル
¥
64,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
87441356
KCT-150MF
1500
右シンク
アイボリー
¥
61,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
87441365
KCT-150MF
1500
左シンク
アイボリー
¥
61,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
87441374
KCZ-150MF
1500
右シンク
ナチュラル
¥
61,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
87441383
KCZ-150MF
1500
左シンク
ナチュラル
¥
61,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
87441392
KCT-120MF
1200
右シンク
アイボリー
¥
48,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
87441401
KCT-120MF
1200
左シンク
アイボリー
¥
48,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
87441417
KCZ-120MF
1200
右シンク
ナチュラル
¥
48,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
87441426
KCZ-120MF
1200
左シンク
ナチュラル
¥
48,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
87441435
KCT-105MF
1050
右シンク
アイボリー
¥
46,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
87441444
KCT-105MF
1050
左シンク
アイボリー
¥
46,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
87441453
KCZ-105MF
1050
右シンク
ナチュラル
¥
46,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
87441462
KCZ-105MF
1050
左シンク
ナチュラル
¥
46,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
87441471
KCT-100MF
1000
右シンク
アイボリー
¥
46,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
87441487
KCT-100MF
1000
左シンク
アイボリー
¥
46,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
87441496
KCZ-100MF
1000
右シンク
ナチュラル
¥
46,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
87441505
KCZ-100MF
1000
左シンク
ナチュラル
¥
46,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください