カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(35)
  • 建築金物(28)
  • 農業機械(23)
  • 物流用品(22)
  • 制御機器(18)
  • 切削工具(9)
  • 測定用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 作業工具(8)
  • 電気材料(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 電動工具(6)
  • メカニカル部品(5)
  • バイク部品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • テープ(3)
  • 機構部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 研磨材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 防災用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kd-10」の検索結果

242件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 分電盤 KD-10 光電

    分電盤 KD-10

    光電
    67,980税込74,778
    1台
    5日以内出荷
    漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
    材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:10個、電源スイッチ:30A寸法(縦×横)(mm)110×330
  • カーボンブラシ KD-10 高速電機(富士製砥)

    カーボンブラシ KD-10

    高速電機(富士製砥)
    4,998税込5,498
    1袋(5セット×10個)
    当日出荷
    適合機種HDC-100寸法(mm)5×11
  • ステレオヘッドホン HA-KD10W JVC

    ステレオヘッドホン HA-KD10W

    JVC
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    子どもの耳を守る音量制限機能付き、子ども向けワイヤレスヘッドホン。大音量によるダメージから子どもの耳を守る音量制限機能。音圧レベルを最大85dBの低感度に設計。子どもが誤ってボリュームを上げても耳にダメージを与えにくい子ども専用設計で、健康な耳を守るために音量に配慮をしました。EN71-1に基づく、85dBは走行中の電車の車内音程度の音量。ケーブルを気にせずに動けるBluetooth(R)対応。コードを気にせずに楽しめるBluetooth対応を実現。ヘッドホン使用中のけがの心配がありません。また、Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.0/Power Class2に対応することで、安定したワイヤレス接続を実現します。一度ペアリングを完了させた端末であれば、電源をオンにするだけで自動でワイヤレス接続します。子どもの頭にぴったりフィットする小型・軽量設計&7段階調整機能。子どもの頭に負担の少ない小型・軽量設計を採用。スライダー部に設置した7段階の番号表示により、ヘッドバンドの長さを子どもの頭の成長に合わせて簡単に調節することができます。また、アジャスター部分は子どもが指を挟むことを防ぐ、隙間の少ない設計にしました。オンライン学習時やハンズフリー通話に使用可能なマイクを本体に内蔵。接続機器の仕様により、非対応の場合あり。内蔵バッテリーで約16時間の長時間再生を実現 /使用条件によって異なる。貼って楽しめるオリジナルステッカーを付属。バラエティ豊かなオリジナルステッカー(A7サイズ×4枚)を同梱し、幅広のスライダーなどにお気に入りのステッカーを自由に貼って自分だけのヘッドホンにカスタマイズできます。長時間の装着でも着け心地の良いソフトイヤーパッド。分かりやすく目立つ表示で子どもでも簡単操作。ハウジング部のL/R表記を目立たせることで左右の付け間違いを防止します。また、スライダー部分のボタンを大きくすることで、子どもでも簡単に操作ができます。イエローとピンクを基調にした選べる2カラーバリエーション。トレンドに合わせたカラーラインナップはファッションに合わせやすく、ユニセックスとしてご利用いただけます。
    付属品充電用USBケーブル、ステッカー4枚質量(g)(内蔵リチウムポリマー充電池含む)約110出力Power Class2電源DC3.7V、内蔵リチウムポリマー充電池接続方式Bluetooth(R) Ver.5.0再生周波数帯域(Hz)20~20000音圧レベル(dB)(最大)85充電時間(時間)約3保護対応コンテンツ:SCMS-T方式電池使用時間(時間)約16通信距離(m)(最大)約10イヤホン形状オーバーヘッド型対応コーデックSBC対応プロファイル対応Bluetooth(R):A2DP、AVRCP、HFP
  • カーボンブラシ KD10 高速電機(富士製砥)

    カーボンブラシ KD10

    高速電機(富士製砥)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    富士製砥電動工具専用のカーボンブラシ
    用途HDC-100用仕様富士製砥電動工具専用のカーボンブラシトラスコ品番687-3066
  • 【3分で膨らむ】水でふくらむ緊急簡易土のう アイリスオーヤマ

    【3分で膨らむ】水でふくらむ緊急簡易土のう

    アイリスオーヤマ
    3,998税込4,398
    1セット(10枚)
    欠品中
    水を含むと膨らむ、土砂が不要の給水簡易土のうです。3分で膨らみ、より緊急に対応することが出来ます。袋についている紐を調整することで、袋サイズの調整が可能です。水が引いた場合は炎天下で2~3日で収縮します。乾いたら一般ゴミとして処理できます。
    用途ビルや店舗、地階への流入防止、車庫への浸水防止、斜面の土砂崩れ防止、あふれた水の水路への誘導等材質水で溶けるPVA袋、ポリマー、袋:不織布質量(kg)(使用時)約16/袋時間完成まで:約3分使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×400×90
  • キーホルダー用金具 日本紐釦貿易

    キーホルダー用金具

    日本紐釦貿易(6件のレビュー)
    549税込604
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • KD10 1回線断線ペグ 川口電機製作所

    KD10 1回線断線ペグ

    川口電機製作所
    3,698税込4,068
    1箱(100個)
    6日以内出荷
    KD10シリーズの試験弾器機能を使う際に使用する断線ペグ。
  • KD10 5回線断線ペグ 川口電機製作所

    KD10 5回線断線ペグ

    川口電機製作所
    3,698税込4,068
    1箱(50個)ほか
    6日以内出荷
    KD10シリーズの試験弾器機能を使う際に使用する断線ペグ。
  • KD10AM-Hアレスタモジュール 川口電機製作所

    KD10AM-Hアレスタモジュール

    川口電機製作所
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    KD10シリーズのアレスタモジュール。 KD10TSSに挿入して使用する1回線用の自己復帰型のアレスタモジュール。
  • KD10-AM-A アレスタモジュール 川口電機製作所

    KD10-AM-A アレスタモジュール

    川口電機製作所
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    KD10シリーズのアレスタモジュール。 KD10TSSに挿入して使用する1回線用の自己復帰型のアレスタモジュール。
  • 二重リング付きストラップS 日本紐釦貿易

    二重リング付きストラップS

    日本紐釦貿易(4件のレビュー)
    379税込417
    1袋(5本)ほか
    当日出荷
    直径(Φcm)1(二重リング)長さ(cm)約6
  • KD10AM-Pアレスタモジュール 川口電機製作所

    KD10AM-Pアレスタモジュール

    川口電機製作所
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    KD10シリーズのアレスタモジュール。 KD10TSSに挿入して使用する1回線用の自己復帰型のアレスタモジュール。
  • 激吸着ドアストッパー シナジー

    激吸着ドアストッパー

    シナジー(13件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    激着ジェルでしっかり吸い付く! ずれにくい、はずれにく、キズ付きにくい スチールはもちろんアルミ、木製ドアにも対応します! 多少の凸凹面にもOK。 固定強度約2倍!(従来製品マグネットタイプとの比較/財団法人 日本文化用品安全試験所の試験データより算出)
  • KD10-TSS 試験弾器セット 50回線 川口電機製作所

    KD10-TSS 試験弾器セット 50回線

    川口電機製作所
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    KD10シリーズの50回線試験弾器。 アレスタモジュールを挿入することで保安器として使用できます。
  • 手打ちバラ刻印 英字 TRUSCO

    手打ちバラ刻印 英字

    TRUSCO(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
    材質炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
  • シリコンくるっとバンド 旭電機化成

    シリコンくるっとバンド

    旭電機化成(2件のレビュー)
    599税込659
    1パック(8個)
    当日出荷
    ゴミ袋を一時的にしばっておいたり、ケーブルを束ねてすっきりさせたりできます。シリコンゴム製なので、何度でも使用することが出来ます。
    材質シリコーンゴムブルー・グリーン・ピンク・イエロー(各2本)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×1×1.2
  • 配線ダクト 興和化成

    配線ダクト

    興和化成(30件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から62日以内出荷
    RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
    材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)長さ(mm)2000タイプH型
  • GEKKOU Drill(月光ドリル) ビックツール

    GEKKOU Drill(月光ドリル)

    ビックツール(5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1袋(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • クーラーキャップ 児玉

    クーラーキャップ

    児玉(3件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂新ホワイト種類クーラーキャップ
  • スチールドラム JFE

    スチールドラム

    JFE(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    一般的なドラム缶で、リーズナブルで汎用的です。
    仕様JIS規格品ISO14001認証取得工場製クローズタイプ材質冷延鋼板製(SPCC)
  • 手打ちバラ刻印 数字 TRUSCO

    手打ちバラ刻印 数字

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
    材質炭素鋼(S45C)先端焼入
  • パイプジョイント(塩ビパイプ用) 児玉

    パイプジョイント(塩ビパイプ用)

    児玉(1件のレビュー)
    318税込350
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂ブラック
  • ユニバーサルジョイント コンパクトダブルタイプ サンユーテック

    ユニバーサルジョイント コンパクトダブルタイプ

    サンユーテック
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ヨーク本体には焼き入れ処理が処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。 K型2個を接続する為の中間軸を必要としない為、より狭い場所での取り付けが可能です。
    用途各種自動機、専用機、印刷機、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。種類軸付タイプ許容偏角(°)50
  • 聴覚障害者マーク 東洋マーク製作所

    聴覚障害者マーク

    東洋マーク製作所(2件のレビュー)
    529税込582
    1枚
    当日出荷
  • 仮枠アンカー 児玉

    仮枠アンカー

    児玉(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質HIPS樹脂ブラック
  • カラビナ スーパー10 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    カラビナ スーパー10

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 O型で強度が必要な場合にお選びください。
    用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7758材質スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オーバル型質量(g)158寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.76ロック機能あり
  • ティー PKD 正和

    ティー PKD

    正和
    659税込725
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ティー寸法D(Φmm)6.5接続ねじ種類M
  • KD-8010P アレスタパネル 川口電機製作所

    KD-8010P アレスタパネル

    川口電機製作所
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    KD-8000シリーズの10回線パネル。 結線方法は外線、機器側ともにワイヤラッピング方式でマルチ接続が可能。
  • DC/DCコンバータ(直流電圧変換器) アーガス

    DC/DCコンバータ(直流電圧変換器)

    アーガス(5件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    DC24V→DC12V。超小型・軽量。
    質量(g)170入力電圧(V)DC24出力電流(A)(連続)2、(最大)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×31定格出力電圧(V)DC13.8
  • シリコンくるっとバンド スマイルキッズ

    シリコンくるっとバンド

    スマイルキッズ
    749税込824
    1パック(8個)
    当日出荷
    ゴミ袋を一時的にしばっておいたり、ケーブルを束ねてすっきりさせたりできます。 シリコンゴム製なので何度でも繰り返し使えます。
    材質シリコーンゴムブルー、ピンク、グリーン、イエロー質量(g)約3.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18×1.2×1
  • 止水板 児玉

    止水板

    児玉
    64税込70
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂グレー寸法B(mm)15寸法C(mm)3
  • 仮枠アンカー 児玉

    仮枠アンカー

    児玉(1件のレビュー)
    94税込103
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質HIPS樹脂ブラック
  • ダイヤモンドコアドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドコアドリル

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • カラビナD型 環なし 水本機械製作所

    カラビナD型 環なし

    水本機械製作所
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)質量(g)156タイプ環なし種類カラビナ使用荷重(kg)200RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.96
  • チャンネルパンチャーアタッチメント用替金型 ネグロス電工

    チャンネルパンチャーアタッチメント用替金型

    ネグロス電工
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    手動式なので電源がいりません。 穴径Φ7、Φ10、Φ13用の替金型があります。又、ステンレス鋼製ダクター(S-D1、S-D2)用の替金型もあります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
    適合チャンネル/D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)
  • 分電盤 KD-P10 光電

    分電盤 KD-P10

    光電
    81,980税込90,178
    1台
    4日以内出荷
    漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
    仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:10個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)198×250
  • 全空気圧制御ロジック素子テレニューマティック ParkerTAIYO

    全空気圧制御ロジック素子テレニューマティック

    ParkerTAIYO
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。 パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。
    種別リミットバルブ素子ロジック素子バルブ種類押しボタンバルブ
  • キーボックス ACE(エース)

    キーボックス

    ACE(エース)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    キーハンガーは固定されています。 扉はマグネットでピッタリ閉じます。 シリンダーの鍵違い数は150通りです。 シリンダー錠の鍵は2本付いています。
    材質スチールブラック仕上アクリル焼付塗装
  • コーカン ステンレスドラム缶オープン缶 JFE

    コーカン ステンレスドラム缶オープン缶

    JFE
    61,980税込68,178
    1缶
    当日出荷から翌日出荷
    耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
    用途個体・粉体・粘度のある液体などの保管・運搬。材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレスオープンドラム(レバーバンドタイプ) JFE

    ステンレスオープンドラム(レバーバンドタイプ)

    JFE(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1缶
    当日出荷から翌日出荷
    耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
    仕様口栓なしの平フタ、天フタ取り外し式、内レバー式材質ステンレス(SUS304)