カテゴリ

  • 制御機器(74)
  • バイク純正部品(47)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
  • 空調・照明・電設資材(39)
  • 建築金物(31)
  • 物流用品(26)
  • 農業機械(23)
  • 自動車純正部品(21)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 研磨材(10)
  • 作業工具(10)
  • 測定用品(9)
  • 切削工具(9)
  • 電気材料(7)
  • オフィス家具(7)
  • 電動工具(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • バイク部品(4)
  • テープ(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 機構部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 防災用品(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kd-10」の検索結果

449件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 分電盤 KD-10 光電

    分電盤 KD-10

    光電
    67,980税込74,778
    1台
    5日以内出荷
    漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
    材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:10個、電源スイッチ:30A寸法(縦×横)(mm)110×330
  • カーボンブラシ KD-10 高速電機(富士製砥)

    カーボンブラシ KD-10

    高速電機(富士製砥)
    4,998税込5,498
    1袋(5セット×10個)
    当日出荷
    適合機種HDC-100寸法(mm)5×11
  • ステンレス カラビナD型 SUS316 KD-10シリーズ 水本機械製作所

    ステンレス カラビナD型 SUS316 KD-10シリーズ

    水本機械製作所
    4,898税込5,388
    1個
    8日以内出荷
    荷重をかけた際、長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
  • ステレオヘッドホン HA-KD10W JVC

    ステレオヘッドホン HA-KD10W

    JVC
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    子どもの耳を守る音量制限機能付き、子ども向けワイヤレスヘッドホン。大音量によるダメージから子どもの耳を守る音量制限機能。音圧レベルを最大85dBの低感度に設計。子どもが誤ってボリュームを上げても耳にダメージを与えにくい子ども専用設計で、健康な耳を守るために音量に配慮をしました。EN71-1に基づく、85dBは走行中の電車の車内音程度の音量。ケーブルを気にせずに動けるBluetooth(R)対応。コードを気にせずに楽しめるBluetooth対応を実現。ヘッドホン使用中のけがの心配がありません。また、Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.0/Power Class2に対応することで、安定したワイヤレス接続を実現します。一度ペアリングを完了させた端末であれば、電源をオンにするだけで自動でワイヤレス接続します。子どもの頭にぴったりフィットする小型・軽量設計&7段階調整機能。子どもの頭に負担の少ない小型・軽量設計を採用。スライダー部に設置した7段階の番号表示により、ヘッドバンドの長さを子どもの頭の成長に合わせて簡単に調節することができます。また、アジャスター部分は子どもが指を挟むことを防ぐ、隙間の少ない設計にしました。オンライン学習時やハンズフリー通話に使用可能なマイクを本体に内蔵。接続機器の仕様により、非対応の場合あり。内蔵バッテリーで約16時間の長時間再生を実現 /使用条件によって異なる。貼って楽しめるオリジナルステッカーを付属。バラエティ豊かなオリジナルステッカー(A7サイズ×4枚)を同梱し、幅広のスライダーなどにお気に入りのステッカーを自由に貼って自分だけのヘッドホンにカスタマイズできます。長時間の装着でも着け心地の良いソフトイヤーパッド。分かりやすく目立つ表示で子どもでも簡単操作。ハウジング部のL/R表記を目立たせることで左右の付け間違いを防止します。また、スライダー部分のボタンを大きくすることで、子どもでも簡単に操作ができます。イエローとピンクを基調にした選べる2カラーバリエーション。トレンドに合わせたカラーラインナップはファッションに合わせやすく、ユニセックスとしてご利用いただけます。
    付属品充電用USBケーブル、ステッカー4枚質量(g)(内蔵リチウムポリマー充電池含む)約110出力Power Class2電源DC3.7V、内蔵リチウムポリマー充電池接続方式Bluetooth(R) Ver.5.0再生周波数帯域(Hz)20~20000音圧レベル(dB)(最大)85充電時間(時間)約3保護対応コンテンツ:SCMS-T方式電池使用時間(時間)約16通信距離(m)(最大)約10イヤホン形状オーバーヘッド型対応コーデックSBC対応プロファイル対応Bluetooth(R):A2DP、AVRCP、HFP
  • カーボンブラシ KD10 高速電機(富士製砥)

    カーボンブラシ KD10

    高速電機(富士製砥)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    富士製砥電動工具専用のカーボンブラシ
    用途HDC-100用仕様富士製砥電動工具専用のカーボンブラシトラスコ品番687-3066
  • 【3分で膨らむ】水でふくらむ緊急簡易土のう アイリスオーヤマ

    【3分で膨らむ】水でふくらむ緊急簡易土のう

    アイリスオーヤマ
    3,998税込4,398
    1セット(10枚)
    欠品中
    水を含むと膨らむ、土砂が不要の給水簡易土のうです。3分で膨らみ、より緊急に対応することが出来ます。袋についている紐を調整することで、袋サイズの調整が可能です。水が引いた場合は炎天下で2~3日で収縮します。乾いたら一般ゴミとして処理できます。
    用途ビルや店舗、地階への流入防止、車庫への浸水防止、斜面の土砂崩れ防止、あふれた水の水路への誘導等材質水で溶けるPVA袋、ポリマー、袋:不織布質量(kg)(使用時)約16/袋時間完成まで:約3分使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×400×90
  • CJ Series(CJ2KD10) SMC

    CJ Series(CJ2KD10)

    SMC
    2,498税込2,748
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし
  • キーホルダー用金具 日本紐釦貿易

    キーホルダー用金具

    日本紐釦貿易(6件のレビュー)
    549税込604
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • 研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ モノタロウ

    研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ

    モノタロウ(92件のレビュー)
    199税込219
    1枚
    当日出荷
    日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。
    用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100適合材販売区分業務用
  • エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CJ2KD10 SMC

    エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CJ2KD10

    SMC
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付支持形式二山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2KD10-~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2KD10-~)

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
    取付支持形式二山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用流体空気チューブ内径(Φmm)10取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • KD10 1回線断線ペグ 川口電機製作所

    KD10 1回線断線ペグ

    川口電機製作所
    3,698税込4,068
    1箱(100個)
    6日以内出荷
    KD10シリーズの試験弾器機能を使う際に使用する断線ペグ。
  • KD10 5回線断線ペグ 川口電機製作所

    KD10 5回線断線ペグ

    川口電機製作所
    3,698税込4,068
    1袋(50個)ほか
    6日以内出荷
    KD10シリーズの試験弾器機能を使う際に使用する断線ペグ。
  • KD10AM-Hアレスタモジュール 川口電機製作所

    KD10AM-Hアレスタモジュール

    川口電機製作所
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    KD10シリーズのアレスタモジュール。 KD10TSSに挿入して使用する1回線用の自己復帰型のアレスタモジュール。
  • KD10-AM-A アレスタモジュール 川口電機製作所

    KD10-AM-A アレスタモジュール

    川口電機製作所
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    KD10シリーズのアレスタモジュール。 KD10TSSに挿入して使用する1回線用の自己復帰型のアレスタモジュール。
  • 二重リング付きストラップS 日本紐釦貿易

    二重リング付きストラップS

    日本紐釦貿易(4件のレビュー)
    379税込417
    1袋(5本)ほか
    当日出荷
    直径(Φcm)1(二重リング)長さ(cm)約6
  • KD10AM-Pアレスタモジュール 川口電機製作所

    KD10AM-Pアレスタモジュール

    川口電機製作所
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    KD10シリーズのアレスタモジュール。 KD10TSSに挿入して使用する1回線用の自己復帰型のアレスタモジュール。
  • CJ2K-Z/CDJ2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDJ2KD10) SMC

    CJ2K-Z/CDJ2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDJ2KD10)

    SMC
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • 研磨ディスク 完全国産品 アルミナ モノタロウ

    研磨ディスク 完全国産品 アルミナ

    モノタロウ(42件のレビュー)
    279税込307
    1枚
    当日出荷
    Made in Japanの高品質商品です. 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。
    用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600販売区分業務用
  • エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CJ2KD10 SMC

    エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CJ2KD10

    SMC
    2,498税込2,748
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式二山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気チューブ内径(Φmm)10取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • 激吸着ドアストッパー シナジー

    激吸着ドアストッパー

    シナジー(13件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    激着ジェルでしっかり吸い付く! ずれにくい、はずれにく、キズ付きにくい スチールはもちろんアルミ、木製ドアにも対応します! 多少の凸凹面にもOK。 固定強度約2倍!(従来製品マグネットタイプとの比較/財団法人 日本文化用品安全試験所の試験データより算出)
  • 事務用片袖机 カグクロ

    事務用片袖机

    カグクロ(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    片袖机は、狭いスペースでも、必要なものが全てコンパクトに収納できるスタンダードモデルです。
    材質天板:高圧メラミン樹脂ポストフォーム加工、幕板:スチール、アジャスター:ABS高さ(mm)700奥行(mm)700耐荷重天板:130、センター引出:3、引出(上段):10、引出(中段):15、引出(下段):30オールロック式アジャスターあり最大耐荷重(kg)天板:130/センター引出:3/引出(上段):10/引出(中段):15/引出(下段):30
  • KD10-TSS 試験弾器セット 50回線 川口電機製作所

    KD10-TSS 試験弾器セット 50回線

    川口電機製作所
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    KD10シリーズの50回線試験弾器。 アレスタモジュールを挿入することで保安器として使用できます。
  • 手打ちバラ刻印 英字 TRUSCO

    手打ちバラ刻印 英字

    TRUSCO(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
    材質炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
  • ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型 KD-10 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型 KD-10

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    34,980税込38,478
    1個
    31日以内出荷
    ・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
    材質S45C質量(kg)0.14タイプKD型最高回転数(min-1[r.p.m])2200寸法L(mm)96寸法F(mm)34寸法D(Φmm)20寸法l(mm)19寸法d(Φmm)10(H7)寸法I(mm)31スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用)芯振れ(m/m)0.07最大伝達容量(N・m)12
  • シリコンくるっとバンド 旭電機化成

    シリコンくるっとバンド

    旭電機化成(2件のレビュー)
    599税込659
    1パック(8個)
    当日出荷
    ゴミ袋を一時的にしばっておいたり、ケーブルを束ねてすっきりさせたりできます。シリコンゴム製なので、何度でも使用することが出来ます。
    材質シリコーンゴムブルー・グリーン・ピンク・イエロー(各2本)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×1×1.2
  • 配線ダクト 興和化成

    配線ダクト

    興和化成(30件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から62日以内出荷
    RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
    材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)長さ(mm)2000タイプH型
  • GEKKOU Drill(月光ドリル) ビックツール

    GEKKOU Drill(月光ドリル)

    ビックツール(5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1袋(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • クーラーキャップ 児玉

    クーラーキャップ

    児玉(3件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂新ホワイト種類クーラーキャップ
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KD10 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KD10

    SMC
    3,298税込3,628
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CDJ2KD10 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CDJ2KD10

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)45作動方式(T) 単動引込みチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • スチールドラム JFE

    スチールドラム

    JFE(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    一般的なドラム缶で、リーズナブルで汎用的です。
    仕様JIS規格品ISO14001認証取得工場製クローズタイプ材質冷延鋼板製(SPCC)
  • 手打ちバラ刻印 数字 TRUSCO

    手打ちバラ刻印 数字

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
    材質炭素鋼(S45C)先端焼入
  • 研磨ディスク 完全国産品 ジルコニア モノタロウ

    研磨ディスク 完全国産品 ジルコニア

    モノタロウ(24件のレビュー)
    369税込406
    1枚
    当日出荷
    Made in Japanの高品質商品です。 自生作用の高い基布、ジルコニア砥材を採用。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業します。
    用途バリ取り サビ落とし キズ取り スパッタ取り ステンレス、鉄の研削研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600販売区分業務用
  • 研磨ディスク 日本製ペーパー使用 ジルコニア モノタロウ

    研磨ディスク 日本製ペーパー使用 ジルコニア

    モノタロウ(18件のレビュー)
    249税込274
    1枚
    当日出荷
    日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。 自生作用の高い基布、ジルコニア砥材を採用。 高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業します。
    用途バリ取り サビ落とし キズ取り スパッタ取り ステンレス、鉄の研削研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600販売区分業務用
  • パイプジョイント(塩ビパイプ用) 児玉

    パイプジョイント(塩ビパイプ用)

    児玉(1件のレビュー)
    318税込350
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂ブラック
  • ユニバーサルジョイント コンパクトダブルタイプ サンユーテック

    ユニバーサルジョイント コンパクトダブルタイプ

    サンユーテック
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ヨーク本体には焼き入れ処理が処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。 K型2個を接続する為の中間軸を必要としない為、より狭い場所での取り付けが可能です。
    用途各種自動機、専用機、印刷機、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。種類軸付タイプ許容偏角(°)50
  • 聴覚障害者マーク 東洋マーク製作所

    聴覚障害者マーク

    東洋マーク製作所(2件のレビュー)
    529税込582
    1枚
    当日出荷
  • 仮枠アンカー 児玉

    仮枠アンカー

    児玉(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質HIPS樹脂ブラック
  • カラビナ スーパー10 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    カラビナ スーパー10

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 O型で強度が必要な場合にお選びください。
    用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7758材質スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オーバル型質量(g)158寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.76ロック機能あり
...