カテゴリ

  • 自動車純正部品(7)
  • 農業機械(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 制御機器(3)
  • 電気材料(2)
  • 建築金物(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み

「kd-44」の検索結果

31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • すき間埋めテープ(発泡シール材) エスコ
    グレー
    ホワイト

    すき間埋めテープ(発泡シール材)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,900税込¥3,190
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性、耐候性、耐寒・耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。柔軟な素材の為圧縮しやすく、優れた水密特性・気密特性を得る事ができます。圧縮荷重が小さく、目地充填後に構造物を変形させる事がありません。対象物の色に合わせて使用して下さい。滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。水や空気を通しません(防水性能を持たすには、70%圧縮必要です)。食品衛生法適合商品ではありません。
    用途自動車の吸音材、止水シール材、室外機、室内機の止水、エアーシール材、すべり止め材に材質EPDM発泡体テープ長さ(m)2引張強度(MPa)0.05
  • GEKKOU Drill(月光ドリル) ビックツール

    GEKKOU Drill(月光ドリル)

    ビックツール(5件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1袋(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケットセット

    SUNSTAR(サンスター)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
  • 100x72x21mm 小物ケース エスコ

    100x72x21mm 小物ケース

    エスコ
    ¥245税込¥270
    1個
    翌日出荷
    仕切板は5.5mmピッチで調整できます。
    仕様仕切り板:6枚、固定仕切り板:1枚(横)エスコ品番EA508KD-44材質コーポリマー寸法(mm)100×72×21色ブルー/クリア外寸(mm)100×72×21内寸(mm)93×48×16仕切板(可変仕切り板)6、(固定仕切り板)1(横)仕切数(個)(最大)8仕切りあり
  • ハーフダクト 興和化成

    ハーフダクト

    興和化成
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1箱(5本)
    4日以内出荷から12日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    用途梱包箱サイズが小さくなり在庫スペースを軽減できます。RoHS指令(10物質対応)対応定尺(mm)980
  • (1KD4-)ユニット,ABS ハイドロリツク MAZDA(マツダ)

    (1KD4-)ユニット,ABS ハイドロリツク

    MAZDA(マツダ)
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    3日以内出荷
  • 【リビルト】 マニュアルミッション(スバル) ノーブランド

    【リビルト】 マニュアルミッション(スバル)

    ノーブランド
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカースバル
  • カバー,アウトサイド ミラー ニッサン

    カバー,アウトサイド ミラー

    ニッサン
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    5日以内出荷
  • 鋼板製グレーチング 側溝用みぞぶた プレーンタイプ 普通目 PKD(一般型) ニムラ

    鋼板製グレーチング 側溝用みぞぶた プレーンタイプ 普通目 PKD(一般型)

    ニムラ
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1枚
    13日以内出荷
    側溝用みぞぶたです。プレーンタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
    用途側溝用グレーチング材質SS400タイプ側溝用ピッチ普通目種類みぞぶた表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
  • 配線ダクト 興和化成

    配線ダクト

    興和化成(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    16日以内出荷から60日以内出荷
    長さ(mm)2000
  • 鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた プレーンタイプ 普通目 PKD(一般型) ニムラ

    鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた プレーンタイプ 普通目 PKD(一般型)

    ニムラ
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1枚
    13日以内出荷
    横断溝用みぞぶたです。プレーンタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
    用途横断溝用グレーチング材質SS400タイプ横断溝用ピッチ普通目種類みぞぶた寸法L(mm)995表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 500 A、極数 4 本です。前面の動作機構を備え、スイッチ動作機構の位置が中央になっています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 8000 電気的寿命: 1000 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 4
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:500A●コード番号:218-3225アズワン品番65-7802-56
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 500 A、極数 4 本です。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 8000 電気的寿命: 1000 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 4
    仕様●極数:4●シリーズ:3KD4●電流 Max:500A●コード番号:218-3224アズワン品番65-7802-58
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 500 A、極数 4 本です。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 8000 電気的寿命: 1000 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 4
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:500A●コード番号:218-3226アズワン品番65-7802-59
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥2,890税込¥3,179
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ケーブル フロント パーキング (KD) MAZDA(マツダ)

    ケーブル フロント パーキング (KD)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
  • ピラー(R)アウターリヤー (KD) MAZDA(マツダ)

    ピラー(R)アウターリヤー (KD)

    MAZDA(マツダ)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
  • コード (KD) MAZDA(マツダ)

    コード (KD)

    MAZDA(マツダ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
  • ピラー(L)リヤーアウター (KD) MAZDA(マツダ)

    ピラー(L)リヤーアウター (KD)

    MAZDA(マツダ)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
  • CA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDA2KD40) SMC

    CA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDA2KD40)

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形: 複動・片ロッド SMC

    CA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形: 複動・片ロッド

    SMC
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KD~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KD~)

    SMC
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
    取付支持形式二山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • コンパクトフロッグクランプシリンダ JLF5Hシリーズ 豊和工業

    コンパクトフロッグクランプシリンダ JLF5Hシリーズ

    豊和工業
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1本
    8日以内出荷
    クランプアームがクランプ面より低い位置に退避可能です。 工程間のワーク搬送が干渉を気にすることなくスムーズに行えます。作動軌跡が非常にコンパクトです。 従来のスイング形やスイーベル形でクランプしにくいわずかなスぺ-スでもクランプが可能です。
    使用ピストン速度(mm/s)8~100使用圧力範囲(MPa)1.0~7.0使用流体一般鉱物性作動油耐圧力(MPa)10.5周囲温度(℃)-5~80
  • スプリング BIGM(丸山製作所)

    スプリング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥229税込¥252
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS055S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.44、MS045KD エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.30、MS055D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.30、MS045 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.44、MK045 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.44、SP-M055D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スプリング_No.30、MS045K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.30、MK045D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.30、SP-M055S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スプリング_No.44、MS045D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.30
  • ブラケット BIGM(丸山製作所)

    ブラケット

    BIGM(丸山製作所)
    ¥169税込¥186
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS035D-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.44、MS035D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.52、MS035T-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.48、SD035D-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.44、MK035T-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.48、MK035D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.52、GS15E エンジン クランクケース、シリンダ部品 ブラケット_No.52、MS052T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.48、GS30D エンジン クランクケース、シリンダ部品 ブラケット_No.52、MS052 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.44、SD052 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ブラケット_No.44、SD35T-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ブラケット_No.48、MS035T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.49、MK035D-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.44、MK052 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.44、MS035KD エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.52
  • ジンリヨクヨウハンドルコック BIGM(丸山製作所)

    ジンリヨクヨウハンドルコック

    BIGM(丸山製作所)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ジンリヨクヨウハンドルコツク図解NoMK035 付属品,希望付属品部品_No.16、MS027ASC ハリマーク、付属品、オプション部品_No.15、MS035D 付属品,希望付属品部品_No.16、MS035 付属品,希望付属品部品_No.16、MS035T 付属品,希望付属品部品_No.16、MS035KD 付属品,希望付属品部品_No.16、MS035K 付属品,希望付属品部品_No.16、MS010M バッテリー噴霧機部品_No.44、MK035D 付属品,希望付属品部品_No.16
  • ゴムマルパッキン 6X11.5XT2.5 BIGM(丸山製作所)

    ゴムマルパッキン 6X11.5XT2.5

    BIGM(丸山製作所)
    ¥479税込¥527
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格6X11.5XT2.5部品名称ゴムマルパツキン 6X11.5XT2.5図解NoMS055S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.44、MJS-20 ポンプ部品_No.32、MS045KD 動力噴霧機部品_No.15、MK045 動力噴霧機部品_No.15、MK035D-1 ポンプ部品_No.12、MS035T-1 ポンプ部品_No.12、MS035D 動力噴霧機部品_No.13、MS045D 動力噴霧機部品_No.15、GS25EM ポンプ クランクケース部品 ゴムマルパッキン 6X11.5XT2.5_No.51、MK035 動力噴霧機部品_No.13、MK046 動力噴霧機部品_No.15、MS035 動力噴霧機部品_No.13、MRS30-130T 薬液配管部品_No.74、MS065ST 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.49、MK035D 動力噴霧機部品_No.13、SP-M056 動力噴霧機(クランクケース)部品 ゴムマルパッキン 6X11.5XT2.5_No.44、SP-M055D 動力噴霧機(クランクケース)部品 ゴムマルパッキン 6X11.5XT2.5_No.44、MS035R ポンプ部品_No.12など
  • パウル BIGM(丸山製作所)

    パウル

    BIGM(丸山製作所)
    ¥226税込¥249
    1個
    8日以内出荷
    部品名称パウル図解NoMD3010 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.39、SP-M055T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 パウル_No.43、MP2520E2 キャブレタ,リコイルスタータ部品 パウル_No.46、MS055T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.43、MD2300M エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.32、MD3010M エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.39、MS045D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.42、MD3020 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.39、MD3020K エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.39、MS055ED キャブレータ、リコイルスタータ部品 パウル_No.44、MD3020L エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.39、MD3010K エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.39、MS045KD エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.42など
  • Oリング P7 FPM BIGM(丸山製作所)

    Oリング P7 FPM

    BIGM(丸山製作所)
    ¥319税込¥351
    1個
    8日以内出荷
    規格P7部品名称Oリング P7 FPM図解NoMS035K 付属品,希望付属品部品_No.23、MS035KD 付属品,希望付属品部品_No.23、MS035D 付属品,希望付属品部品_No.23、LVM752 60HZ 1992ネン 送風機、噴頭部品_No.44、LVM3000 送風機、噴頭部品_No.43、MK035 付属品,希望付属品部品_No.23、MS035T 付属品,希望付属品部品_No.23、MK035D 付属品,希望付属品部品_No.23、LVM752 50HZ 1992ネン 送風機、噴頭部品_No.44、LVM753 50HZ 送風機、噴頭部品_No.42、LVM400V-2 50HZ 希望付属品部品_No.21、LVM3000 希望付属品(1)部品_No.44、MS035 付属品,希望付属品部品_No.23、LVM400V-2 60HZ 希望付属品部品_No.21、LVM1501T-2 50HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.43、LVM1501T-2 60HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.43、LVM400V-2 60HZ 噴頭部品_No.6、LVM753 60HZ 送風機、噴頭部品_No.42
  • オイルシールKD型 20個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシールKD型 20個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    ¥5,498税込¥6,048
    1包(20個)
    10日以内出荷
    一般にグリースシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます 又使用箇所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません