配線ダクト

配線ダクト - インダストリーコーワ

RoHS指令適合製品です。(鉛化合物を含みません)

用途
電線の結束・保護。
材質
硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
長さ(mm)
2000
色
グレー
長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06109298KD-44-20H1セット310-09954040
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
06109359KD-24-20H1本310-09362540
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
06109438KD-26-20H1セット310-09442560
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
06109508KD-36-20H1セット310-09613060
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
06109666KD-46-20H1セット310-10024060
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
06109709KD-34-20H1セット310-09523040
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする