上下方向のばね定数が小さい : 丸形防振ゴムに比べ上下方向のばね定数が小さく、しかも横方向の安定性がよいので低速回転で大振幅を発生する機械に適しています。
低回転数の防振に適する
横幅が狭いので一方向が制限された場所でも取付け可能です。
形状山形
接続方式おねじ・プレート
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
発泡製品のため、非常に軽く、耐衝撃性に優れています。
仕様箇所にあわせて、カッターはさみ等で簡単にカットできます。
用途建築時及び引越し時の保護カバー
ドア開口枠の養生用
手すりの養生用
鴨居敷居化粧柱の養生用
肉厚(mm)約10
RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric のリミットスイッチヘッドは、自動装置に特有のさまざまな利点によりさまざまな用途で使用されています。標準的な環境特性を備えています。ヘッドの材質はプラスチック製で、動作ヘッドの動きは回転します。環境特性 = 標準 Green Premium 製品 水銀不使用
仕様シリーズ = OsiSense XC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-7360
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:50.6
寸法A(mm)55
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法B(mm)11.5
寸法D1(mm)50.6
キャップサイズ(mm)厚さ:11.5
寸法d2(mm)51
寸法A55
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
入力信号AC0~100V
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号AC0~100V
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード