カテゴリ
- 自動車純正部品(27)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- 空調・照明・電設資材(22)
- オフィス家具(9)
- 農業機械(5)
- 制御機器(4)
- メカニカル部品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 建築金物(4)
- 自動車補修部品(4)
- 研磨材(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 防災用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 電動工具(3)
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 測定用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 家電(2)
- 作業工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- マスク(1)
- 切削工具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(25)
- SMC(20)
- 東芝ライテック(18)
- プラス[家具](7)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- アズワン(3)
- TRUSCO(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- STMicro(3)
- 太悦鉄工(3)
- エクセン(2)
- SK(新潟精機)(2)
- 三菱電機(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- 武蔵オイルシール工業(2)
- 近藤製作所(2)
- ニムラ(2)
- KSフィルター(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「kd-60」の検索結果

手打ちバラ刻印 英字
TRUSCO(11件のレビュー)¥929税込¥1,0221本当日出荷から翌々日出荷他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。材質炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
キーボックス ダイヤルキー仕様
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781個欠品中ビル管理に必要な鍵を集中管理できます。ダイヤルキータイプです。家庭、事務所、倉庫などの鍵を収納するのに最適なキーボックスです。壁に掛けることができ、そのまま開閉ができます。キーボックスの扉は施錠できます。色分けされたカードには整理番号が入り、分かりやすい機能的な分類ができます。キーボックス内のキーラックは、上に押し上げると外れます。中のカードを抜き取る時は、サイドの止め具を横に引き抜いてください。設置方法:付属品のねじ3本を丈夫な壁にねじ込み本体裏面穴に引掛けます。仕様ダイヤルキータイプ(キーボックス本体)施錠方法ダイヤル錠2018年トラスコ掲載ページ10 0230
ライトマスク
クレトイシ(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(20枚)当日出荷大きい面体で万人にジャストフィット。 死積が大きく息がこもらず呼吸、会話が楽。 特殊鼻パットでソフトな肌触り。 吸収性にとんだ鼻パットで汗によるスベリを防止。 ドックイヤー形状によりフィット感アップ。 肌に優しいアミゴム。トラスコ品番420-3216種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS1質量(g)13以下入数(枚)20吸気抵抗(Pa)30以下粒子捕集効率(%)83以上国家検定合格番号第TM267号使用限度時間(h)12吸気抵抗上昇値(Pa)130以下排気抵抗(Pa)30以下ぬれ抵抗値(Pa)40以下二酸化炭素濃度上昇(%)1以下アズワン品番8-1055-12指定防護係数4
クサビ
未来樹脂¥3,690~税込¥4,059~1袋(100個)ほか3日以内出荷1.特殊ポリプロピレンのため、割れ・座屈がありま。せん。2.ボックスカルバート、側溝、その他のコンクリー。ト製品の施工時のレベル出し、芯出し、メジ決め。が容易にできます。3.打込んだらスリップしない構造になっています。4.小袋入りで扱いやすくなっています。5.鋼製、木製の様に湧錆や腐食がなく、機能的な設。計になっています。用途施工時のレベル出し、芯出し、メジ決めに。可変側溝・ブロックなどのレベル出しに真価を発揮。錆びや腐食がなく、機能的な設計。
リレーノッカー(ダイレクトタイプ)
エクセン¥99,980税込¥109,9781台当日出荷から翌々日出荷打撃を与えたい部分が移動したり、回転するような物にノッカー部を別の固定座に設置し、外出しのハンマー部が直接叩くのに適しています。リレー配管の機能を持たせ、1つのバルブで複数台の運転が可能なため経済的です。用途移動ホッパーや輪転するドラムなどの粉体付着の解消に。
DC/DCコンバーター
日動工業¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷キャンピングカーやバス・トラックなどでDC12Vカーエレクトロニクス製品が使えます。出力電圧DC13.8V入力電圧DV24V
締付円盤用シャフト KD-601型
LAMP(スガツネ工業)¥67~税込¥74~1個当日出荷KD-703用のシャフトです。用途M4・M6用材質鋼材質/仕上鋼/有色クロメート処理質量(g)8.5仕上有色クロメート処理
チューブフィッティングブラス ブランチティー(カバー付き)
PISCO(ピスコ)¥7,990~税込¥8,789~1袋(10個)4日以内出荷から8日以内出荷開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ形状ブランチティーカバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
毛玉取り 電動 充電式 コンパクト 6枚刃 3段階調整 毛玉クリーナー 衣類 セーター対応
テスコム¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷場所を選ばずお手軽ケア。お気に入りの服や、何度も着た思い出の一着にできてしまった毛玉も、らくらくお手入れできる毛玉クリーナーです。コードレスだから家中どこでも使用できて、クッションやソファなど衣類以外のファブリックもサッとケアできます。繰り返し使える充電式です。用途家中どこでも使えて便利。衣類はもちろん、クッションやソファなどのファブリックやインテリアのケアまでできるコードレスモデルです。 。51mmの大型カッターと、6枚の内刃が毛玉を逃さずしっかり取り除きます。 。厚手のセーターから薄手のセーターまで、生地の種類に合わせて3段階で仕上がりの調整が可能。ダイヤル式で簡単に操作できます。 。繰り返し使える充電式。1回の充電で約20分使用できます。満充電まで約2時間なので、思い立ったその日に充電して使えるスピードタイプです。 。おうちのインテリアに馴染むベージュとグレーの2色展開。手のひらに収まるコンパクトモデルです。 。ダストボックスは、毛玉やホコリを取り除きやすいよう静電気防止剤を配合しています。掃除ブラシも付属しているから、内部のお手入れもカンタンです。 。USB-A - USB Type-C(TM)充電ケーブルを付属しています。 。※電源アダプターは付属していません。別途ご用意ください。 。お使いいただけるもの:ジャージ、トレーナー、くつ下、セーター 。※生地によっては使用できないものがあります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.付属品掃除ブラシ、取扱説明書、充電ケーブル材質本体:ABS/PP、刃:ABS/SUS質量(g)160電源(V)AC100-240 50/60Hz電源充電式ケーブル長(m)0.5刃幅(mm)51外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約84×約84×約79(本体のみ)使用時間(分)20定格出力DC5V 1A保証期間1年間充電時間(時間)2
粉体計量用ドラフト(手窓付)
ナビス(アズワン)¥159,800税込¥175,7801個当日出荷周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。排気ユニットは背面天面どちらにも取り付け可能です。扉は13mm(全閉)~305mm(全開)の間で段階的に固定することができます。抗菌防臭HEPAフィルターを採用していますので、外部へはクリーンなエアーが排出されます。付属品HEPAフィルター付きユニット(SUS製)仕様サイズ(mm)※1:600×548×500、庫内コンセント:無し、HEPAフィルター集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、排気口風速(60Hz時):約0.5m/s、粉塵捕集方法:不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター、消費電力(50/60Hz)(W):約36/38、※1 排気ユニット背面取付時奥行(mm):568材質アルミニウム・PMMA(アクリル)質量(kg)約12.2電源AC100V 50/60Hz内寸法(mm)520×360×360電源コード(m)1.8(2Pタイプ)アズワン品番1-5882-22開口部(mm)Φ120(天然ゴム切り込み付き)
ワイヤーコーナーパッド(可動式) SKD 60
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥679,800税込¥747,7801個5日以内出荷ウレタン製のコーナーパッドが吊り荷への傷を防止します。 吊り荷の角度に合わせて可動します。 取付取外しが可能です。用途金型・工業用品運搬にトラスコ品番819-5595材質硬質ポリウレタン長さ(mm)200全長(mm)200質量(kg)2.6適合ベルト幅(mm)56外幅(mm)100穴径(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
粉体計量用ドラフト
アズワン¥155,000税込¥170,5001台当日出荷排気はプレフィルターからHEPAフィルターを通り作業域から排出されます。 前面扉に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。付属品HEPAフィルター付ユニット材質(本体)アルミフレーム+PMMA(アクリル樹脂)電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.7集塵効率(%)0.3μm粒子99.97%材質(扉)PMMA(アクリル樹脂)電源プラグ2P
六角軸コンクリートドリル
KIドリル¥969税込¥1,0661本5日以内出荷から11日以内出荷六角軸(6.35mm)により充電インパクトドライバーに取付可能! 一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く安定した穴あけができます。用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなど適合機種充電ドライバー(9.6V以上)、電気ドリル(400W以下)全長(mm)116使用条件回転・インパクト
リレーノッカー(ダイレクトタイプ) RKDシリーズ
エクセン¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷・打撃を与えたい部分が移動したり、回転(輪転)するような物にノッカー部を別の固定座に設置し、外出しのハンマー部で叩くのに適しています。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・高強度のダクタイル鋳鉄(FCD700)の採用で高耐久性の確保とシンプルな構造なためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブ、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。タイプダイレクトタイプ使用温度範囲(℃)0~80使用圧力(MPa)0.3~0.7対応材質薬品/食品打撃サイクル(回/min)1~60
チューブフィッティングブラス ブランチティー(カバー無し)
PISCO(ピスコ)¥5,990~税込¥6,589~1袋(10個)4日以内出荷から7日以内出荷開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ形状ブランチティーカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
200x153x40mm パーツケース(両開き式)
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷衝撃に強いブロック材を採用。インパクト先端ツールの収納ケースに最適です。 上蓋は左右どちらからでも開くダブルオープン仕様。 蓋は取り外すことが可能(省スペース設計)。 ワンバックルでクイックオープン。 5.5mmの仕切溝が微細な収納スペースを実現。仕様仕切り板:6枚エスコ品番EA508KD-60材質コーポリマー色ブルー/クリア寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×153×40外寸(mm)200×153×40内寸(mm)190×120×33仕切板6仕切数(個)(最大)7仕切りあり内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×120×33
オーダースケール
ケルン¥449税込¥4941個6日以内出荷ナースからドクターへ、ドクターからナースへの指示などを伝えるシグナルとして、また30cmスケールとしても使用できます。寸法(mm)29×380松吉医科器械コード01-2845-01
標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Kシリーズ90°
TAG BUR¥3,898税込¥4,2881本8日以内出荷先端強度が強く、寿命が長い。コントロールしやすく、使いやすい。ロー付け強度の管理が厳重。
θαβ軸小型薄形ステージ KKDシリーズ
シグマ光機¥33,980税込¥37,3781個6日以内出荷から12日以内出荷テーブル面上の試料を、任意の角度に傾き調整やあおり調整をするための傾斜・回転ステージです。小型であり薄型であるため、制約のあるスペースや光学系を小さく使用したい場合に有効です。
RP-60E用研磨布ベルト
マイト工業株式会社¥11,980税込¥13,1781本4日以内出荷適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリーRoHS指令(10物質対応)対応
建築土木用フレペグ KD-Φ60×700×S
太悦鉄工¥99,980税込¥109,9781本8日以内出荷建築土木用フレペグは、らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された大型の杭(ペグ)です。引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。杭打ちによる作業時間の短縮、作業負担の軽減が図れます。用途仮設テントや仮設建築物の基礎補強、軽量で起訴がない大型施設の固定に。質量(kg)3.6使用場所緑地引抜強度(kg)700~1000
マンホールカバー 建築・設備用 多目的用 密閉形バーロック式(防水型・防臭型)
第一機材¥99,980税込¥109,9781個6日以内出荷から26日以内出荷水槽、中水、湧水、温水槽等に多目的に使用できます。カバーのセット方法。1.締めつけバー4を受枠2のみぞの所定位置に落し込みセットする。2.カバーの中心穴とスピンドル5を合わせ、カバー1を受枠2にセットする。3.締めつけナット7をスピンドル5にねじ込みMF-5で締めつける。4.南京錠9を施錠し、錠カバー3をスピンドル5の上部にねじ込みかぶせる。
建築土木用フレペグ KD-Φ60×1000×500×S
太悦鉄工¥129,800税込¥142,7801本8日以内出荷建築土木用フレペグは、らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された大型の杭(ペグ)です。引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。杭打ちによる作業時間の短縮、作業負担の軽減が図れます。用途仮設テントや仮設建築物の基礎補強、軽量で起訴がない大型施設の固定に。質量(kg)5.2使用場所緑地レンチ24引抜強度(kg)1000~2000
薄型回転式コード巻き
スマイルキッズ(1件のレビュー)¥359税込¥3951個7日以内出荷ケーブルを差し込み、クルクルと巻くだけです。長さ調節も簡単です。 Φ3.5mm以下のケーブルに対応。 長さ約95cmのケーブル収納が可能(ケーブル径がΦ3mmの時)。用途収納したい部分のケーブルを差し込み、回転板をクルクル回転させるとケーブルが収納されていきます。 取り出したい時はそのままケーブルをひっぱるか回転板を収納時と逆方向に回転させれば、簡単に外れ、ケーブルの長さ調節もスムーズです。材質(本体)PP樹脂、(回転板)PS樹脂色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)個包装:約9.5×4.3×19
コンボ キャット 腎臓の健康維持
日本ペットフード¥959税込¥1,0551袋(120g×5袋)7日以内出荷おいしいから続く、成猫からの腎臓ケア!。腎臓の健康維持に配慮し、たんぱく質、リン、カルシウムを調整。まぐろのおいしさたっぷりの無着色腎臓ケア粒に、まぐろ節と塩分約25%カットの減塩かつお節を添えました。(コンボ キャット使用かつお節比)。下部尿路の健康維持に配慮した、低マグネシウム設計(マグネシウム含有量0.08%:標準値)でストルバイト結石に配慮。室内で暮らす愛猫の健康を考え、食物繊維配合で毛玉の排泄に配慮。おなかの健康維持に配慮して腸内の善玉菌を増やすオリゴ糖を配合。健やかな毎日のためにクランベリー、3種類のハーブ配合。小分けのカリッとキープパックでつくりたてのおいしさ!5パック入り。総合栄養食。用途成猫用総合栄養食/ドライタイプ仕様代謝エネルギー(Kcal/g):350/100成分保証成分:たんぱく質26.5%以上、脂質9.5%以上、粗繊維4.5%以下、灰分9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.75%以上、リン0.6%以上、ナトリウム0.5%(標準値)、マグネシウム0.08%(標準値)種類フレーバー:腎臓の健康維持 まぐろ味 減塩かつお節&まぐろ節添え内容量(g)600対象動物成猫用 1歳以上







![カード立替紙 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07584368-220510-02.jpg)