カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 機構部品(1)
  • 縫製用品(1)

「kd-226」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エイティスクエア 日本紐釦貿易エイティスクエア日本紐釦貿易
839税込923
1枚
翌日出荷から7日以内出荷
針通りが良く、ミシンも手縫いもサクサク縫える!なめらかでしなやかな風合いと111色の豊富な色数で、様々な用途に大活躍です。
幅(cm)約110混率(%)綿100
ロータリハンドル 3KD サイズ 4 3KF サイズ 4用 赤/黄 100mm Sentron 8UD SIEMENSロータリハンドル 3KD サイズ 4 3KF サイズ 4用 赤/黄 100mm Sentron 8UDSIEMENS
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Siemens のマスキングプレート付きハンドルは、10 x 10 シャフトの非常停止用で、140 mm のハンドルを備えています。3KD サイズ 4 3 KF サイズ 4 用のアクセサリです。EAC、VDE、CCC、UL の認定を受けています。IP65 等級です
仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●併用可能製品:3KD サイズ 4 3KF サイズ 4●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:赤/黄●コード番号:226-2903アズワン品番65-7815-49
ロータリハンドル 3KD サイズ 3 3KF サイズ 2 及び 3用 赤/黄 100mm Sentron 8UD SIEMENSロータリハンドル 3KD サイズ 3 3KF サイズ 2 及び 3用 赤/黄 100mm Sentron 8UDSIEMENS
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Siemens のマスキングプレートの非常停止照光式サイズ 100 x 100、シャフト 8 x 8 用、ハンドルサイズ 100 mm アクセサリ( 3KD サイズ 3 3KF サイズ 2 及び 3 用)。IP65 等級です
仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●併用可能製品:3KD サイズ 3 3KF サイズ 2 及び 3●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:赤/黄●コード番号:226-2901アズワン品番65-7817-39
PLATINUM エアフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM エアフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
(120038130)KD-226-206B-P20/穴埋めキャップ LAMP(スガツネ工業)(120038130)KD-226-206B-P20/穴埋めキャップLAMP(スガツネ工業)
899税込989
1袋(20個)
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-7409材質ポリアミド(PA)ブラック内径(Φmm)キャップ:20.4寸法A(mm)22.6適合板厚(mm)0.8~3.2寸法B(mm)10.3寸法D1(mm)20.4キャップサイズ(mm)厚さ:10.3寸法d2(mm)20.6寸法A22.6RoHS指令(10物質対応)対応
破壊防止ディンプルロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下破壊防止ディンプルロック 鍵違いジョー・プリンス竹下
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
・鍵はリバーシブルキーです。・ケースおよびプラグは焼入れをしたニッケルクロムモリブデン鋼を使用しています。(HRC55以上)・ドーム形状の表面によりドリル破壊が非常に困難で、衝撃破壊、シェアライン攻撃に対応しています。・ピッキングが困難な2列ピン構造です。・ねじり破壊防止として空転リングを使用しています。
用途・自動販売機、コインロッカー仕様鍵違い材質黄銅(Bs)+ ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM420)質量(g)87仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)(最大)9RoHS指令(10物質対応)対応鍵は2本付属しています。
ブレーキマスタシリンダキット ミヤコ自動車ブレーキマスタシリンダキットミヤコ自動車(70件のレビュー)
6,120税込6,732
1セット
当日出荷から10日以内出荷
自動車のブレーキマスターシリンダー部のリペアキットです。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら