カテゴリ

  • 空調・電設資材(20)
  • 自動車純正部品(17)
  • 物流用品(10)
  • 建築金物(8)
  • 作業工具(8)
  • 研磨材(6)
  • 測定用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 電動工具(5)
  • テープ(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 縫製用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 電気材料(3)
  • オフィス家具(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 切削工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド

「kd10」の検索結果

125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーボンブラシ KD10 高速電機(富士製砥)カーボンブラシ KD10高速電機(富士製砥)
959税込1,055
1セット
当日出荷
富士製砥電動工具専用のカーボンブラシ
用途HDC-100用仕様富士製砥電動工具専用のカーボンブラシトラスコ品番687-3066
研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ モノタロウ研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナモノタロウ(91件のレビュー)
199税込219
1枚
当日出荷
日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。
用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨外径(Φmm)100砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600適合材化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
キーホルダー用金具 日本紐釦貿易キーホルダー用金具日本紐釦貿易(6件のレビュー)
549税込604
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
【3分で膨らむ】水でふくらむ緊急簡易土のう アイリスオーヤマ【3分で膨らむ】水でふくらむ緊急簡易土のうアイリスオーヤマ
3,998税込4,398
1セット(10枚)
当日出荷
水を含むと膨らむ、土砂が不要の給水簡易土のうです。3分で膨らみ、より緊急に対応することが出来ます。袋についている紐を調整することで、袋サイズの調整が可能です。水が引いた場合は炎天下で2~3日で収縮します。乾いたら一般ゴミとして処理できます。
用途ビルや店舗、地階への流入防止、車庫への浸水防止、斜面の土砂崩れ防止、あふれた水の水路への誘導等材質水で溶けるPVA袋、ポリマー、袋:不織布質量(kg)(使用時)約16/袋時間完成まで:約3分関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×400×90
二重リング付きストラップS 日本紐釦貿易二重リング付きストラップS日本紐釦貿易(4件のレビュー)
379税込417
1袋(5本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
直径(Φcm)1(二重リング)長さ(cm)約6
配線ダクト 興和化成配線ダクト興和化成(30件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から62日以内出荷
RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプH型長さ(mm)2000材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
事務用片袖机 カグクロ事務用片袖机カグクロ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
翌日出荷から翌々日出荷
片袖机は、狭いスペースでも、必要なものが全てコンパクトに収納できるスタンダードモデルです。
材質天板:高圧メラミン樹脂ポストフォーム加工、幕板:スチール、アジャスター:ABS高さ(mm)700奥行(mm)700耐荷重天板:130、センター引出:3、引出(上段):10、引出(中段):15、引出(下段):30オールロック式アジャスターあり最大耐荷重(kg)天板:130/センター引出:3/引出(上段):10/引出(中段):15/引出(下段):30
研磨ディスク 完全国産品 アルミナ モノタロウ研磨ディスク 完全国産品 アルミナモノタロウ(41件のレビュー)
279税込307
1枚
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です. 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。
用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
手打ちバラ刻印 英字 TRUSCO手打ちバラ刻印 英字TRUSCO(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から9日以内出荷
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
材質炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
激吸着ドアストッパー シナジー激吸着ドアストッパーシナジー(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
激着ジェルでしっかり吸い付く! ずれにくい、はずれにく、キズ付きにくい スチールはもちろんアルミ、木製ドアにも対応します! 多少の凸凹面にもOK。 固定強度約2倍!(従来製品マグネットタイプとの比較/財団法人 日本文化用品安全試験所の試験データより算出)
シリコンくるっとバンド 旭電機化成シリコンくるっとバンド旭電機化成(2件のレビュー)
599税込659
1パック(8個)
当日出荷
ゴミ袋を一時的にしばっておいたり、ケーブルを束ねてすっきりさせたりできます。シリコンゴム製なので、何度でも使用することが出来ます。
ブルー・グリーン・ピンク・イエロー(各2本)材質シリコーンゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×1×1.2
GEKKOU Drill(月光ドリル) ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル)ビックツール(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1袋(5本)
当日出荷から9日以内出荷
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
カーボンブラシ KD-10 高速電機(富士製砥)カーボンブラシ KD-10高速電機(富士製砥)
4,998税込5,498
1袋(5セット×10個)
当日出荷
適合機種HDC-100寸法(mm)5×11
クーラーキャップ 児玉クーラーキャップ児玉(3件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
新ホワイト材質ABS樹脂種類クーラーキャップ
手打ちバラ刻印 数字 TRUSCO手打ちバラ刻印 数字TRUSCO(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
材質炭素鋼(S45C)先端焼入
研磨ディスク 日本製ペーパー使用 ジルコニア モノタロウ研磨ディスク 日本製ペーパー使用 ジルコニアモノタロウ(18件のレビュー)
249税込274
1枚
当日出荷
日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。 自生作用の高い基布、ジルコニア砥材を採用。 高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業します。
用途バリ取り サビ落とし キズ取り スパッタ取り ステンレス、鉄の研削研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
聴覚障害者マーク 東洋マーク製作所聴覚障害者マーク東洋マーク製作所(2件のレビュー)
539税込593
1枚
当日出荷
研磨ディスク 完全国産品 ジルコニア モノタロウ研磨ディスク 完全国産品 ジルコニアモノタロウ(24件のレビュー)
369税込406
1枚
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。 自生作用の高い基布、ジルコニア砥材を採用。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業します。
用途バリ取り サビ落とし キズ取り スパッタ取り ステンレス、鉄の研削研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
カラビナ スーパー10 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ スーパー10123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 O型で強度が必要な場合にお選びください。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に形状オーバル型ロック機能あり材質スチール(ニッケルクロムメッキ)トラスコ品番818-7758質量(g)158寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.76
DC/DCコンバータ(直流電圧変換器) アーガスDC/DCコンバータ(直流電圧変換器)アーガス(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
DC24V→DC12V。超小型・軽量。
入力電圧(V)DC24定格出力電圧(V)DC13.8質量(g)170出力電流(A)(連続)2、(最大)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×31
仮枠アンカー 児玉仮枠アンカー児玉(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から5日以内出荷
ブラック材質HIPS樹脂
デスク用上棚・机上ラック カグクロデスク用上棚・机上ラックカグクロ
10,980税込12,078
1台
翌日出荷
クランプ式のデスクラックとなっております。 設置面の天板の厚さが15mm~33mm以内で、取付しろが50mm以上のデスクに取り付ける事が可能です。
材質板面/表面材:メラミン化粧板、板面/芯材:バーティクルボード、フレーム:スチール粉体塗装、アジャスター:ABS取付取付可能な机の形状、天板厚さ:15~33mm以内、取付しろ:50mm以上(有効奥行)タイプ挟み込み式耐荷重20
ステンレスオープンドラム(レバーバンドタイプ) JFEステンレスオープンドラム(レバーバンドタイプ)JFE(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1缶
当日出荷から翌々日出荷
耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)仕様口栓なしの平フタ、天フタ取り外し式、内レバー式
コーカン ステンレスドラム缶クローズド JFEコーカン ステンレスドラム缶クローズドJFE
59,980税込65,978特価
1缶
当日出荷から翌々日出荷
耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
用途液体の保管・運搬用。仕様口栓ありの平フタ、天板固定式(天フタは取り外せません)材質ステンレス(SUS304)
スチールドラム JFEスチールドラムJFE(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から11日以内出荷
一般的なドラム缶で、リーズナブルで汎用的です。
仕様JIS規格品ISO14001認証取得工場製クローズタイプ材質冷延鋼板製(SPCC)
KD-8010P アレスタパネル 川口電機製作所KD-8010P アレスタパネル川口電機製作所
8,698税込9,568
1個
当日出荷
KD-8000シリーズの10回線パネル。 結線方法は外線、機器側ともにワイヤラッピング方式でマルチ接続が可能。
シリコンくるっとバンド スマイルキッズシリコンくるっとバンドスマイルキッズ
749税込824
1パック(8個)
欠品中
ゴミ袋を一時的にしばっておいたり、ケーブルを束ねてすっきりさせたりできます。 シリコンゴム製なので何度でも繰り返し使えます。
材質シリコーンゴムブルー、ピンク、グリーン、イエロー質量(g)約3.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18×1.2×1
チャンネルパンチャーアタッチメント用替金型 ネグロス電工チャンネルパンチャーアタッチメント用替金型ネグロス電工
9,598税込10,558
1個
当日出荷から3日以内出荷
手動式なので電源がいりません。 穴径Φ7、Φ10、Φ13用の替金型があります。又、ステンレス鋼製ダクター(S-D1、S-D2)用の替金型もあります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
適合チャンネル/D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)
カラビナD型 環なし 水本機械製作所カラビナD型 環なし水本機械製作所
2,598税込2,858
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)質量(g)156タイプ環なし種類カラビナ使用荷重(kg)200RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.96
パイプジョイント(塩ビパイプ用) 児玉パイプジョイント(塩ビパイプ用)児玉(1件のレビュー)
318税込350
1個
当日出荷
材質ABS樹脂ブラック関連資料施工方法
ダクター穴あけ工具用替金型(MAKD用) ネグロス電工ダクター穴あけ工具用替金型(MAKD用)ネグロス電工(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
手動式なので電源がいりません。 穴径Φ7、Φ10、Φ13用の替金型があります。又、ステンレス鋼製ダクター(S-D1、S-D2)用の替金型もあります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
適合チャンネル/S-D15ステンレス鋼(板厚1.2mm)、S-D20、S-D1、S-D2ステンレス鋼(板厚1.5mm)
コーカン ステンレスドラム缶オープン缶 JFEコーカン ステンレスドラム缶オープン缶JFE
59,980税込65,978
1缶
当日出荷から9日以内出荷
耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
用途個体・粉体・粘度のある液体などの保管・運搬。材質ステンレス(SUS304)
仮枠アンカー 児玉仮枠アンカー児玉(1件のレビュー)
94税込103
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質HIPS樹脂ブラック
三角ドリル(10型) 三菱マテリアル三角ドリル(10型)三菱マテリアル(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から8日以内出荷
電動ドリル作業に最適です。
材質ハイス(高速度鋼)被削材炭素鋼・鋳鉄・軽合金先端角(°)118シャンク径D4(Φmm)10
止水板 児玉止水板児玉
64税込70
1個
当日出荷
グレー寸法B(mm)15寸法C(mm)3材質ABS樹脂
Danchi(ダンチ) 用オプション  蹴り止め ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 用オプション 蹴り止めピカコーポレイション
9,898税込10,888
1式
翌日出荷
作業台Danchiシリーズに取り付けられる蹴り止め(つま先板)です。 お使いのDanchiの正面幅にあわせて4種類ラインナップがあります。
用途落下などの事故予防や安全対策に。関連資料図面(0.04MB)
スリーブパイプ(ALC用) 児玉スリーブパイプ(ALC用)児玉(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から5日以内出荷
新ホワイト材質ABS樹脂
L型カード立アクリル製 クラウン[事務用品]L型カード立アクリル製クラウン[事務用品]
279税込307
1個
当日出荷から翌々日出荷
リーズナブルなスタンダードタイプ。
材質アクリル製厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
カラビナD型 環付き 水本機械製作所カラビナD型 環付き水本機械製作所(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)質量(g)163タイプ環付種類カラビナ使用荷重(kg)235RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)2.3
防水プリカ用水抜きユニオンカップリング 大阪コネクター製造防水プリカ用水抜きユニオンカップリング大阪コネクター製造
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
その他【可とう管】15表面処理電気亜鉛メッキ接続防水プリカチューブ+防水プリカチューブ