カテゴリ

  • 制御機器(16)
  • バイク純正部品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 医療(3)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 縫製用品(1)

「ke-106」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μFMURATA(村田製作所)
339税込373
1袋(25個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μFTDK
999税込1,099
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
5,998税込6,598
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)チェーン&スプロケットセットSUNSTAR(サンスター)
22,980税込25,278
1セット
3日以内出荷から12日以内出荷
チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE)デジタル・マルチメータフルーク(FLUKE)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
作業しやすいように製造されています。手のひらにフィットし、どのような場所で作業する場合でも携帯できるように設計されています。 電圧、抵抗、導通、静電容量 10 A までの AC/DC 電流測定および電流周波数のための入力端子 データホールド
仕様●電磁適合性:韓国製を使用する場合のみ適用されます。 クラス A 装置 (工業放送および通信装置)寸法(mm)142×69×28周波数(Hz)50/500/5k/50k/100k分解能0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V(交流電圧)、0.001V・0.01V・0.1V(直流電圧)、0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ(抵抗)、0.01nF・0.1nF・0.001μF・0.01μF・0.1μF・1μF(静電容量)、0.01Hz・0.1Hz・0.001kHz・0.01kHz・0.1kHz(周波数)、0.10%(デューティー比)、0.001A・0.01A(交流電流)0.001A・0.01A(直流電流)機能過負荷保護電池寿命(時間)最小200電池単4電池2本、NEDA24A、IECLR03ディスプレイ6000 カウント、毎秒 3 回更新安全性IEC 61010-1: 600 V CAT III、汚染度 2動作/保管温度(℃)0~+40/-30~+60デューティー比1 %~99 %温度係数0.1 X (仕様確度) /℃ (<18 ℃ または >28 ℃)静電容量[確度:2 % + 5]50.00nF・500.0nF、[確度:5 % + 5]5.000μF・50.00μF・500.0μF・1000μF直流電流(DCA)4.000mA、10.00A((40 Hz ~ 200 Hz)[確度:1.5%+3]交流電流(ACA)4.000mA、10.00A((40 Hz ~ 200 Hz)[確度:1.5%+3]動作湿度(%)<10℃で結露なし、10~30℃で≦90%、30~40℃で≦75%、「40MΩレンジ」10℃~30℃で≦80%、30℃~40℃で≦70%電流ヒューズ入力電流のヒューズ保護:11 A、1000 V 速断型ヒューズ、Fluke 指定部品のみ。環境「電磁」IEC 61326-1: 持ち運び可能最大電圧(V)「任意の端子とアース間」600IP等級IEC 60529: IP 40使用高度(m)2000、(保管)12000
Murata MLCC 10μF 16V dc 0805 GRM21BR61C106KE15L MURATA(村田製作所)Murata MLCC 10μF 16V dc 0805 GRM21BR61C106KE15LMURATA(村田製作所)
239税込263
1セット(50個)
欠品中
仕様●静電容量: 10μF●電圧: 16V dc●パッケージ/ケース: 0805●実装タイプ: 表面実装●温度特性: セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
(I/X)ガスケット ゼネレータ ケース カバー 11060-1128 Kawasaki(I/X)ガスケット ゼネレータ ケース カバー 11060-1128Kawasaki
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
代表車種KL250-D7
ガスケット ロッカ ケース カバー 11061-0108 Kawasakiガスケット ロッカ ケース カバー 11061-0108Kawasaki
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
代表車種VN2000-A1
徘徊お知らせ感知くん TAKEX(竹中エンジニアリング)徘徊お知らせ感知くんTAKEX(竹中エンジニアリング)
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
材質ABS樹脂質量(g)230(電池除く)電源送信機:アルカリ電池(単3×2本)、センサーエリア交換レンズ2個(M・L)、受信機:ACアダプター幅(cm)送信機:15高さ(cm)送信機:10.5奥行き(cm)送信機:8
(I/X)ガスケット ロッカ ケース カバー 11061-1175 Kawasaki(I/X)ガスケット ロッカ ケース カバー 11061-1175Kawasaki
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
代表車種VN1600-A1主な適合純正品番11060-1917
(I/X)ガスケット ゼネレータケース カバー 11060-1692 Kawasaki(I/X)ガスケット ゼネレータケース カバー 11060-1692Kawasaki
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
代表車種KL650-A9
SPRING,RR.*Y-106*    52401KE1761ZC ホンダSPRING,RR.*Y-106* 52401KE1761ZCホンダ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
CUSH,RR*B-106*    52400KE1761ZA ホンダCUSH,RR*B-106* 52400KE1761ZAホンダ
96,980税込106,678
1個
4日以内出荷
CUSHION AS*Y-106*    52400KE1763ZC ホンダCUSHION AS*Y-106* 52400KE1763ZCホンダ
98,980税込108,878
1個
4日以内出荷
SPRING CUSH*B-106    52401KE1761ZA ホンダSPRING CUSH*B-106 52401KE1761ZAホンダ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
CUSHION AS*Y-106*    52400KE1761ZC ホンダCUSHION AS*Y-106* 52400KE1761ZCホンダ
96,980税込106,678
1個
4日以内出荷
CUSHION AS*Y-106*    52400KE1751ZA ホンダCUSHION AS*Y-106* 52400KE1751ZAホンダ
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
CUSHION AS*Y-106*    52400KE1762ZC ホンダCUSHION AS*Y-106* 52400KE1762ZCホンダ
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
CUSHION AS*B-106*    52400KE1763ZA ホンダCUSHION AS*B-106* 52400KE1763ZAホンダ
98,980税込108,878
1個
4日以内出荷
CUSHION AS*B-106*    52400KE1762ZA ホンダCUSHION AS*B-106* 52400KE1762ZAホンダ
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 16V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 16V dc 0805 2012M 1セット 3000個入MURATA(村田製作所)
13,980税込15,378
1セット(3000個)
7日以内出荷
村田GRM 0805 X6S誘電体村田GRMシリーズの高誘電率タイプは小型で静電容量が大きく、多層構造 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現 200 Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+105℃
MLCC 10μF 10V dc 0603 1608M 1セット 250個入 MURATA(村田製作所)MLCC 10μF 10V dc 0603 1608M 1セット 250個入MURATA(村田製作所)
8,798税込9,678
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7T●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 1mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:1mm●シリーズ:ZRB●末端仕様:はんだアズワン品番65-6918-09
徘徊お知らせ 感知くん ワイヤレス  HCS-106 KE ケイタイガタ TAKEX(竹中エンジニアリング)徘徊お知らせ 感知くん ワイヤレス HCS-106 KE ケイタイガタTAKEX(竹中エンジニアリング)
86,980税込95,678
1組(1組)
7日以内出荷
Murata MLCC 10μF 6.3V dc 0805 GCM21BR70J106KE22L MURATA(村田製作所)Murata MLCC 10μF 6.3V dc 0805 GCM21BR70J106KE22LMURATA(村田製作所)
399税込439
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 10μF●電圧: 6.3V dc●パッケージ/ケース: 0805●実装タイプ: 表面実装●温度特性: セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 16V dc 0805 2012M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 16V dc 0805 2012M 1セット 10000個入MURATA(村田製作所)
33,980税込37,378
1セット(10000個)
7日以内出荷
村田製作所 GRM 0805 X5R、X7R / Y5V コンデンサ村田製作所 GRMシリーズ 高誘電率タイプは、積層構造で大容量化・小型化を実現 信頼性が高く、極性がありません 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 200 V定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、圧着スナバー回路などの用途に使われています
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:10μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7120-53
MLCC 10μF 10V dc 0603 1608M 1セット 250個入 MURATA(村田製作所)MLCC 10μF 10V dc 0603 1608M 1セット 250個入MURATA(村田製作所)
7,998税込8,798
1セット(250個)
7日以内出荷
コンデンサをインターポーザに取り付ける新しい構造により、ノイズを低減します。この製品はノイズ低減効果があります コンデンサをインターポーザに取り付けると、コンデンサの振動の伝達が抑制され、ノイズレベルが低減されます 基板設計を変更することなく、以前の MLCC を交換できます この製品は、MLCC と同じ LW サイズのインターポーザボードを使用
仕様●入数:1リール(250個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 1mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:1mm●シリーズ:ZRB●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6918-55
MLCC 10μF 10V dc 0603 1608M 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 10μF 10V dc 0603 1608M 1セット 3000個入MURATA(村田製作所)
58,980税込64,878
1セット(3000個)
7日以内出荷
コンデンサをインターポーザに取り付ける新しい構造により、ノイズを低減します。この製品はノイズ低減効果があります コンデンサをインターポーザに取り付けると、コンデンサの振動の伝達が抑制され、ノイズレベルが低減されます 基板設計を変更することなく、以前の MLCC を交換できます この製品は、MLCC と同じ LW サイズのインターポーザボードを使用
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7T●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 1mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:1mm●シリーズ:ZRB●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6921-91
MLCC 10μF 16V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 10μF 16V dc 0805 2012M 1セット 3000個入MURATA(村田製作所)
25,980税込28,578
1セット(3000個)
7日以内出荷
村田製作所はセラミック、ポリマーアルミ電解、トリマ、スーパーコンデンサ(EDLC)、単層マイクロチップ、可変など多数の種類のコンデンサを提供
積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 3000個入MURATA(村田製作所)
39,980税込43,978
1セット(3000個)
7日以内出荷
村田製作所 GCM 車載 0805 シリーズ村田製作所 GCM車載用シリーズセラミックコンデンサは、高周波でのインピーダンスが低いため、優れたパルス応答とノイズ低減を実現 小型で静電容量が高い高誘電率タイプ 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 1206ケースサイズで新しく低pF値と追加値を提供
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7191-04
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 16V dc 10μF ±10% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 16V dc 10μF ±10%MURATA(村田製作所)(1件のレビュー)
589税込648
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 10μF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±10%寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mmシリーズ = GRM許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = 表面実装ムラタGRM 0805 X5R、X7R、Y5V誘導体. 積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路、200 Vを超える定格電圧のクランプスナバー回路での用途RoHS指令(10物質対応)対応
積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 50V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 50V dc 1206 3216M 1セット 2000個入MURATA(村田製作所)
49,980税込54,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
外部電極にスズ(Sn)めっき: 優れたはんだ付け性
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:10μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:GRT●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7092-15
MLCC 10μF 35V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 10μF 35V dc 0805 2012M 1セット 3000個入MURATA(村田製作所)
38,980税込42,878
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10μF●電圧:35V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6954-37
MLCC 10μF 10V dc 0603 1608M 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 10μF 10V dc 0603 1608M 1セット 3000個入MURATA(村田製作所)
65,980税込72,578
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 1mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:1mm●シリーズ:ZRB●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7044-56
積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 25V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 25V dc 0805 2012M 1セット 3000個入MURATA(村田製作所)
38,980税込42,878
1セット(3000個)
7日以内出荷
村田製作所GRM 0805 X7S / X7T誘電体村田GRMシリーズの高誘電率タイプは小型で静電容量が大きく、多層構造 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現 200 Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7S●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6950-60
徘徊お知らせ感知くん 携帯型受信機セット TAKEX(竹中エンジニアリング)徘徊お知らせ感知くん 携帯型受信機セットTAKEX(竹中エンジニアリング)
84,980税込93,478
1個
10日以内出荷
設置したセンサーの検知エリアに入るとお知らせします。 徘徊や無断外出、ベッドからの離床や転落時の検知に使用できます。
セット内容携帯型受信機+送信機種別携帯型受信機+送信機寸法(mm)送信機/150×80×105、携帯型受信機/36×104×21.5質量(g)送信機/約230、携帯型受信機/約60電源送信機/単3アルカリ乾電池×2本、携帯型受信機/単4充電式ニッケル水素電池電波到達距離(m)見通し約100アズワン品番7-2297-02
ディスクパッド PITWORK(日産)ディスクパッドPITWORK(日産)(11件のレビュー)
7,298税込8,028特価
1セット
当日出荷から7日以内出荷
日産自動車の第2純正ブランド「PITWORK(ピットワーク)」のブレーキパッドになります。
カン付き ピアス 日本紐釦貿易カン付き ピアス日本紐釦貿易
999税込1,099
1袋(10セット)
3日以内出荷
材質玉部分/真ちゅう、針・サージカル・キャッチ/真ちゅう寸法(mm)14タイプピアスカン付き内径(Φmm)1(カン)
サマコバ磁石 丸型 2-17系 Niメッキ 二六製作所サマコバ磁石 丸型 2-17系 Niメッキ二六製作所
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
サマリウムコバルトを主成分とした成形焼結品です。 ネオジム磁石に次ぐ高い特性を持っています。 温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。 錆びにくいので、通常は表面処理の必要がありません。 機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。 機械的強度が低いので割れ欠けしやすい欠点があります。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、スピーカー用等材質YKG-28形状丸型表面処理Niメッキ+N極青印着磁パターン厚み方向着磁
CD Series(CDJ2KE10) SMCCD Series(CDJ2KE10)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし
ブラス製締付継手 ユニオンティー PISCO(ピスコ)ブラス製締付継手 ユニオンティーPISCO(ピスコ)
9,898税込10,888
1袋(10個)
4日以内出荷から12日以内出荷
自動車産業、金型温調用に最適。 金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。 スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。
使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプ
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら