カテゴリ

  • 制御機器(46)
  • 自動車純正部品(42)
  • バイク純正部品(41)
  • 自動車補修部品(29)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • メカニカル部品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 機構部品(3)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 食品・飲料(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ke-14」の検索結果

234件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KE-14×18 位置決めキー イマオコーポレーション

    KE-14×18 位置決めキー

    イマオコーポレーション
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)50
  • チックシステム5|位置決めキー KE-14×18 イマオコーポレーション

    チックシステム5|位置決めキー KE-14×18

    イマオコーポレーション
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷
  • キヨウリヨクキリナシチツプ(N-KE-14FB) BIGM(丸山製作所)

    キヨウリヨクキリナシチツプ(N-KE-14FB)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥829税込¥912
    1個
    8日以内出荷
    部品名称キヨウリヨクキリナシチツプ(N-KE-14FB)図解NoMSA413R3-K-A Aセンヨウブヒン(ノズル)部品_No.19、エコアルテイケイハンノズル20ガタ ホンタイ部品_No.30、MSA413R3-2M-A(8.5) A専用部品(ノズル)部品_No.19、MSA413R3-2M-A A専用部品(ノズル)部品_No.19、MSA513R3-K-A -A専用部品 ノズル部品_No.19、エコスーパーロングノズル6トウコウ. ホンタイ部品_No.30
  • シリコンバンド KONTEC(コンテック)

    シリコンバンド

    KONTEC(コンテック)(3件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    シリコンバンドで滑らない!ヘルメットにヘッドライトをしっかり固定! 半透明でヘルメットに書いてある文字が隠れない! カラーバリエーションでおしゃれにバンドを変更。自分のヘルメットをバンドの色で識別!
    セット内容シリコンバンド×1、バックル×4個材質バンド:シリコン、バックル:ABS樹脂
  • オイルシール KE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール KE型

    武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式KE材質(シール)ニトリルゴム(NBR)接点部シングルリップ材質(外周部)ゴム
  • H3 フォグランプ用 LEDバルブ 12v/24v兼用 竹村商会
    イエロー
    グリーン
    ホワイト

    H3 フォグランプ用 LEDバルブ 12v/24v兼用

    竹村商会(7件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷
    選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【待望の台座に4箇所の切り込み!!】。従来のH3バルブは台座部分の切り込みが2箇所だったので、車種によっては明るさが出ませんでしたが、新タイプは切り込みが4箇所なのでバルブの向きを、縦横どちらでも取り付けが可能です!。選ばれるポイント2つ目【待望の無極性!】。従来のH3バルブは極性があり、一部車両では車両側の配線を入れ替える必要がありましたが、新タイプは無極性なのでその必要がありません!。選ばれるポイント3つ目【チップの大幅改善!】。新タイプは、従来のH3バルブのチップよりも高品質なチップを採用しています!そのため従来に比べて品質も向上しています!
    用途フォグランプ専用セット内容2個寸法(mm)Φ13×50消費電力(W)8.5(片側)口金H3対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.7・24v/0.35(片側)配線長約10(cm)極性無極性明るさ(Lm)1250(片側)
  • s25 バックランプ専用バルブ 12v/24v兼用 竹村商会

    s25 バックランプ専用バルブ 12v/24v兼用

    竹村商会(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【安心してバックが出来る!】。バックに特化した明るさで作っているのでバックの際、周りにも認知されやすくカメラでも見やすいです!。選ばれるポイント2つ目【減光機能内蔵!】。バックに特化したバルブです!負担を減らすために点灯から30分ほどで減光します!。選ばれるポイント3つ目【車検対応!】。もちろん車検対応です!安心してご購入ください!
    用途バックランプ専用寸法(mm)Φ18×40色ホワイト消費電力(W)10口金BA15s対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.85・24v/0.42
  • s25 LED ダブル球  BAY15d 12v/24v兼用 竹村商会

    s25 LED ダブル球 BAY15d 12v/24v兼用

    竹村商会(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【幅広い電圧に対応!】。竹村商会のs25ダブル球は、トラックのみだけでなく 車、バイクにも使えるように12v24v兼用で生産しています!。選ばれるポイント2つ目【減光機能内蔵!】。ブレーキに特化したバルブです! ブレーキを踏んだ時に限界まで明るくなりますが 負担を減らすために30分ほどで減光します!。選ばれるポイント3つ目【明暗の差がハッキリ!】。ブレーキはスモールの8倍近い消費電力なので 明暗の差がハッキリと分かります!
    用途ブレーキランプ専用寸法(mm)Φ18×40色レッド消費電力(W)ブレーキ10/スモール1.2口金BAY15d対応電圧(v):12/24
  • ヘルメットクリップ KONTEC(コンテック)

    ヘルメットクリップ

    KONTEC(コンテック)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    ずれる布製ベルトをバンドクリップでしっかりキャッチできます。
    材質ABS樹脂質量(g)約4×4個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×20×40
  • s25 LED ダブル球  BAY15d 12v/24v兼用 竹村商会

    s25 LED ダブル球 BAY15d 12v/24v兼用

    竹村商会
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【幅広い電圧に対応!】。竹村商会のs25ダブル球は、トラックのみだけでなく 車、バイクにも使えるように12v24v兼用で生産しています!。選ばれるポイント2つ目【減光機能内蔵!】。ブレーキに特化したバルブです! ブレーキを踏んだ時に限界まで明るくなりますが 負担を減らすために30分ほどで減光します!。選ばれるポイント3つ目【明暗の差がハッキリ!】。ブレーキはスモールの8倍近い消費電力なので 明暗の差がハッキリと分かります!
    用途ブレーキランプ専用寸法(mm)Φ18×40色ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)ブレーキ10/スモール1.2口金BAY15d
  • 分割式ドライブシャフトブーツ スピージー

    分割式ドライブシャフトブーツ

    スピージー(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    ・従来の分割ブーツの割れやすい欠点を克服し、特殊スプリングと弾性パッキングにより、あらゆる動きに対応しながらグリス漏れを完全に防ぐ世界初のシスナー・ジョイントシステム。・車体の上下動や高速走行時の遠心力、屈曲など、多様な動作に素材とスプリングが一体化して追随し、接合状態を強固に保ちます。・専用組付け液を使用し、ファスナーのように凹凸をはめ込むだけで簡単に取り付けができ、作業効率と信頼性の両立を実現。
    用途分割式ドライブシャフトブーツ
  • 帯留め 日本紐釦貿易

    帯留め

    日本紐釦貿易(3件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1袋(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • チューブフィッティングブラス ユニオンティー(カバー無し) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス ユニオンティー(カバー無し)

    PISCO(ピスコ)
    ¥9,698税込¥10,668
    1袋(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
    本体に加え、開放リングも黄銅を使用。 カバーが付いておりますので、スパッタによる開放リングの作動不良がありませんので、 スパッタの発生する環境に最適。 カバー無しも標準で用意。多用途に使用可能。 耐スパッタ以外の環境(金型冷却水の配管など)で使用する場合には、 カバー無しタイプをお勧め。 シールゴム材質をお客様の用途に合わせ変更可能に。 標準シールゴム材質:HNBRをFKM(フッ素ゴム)やNBR(ニトリルゴム)にオプション対応。 細かな火花の侵入もシャットアウト。
    形状ユニオンティーカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • シリコンバンド KONTEC(コンテック)

    シリコンバンド

    KONTEC(コンテック)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    シリコンバンドで滑らない!! ヘルメットにヘッドライトをしっかり固定! オシャレなカラーバリエーション! 半透明でヘルメットに書いてある文字が認識できる。
    付属品バックル:4個材質バンド:シリコン、バックル:ABS樹脂質量(g)約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×2×850
  • ダクトエンド 未来工業
    ブラウン
    ホワイト
    グレー
    ブラック

    ダクトエンド

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ダクトの端末に使用します。
    種類ダクト寸法b(mm)50寸法h(mm)26
  • H3 フォグランプ用 LEDバルブ 12v/24v兼用 竹村商会

    H3 フォグランプ用 LEDバルブ 12v/24v兼用

    竹村商会
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷
    選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【待望の台座に4箇所の切り込み!!】。従来のH3バルブは台座部分の切り込みが2箇所だったので、車種によっては明るさが出ませんでしたが、新タイプは切り込みが4箇所なのでバルブの向きを、縦横どちらでも取り付けが可能です!。選ばれるポイント2つ目【待望の無極性!】。従来のH3バルブは極性があり、一部車両では車両側の配線を入れ替える必要がありましたが、新タイプは無極性なのでその必要がありません!。選ばれるポイント3つ目【チップの大幅改善!】。新タイプは、従来のH3バルブのチップよりも高品質なチップを採用しています!そのため従来に比べて品質も向上しています!
    用途フォグランプ専用寸法(mm)Φ13×50色アンバー電圧(V)12/24消費電力(W)8.5(片側)口金H3消費電流(A)12V/0.7・24V/0.35(片側)配線長約10cm極性無極性入数(個)2明るさ(Lm)1250(片側)
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    リールがスムーズに回転できるので、会議やイベント時に素早く設置でき、またスピーディーに撤収ができます。ギガビットイーサネット完全対応のCAT6用LANケーブルです。コネクタキャップ付きでプラグのツメ折れ防止、プラグ先端部の外部損傷やホコリの付着を防ぎます。ケーブルリール付きでケーブルをすっきり収納できます。接続の際に便利なCAT6UTPパッチケーブル1mが1本付属しています。
    適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル通信速度1Gbpsケーブル径(Φmm)5.5
  • サマコバ磁石 丸型 2-17系 Niメッキ 二六製作所

    サマコバ磁石 丸型 2-17系 Niメッキ

    二六製作所
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    サマリウムコバルトを主成分とした成形焼結品です。 ネオジム磁石に次ぐ高い特性を持っています。 温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。 錆びにくいので、通常は表面処理の必要がありません。 機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。 機械的強度が低いので割れ欠けしやすい欠点があります。
    用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、スピーカー用等材質YKG-28形状丸型表面処理Niメッキ+N極青印着磁パターン厚み方向着磁
  • 菊型エレベーターボタン スリーエッチ

    菊型エレベーターボタン

    スリーエッチ
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    3日以内出荷
  • 機械保全 電気系保全作業 技能検定用練習盤 アドウィン

    機械保全 電気系保全作業 技能検定用練習盤

    アドウィン
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    当日出荷
    機械保全(電気系保全作業)の実技試験対策ユニット。 実技試験で実際に使用される試験盤の仕様を再現しています。 実技試験での支給品を再現したセット内容で構成されています。 良/不良判定課題用のリレーが標準で付属します。 配線実習用にケーブルと圧着端子がそのまま付属します。
    仕様●サイズ:330×300×190mm※付属品除く●重量:5.1kg ※付属品除く●定格電圧:AC 100V、50/60Hz●制御電圧:DC 24V●【構成品】●▼実習ユニット●▼リレー・タイマ(正常品)×各4個●▼リレー・タイマ(不良品)×各5種●▼KIV線(青10 m、白2 m)●▼圧着端子×100●【用意するもの】●▼PLC:入力-DC 24V用 3点以上、出力 - DC 24Vオープンコレクタ式または接点式 4点以上●▼PC⇔PLC接続ケーブル:PLCに対応したもの●▼プログラミングソフトウェア:PLCに対応したもの●▼PLC用電源ケーブル:PLCの電源タイプに対応したもの●▼パソコン:ソフトウェアが動作するもの●▼プラスドライバ:2番絶縁タイプ●▼ニッパ:0.75 mm2のKIV線に対応したもの●▼ワイヤストリッパ:0.75 mm2のKIV線に対応したもの●▼裸端子用圧着ペンチ:ラチェット機能付き、圧着端子1.25 mm2をKIV線0.75 mm2に圧着できるもの●▼テスタ:導通チェック、DC 24V測定が可能なものアズワン品番67-4747-04
  • チューブフィッティングブラス ユニオンティー(カバー付き) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス ユニオンティー(カバー付き)

    PISCO(ピスコ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(10個)
    4日以内出荷から16日以内出荷
    開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
    形状ユニオンティータイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • サマコバ磁石 丸型 2-17系 二六製作所

    サマコバ磁石 丸型 2-17系

    二六製作所
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    サマリウムコバルトを主成分とした成形焼結品です。 ネオジム磁石に次ぐ高い特性を持っています。 温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。 錆びにくいので、通常は表面処理の必要がありません。 機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。 機械的強度が低いので割れ欠けしやすい欠点があります。
    用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、スピーカー用等形状丸型着磁パターン厚み方向着磁
  • 16.0x15.2mm ターンバックル(Hook&Eye/アルミ・ステンレス) エスコ

    16.0x15.2mm ターンバックル(Hook&Eye/アルミ・ステンレス)

    エスコ
    ¥1,420税込¥1,562
    1本
    翌日出荷
    本体がアルミ製で軽量
    仕様最小値(mm):187.1材質本体:アルミニウム、ボルト:SUS304寸法(mm)フック:(A)9.5、(D)15.2、アイ:(A)9.5、(D)16
  • コンテ ストックポット リリーホワイト 富士ホーロー

    コンテ ストックポット リリーホワイト

    富士ホーロー
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    翌々日出荷
    ホーローなので酸や塩分に強く、長期保存に最適です。 ハンドル付きなので冷蔵庫などから取り出しやすく便利です。
    材質フタ:熱可塑性エラストマー樹脂・ポリプロピレン耐熱温度(℃)100
  • 単極型コネクタ ボディ 泰和電器

    単極型コネクタ ボディ

    泰和電器
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。
  • とろけるメタル 日本紐釦貿易

    とろけるメタル

    日本紐釦貿易
    ¥699税込¥769
    1袋(4個)
    4日以内出荷
    ピアスやイヤリングのパーツにおすすめのリングパーツです。単品でも重ね付けしても存在感があり、レジンの枠としてもオススメです◎
    材質合金
  • 菊型エレベーターボタン スリーエッチ

    菊型エレベーターボタン

    スリーエッチ
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1箱(288組)
    4日以内出荷
    用途バケットの取付。材質スチール
  • 125mm 精密用ニッパー(ESDグリップ/ホールド付) エスコ

    125mm 精密用ニッパー(ESDグリップ/ホールド付)

    エスコ
    ¥5,140税込¥5,654
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA535KE-14全長(mm)125
  • (1KE1-)ユニット,ABS ハイドロリツク MAZDA(マツダ)

    (1KE1-)ユニット,ABS ハイドロリツク

    MAZDA(マツダ)
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    3日以内出荷
  • ディスクパッド PITWORK(日産)

    ディスクパッド

    PITWORK(日産)(11件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    日産自動車の第2純正ブランド「PITWORK(ピットワーク)」のブレーキパッドになります。
  • 構内安全標識 PP NGAK-E14 グリーンクロス

    構内安全標識 PP NGAK-E14

    グリーンクロス
    ¥2,698税込¥2,968
    1枚
    6日以内出荷
    構内安全標識PPはシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。目を引く色やデザインで、構内での注意喚起には最適です。素材違いで、アルミ複合板もご用意しておりますので、用途や場所などに合わせてお選びいただけます。
    用途構内作業の注意喚起に。厚さ(mm)1取付取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)縦(mm)600横(mm)300表示内容制限速度30
  • (28181)ラベル,プレツシヤ スバル

    (28181)ラベル,プレツシヤ

    スバル
    ¥319税込¥351
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • ノズル メイン 5KE-14141-S0 YAMAHA(ヤマハ)

    ノズル メイン 5KE-14141-S0

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    3日以内出荷
  • キー溝エンドミル HS 2刃 2KE FKD(フクダ精工)

    キー溝エンドミル HS 2刃 2KE

    FKD(フクダ精工)
    ¥8,498税込¥9,348
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質SKH56刃数2
  • ノズル メイン 5KE-14141-S5 YAMAHA(ヤマハ)

    ノズル メイン 5KE-14141-S5

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    3日以内出荷
  • クランク 2 5HK-E1422-00 YAMAHA(ヤマハ)

    クランク 2 5HK-E1422-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    3日以内出荷
  • クランクシヤフトアセンブリ 1CK-E1400-09 YAMAHA(ヤマハ)

    クランクシヤフトアセンブリ 1CK-E1400-09

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    3日以内出荷
  • ホルダ 5KE-14261-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ホルダ 5KE-14261-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    3日以内出荷
  • ノズル メイン 5KE-14141-S4 YAMAHA(ヤマハ)

    ノズル メイン 5KE-14141-S4

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    3日以内出荷
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 1Ω 1W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 1Ω 1W ±1%

    VISHAY
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = CPFケーススタイル = セラミック温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = E14寸法 = 2.29 (Dia.) x 7.87mm長さ = 7.87mm直径 = 2.29mmリード径 = 0.64mmCPFシリーズ(1 W → 3 W). Vishay CPFシリーズの金属皮膜スルーホール抵抗器(1 W → 3 W)です。. すべてのモデルは小型サイズながら高定格電力を実現 高温コーディングによる完全防炎 低ノイズを実現し、優れた高周波特性も備えますRoHS指令(10物質対応)対応
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
"ke-14" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷