カテゴリ
- バイク純正部品(310)
- 自動車純正部品(33)
- 自動車補修部品(26)
- 空調・照明・電設資材(7)
- メカニカル部品(7)
- パソコン/周辺機器(5)
- 制御機器(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 切削工具(3)
- 電気材料(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 学童・教育用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(299)
- スバル(17)
- ニッサン(13)
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- 椿本チエイン(7)
- PITWORK(日産)(6)
- 東西電気産業(5)
- ミヤコ自動車(4)
- 武蔵オイルシール工業(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- FKD(フクダ精工)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- AOTECH(3)
- SMC(2)
- エスコ(2)
- 制研化学工業(2)
- MKカシヤマ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- OUTDOOR PRODUCTS(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ke-26」の検索結果

オイルシール KE型
武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷から11日以内出荷一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。材質ニトリルゴム(NBR)型式KE材質(シール)ニトリルゴム(NBR)接点部シングルリップ材質(外周部)ゴム
ファンドリーフック
マーテック¥269,800税込¥296,7801個当日出荷から6日以内出荷スリングフックより開口部が広く、太軸物などを掛ける用途に最適なフックです。フックの開口部が広く太軸物などを掛ける用途に最適です。用途敷鉄板・太軸物の吊り上げ用金具。安全率5倍以上
水差し・スポイトセット セリース
呉竹¥189税込¥2081セット当日出荷筆置きとしても使える水差しと便利なスポイトのセット。セット内容水差し/スポイト材質水差し:PE/スポイト:PE/個袋:PP寸法(mm)70×150×20RoHS指令(10物質対応)対応
ケーサー エンド
マサル工業¥58税込¥641個3日以内出荷●ケーサー末端の閉塞に使用します。用途ケーサー末端の閉塞に使用します。ケーサーのカバーを4mm程度切断してください。差込タイプです。材質PVC形状エンド質量(g)2寸法L(mm)15寸法H(mm)18.5寸法W(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応号数2号
除菌・消臭液 NANOX/衣類・布製品用 EA922KEシリーズ
エスコ¥2,620税込¥2,8821本(2L)当日出荷スプレーするだけで、99%ウイルス数が減少(すべてのウィルスを取り除くわけではありません。)。カビの増殖を99%抑える抗カビ効果(ISO13629-1に準拠。すべてのカビを抑えるわけではありません。)シリーズナノックス危険物の類別非危険物商品タイプ詰替用
二液型RTVゴム ウェルダー
信越化学工業(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1缶(1kg)ほか7日以内出荷から14日以内出荷塩ビシートやウレタン系シートを中心にした合成皮革をウェルダー成形する際の型取り母型用として使われます。 高粘度の液状で、CAT-24とCAT-RMの2種類の硬化剤を添加することにより硬化する3液タイプです。硬化後のゴムは淡青色です。 高硬度でプレス圧では変形しにくく、耐熱性に優れています。タイプウェルダー成形用・縮合タイプ破断伸度(%)70引張強度(MPa)7.5密度(g/cm3)1.40(23℃)硬さ(デュロメータA)88外観灰白色粘度(Pa・s)60危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類引裂き強度(kN/m)3
建築ソケット 黒
青山電陶¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷建築の中でシンプルに光だけが存在するために適合PSE材質磁器色黒質量(g)170定格6A/300V使用環境屋内専用/壁面、天井面取付可能受金E26直径×高さ(mm)55×55
建築ソケット 白
青山電陶¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷建築の中でシンプルに光だけが存在するために適合PSE材質磁器色白質量(g)170定格6A/300V使用環境屋内専用/壁面、天井面取付可能受金E26直径×高さ(mm)55×55