カテゴリ

  • 自動車補修部品(25)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • メカニカル部品(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 切削工具(3)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ke-26」の検索結果

59件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール KE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール KE型

    武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式KE材質(シール)ニトリルゴム(NBR)接点部シングルリップ材質(外周部)ゴム
  • ランプソケット 東西電気産業

    ランプソケット

    東西電気産業
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • 水差し・スポイトセット セリース 呉竹

    水差し・スポイトセット セリース

    呉竹
    ¥189税込¥208
    1セット
    当日出荷
    筆置きとしても使える水差しと便利なスポイトのセット。
    セット内容水差し/スポイト材質水差し:PE/スポイト:PE/個袋:PP寸法(mm)70×150×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーサー エンド マサル工業

    ケーサー エンド

    マサル工業
    ¥58税込¥64
    1個
    3日以内出荷
    ●ケーサー末端の閉塞に使用します。
    用途ケーサー末端の閉塞に使用します。ケーサーのカバーを4mm程度切断してください。差込タイプです。材質PVC形状エンド質量(g)2寸法L(mm)15寸法H(mm)18.5寸法W(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応号数2号
  • 防滴ゴムソケット 東西電気産業

    防滴ゴムソケット

    東西電気産業
    ¥909税込¥1,000
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質外郭:PVC(塩ビ)定格3A300V
  • 二液型RTVゴム ウェルダー 信越化学工業

    二液型RTVゴム ウェルダー

    信越化学工業(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1缶(1kg)ほか
    7日以内出荷から14日以内出荷
    塩ビシートやウレタン系シートを中心にした合成皮革をウェルダー成形する際の型取り母型用として使われます。 高粘度の液状で、CAT-24とCAT-RMの2種類の硬化剤を添加することにより硬化する3液タイプです。硬化後のゴムは淡青色です。 高硬度でプレス圧では変形しにくく、耐熱性に優れています。
    タイプウェルダー成形用・縮合タイプ破断伸度(%)70引張強度(MPa)7.5密度(g/cm3)1.40(23℃)硬さ(デュロメータA)88外観灰白色粘度(Pa・s)60危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類引裂き強度(kN/m)3
  • 建築ソケット 黒 青山電陶

    建築ソケット 黒

    青山電陶
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    4日以内出荷
    建築の中でシンプルに光だけが存在するために
    適合PSE材質磁器色黒質量(g)170定格6A/300V使用環境屋内専用/壁面、天井面取付可能受金E26直径×高さ(mm)55×55
  • 建築ソケット 白 青山電陶

    建築ソケット 白

    青山電陶
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    4日以内出荷
    建築の中でシンプルに光だけが存在するために
    適合PSE材質磁器色白質量(g)170定格6A/300V使用環境屋内専用/壁面、天井面取付可能受金E26直径×高さ(mm)55×55
  • サーマルリレー 富士電機

    サーマルリレー

    富士電機
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
  • IIIIfit iPhone 17 Air対応プランプフレームケース ポケットモンスター グルマンディーズ

    IIIIfit iPhone 17 Air対応プランプフレームケース ポケットモンスター

    グルマンディーズ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    種類ポケットモンスター
  • キー溝エンドミル HS 2刃 2KE FKD(フクダ精工)

    キー溝エンドミル HS 2刃 2KE

    FKD(フクダ精工)
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質SKH56刃数2
  • 耳付レセップ 東西電気産業

    耳付レセップ

    東西電気産業
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    材質外郭:磁器
  • 丸型レセップ 東西電気産業

    丸型レセップ

    東西電気産業
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    材質外郭:磁器
  • 耳付レセップコード付 東西電気産業

    耳付レセップコード付

    東西電気産業
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
    材質外郭:磁器
  • ソケット型屋外用自動追跡防犯カメラ”Triton” Amaryllo

    ソケット型屋外用自動追跡防犯カメラ”Triton”

    Amaryllo
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    防水・防塵機能(IP66)を満たしており屋外の防犯用としても使えます。電球ソケット(E26)に取り付けるタイプなので、天井に簡単に設置できソケットから電源供給を受ける為、電源アダプターやコードも不要です。死角が少なく、設置台数を減らせる為経済的です。ON/OFF切替可能なLED照明を搭載しています。動きや音に反応して水平方向に360度回転し、動く対象を自動で追尾して撮影し続けます。光センサーで暗いと判断すると自動で赤外線LEDによる暗視モードに切り替わります。スマートフォンなどに専用のアプリを入れることで各種設定、映像確認、遠隔操作が可能です。NASAレベルのセキュリティである256ビット暗号化を採用しており、プライバシーを守ります。カメラ内蔵のマイク、スピーカーにより、カメラと端末間で双方向に通話することが可能です。
    用途屋外現場、マンションの共有スペース、ガレージ、玄関の軒下での防犯用。付属品取付具(ネジ、アンカー付)仕様録画保存先:Amarylloクラウド、Googleドライブ、NASトラスコ品番195-5135材質プラスチック幅(mm)130色ブラック高さ(mm)280使用温度範囲(℃)チルト:-40~60奥行(mm)110電源(V)AC100V電源AC100V角度(°)パン:-170~170機能暗視対応解像度動画:1080p/720p/480p/360p使用周囲温度(℃)0~35アンテナMIMO:内蔵2×2画質1920×1080画素数最大:200万デジタルズーム4倍無線Embedded WiFi(2.4G)802.11b/g/n対応アプリケーションiOS9.0以上またはAndroid4.1以上圧縮方法動画:H.264/MJPEGフレームレート最大30fps給電方式E26照明ソケットイメージセンサー1/2.7型CMOS
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(640件のレビュー)
    ¥2,690税込¥2,959
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • カップキット ミヤコ自動車

    カップキット

    ミヤコ自動車(304件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) MKカシヤマ

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    MKカシヤマ(261件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(2枚)
    当日出荷から7日以内出荷
  • エアーエレメント MICRO(マイクロ)

    エアーエレメント

    MICRO(マイクロ)(23件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    FCマテリアル(旧東海マテリアル)(137件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(2枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • シールキット 制研化学工業

    シールキット

    制研化学工業(162件のレビュー)
    ¥2,890税込¥3,179
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
  • ブレーキパッド 曙ブレーキ工業

    ブレーキパッド

    曙ブレーキ工業(193件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(4枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(216件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂
  • オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ) OHNO(大野ゴム工業)

    オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ)

    OHNO(大野ゴム工業)(76件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • カップキット TOKICO(トキコ)

    カップキット

    TOKICO(トキコ)
    ¥699~税込¥769~
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
  • ドライブシャフトブーツ(グリース付) OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ(グリース付)

    OHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • パワーロック KEシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック KEシリーズ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    内外径比が小さい構造です。 広範囲公差軸に使用できます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • クローンスタンド AOTECH

    クローンスタンド

    AOTECH
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    高速転送規格NVMe接続のM.2 SSDをネジや工具を使わずにセットできるSSDスタンドです。 最大8TB(4TB×2枚)のSSDに対応しており、パソコンに接続する必要が無く、NVMe M.2 SSDからNVMe M.2 SSDへワンタッチで簡単にクローン(複製)することができます。 新しいSSDへのデータ引っ越しや大切なデータのバックアップまで本製品1台で作業が完了できます。 パソコンに接続すればUSB3.2 Gen2×2 UASPモードで高速データ転送が可能で、外付けSSDとしても使用することができます。 Sourceスロットに複製したいSSDをセットし、Targetスロットに空のSDDをセットするだけで、パソコンに接続する必要や事前に設定する必要がなくボタンを押すだけで簡単にクローンができます。 NVMe接続ならでは理論値でHDDと比較して2倍以上の高速クローンが可能となります。 パソコンにUSB接続することにより、外付けSSDとして使用することができます。 最大20Gbps(理論値)に迫るUSB3.2 Gen2×2 UASPモード接続で超高速データ転送を体現することができます。 合計最大8TB(4TB×2枚)のデータが管理でき2枚のSSDは同時認識が可能ですのでデータの管理に便利です。 本体側はパソコン接続ポートも電源接続ポートもUSB Type-C接続となっており、ケーブルコネクタに天地向きがありませんので取り回しに便利です。 天板には3色のLEDを表示するパネルが搭載されており、クローン中やパソコン接続時にそれぞれの状態が確認できるようになっています。 NVMe M.2 SSD(TYPE-2230/2242/2260/2280/22110 M Keyタイプ)をセットすることが可能です。 本体スロットのメスコネクタは、取付にネジや工具不要で挿すだけで簡単にセットできる構造になっています。 最大20Gbpsの超高速データ転送を支える高品質USBケーブルが付属しており、ケーブル長は取り回し便利な80cmとなっております。
    仕様●パソコン接続ポート:USB Type-C(USBケーブル使用)●対応ドライブ:NVMe M.2 SSD(Type-22110/2280/2260/2242/2230)●対応容量:最大8TB(4TB×2枚)●対応環境:USB3.2Gen2×2/USB3.2Gen2/USB3.2Gen1(USB3.1/3.0互換)接続端子を搭載したパソコン●搭載可能SSD数:最大2枚●最大転送速度(USB3.2 Gen2):20Gbps(理論値)●本体モード:PCモード、CLONEモード質量(g)約150(本体のみ)電源ACアダプタ(5V/3A)対応OSWindows 11/10、macOS 10.9以降サイズ(mm)約W79×D76×H18(突起部除く)インターフェイスUSB3.2 Gen2×2 USB Type-C
  • シールキット(軽自動車) PITWORK(日産)

    シールキット(軽自動車)

    PITWORK(日産)(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
  • パワーロック KE-KPシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック KE-KPシリーズ

    椿本チエイン
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    内外径比が小さい構造です。 クリーンルーム等での簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • キー溝用エンドミル(マイナス公差)ストレートシャンク FKD(フクダ精工)

    キー溝用エンドミル(マイナス公差)ストレートシャンク

    FKD(フクダ精工)
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質HSS-Co(SKH56)刃数2
  • パワーロック KEシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック KEシリーズ

    椿本チエイン
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    センタリング機能あり
  • クローンスタンド AOTECH

    クローンスタンド

    AOTECH
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    NVMeやSATA接続のM.2 SSDをネジや工具を使わずにセットできるSSDスタンドです。 最大8TB(4TB×2枚)のSSDに対応しており、パソコンに接続する必要が無く、NVMe M.2 SSDとSATA M.2 SSDへワンタッチで簡単にクローン(複製)することができます。 新しいSSDへのデータ引っ越しや大切なデータのバックアップまで本製品1台で作業が完了できます。 SDカードのクローンにも対応しておりSDカードからSSDへ完コピができます。 パソコンに接続すればUSB3.2 Gen2 UASPモードで高速データ転送が可能で、外付けSSDとしても使用することができます。 パソコン無しでSSDやSDカードをスロットに挿してモードセレクト後にボタンを押すだけでまるごとクローンができます。 SSDとSDカード間のクローンも可能で、カメラ撮影データをパソコン使用時の受け渡しにも便利です。 パソコンにUSB接続することにより、外付けSSDやSDカードリーダーとして使用することができます。 最大10Gbps(理論値)に迫るUSB3.2 Gen2 UASPモード接続で超高速データ転送を体現することができます。 合計最大8TB(4TB×2枚)のデータが管理でき2枚のSSDは同時認識が可能ですのでデータの管理に便利です。 天板には2色のLEDを表示するパネルが搭載されており、クローン中やパソコン接続時にそれぞれの状態が確認できるようになっています。 誤作動防止のモードスイッチが完備されていて多彩な仕様でありながら使用したい機能を簡単に設定できます。 本体側はパソコン接続ポートも電源接続ポートもUSB Type-C接続となっており、ケーブルコネクタに天地向きがありませんので取り回しに便利です。 NVMe M.2 SSD (TYPE-2230/2242/2260/2280/22110 M Keyタイプ)とSATA M.2 SSD(TYPE-2230/2242/2260/2280/22110 B+M Keyタイプ)をセットすることが可能です。 本体スロットのメスコネクタは、取付にネジや工具不要で挿すだけで簡単にセットできる構造になっています。 従来のSDカードUHS-Iや最新のSD Expressカードも接続可能です。 最大10Gbpsの超高速データ転送を支える高品質USB3.2ケーブルが付属しています。 Type-A to Type-CケーブルとType-C to Type-Cケーブル両方付属していますので、WindowsPCやmacPCで接続ポートを選ばず使用できます。 ケーブル長はデスクトップパソコンでもノートパソコンでも使用環境に便利な80cmです。
    仕様●パソコン接続ポート:USB Type-C/USB Type-A(USBケーブル使用)●対応ドライブ(NVMe M.2 SSD):Type-22110/2280/2260/2242/2230●対応ドライブ(SATA M.2 SSD):Type-22110/2280/2260/2242/2230●対応ドライブ容量:最大8TB(4TB×2枚)●対応メディア(SDカード):SDXC/SDHC/SD、SD Express/UHS-I●対応環境:USB3.2Gen2/USB3.2Gen1(USB3.1/3.0互換)接続端子を搭載したパソコン●搭載可能SSD数:最大2枚●最大転送速度(USB3.2 Gen2):10Gbps(理論値)●本体モード:PCモード、CLONEモード電源ACアダプタ(5V/3A)対応OSWindows 11/10、macOS 10.9以降インターフェイスUSB3.2 Gen2 USB Type-C
  • ディスクパッド PITWORK(日産)

    ディスクパッド

    PITWORK(日産)(11件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    日産自動車の第2純正ブランド「PITWORK(ピットワーク)」のブレーキパッドになります。