カテゴリ
- 接着剤・補修材(19)
- 防犯用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ke-347t-100」の検索結果

電気・電子部品用一液縮合型シーリング剤
信越化学工業(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(100g)当日出荷金属を腐食させない、電気、電子部品用です。 中粘度タイプです。用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、電気絶縁等の接着シール。使用温度範囲(℃)-40~180硬化前性状中粘度危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.1L
一液縮合型RTVゴムKE-348
信越化学工業(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(100g)当日出荷金属を腐食させない電気、電子部品用万能タイプ用途接着・シール、コーティング用、電気・電子部品の接着・シール用種別一般電気用タイプ1液縮合型常温硬化使用温度範囲(℃)-40~180指触乾燥時間(分)1硬化方式脱アセトンタイプ外観ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
シーリング 低分子シロキサン低減タイプ
信越化学工業(5件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本(100g)ほか当日出荷から6日以内出荷低分子シロキサン低減タイプです。用途一般電気用主成分シリコーン
電気・電子部品用シーリング材
信越化学工業¥7,733税込¥8,5061本当日出荷金属を腐食させない、電気、電子部品用です。中粘度タイプです。密封耐熱性が良好です。用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、電気絶縁などの接着シール材質主成分:シリコーン質量(g)404容量(g)330
一液縮合型RTVゴムKE-45
信越化学工業(156件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本(100g)ほか当日出荷シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用種別一般工業用使用温度範囲(℃)-50~200破断伸度(%)350比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)5T絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時)指触乾燥時間(分)6硬さ(デュロメータA)30引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物
RTVゴム 一液成分型
¥698税込¥7681本(100g)当日出荷一液タイプの室温硬化型シリコーンゴム(RTVゴム)で電気・電子部品や一般工業用途で幅広くご使用いただけます。一液タイプなのでチューブから出すとすぐ使え便利です。用途接着・シール、コーティング用適合被着体-ガラス(ガラス・サンカットガラス・セラミック・ホーロー・タイル)被着体-金属(アルミニウム・ステンレス・鉄・銅・すず・クローム・トタン・ブリキ)被着体-塗装パネル(メラミン塗装)被着体-ゴム(シリコーンゴム)被着体-プラスチック(硬質塩ビ・66ナイロン・エポキシ・フェノール)使用温度範囲(℃)-40~200液色クリア破断伸度(%)753(ISO 37: 2005)比重0.9~1.1(23℃)絶縁破壊電圧(kV)16.32( IEC 60243-1: 2013 )指触乾燥時間(分)5硬さ(デュロメータA)34引張強度(MPa[kgf/cm2])2.1[21.4](ISO 37: 2005)硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g
電気・電子部品用シーリング剤(中粘度タイプ)
信越化学工業(1件のレビュー)¥3,313~税込¥3,644~1本(100g)ほか当日出荷金属を腐食させない、電気、電子部品用です。 中粘度タイプです。 密封耐熱性が良好です。用途アセトンタイプの一般電気用シーリング材です。色黒タイプ脱アセトンタイプ使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
一液RTV液状シリコーンゴム 難燃タイプ
信越化学工業¥4,898~税込¥5,388~1本(100g)ほか当日出荷から14日以内出荷KE-3490の後継品です。 難燃性(UL94 V-0取得)を有する、一液型アセトンタイプの液状シリコーンゴムです。 チューブやカートリッジから押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化する縮合硬化タイプの接着・シール材です。 電気接点障害の原因となる低分子シロキサンを極力低減しています。 耐熱性、耐寒性、電気特性、耐候性に優れます。 金属類に対する腐食性がなく、硬化性、保存安定性に優れます。用途各種電気・電気部品の接着・固定・シール。アルミ、銅、ポリカーボネート、ABS樹脂、エポキシ、PA66、PVC(硬質)、ガラス、フェノール等、ほとんどの材質に優れたた接着性を示します。仕様【体積抵抗率】1TΩ・m伸び(%)390(せん断時)難燃性(UL94)V-0引張強度(MPa)2.5密度(g/cm3)1.17(23℃)指触乾燥時間(分)4硬さ(デュロメータA)42外観グレー熱伝導率(W/mk)0.28比誘電率 50Hz3.2誘電正接 50Hz2×10-2引張せん断接着強さ(MPa)1.6(アルミ/アルミ)低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)<300危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体性状ペースト状特性耐熱性、耐寒性、電気特性、耐候性グリーン購入法適合絶縁破壊強度(kV/mm)30
シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(難燃用)
信越化学工業(2件のレビュー)¥5,421税込¥5,9631本(100g)当日出荷低分子シロキサン低減タイプです。 UL認定品です。用途難燃用 電子部品の接着・シール、コーティング用トラスコ品番423-0183色灰色質量(g)114タイプ脱アセトンタイプ使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100g危険物の性状非水溶性
シーリング 一般工業用
信越化学工業¥1,876~税込¥2,064~1本(100mL)ほか当日出荷から61日以内出荷一般工業用シーリング材です。 低粘度タイプです。用途一般工業用シーリング・コーティング材。主成分シリコーン
クツ底の肉盛り補修剤 シューズドクターN(ブラック・ホワイト・ブラウン)
セメダイン(125件のレビュー)¥729~税込¥802~1本(20mL)ほか当日出荷から翌々日出荷靴底のすり減り、やぶれ、はがれをご自宅で手軽に補修できます。 ヘラ・型取りプレート・やすり付きのため、買ってすぐに補修できます。 超高密度ポリウレタンを使用しているので耐摩耗性に優れています。 シンナーを使っていない無溶剤だから安心です。 塗った後、シンナーが蒸発して肉ヤセすることもありません。 ブラック・ホワイト・ブラウンの全3色です。用途1.靴底のすり減りを肉盛り補修できます。 例:革靴・ビジネスシューズのかかとのすり減り補修、スニーカーのソール摩耗部分の肉盛り 2.新しい靴底のすり減り防止コーティングに使用できます。 例:新品革靴のかかと保護、スニーカー購入直後の摩耗対策、通勤用シューズの靴底コーティング 3.靴底のはがれ・浮きの接着補修に使用できます。 例:スニーカーのソールはがれ補修、革靴の靴底とアッパーの接着、雨に濡れて剥がれた靴底の補修付属品ヘラ、型取りプレート、ヤスリセット内容補修用ポリ板ヘラサンドペーパー使用方法1補修する面のゴミ・サビ・油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。 必要に応じて付属のサンドペーパーで補修面をよくこすり平滑にします。2添付のポリ板のツヤあり面が内側(補修する面)になるように、補修箇所にテープを使用し動かないように止めます。3キャップ先端を使用し、チューブを開封します。 チューブを強く押すと中身が飛び出る場合がありますのでご注意ください。4補修箇所に補修材がくまなく行きわたるように充てんします。1回の充てん補修の厚さは4mm程度にしてください。 厚塗りしますと硬化に時間がかかります。この場合は二度塗り(重ね塗り)を行ってください。5付属のヘラで余分な補修剤をかき取ります。 そのまま動かさずに約24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)静置してください。 完全に硬化したことを確認してからポリ板を外します。 ポリ板の内側が未硬化の場合は付属のヘラに少量の補修剤を出し、再度埋め込むように仕上げます。 この後充分に硬化させてからご使用ください。種類特殊ポリウレタン系補修剤主成分特殊ポリウレタン系完全硬化時間24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
超耐熱用シーリング材
信越化学工業(8件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本(100g)ほか当日出荷300℃までの高温領域でも使用可能な、超耐熱用弾性シーリング材です。 低分子シロキサン低減した電気接点障害対策品です。用途ボイラー・電子レンジの窓枠・その他高温になる部分の接着・シール。(絶縁用途には使用不可)色黒タイプ耐熱使用温度範囲(℃)-50~300比重1.09伸び(%)300引張強度(MPa)2.5硬さ(デュロメータA)40硬化方式アセトン型外観ペースト状タックフリータイム(分)5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ボンド くつピタ
コニシ(18件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281箱(10mL×10本)翌々日出荷速硬化で作業性も良いです。 約4分で硬化が始まります。 完全硬化後は弾力性のあるゴム状です。 硬化後も柔軟性があるので接着した箇所がかたくなることはありません。 補修箇所が小さい場合は1時間以上、大きい場合は24時間以上固定してください。用途靴のつま先やカカトの補修・接着・補修パッチやプレートの接着に。危険等級Ⅲ原材料シリル化ウレタン樹脂系無溶剤形危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
新 コロンブス ボンド
コロンブス(COLUMBUS)(16件のレビュー)¥349税込¥3841本(20mL)当日出荷靴修理用に作られた、速乾・強力タイプのボンドです。 ゴム・硬質プラスチック製カカトや靴底の修理に最適です。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
一般電気用RTVゴム(ペースト状)
信越化学工業¥7,732~税込¥8,505~1本当日出荷金属を腐食させない、電気、電子部品用です。ペースト状タイプです。密封耐熱性が良好です。用途アセトンタイプの一般電気用シーリング材です。材質主成分:シリコーン容量(mL)330質量(g)408危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
くつ底補修材
サンスター(16件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本(60g)当日出荷熱(熱湯もしくはドライヤー)で固まるので、短時間で補修が完了! 熱湯もしくはドライヤーだけ準備すれば、必要なものすべてが揃っているので、すぐに補修を始められます。 溶剤揮発型ではなく、反応硬化型なので、嫌な臭いも無く、固まる時の体積変化もありません。成分ウレタン樹脂、無機系顔料、硬化促進剤セット内容靴底補修材、紙ヤスリ、型取りプレート、テープ、外容器、ヘラ、クリップ、ゴム手袋種類熱硬化型補修正味質量(g)60危険物の類別非危険物
シューリペア
ルック(9件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個(450g)ほか当日出荷から12日以内出荷業務用として実績のある、靴用補修・接着剤です。シューリペアは靴用補修材の柔軟性を保ち、摩擦や水に強い皮革になり一段と長持ちします。 その他靴底や上部に生じた摩擦部分や割れ目や穴を厚い被膜を作って補修する為の接着剤に使用できます。 12時間乾かすだけで強力で柔軟な表面を作ります。用途靴補修の業務用をはじめ、作業シーンや運動時などに壊れてしまった靴の補修剤として。ヘラ等を使い、接着部分に塗り込んでください。色あめ色危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性