2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属を腐食させない、電気、電子部品用です。ペースト状タイプです。密封耐熱性が良好です。
用途アセトンタイプの一般電気用シーリング材です。 材質主成分:シリコーン 容量(mL)330 質量(g)408 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属を腐食させない電気、電子部品用万能タイプ
用途接着・シール、コーティング用、電気・電子部品の接着・シール用 種別一般電気用 タイプ1液縮合型常温硬化 使用温度範囲(℃)-40~180 指触乾燥時間(分)1 硬化方式脱アセトンタイプ 外観ペースト状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(100g)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ