カテゴリ

  • バイク純正部品(43)
  • 自動車純正部品(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • メカニカル部品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)

「ke-45」の検索結果

関連キーワード
130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CCケーキトレー 45.84KW (100枚入) SOPAKかねみつCCケーキトレー 45.84KW (100枚入)SOPAKかねみつ
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
丸・三角・角形の多様なケーキにフィットする、耐水性抜群のPSPシート。上品な光沢を放つ、PSP(発泡素材)のプチガトー専用トレー。軽くてコシがあって丈夫なPSP素材は、時間がたつと水分を吸う紙台紙にはない、耐水性が魅力です。丸形・三角・長方形と多彩な形状がそろってどんなアイテムにも対応します。
材質ポリスチレンペーパー寸法(mm)45×84×2(外寸×高さ)コード219000460
ムサシNBR オイルシール 大阪魂ムサシNBR オイルシール大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷から8日以内出荷
KE6910 ATENKE6910ATEN
379,800税込417,780
1台
3日以内出荷
航空管制に特化した機能※1適応力に優れた高速切替機能 - トランスミッターの異なるビデオ解像度をレシーバー側のディスプレイにおいて0.3秒以内で高速切替マルチスクリーンコントロール - マウスカーソルを移動させるだけで、モニターを複数のレシーバー(Rx)間で切替可能「プッシュ」&「プル」 - クリック1つでシングルRxまたはビデオウォールに対してコンテンツを簡単に共認証ロック - システムの電源が投入された際に電源OFF前の状態に自動ログイン冗長接続 - トランスミッターとの接続が切断された場合は、別のトランスミッターへと自動接続することで、サーバーへの継続的なアクセスを確保切断警告 - 警告メッセージをポップアップ表示しビープ音を連続して鳴らすことで、ユーザーに切断状況を通知電源/ネットワークのフェイルオーバーに対応 - ミッションクリティカルなアプリケーションで常時可用性を確保(DCジャックを2箇所搭載、ネットワークフェイルオーバーの場合は、RJ-45およびSFPファイバー搭載)高度な機能※1ビデオウォール - 各レイアウトにおいて最大12×12(最大144台のディスプレイ)で複数のビデオウォールを作成可能柔軟な接続性 - マルチディスプレイやビデオウォールアプリケーション設定の際、複数のエクステンダーやマトリックス接続が可能オンスクリーンプレビュー(パネルアレイモード) - 1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能チャネル接続により、RXデバイスを複数のTXデバイスに接続し、ビデオ、オーディオ、USB、シリアルソースを個別にストリーミング詳細なスケジューリング機能 - メディアの再生日時を設定することで、作業効率やコストの改善が可能バーチャルトランスミッター - 異なるトランスミッターから出力されたビデオ、オーディオ、USB、シリアルの各ソースを個別にストリーミング内部認証、外部認証の両方で高度なセキュリティ機能を提供 - 対応外部認証はLDAP、Active Directory、RADIUSおよびTACACS+対応詳細なユーザー権限設定 - ユーザー間での共同作業や操作の競合防止のために、アドミニストレーターはTxデバイスの操作権限を4種類のアクセスモードに設定可能KEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能最大4台のKEシリーズ製品の映像をグループ化することで、マルチディスプレイ環境の構築が可能IP-KVMエクステンダーへのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能レシーバーのアクセス制御 - トランスミッターのローカルコンソール側から制御ボタン※2を押すだけでRxアクセスを有効/無効に設定可能ハードウェアデュアルリンクDVI-Dビデオ解像度 - 最大2560×1600 @60Hzおよび2560×2048 @50Hzステレオオーディオ(スピーカー・マイク)対応高速USBストレージ転送をサポートAuto-MDIX対応 - ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別8KV/15KV ESD保護および2KVサージ保護ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現フェイルオーバーやデュアルIPアクセス用としてギガビットイーサネットポート(RJ-45)またはSFPポート経由での接続に対応※31Gbps SFPファイバーモジュールの拡張に対応※3 - 最大10kmデュアル電源 - デュアルDCジャックラックマウント対応 - マウントオプション- 2X-021G デュアルラックマウントキット、- 2X-031G シングルラックマウントキット管理KE管理ソフトウェア(CCKM)による統合管理 - 直感的なWebベースのGUIでKEデバイスすべてを簡単に管理デュアルコンソール操作 - トランスミッターとレシーバー両方のキーボード、モニター、およびマウスを使ってシステムの操作が可能緊急操作時はローカルコンソールから対応可能レシーバー(ユーザーステーション)に搭載のOSDからトランスミッターとレシーバーの両方の設定が可能EDIDエキスパート機能(エミュレーション機能) - 自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能複数同時アクセス用に4つの選択可能なアクセスモード(排他/占有/共有/表示のみモード)- 管理者は、情報共有を促進したり、ユーザー間の干渉を回避したりするために、Tx デバイスのアクセスモードを選択可能ビデオ圧縮レベル - ネットワークバンド幅に応じてビデオ画質の調整が可能CLI - アドミニストレーターはRS-232またはTelnet経由でコマンドを実行して全KEデバイスの制御が可能RS-232対応 - テキストメニュー、CLIまたはシリアルターミナル、タッチスクリーン、バーコードリーダー等のシリアルデバイスに対してシリアルターミナルへと接続可能デバイスの特定と識別に役立つLED点滅とビープ音すべてのKEデバイスと互換セキュリティKEを直接接続するための専用LANポート搭載 - 社内ネットワークからの分離が可能セキュアなデータ通信 - AES暗号化でビデオ/キーボード/マウスの伝送データの安全性を確保業界標準TLSプロトコル準拠バーチャルメディアUSBバーチャルメディアモードで、ファイル転送やOSパッチの適用、ソフトウェアのインストールや診断試験がリモートから可能USB 2.0 DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対応スマートカード/CACリーダー対応注意:※1 これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されて、KEマトリックス管理ソフトウェア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされます。※2 制御ボタン(2XRT-0015G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。※3 SFPモジュール(2A-136G / 2A-137G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912:USB付属品電源アダプター×2、電源ケーブル×2、KVMケーブル(デュアルリンクDVI-D、USB、オーディオ)×1 (1.8m)、フットパッド(4pcs)×1マウントキット×1、ユーザーガイド×1質量(kg)(KE6910R):1.26(2.78lb)/(KE6910T):1.13(2.49lb)/(KE6912R):1.28/(KE6912T):1.17スイッチ【OSD】(KE6910R・KE6912R):プッシュボタン×1【解像度】(KE6910R・KE6912R):プッシュボタン×1【グラフィック(静止画像)(KE6910R・KE6912R):プッシュボタン×1【リセット】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T):ピンホール型スイッチ×1【モード選択】(KE6910R・KE6912R):スライドスイッチ×1(延長:RS-232設定)・(KE6910T・KE6912T):スライドスイッチ×1(自動:RS-232設定/アクセス制御/ローカル)消費電力(KE6910R):DC5V:9.02W:68BTU、(KE6910T):DC5V:10.02W:51BTU、(KE6912R):DC48V:11.27W、(KE6912T):DC48V:12.53W、注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】(KE6910R・KE6912R):227.5×171.6×54.8/(KE6910T・KE6912T):215×163.3×41.8材質(ケース)(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T)メタル解像度(KE6910R・KE6910T・KE6912R・ KE6912T):最大 2560×2048@50Hz / 2560×1600@60HzLED【10/100/1000 Mbps】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・ KE6912T):1 (10Mbps:Orange / 100Mbps:Orange & Green / 1000Mbps:Green)、【電源】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・ KE6912T):1 (Blue)、【ローカル】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・ KE6912T):1 (Green)、【リモート】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・ KE6912T):1 (Green)コネクタ【USBポート】(KE6910R・KE6912R):USB Type-A メス×2(White)、【コンソールポート】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T):USB Type-A メス× 2(White)、DVI-Dメス×1 (White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1 (Pink)、DB-9 オス×1(Black)、【KVMポート】(KE6910T・KE6912T):USB Type-B メス×1(White)、DVI-D メス×1(White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1 (Pink)、DB-9 メス×1(Black)、【電源】(KE6910R・KE6910T):DC電源ジャック×2 (Black)、(KE6912R・KE6912T):DC電源ジャック×1 (Black)、【LANポート】(KE6910R・KE6910T):RJ-45×1(Black)、SFPスロット×1、(KE6912R・KE6912T):RJ-45×1(Black、PoE)、SFPスロット×1使用環境条件【湿度】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T)0~95%RH(※結露なきこと)【保管温度】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T)-20~60℃【動作温度】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T)0~50℃RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
シリコーンRTV 信越化学工業シリコーンRTV信越化学工業
1,398税込1,538
1個(1個)
翌日出荷
空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱オキシムタイプ、ペースト状です。すぐれた電気特性を発揮します。電気機器のシール絶縁用に最適です。電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。硬化時に悪臭がなく、金属に対する腐食の心配もほとんどありません。
用途モルタルや白セメントのようなアルカリ物質、電気・電子機器、一般工業用シーリングクリア容量(mL)100使用温度範囲(℃)-40~+180主成分シリコーンゴム危険物の類別非危険物
高透明1成分形シリコーンシーラント KE-450 信越化学工業高透明1成分形シリコーンシーラント KE-450信越化学工業
10,980税込12,078
1本(330mL×1本)ほか
24日以内出荷
KE-450は、高透明1成分形のオキシムタイプのシリコーンシーラント材です。空気中の湿気と反応し硬化します。硬化後は高透明のゴムになります。
用途ショーケースなどの美観上、透明性が要求される箇所タイプ【縮合】オキシムタイプ伸び(%)【せん断時】350引張強度(MPa)1.5密度(g/cm3)1.08硬さ(デュロメータA)23外観(硬化前)透明ペースト状/(硬化後)高透明ゴム状タックフリータイム(分)8
パボケーキ KEシリーズ pavoniパボケーキ KEシリーズpavoni
8,198税込9,018
1個
63日以内出荷
1個のシリコン型で立体成形が可能です、使用可能温度は40℃から250℃までと耐熱性に優れ、直火やホットプレート以外のオーブン、電子レンジなどで焼成可能です、焼成後そのまま冷却が可能で冷菓から焼き菓子まで幅広く対応します、焼き菓子などで使用の際は、ご利用前に油分を塗ることを推奨いたします
CZRデスク共通オプションフロント拡張天板 W400×D500<配送時組立サービス付> イトーキCZRデスク共通オプションフロント拡張天板 W400×D500<配送時組立サービス付>イトーキ
29,980税込32,978
1台
23日以内出荷
グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
折りたたみケージ アイリスオーヤマ折りたたみケージアイリスオーヤマ
5,198税込5,718
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
車でのおでかけに便利なコンパクトに折りたためるケージです。ケージは上下方向に折りたたむことができます。トレーを引き出して丸洗いが可能です。
オイルシールKD型 20個入 NBR 武蔵オイルシール工業オイルシールKD型 20個入 NBR武蔵オイルシール工業
5,498税込6,048
1包(20個)
10日以内出荷
一般にグリースシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます 又使用箇所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません
オイルシールKD型 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業オイルシールKD型 10個入 NBR武蔵オイルシール工業
3,698税込4,068
1包(10個)
10日以内出荷
一般にグリースシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます 又使用箇所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 8A, 800V, 23.7 x 7.1 x 19.3mm, KBU8K-E4/51 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 8A, 800V, 23.7 x 7.1 x 19.3mm, KBU8K-E4/51VISHAY
89,980税込98,978
1セット(250個)
7日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 8Aピーク逆繰返し電圧 = 800V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = KBUピン数 = 4ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -50 ℃ピーク順方向電圧 = 1Vピーク逆電流 = 10μA寸法 = 23.7 x 7.1 x 19.3mm幅 = 7.1mmUL E54214. SIL基板実装、KBUシリーズ、Vishay Semiconductor. KBU4x、KBU6x、KBU8xシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン 耐高サージ電流 絶縁電圧: 1500 Vrms パッケージのセンターに固定用の穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
部品 エアドリル SI-5355 SHINANO(信濃機販)部品 エアドリル SI-5355SHINANO(信濃機販)
829税込912
1個
翌々日出荷
関連資料部品図(0.62MB)
ジャンボ画用紙 (ロールタイプ) 10m巻45cm幅 日本ノートジャンボ画用紙 (ロールタイプ) 10m巻45cm幅日本ノート
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷
扱いやすく、気軽に使用できる大きさ幅サイズを450mmにすることで、一般的な4人用テーブルで広げてもはみ出ることなくお子様も椅子に座ってじっくりとお絵描きや工作などを楽しんでいただくことができます。画用紙なので水彩絵の具などの使用も可能です。イベントなどのポスターや垂幕、共同創作などにもお使いいただけます。
幅(mm)450(特販)長さ(m)10(特販)無地坪量(g/m2)135
コルク文字 KB45 光コルク文字 KB45
999税込1,099
1箱(10枚)
翌々日出荷
部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示に。厚さ(mm)3材質/仕上コルクコルク取付粘着シール質量(g)2.1縦(mm)45横(mm)45
多国語防犯サイン 光多国語防犯サイン
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から3日以内出荷
日本語、英語、中国語、韓国語の4か国語に対応した防犯サイン不審者、空き巣、万引きなどの防犯対策にステッカータイプはコンクリートなどのザラザラ面にも使用できます店舗や玄関先にピタッと貼れて丈夫で長持ち屋外使用も可能「警察官立ち寄り所」は防犯のイメージが強い黒色と、遠くからでも視認性が良く雰囲気になじみやすい緑色をラインナップ
TRAX ADV アルミケース システム シルバー 45/45 l. ムルティストラーダ 1200/1260/950 (15) SW-MOTECH (エスダブリューモテック)TRAX ADV アルミケース システム シルバー 45/45 l. ムルティストラーダ 1200/1260/950 (15)SW-MOTECH (エスダブリューモテック)
239,800税込263,780
1個
36日以内出荷
適合車種Ducati/Multistrada 1200 (2015-2017)/Multistrada 1200 Enduro (2016-2018)/Multistrada 1200 S (2015-2017)/Multistrada 1260 Enduro (2017-2017)/Multistrada 950 (2016-2018)/Multistrada 950 S (2018-2018)/
TRAX ADV アルミケース システム シルバー 45/45 l. BMW F 900 R / XR (19-) SW-MOTECH (エスダブリューモテック)TRAX ADV アルミケース システム シルバー 45/45 l. BMW F 900 R / XR (19-)SW-MOTECH (エスダブリューモテック)
239,800税込263,780
1個
36日以内出荷
適合車種BMW/F 900 R (2019-2019)/F 900 XR (2019-2019)/
TRAX ADV アルミケース システム シルバー 45/45 l. BMW S 1000 XR (15-19) SW-MOTECH (エスダブリューモテック)TRAX ADV アルミケース システム シルバー 45/45 l. BMW S 1000 XR (15-19)SW-MOTECH (エスダブリューモテック)
239,800税込263,780
1個
36日以内出荷
適合車種BMW/S 1000 XR (2015-2019)/
TRAX ADV アルミケース システム シルバー 45/45 l. Yamaha MT-09 トレーサー (14-18) SW-MOTECH (エスダブリューモテック)TRAX ADV アルミケース システム シルバー 45/45 l. Yamaha MT-09 トレーサー (14-18)SW-MOTECH (エスダブリューモテック)
239,800税込263,780
1個
36日以内出荷
適合車種Yamaha/FJ-09 (2014-2018)/MT-09 Tracer (2014-2018)/Tracer 900 (2014-2018)/
TRAX ADV アルミケース システム シルバー 45/37 l. Suzuki V stream 1050 (19-) SW-MOTECH (エスダブリューモテック)TRAX ADV アルミケース システム シルバー 45/37 l. Suzuki V stream 1050 (19-)SW-MOTECH (エスダブリューモテック)
239,800税込263,780
1個
36日以内出荷
適合車種Suzuki/V-Strom 1050 (2019-2020)/V-Strom 1050 XT (2019-2019)/
TRAX ADV アルミケース システム シルバー 45/45 l. Suzuki DL 650 (17) SW-MOTECH (エスダブリューモテック)TRAX ADV アルミケース システム シルバー 45/45 l. Suzuki DL 650 (17)SW-MOTECH (エスダブリューモテック)
239,800税込263,780
1個
36日以内出荷
適合車種Suzuki/V-Strom 650 (2016-2016)/V-Strom 650 XT (2016-2016)/
TRAX ADV アルミケース システム シルバー 45/45 l. Suzuki V stream 1000 (14) SW-MOTECH (エスダブリューモテック)TRAX ADV アルミケース システム シルバー 45/45 l. Suzuki V stream 1000 (14)SW-MOTECH (エスダブリューモテック)
239,800税込263,780
1個
36日以内出荷
適合車種Suzuki/V-Strom 1000 (2014-2019)/V-Strom 1000 XT (2014-2019)/
TRAX ADV アルミ ケースシステム シルバー 45/37 l. KTM 1050/1090/1190 Adv,1290 SAdv SW-MOTECH (エスダブリューモテック)TRAX ADV アルミ ケースシステム シルバー 45/37 l. KTM 1050/1090/1190 Adv,1290 SAdvSW-MOTECH (エスダブリューモテック)
269,800税込296,780
1個
36日以内出荷
適合車種KTM/1050 Adventure (2014-2016)/1090 Adventure (2016-2021)/1090 Adventure R (2016-2021)/1190 Adventure (2013-2013)/1190 Adventure R (2013-2013)/1290 Super Adventure (2014-2016)/1290 Super Adventure R (2016-2020)/1290 Super Adventure S (2016-2020)/1290 Super Adventure T (2016-2020)/
TRAX ADV Aluアル システムケース シルバー 45/37 l CRF1000L / Adv Sports (2018-) SW-MOTECH (エスダブリューモテック)TRAX ADV Aluアル システムケース シルバー 45/37 l CRF1000L / Adv Sports (2018-)SW-MOTECH (エスダブリューモテック)
269,800税込296,780
1個
36日以内出荷
適合車種Honda/CRF1000L Africa Twin (2018-2018)/CRF1000L Africa Twin Adventure Sports (2018-2018)/
TRAX ADV アルミ ケースシステム シルバー 45/45 l. Honda NC750X / NC750S (16-). SW-MOTECH (エスダブリューモテック)TRAX ADV アルミ ケースシステム シルバー 45/45 l. Honda NC750X / NC750S (16-).SW-MOTECH (エスダブリューモテック)
269,800税込296,780
1個
36日以内出荷
適合車種Honda/NC750S (2016-2016)/NC750SD (2016-2016)/NC750XA (2016-2020)/NC750XD (2016-2020)/
TRAX ADV アルミ ケースシステム シルバー 45/45 l. CB500X CB500F / CBR500R (-15). SW-MOTECH (エスダブリューモテック)TRAX ADV アルミ ケースシステム シルバー 45/45 l. CB500X CB500F / CBR500R (-15).SW-MOTECH (エスダブリューモテック)
269,800税込296,780
1個
36日以内出荷
適合車種Honda/CB500F (2012-2016)/CB500X (2013-2018)/CBR500R (2012-2015)/
椿本チエイン パワーロック KEシリーズ 椿本チエイン椿本チエイン パワーロック KEシリーズ椿本チエイン
9,998税込10,998
1個
当日出荷
広範囲の公差軸に対応可能です。
用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。使用温度範囲(℃)-30~+200
万能シーリング剤 カートリッジタイプ 信越化学工業万能シーリング剤 カートリッジタイプ信越化学工業
1,598税込1,758
1本
当日出荷
電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。硬化時に悪臭がなく、金属に対する腐食の心配もほとんどありません。モルタルや白セメントのようなアルカリ物質にも優れた接着性を示します。プライマーは不要です。
用途電気・電子機器、一般工業用シーリング。トラスコ品番814-8137危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンRTV 信越化学工業シリコーンRTV信越化学工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷
空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱オキシムタイプ、ペースト状です。 すぐれた電気特性を発揮します。電気機器のシール絶縁用に最適です。 電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。 硬化時に悪臭がなく、金属に対する腐食の心配もほとんどありません。
用途モルタルや白セメントのようなアルカリ物質、電気・電子機器、一般工業用シーリング容量(mL)100使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーンゴム危険物の類別非危険物特性絶縁
エアーエレメント MICRO(マイクロ)エアーエレメントMICRO(マイクロ)(18件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から11日以内出荷
ディバイダー(固定ねじ付) エスコディバイダー(固定ねじ付)エスコ
2,820税込3,102
1本
当日出荷から翌日出荷
パワーロック KE-LPシリーズ 椿本チエインパワーロック KE-LPシリーズ椿本チエイン
7,898税込8,688特価
1個
当日出荷から35日以内出荷
専用ボルトを採用することで発生する面圧を低減。小径ボスに使用可能となりました。
用途キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。仕様底面圧仕様
パワーロック 椿本チエインパワーロック椿本チエイン
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷から80日以内出荷
サマコバ磁石 丸型 2-17系 二六製作所サマコバ磁石 丸型 2-17系二六製作所
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
サマリウムコバルトを主成分とした成形焼結品です。 ネオジム磁石に次ぐ高い特性を持っています。 温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。 錆びにくいので、通常は表面処理の必要がありません。 機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。 機械的強度が低いので割れ欠けしやすい欠点があります。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、スピーカー用等形状丸型着磁パターン厚み方向着磁
CJ2K-Z/CDJ2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド SMCCJ2K-Z/CDJ2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッドSMC
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)チェーン&スプロケットセットSUNSTAR(サンスター)
27,980税込30,778特価
1セット
当日出荷から12日以内出荷
チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
ガスケット,クランクケースカバー 4D9-15451-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット,クランクケースカバー 4D9-15451-00YAMAHA(ヤマハ)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相VISHAY
749税込824
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリコーン1液型RTVゴム コクゴシリコーン1液型RTVゴムコクゴ
1,398税込1,538
1本(100g)
当日出荷
シリコーン1液型RTVゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子・輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。 すぐれた電気特性を発揮する。 電気、電子機器のシール絶縁用RTVゴムです。
用途電気絶縁用危険物の類別非危険物
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら